カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測定用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(18,556)
  • MAZDA(マツダ)(4,891)
  • ダイハツ(2,705)
  • トヨタ(2,577)
  • スバル(1,940)
  • コガネイ(1,056)
  • ミツビシ(777)
  • ニッサン(742)
  • KANA(片山チエン)(709)
  • CKD(575)
  • 堀内機械(555)
  • ホンダ(553)
  • BIGM(丸山製作所)(450)
  • エスコ(388)
  • RS PRO(355)
  • ParkerTAIYO(327)
  • 三木プーリ(256)
  • WURTH ELEKTRONIK(249)
  • 三菱ふそう(242)
サービス分類
  • 名入れ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-50」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ モノタロウパイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプモノタロウ(58件のレビュー)
369税込406
1冊
当日出荷
綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。 金具は軽量・高強度の樹脂製です。 表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
用途書類の収納に背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)ブルー種類チューブファイル両開きタイプタテ型穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)樹脂開閉両開き
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(148件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ラッシングベルト Jフック モノタロウラッシングベルト Jフックモノタロウ(88件のレビュー)
5,698税込6,268
1本ほか
当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ラッシングベルト シボリ縫製 モノタロウラッシングベルト シボリ縫製モノタロウ(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本ほか
当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用種別ベルト荷締機材質(ベルト)ポリエステル
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(150件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
マグネットVブロック モノタロウマグネットVブロックモノタロウ(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2個)
当日出荷
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3810件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(198件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(50個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
【名入れ】スリッパ 抗菌 前綴じ1段名入れ モノタロウ【名入れ】スリッパ 抗菌 前綴じ1段名入れモノタロウ
44,980税込49,478
1セット(50足)
13日以内出荷
前綴じタイプのスリッパです。 【名入れ加工】対応商品です。 モノタロウブランドのスリッパに1段名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 文字数が9文字を超える場合は2段名入れタイプを選択してください。 加工の関係上、商品はパッケージなしの状態で直接ダンボールに入れての発送となります。 本体に金箔または銀箔の箔押し名入れが可能です。 商品はシンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。
用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前閉じ段数【名入れ】1段適合サイズ(cm)25.5~27.5底寸法(mm)約28.0サービス分類名入れ
丸ニップル 白 モノタロウ丸ニップル 白モノタロウ(113件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1118件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウバッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応モノタロウ(781件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(166件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
アイボルト ステンレス モノタロウアイボルト ステンレスモノタロウ(70件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき1段名入れ モノタロウ【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき1段名入れモノタロウ
42,980税込47,278
1セット(50足)
13日以内出荷
前あきタイプのスリッパです。 【名入れ加工】対応商品です。 モノタロウブランドのスリッパに1段名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 文字数が9文字を超える場合は2段名入れタイプを選択してください。 本体に金箔または銀箔の箔押し名入れが可能です。 商品はシンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。前あきタイプで通気性が良く蒸れにくいです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。
用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前あき段数【名入れ】1段適合サイズ(cm)23.0~25.5底寸法(mm)約26.5サービス分類名入れ
アイボルト モノタロウアイボルトモノタロウ(44件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(68件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
コンビネーションレンチ モノタロウコンビネーションレンチモノタロウ(107件のレビュー)
659税込725
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プチカラビナ ステンレス モノタロウプチカラビナ ステンレスモノタロウ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ
HIバルブソケット インサート付 モノタロウHIバルブソケット インサート付モノタロウ(34件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
【名入れ】スリッパ 抗菌 前綴じ2段名入れ モノタロウ【名入れ】スリッパ 抗菌 前綴じ2段名入れモノタロウ
46,980税込51,678
1セット(50足)
13日以内出荷
前綴じタイプのスリッパです。 【名入れ加工】対応商品です。 モノタロウブランドのスリッパに2段名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 加工の関係上、商品はパッケージなしの状態で直接ダンボールに入れての発送となります。 本体に金箔または銀箔の箔押し名入れが可能です。 商品はシンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。
用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前閉じ段数【名入れ】2段適合サイズ(cm)25.5~27.5底寸法(mm)約28.0サービス分類名入れ
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(105件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき2段名入れ モノタロウ【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき2段名入れモノタロウ
44,980税込49,478
1セット(50足)
13日以内出荷
前あきタイプのスリッパです。 【名入れ加工】対応商品です。 モノタロウブランドのスリッパに2段名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 本体に金箔または銀箔の箔押し名入れが可能です。 商品はシンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。前あきタイプで通気性が良く蒸れにくいです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。
用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前あき段数【名入れ】2段適合サイズ(cm)23.0~25.5底寸法(mm)約26.5サービス分類名入れ
アイナット モノタロウアイナットモノタロウ(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400表面処理三価クロム
精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックA型 鋳鉄製モノタロウ(53件のレビュー)
12,980税込14,278
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アイプレート ステンレス モノタロウアイプレート ステンレスモノタロウ(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質SUS316寸法H1(mm)3
TSバルブソケット インサート付 モノタロウTSバルブソケット インサート付モノタロウ(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
スナップフックA型 ステンレス モノタロウスナップフックA型 ステンレスモノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質SUS316種類スナップフック
ステンレスブラケット モノタロウステンレスブラケットモノタロウ(8件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
電着ダイヤモンドバー セット モノタロウ電着ダイヤモンドバー セットモノタロウ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(30本)
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
丸カンプレート ステンレス モノタロウ丸カンプレート ステンレスモノタロウ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質SUS316