カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 事務用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(16,985)
  • YAMAHA(ヤマハ)(592)
  • BIGM(丸山製作所)(576)
  • Panasonic(パナソニック)(336)
  • 日東工器(335)
  • エスコ(324)
  • YAMAZEN(山善)(299)
  • ストア・エキスプレス(288)
  • 高田ベッド製作所(230)
  • RS PRO(224)
  • ADVANTEC(222)
  • アズワン(214)
  • StarTech.com(209)
  • 山崎実業(178)
  • 萩原(155)
  • Merck(メルクミリポア)(152)
  • リゲッタ(143)
  • シグマ光機(140)
  • Whatman(ワットマン)(130)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm2」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チリトリ 軽くて丈夫なトールタイプ モノタロウ

    チリトリ 軽くて丈夫なトールタイプ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    立ったまま使え腰の負担を軽減できるトールタイプのチリトリ 持ち手を70cm/62cmの2つの高さから選べる 軽くて丈夫な樹脂製 ゴミを掃き入れやすいワイドな36cmの開口部 水を含んだゴミ・砂・枯れ葉など分別できる水ハケ用の穴付 安心・安全の日本製
    用途水を含んだゴミ・砂・枯れ葉など分別できる水ハケ用の穴がついた清掃に便利なトールサイズのチリトリ材質ポリプロピレン寸法(mm)360×330×700グレー質量(g)903繰り返し・詰め替え対応
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(487件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ

    穴あけ器 スプレー缶用

    モノタロウ(64件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
    用途スプレー缶ガス抜き器材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
  • グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ

    グリースガン 400g用 レバータイプ

    モノタロウ(273件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
    用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス
  • 万能補修パテ モノタロウ

    万能補修パテ

    モノタロウ(386件のレビュー)
    499税込549
    1本(56g)ほか
    当日出荷
    穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
    用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9圧縮強度(N/cm2)8267販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • マグネットバー モノタロウ

    マグネットバー

    モノタロウ(51件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    用途掲示物、写真、資料などの掲示に。仕様表面磁束密度:510以上材質PVC+マグネット吸着力(N/cm2)1.18
  • 絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ

    絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン

    モノタロウ(116件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
    用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
  • アスファルト舗装補修材 モノタロウ

    アスファルト舗装補修材

    モノタロウ(123件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋(20kg)
    当日出荷
    水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
    用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修材質常温アスファルト混合物危険物の類別非危険物施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋粒径(mm)5(最大)販売区分業務用
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き モノタロウ

    マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き

    モノタロウ(56件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
    特性強力商品タイプ粘着テープ付寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4材質ラバーマグネット(異方性)吸着力(N)0.9以上/cm2
  • フォルダー 個別タイプ モノタロウ

    フォルダー 個別タイプ

    モノタロウ(56件のレビュー)
    329税込362
    1パック(10枚)
    当日出荷
    スティックファスナー(別売)をご利用いただくと書類に穴をあけてファイルできます。紙は最大2cmの厚みまで収納できます。別売のMonotaRO A4ファイルボックスに収納できます。
    用途A4サイズの用紙の収納管理にお使いいただけます。坪量(g/m2)270質量(g/枚)50寸法(縦×横)(mm)238(+15)×310
  • マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ モノタロウ

    マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)
    当日出荷
    異方性マグネットの強力タイプ! 片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
    特性強力長さ(m)10仕様片面粘着剤付材質ゴムマグネットタイプ異方性マグネット
  • バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ

    バッテリー補充液 コック付 20L

    モノタロウ(288件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(20L)
    3日以内出荷
    イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
    用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠導電率2.0μS/cm以下付属品専用コック容量(L)20適合規格A1相当pH値6.0販売区分業務用
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ

    保温チューブ ワンタッチテープ付き

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5本)
    当日出荷
    配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
    用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • 精製水 工業用 20L モノタロウ

    精製水 工業用 20L

    モノタロウ(186件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(20L)ほか
    3日以内出荷
    イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
    用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠導電率2.0μS/cm以下適合規格A1相当pH値6.0RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • 土のう袋 UVタイプ 使用目安約2年 モノタロウ

    土のう袋 UVタイプ 使用目安約2年

    モノタロウ(20件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5枚)
    当日出荷
    使用目安が約2年(自社基準、促進耐候試験600時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入り土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 中期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
    用途災害対策の備品として 中期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして寸法(mm)480×620仕様しぼりロープ付き材質ポリエチレン,UV剤使用の目安約2年質量(g/枚)約50
  • 水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ

    水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用

    モノタロウ(46件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
    用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)使用場所屋外用仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)
  • マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウ

    マグネットピース 粘着付きタイプ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    299税込329
    1パック(150個)
    当日出荷
    スチール面での掲示物に最適! マグネットは掲示物で隠れるので見た目もスマートで、もうテープいらず!!
    用途ホワイトボード、ロッカー、ドアなどスチール製品への掲示物に。商品タイプ粘着テープ付サイズ(mm)100×300寸法(mm)10×20(1ピースあたり)仕様表面磁束密度:380以上使用方法1.マグネットピースを剥離紙からはがします。2.掲示物の裏側にマグネットピースの糊面を貼り付けてください。(掲示物のサイズ等に合わせて、適量増やしてください)3.スチール面に掲示物の磁石面を貼り付けます。材質剥離紙、粘着剤、マグネットシート厚さ(mm)0.8吸着力(N/cm2)0.441
  • ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 モノタロウ

    ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
    用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。材質アルミブラック質量(g)約119(電池含む)寸法(cm)約2×2.45×15.4波長(nm)365電池単3形乾電池×2本(電池別売)電池寿命(連続時間)約30分連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)防水性IPX8電球の種類紫外線LED
  • エアードラム回転式30mホース付 モノタロウ

    エアードラム回転式30mホース付

    モノタロウ(28件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
    ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)7.0材質(ホース)ポリウレタン樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255空気接続口1/4カプラー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
  • 消火器置場 モノタロウ

    消火器置場

    モノタロウ(23件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(2個)
    当日出荷
    スチール製の頑丈な消火器置場です。 複数箇所設置に対応した、2台セットのお買い得商品です。 消火器1台の収納が可能。 組立不要で買ってすぐ使えます。 下から20cm程まで囲まれているので、消火器を置いた際に転倒防止になります。
    用途消火器置きとして。材質寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸)約175×155収納本数(本)1外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×200質量(kg/個)1.57
  • 六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ

    六角ニップル 異径 黄銅製

    モノタロウ(14件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 内・外エルボ 黄銅製 モノタロウ

    内・外エルボ 黄銅製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    角度のある個所での配管の接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジの接続に材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 帯電防止用リストストラップ モノタロウ

    帯電防止用リストストラップ

    モノタロウ(40件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    基板を静電気から守る。
    アース線の長さ(m)(実用)約1.5バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)電流制限抵抗値1MΩ(±5%)質量(g)30バンド幅(mm)20コードあり販売区分業務用
  • シャーシーブラック 水性 14kg モノタロウ

    シャーシーブラック 水性 14kg

    モノタロウ(83件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(14kg)
    当日出荷
    使用時にシンナー臭がなく、作業者の健康管理、職場環境を大幅に改善します。また、危険物でないため、保管も容易です。
    用途自動車のシャーシー部分の防錆・防音・摩擦防止・黒色 (業務用)成分水、スチレン・アクリル酸エステル共重合体、エタノール、イソプロピルアルコール、1-プロパール、エチレングリコールモノブチルエーテル、メタノール、カーボンブラック、その他使用方法空気圧を0.2~0.3 MPa (2~3kg/cm2) で薄目に吹付けてください。また、スプレーパターンを狭くしていただく事を推奨しております。種別水性・合成エマルジョン系シャーシー塗装剤口径(Φmm)40乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。凍結温度(℃)約-10℃前後危険物の類別非危険物
  • 丸型レジスター モノタロウ

    丸型レジスター

    モノタロウ(8件のレビュー)
    308税込339
    1個
    当日出荷
    戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
    用途換気孔仕様前後つまみ式材質ABS樹脂ホワイト種類丸型レジスター寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50
  • 内ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ

    内ネジチーズ 黄銅製

    モノタロウ(13件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    配管の分岐接続に適しています。
    用途外ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付 モノタロウ

    バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付

    モノタロウ(8件のレビュー)
    399税込439
    1袋(2L)
    当日出荷
    イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。 通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。 容器が透明なため、残量が一目瞭然! キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。 袋は自立するタイプ。
    用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。成分精製水質量(kg)約2.3容量(L)2規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6導電率2.0μS/cm以下コック販売区分業務用
  • グリスガン エアー式 モノタロウ

    グリスガン エアー式

    モノタロウ(40件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
    用途機械のグリスアップ動作方式エアー式容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600ノズル径PT1/8ノズル長(mm)170エアー接続口ハイカプラ20PM吐出量(mL)25/10秒エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
  • マグネットペーパー プリントができるタイプ モノタロウ

    マグネットペーパー プリントができるタイプ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    579税込637
    1パック(5枚)
    当日出荷
    直接プリントできるマグネットシート! 従来の印刷物をマグネットシートに貼りつける手間が不要なのでオリジナルの掲示物も簡単に作成できます。 素材が紙なのでハサミやカッターでお好きな形に切る事もできます。
    用途スチールボードやホワイトボード、ロッカーやドアなどの掲示物等に。サイズA4仕様表面磁束密度:90以上材質紙、マグネットシート寸法(mm)210×297紙厚(mm)0.3素材マット入数5枚適合プリンタインクジェット吸着力(N/cm2)0.25
  • エアー補助タンク 軽量 アルミ製 モノタロウ

    エアー補助タンク 軽量 アルミ製

    モノタロウ(42件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。 エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
    用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。材質アルミ質量(kg)約4.8タンク容量(L)約30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8空気取出口1/4(メスカプラ)×2口使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390空気取入口1/4(オスカプラ)×1口販売区分業務用
  • フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L モノタロウ

    フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
    用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過外径D×長さL(mm)178×430材質PP最大流量(L/min)100圧力(MPa[kgf/cm2])0.1最高使用温度(℃)60
  • パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ モノタロウ

    パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    強力な水圧で、素早く詰りを解消。
    付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)内径×外径(Φmm)76×81適合排水管径(Φmm)16~75本体質量(kg)2.5加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
  • 六角ソケット 異径  黄銅製 モノタロウ

    六角ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • プッシュ式レジスター モノタロウ

    プッシュ式レジスター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
    用途レジスター種類角形レジスター材質ABS樹脂ホワイト寸法D(mm)16寸法E(mm)12仕様通気量調整:4段階
  • 転倒防止連結シート ガラス繊維入り モノタロウ

    転倒防止連結シート ガラス繊維入り

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(4枚)
    当日出荷
    書庫など上下に分かれた家具の連結部に貼るだけで転倒防止できるシートです。 シートにはガラス繊維を含ませてより強度を増しています。 また、半透明シートにガラス繊維が入って少し白っぽく見えます。 【取付方法】 ・貼り付ける対象物の表面の油分やほこりを予め拭き取ってください。 ・ガラス繊維模様が床面に対して縦(垂直)になるように貼り付けてください。 ・対象物側面の前後2ヵ所に貼りますが、前面、背面からそれぞれ5cmの間隔をあけて貼り付けてください。
    用途家具の転倒防止仕様耐震度/7相当材質ポリエステルフィルム、ガラス繊維、ゴム系粘着剤寸法(mm)100×100半透明
  • キャリングバッグ 3WAY モノタロウ

    キャリングバッグ 3WAY

    モノタロウ(20件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    キャリーベルト付きで出張等の移動に便利なビジネスバッグです。 ショルダーベルト付のため、肩にかけて持ち運べます。 リュックサックにもできるタイプです。
    用途PCや書類などの運搬に特性3WAY付属品ショルダーベルト材質ポリエステル質量(g)1030外寸(mm)420×320×100内寸(mm)約400×300ポケット内ポケット:幅約18cmのメッシュポケット2つ、幅約15cmの生地ポケット2つ
  • 透明ビニールシート 防炎・静電タイプ モノタロウ

    透明ビニールシート 防炎・静電タイプ

    モノタロウ
    31,980税込35,178
    1巻
    当日出荷
    広化東海プラスチック社製高機能フィルム! 帯電防止剤配合・防炎性能を有した透明シートです。 練り込み型で透明性を保持しています。 消防法施工令 第4条の3に適合しています。
    用途間仕切り用 クリーンルーム(ブース)用透明(青味)材質塩化ビニール(PVC)硬度#450可塑剤(PHR)45PHR粉有無脆化温度(℃)-22表面抵抗率(Ω/sq)1011形状ビニールカーテン質量(g/m2)-販売区分業務用