カテゴリ

  • 空圧工具(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 切削工具(19)
  • 空調・電設資材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 作業服(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • カー用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(174,317)
  • エスコ(81,701)
  • 三菱ふそう(18,602)
  • ホンダ(12,204)
  • ミツビシ(6,275)
  • MAZDA(マツダ)(6,016)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,755)
  • BMW(4,722)
  • コガネイ(4,713)
  • KTM(4,582)
  • トヨタ(4,374)
  • 日野自動車(4,030)
  • ニッサン(3,449)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2,856)
  • DUCATI(2,847)
  • RS PRO(2,769)
  • BIGM(丸山製作所)(2,080)
  • いすゞ自動車(2,073)
  • Festo(1,953)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • 名入れ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea」の検索結果

特価
本日1月18日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD DVDケース 薄型タイプ モノタロウCD DVDケース 薄型タイプモノタロウ(53件のレビュー)
269税込296
1パック(10枚)
当日出荷
収納枚数(枚)1材質ポリスチレンクリア質量(g)約36外形寸法(mm)約142×125×5.2
防汚シートカバー 後部座席用 モノタロウ防汚シートカバー 後部座席用モノタロウ(141件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
このカバーは後部座席専用のリア用シートカバーです。撥水・防汚加工を施しています。 ゴム入りなので簡単に取付が可能で大変便利です。また汎用品なので様々な形状のシートに取り付け可能です。
用途リアシート用のシートカバー仕様後部座席用材質ポリエステル(PVC加工)寸法(mm)1250(紐がついている箇所間の長さ)×1500関連資料よくある商品Q&A(0.7MB)
ネジ山修正器 モノタロウネジ山修正器モノタロウ(62件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)刃角(°)55硬度HRC62材質(刃)高炭素鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウエアホースワンタッチカプラー付モノタロウ(736件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。オレンジ最高使用圧力(MPa)1.47材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
エアーダスター ノンフロン モノタロウエアーダスター ノンフロンモノタロウ(288件のレビュー)
369税込406
1本(350mL×1本)ほか
当日出荷
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可成分DME (ジメチルエーテル)タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213容量(g)231(350mL)形名ダストブロワー関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)逆さ噴射
エアーブロワガン モノタロウエアーブロワガンモノタロウ(168件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし接続1/4カプラー流体空気最高使用圧力(MPa)0.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ノズル径(Φmm)約3.5
エアーダスタガン ロングノズル モノタロウエアーダスタガン ロングノズルモノタロウ(158件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にノズル口径(Φmm)3カプラー接続ねじ径G(PF)1/4材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3798件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウエアーダスターガン 流量調整付モノタロウ(173件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズル口径(Φmm)2空気使用量(L/min)280ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続口常圧用カプラーノズルタイプスタンダード(流量調整付)関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ大口径エアホースワンタッチカプラー付モノタロウ(247件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー
エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウエアーパッキンロール 幅900mmモノタロウ(73件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
パテ エアコン配管用 モノタロウパテ エアコン配管用モノタロウ(283件のレビュー)
99税込109
1個(200g)ほか
当日出荷
エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテアイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
エアーダスターガン用ロングノズル モノタロウエアーダスターガン用ロングノズルモノタロウ(66件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。ノズル口径(Φmm)3.7ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)スチール流体空気ノズル外径(Φmm)約5.9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強力エアーダスターガン モノタロウ強力エアーダスターガンモノタロウ(140件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4空気使用量(L/min)630ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ流体空気接続口常圧用カプラー関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(156件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
レインスーツ 高機能 モノタロウレインスーツ 高機能モノタロウ(47件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
防水性、撥水性、透湿性に富んだ、耐水圧および透湿度共に高い機能を持ったレインスーツです。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。 ジャケットは両サイドにフタ付きの大き目ポケットを採用。ポケットフタには視認性を高める反射材を付けております。 ジャケット裾には、裾幅調整用のストッパー付コードを採用、パンツ裾は裾幅調節機能付き。 透明ツバ付の着脱可能なフード付き。
耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)3000
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1125件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
レインスーツ モノタロウレインスーツモノタロウ(138件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
耐水圧10000mmH2Oクラスの強力レインウェアです。 2色4サイズと豊富なバリエーションがあり、男女兼用で非常に便利です。 上下総裏メッシュ付なので、湿気の多いシーズンでも脱ぎ着しやすい構造です。 着脱可能な透明ひさし付きフードで帽子の上からでも被れます。 裾調整ボタン(1段階)でパンツの裾を締め付けることにより、水の侵入を抑えます。
用途-耐水圧(mmH2O)10000機能脱着式フード、ジャケット裾調整ひも付き、上下裏メッシュ、ふた付胸ポケット1ヵ所、パンツ裾口調節ボタン(1段階)性別男女兼用
エアーパッキン袋 ベロ付 モノタロウエアーパッキン袋 ベロ付モノタロウ(30件のレビュー)
97税込107
1パック(10枚)
当日出荷
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。仕様ベロ付構成2層
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用モノタロウ(29件のレビュー)
599税込659
1缶(200g)ほか
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
エアーソー替刃 モノタロウエアーソー替刃モノタロウ(95件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92厚さ(mm)0.62材質バイメタル主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウプレフィルター カット品 10枚セットモノタロウ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10枚)
当日出荷
一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
ラッカースプレー 高機能 モノタロウラッカースプレー 高機能モノタロウ(406件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカットモノタロウ(114件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(59件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ) モノタロウ再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)モノタロウ(129件のレビュー)
219税込241
1本(420mL)
予約販売
浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン種別水性、エアゾールタイプ再凍結防止剤配合凍結温度(℃)-40(原液使用時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウエアフィルター 二輪車用 汎用タイプモノタロウ(342件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(38件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(231件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8イエロー最高使用圧力(MPa)0.8カプラータイプ小:20PPA、大:20SP材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(52件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウブレードホース エアー用 ポリウレタン製モノタロウ(119件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(35件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
エアーベルトサンダー モノタロウエアーベルトサンダーモノタロウ(67件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
密着プライマー マルチ エアゾール型 モノタロウ密着プライマー マルチ エアゾール型モノタロウ(415件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μクリアタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン耐熱温度(℃)140適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
エアコン樹脂架台 モノタロウエアコン樹脂架台モノタロウ(156件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台アイボリー材質PP耐荷重(kg)60
洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ モノタロウ洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプモノタロウ(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(10kg)
当日出荷
速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍液性アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウプラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(35件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーガンセット モノタロウエアーガンセットモノタロウ(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などにプラグ20PPA使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)0.7使用範囲(mm)4000ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(50件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウエアコン架台 コンクリートブロック 2個モノタロウ(34件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(2個)
当日出荷
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック材質コンクリート付属品ボルトセット仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)