カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 物流用品(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(1,068)
- CKD(223)
- Kawasaki(822)
- MAZDA(マツダ)(2,472)
- omron(オムロン)(164)
- Panasonic(パナソニック)(341)
- SMC(6,541)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,820)
- イトーキ(1,590)
- イマオコーポレーション(161)
- エスコ(314)
- オカムラ(岡村製作所)(1,003)
- スズキ(178)
- トヨタ(358)
- ニッサン(977)
- ホンダ(1,371)
- メディアカバーマーケット(683)
- 三菱ふそう(287)
- 河村電器産業(164)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f-6」の検索結果

作業用踏台 アルミ 高強度
(6件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。用途工場や倉庫内などの作業に。材質(本体)アルミタイプ縞板最大使用荷重(kg)150天板寸法・奥行(mm)400販売区分業務用
マイクロファイバークロス 洗車用 厚手 65×42cm
(435件のレビュー)¥259税込¥2851枚当日出荷自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。片面の起毛が厚手でふんわりしたパイル地になっています。 厚手のパイルが特に洗車後の水分の拭き上げに適しています。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質マイクロファイバー寸法(mm)650×420販売区分業務用
メスストレート
(11件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
ヒューズリンク
(43件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。 瞬間的な電流では切れず、継続的な電流で切れるスローブロータイプ。 自動車のスローブローヒューズホルダーに取り付けて使用してください。用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。タイプ爪無販売区分業務用
マイクロファイバークロス 光沢仕上げ用 65×42cm
(91件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。 スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。 両面起毛タイプのため毛くずが少なく、仕上げや鏡面、車内清掃などにも適しています。 吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。用途ボディーやガラスの光沢仕上げ用使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質マイクロファイバー寸法(mm)650×420販売区分業務用
防じんマスク DS2 Mono-シルキーマスク-DF620N
¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)当日出荷形状は取替え式マスクの形を基本に、日本人の顔に合わせて設計されました。鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネとの併用がスムーズに行えます。伸縮する「全周接顔クッション」を採用したことで、鼻やあご部分の柔軟性と密着性が大幅にアップしています。また、マスクを外した際にひも痕が残りにくく、かぶれにくい肌にやさしい「幅広編みゴム」のしめひもを採用しました。長さ調節ができるフック式の留具に加え、ループ式にすることでマスクの付け外しも非常に楽になっています。金属部品を一切使用しないECO対応の区分DS2マスクです。用途一般的な粉塵作業や建設工事、解体作業のほか、農薬(粉剤)散布などの現場に適しています。種別防じんマスク区分DS2質量(g)15g以下タイプノーマル吸気抵抗(Pa)50Pa以下粒子捕集効率(%)95.0%以上使用限度時間(h)11吸気抵抗上昇値(Pa)250Pa以下排気抵抗(Pa)50Pa以下ぬれ抵抗値(Pa)50Pa以下二酸化炭素濃度上昇(%)1.0%以下
ブレーキパッド NAO材
(1145件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
(105件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置質量(kg)1.41辺(三角)(mm)450収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96販売区分業務用
エアコンフィルター
(1151件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
ラジエターキャップ
(134件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ガンタッカー
(33件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。質量(g)556ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
デジタル照度計 セパレートタイプ
(13件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000
ハンマータッカー
(22件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。質量(g)426ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
マグネットオイルフィルター 二輪車用
(123件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途二輪車用
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5