カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(1,168)
  • BIGM(丸山製作所)(1,097)
  • ホンダ(745)
  • エスコ(251)
  • ベクトン・ディッキンソン(218)
  • 山崎実業(189)
  • MAZDA(マツダ)(173)
  • Merck(メルクミリポア)(171)
  • TRUSCO(167)
  • シグマアルドリッチ(162)
  • 林純薬工業(150)
  • RS PRO(142)
  • PROST's(113)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • IKO(日本トムソン)(91)
  • 3M(スリーエム)(79)
  • ミドリ安全(70)
  • ニッサン(65)
  • VIBRA(新光電子)(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g500」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウガラスうろこ取りクリーナーモノタロウ(877件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(500g)
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物
ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り モノタロウゴムバンド スライダー式チャック付袋入りモノタロウ(29件のレビュー)
979税込1,077
1袋(500g)
当日出荷
品質にこだわったアメ色ゴムバンド。 紫外線をカットする袋入りで、開口部はスライダー付きチャックを使用していますので、出し入れ保管に便利になっています。
用途包装、結束用として材質天然ゴムアメ色
シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウシリカゲル乾燥剤 青 ボトルモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(500g)
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30寸法(mm)80×195質量(g)500
塗料処理剤 油性・水性兼用 モノタロウ塗料処理剤 油性・水性兼用モノタロウ(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(500g)
当日出荷
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム(ドデシル硫酸ナトリウムを含む)主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用乳白色危険物の類別非危険物
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力 リッチ モノタロウ超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力 リッチモノタロウ(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(500g)
当日出荷
従来からあった濃縮洗剤をさらに濃縮することで超強力な洗浄力をもった洗剤が出来ました。 今まであきらめていた頑固な油汚れやグリース汚れや厨房の硬化油に対してもパワーを発揮します。 さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。 また、濃縮洗剤ですのでお客様の汚れにあった濃度へ希釈も可能です。 ノズルはトンガリノズルを採用する事で他の容器へ移す際にもこぼさず移せます。 内容量は500mLなのでコンパクトで収納にも場所を取りません。
用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など成分界面活性剤(34.8% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、溶剤(ブチルカルビトール)、アルカリ剤、可溶化剤、キレート剤pH13.0以上液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
モップ モノタロウモップモノタロウ(37件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水拭き作業に材質柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30%幅(mm)約230全長(mm)1230質量(g)500繰り返し・詰め替え対応
滑り止め軍手 10ゲージ 薄手 モノタロウ滑り止め軍手 10ゲージ 薄手モノタロウ(173件のレビュー)
369税込406
1ダース(12双)ほか
当日出荷
ダース質量400gの軍手の表面にPVC(塩ビ)材で滑り止め加工した手袋になります。 従来の滑り止め手袋より薄手の商品なので、細かな作業にもフィット感があり使いやすいです。 10ゲージ、2本編みの採用で編み目が細かく、泥や油も入りにくい。
糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他、(すべり止め部)ポリ塩化ビニール
鉄粉配合パテ 速硬化 モノタロウ鉄粉配合パテ 速硬化モノタロウ(32件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット(500g)
当日出荷
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。 スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。濃灰色特性耐油、耐薬品硬化時間4時間/25℃成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ配合(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)7~8危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類販売区分業務用
トイレ尿石除去剤 モノタロウトイレ尿石除去剤モノタロウ(165件のレビュー)
919税込1,011
1本(1kg)ほか
当日出荷
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去液性酸性成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤種別液体材質ポリプロピレン液色無色pH値0.5以下使用の目安約300~500g/1回使用場所トイレ販売区分業務用
内装用アクリルコーク モノタロウ内装用アクリルコークモノタロウ(63件のレビュー)
409税込450
1本(500g)
当日出荷
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修材質アクリル樹脂系エマルション形外観均一なペースト状販売区分業務用
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウパーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプモノタロウ(386件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1kg)ほか
当日出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄特性強力成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度繰り返し・詰め替え対応
巻きハンダ モノタロウ巻きハンダモノタロウ(183件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%販売区分業務用
フレキパイプ 水道用 モノタロウフレキパイプ 水道用モノタロウ(14件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ鉄粉配合パテ スタンダードモノタロウ(28件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(500g)
当日出荷
鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。 配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。 防水・防食・補修ライニングに。
濃灰色特性防水、防食配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)45危険物の類別指定可燃物販売区分業務用
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウシリカゲル乾燥剤 白・不織布袋モノタロウ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(500g×20個)
欠品中
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
片手ハンマー モノタロウ片手ハンマーモノタロウ(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウラチェットレンチ両口 爪式モノタロウ(39件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等にシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
リサイクル軍手 7ゲージ グレー モノタロウリサイクル軍手 7ゲージ グレーモノタロウ(9件のレビュー)
249税込274
1袋(10双)ほか
当日出荷
当社のリサイクル軍手は、古着・古布・以前までアパレルメーカーで捨てていた端切れなどを有効活用することで環境に配慮し、かつ価格訴求もかねた商品です。7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。人の手の形に合わせた小指の位置を下げた仕様で、ジャストフィットし、使いやすさにこだわった商品です。手の汚れる作業、手の保護が必要な作業など一般作業用に最適です。
用途一般作業用として材質ポリエステル、綿、その他グレーサイズフリー(L)入数(双)10全長(cm)23糸本数(本)2中指長(cm)8ゲージ数7質量(g/ダース)500(Lサイズ)
スピンナハンドル モノタロウスピンナハンドルモノタロウ(335件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウトルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)モノタロウ(113件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4主な用途冷媒機器販売区分業務用
単管パイプ ピン無 JIS規格認証 モノタロウ単管パイプ ピン無 JIS規格認証モノタロウ
2,398税込2,638
1本
当日出荷
直径Φ48.6 JIS G3444 STK500の単管パイプです。仮設架台、フェンスや建築現場の足場用資材、農業資材など、様々な場面でご活用いただけます。
用途仮設機材や足場機材として材質鋼(STK500)肉厚(mm)2.4外径(Φmm)48.6JIS規格JIS G 3444メッキ溶融亜鉛メッキ(先メッキ)
モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用 モノタロウモリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用モノタロウ(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(500g)
当日出荷
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。使用温度範囲(℃)350以下ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180基油鉱油固体潤滑剤他鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール危険物の類別非危険物販売区分業務用
バスケット 自転車用 補強タイプ モノタロウバスケット 自転車用 補強タイプモノタロウ(111件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
補強板が入っており通常のメッシュタイプバスケットより強度がアップしております。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。材質スチール下部寸法(mm)265×190付属品取付ねじ(材質:スチール)高さ(mm)前260・後225質量(g)722上部寸法(mm)340×250
シリカゲル乾燥剤 青 丸缶 モノタロウシリカゲル乾燥剤 青 丸缶モノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(500g)
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30サイズ6UP(4-8mm)寸法(mm)102×114質量(g)500
耐衝撃タブレットケース iPad10.9(第10世代)/11(A16) モノタロウ耐衝撃タブレットケース iPad10.9(第10世代)/11(A16)モノタロウ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付き。
付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキンブラック質量(g)約500(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×201×25(ベルト部含まず)対応機種iPad10.9インチ(第10世代(2022))、iPad11インチ(A16(2025))特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
クリップ マグネットタイプ モノタロウクリップ マグネットタイプモノタロウ(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
裏面がマグネットですので、スチール面に貼って、用紙の留め外しが片手で簡単に行なえます。
材質ABS樹脂、フェライト磁石タイプ異方性マグネットクリップ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×18保持枚数A4コピー用紙10枚耐荷重(g)500
巻きハンダ 鉛フリータイプ モノタロウ巻きハンダ 鉛フリータイプモノタロウ(32件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。タイプRMA含有量(%)(フラックス)3融点(℃)221合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ モノタロウ耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチモノタロウ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
10.2インチiPad用。 360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
用途iPad10.2インチ用ケース付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキンブラック質量(g)約500(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×195×30対応機種iPad 10.2インチ(第9/8/7世代)特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
カートンシーラー プロ向け モノタロウカートンシーラー プロ向けモノタロウ(32件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。 ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。 テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。仕様3インチ(76mm)紙管用材質本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE)テープ幅(mm)50本体寸法(mm)奥行64本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)260
ノンブリードアクリルコーク モノタロウノンブリードアクリルコークモノタロウ(27件のレビュー)
549税込604
1本(500g)
当日出荷
建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。
用途コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てんホワイト成分酸化チタン(Ⅳ)材質アクリル樹脂系エマルション形タイプ防カビ剤入り比重1.60(比重びん法)不揮発分82.0%(105℃×3hr)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観均一なペースト状粘度(Pa・s)120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃)タックフリータイム(分)25危険物の類別非危険物販売区分業務用
ワイヤーバスケット 自転車用 ステンレス モノタロウワイヤーバスケット 自転車用 ステンレスモノタロウ(101件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。ステンレス製なのでサビにくいです。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。材質ステンレス下部寸法(mm)315×240シルバー付属品取付ねじ(材質:ステンレス)高さ(mm)前200・後240質量(g)850上部寸法(mm)370×305
ロングダスター 車用 伸縮タイプ モノタロウロングダスター 車用 伸縮タイプモノタロウ(51件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。伸縮タイプになるので保管の際に便利です。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去寸法(mm)780~980、ブラシ部:140×260材質柄:アルミ+EVA+ABS樹脂 、糸:ポリエステル質量(g)500販売区分業務用
消火器保護カバー モノタロウ消火器保護カバーモノタロウ(3件のレビュー)
799税込879
1枚ほか
当日出荷
設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。 赤字に白の「消火器」の文字が消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。 10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として材質ポリプロピレン幅(mm)280高さ(mm)620質量(g)約500
バスケット 自転車用 モノタロウバスケット 自転車用モノタロウ(109件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
一般的なメッシュタイプバスケットです。
材質スチール付属品取付ねじ(材質:スチール)高さ(mm)前260、後230質量(g)約660耐荷重(kg)約5表面処理PEコーティング下部寸法(mm)285×195上部寸法(mm)340×255
スライド式調整フックスパナ モノタロウスライド式調整フックスパナモノタロウ(26件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに爪形状フック形種別スタンダード型材質炭素鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
ろうワックス トラック荷台用 粉末タイプ モノタロウろうワックス トラック荷台用 粉末タイプモノタロウ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(500g)
当日出荷
粉末タイプで便利 作業効率のよい粉末タイプ
用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために成分カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス質量(g)500販売区分業務用
マグネットホルダー クリップタイプ モノタロウマグネットホルダー クリップタイプモノタロウ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
工場内の鉄板や柱に設置可能。 Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。 クリップは滑りにくい ディップ加工。
用途マグネットで仮固定したいとき材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ)質量(g)110g耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g寸法(Φ×mm)Φ50×55.5クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用)材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
クリップ 粘着タイプ モノタロウクリップ 粘着タイプモノタロウ(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
裏面が貼ってはがせる吸着シートのタイプです。 糊残りなくきれいに剥がせ、再使用できます。 スチール面だけでなく、壁やガラスなどの平滑面に貼り付けができます。 粘着力が弱まったら、水で洗うことである程度復活します。
耐荷重(g)500材質ABS樹脂、透明粘着シート寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×15保持枚数A4コピー用紙10枚
粘着シート エアーシャワー用 モノタロウ粘着シート エアーシャワー用モノタロウ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1シート(30枚)ほか
当日出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に材質ポリエチレン厚さ(mm)1.2寸法(mm)350×350ホワイト厚さ(μm)40伸び(%)200積層枚数(シート)30粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100引張強度(MPa)12販売区分業務用
吊りはかり ダイヤル式 モノタロウ吊りはかり ダイヤル式モノタロウ(27件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)270(430上下フック装着時)目盛板径(Φmm)170ひょう量単位kg