カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 保管用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(2,052)
  • BIGM(丸山製作所)(1,786)
  • 大阪魂(1,167)
  • AMPHENOL(573)
  • MAZDA(マツダ)(466)
  • ホンダ(363)
  • エスコ(328)
  • YAMAHA(ヤマハ)(240)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(174)
  • RS PRO(155)
  • メディアカバーマーケット(135)
  • ミヤコ(117)
  • ヤガミ(116)
  • 岩田製作所(101)
  • SAMTEC(99)
  • tantore(96)
  • 未来工業(91)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(89)
  • 三ツ星ベルト(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-13」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープカッター 大型 卓上 モノタロウ

    テープカッター 大型 卓上

    モノタロウ(76件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
    用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用材質スチール
  • 爪ブラシ モノタロウ

    爪ブラシ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    爪や指先の汚れをきれいに落とします。
    用途爪の汚れ落としに寸法(mm)約170×60×40質量(g)約87材質(ブラシ部)ポリプロピレン材質(ハンドル部)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
  • ネット 防虫用 モノタロウ

    ネット 防虫用

    モノタロウ(132件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
    用途農業、園芸に。ライン幅(mm)2mm
  • 圧着工具 絶縁閉端子用 モノタロウ

    圧着工具 絶縁閉端子用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
    用途絶縁閉端子用材質SCM440(刃部)全長(mm)270質量(g)600適合範囲CE1/CE2/CE5刃部強度HRC38~45販売区分業務用
  • 超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
    用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃表面処理AlCrNコーティングねじれ角30θ販売区分業務用
  • ブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足 モノタロウ

    ブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足

    モノタロウ(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
    用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。仕様2本足粒度#220全長(mm)207質量(g)84シャンク径(Φmm)7使用範囲(mm)23~63砥石長(mm)28販売区分業務用
  • 砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 2本爪用 モノタロウ

    砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 2本爪用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ブレーキシリンダーホーニングツール用の交換砥石に。適合60768015適合本体M13-65粒度#220砥石長(mm)28販売区分業務用
  • ドリルチャック ハイブリッドタイプ モノタロウ

    ドリルチャック ハイブリッドタイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    キーレス、キー付の兼用タイプです。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。
    用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35質量(g)460寸法L1(mm)最大73寸法D1(mm)Φ43(-0.5)寸法D2(mm)Φ29.5(-0.5)寸法L2(mm)60(±0.5)取付可能寸法(mm)1.5~13耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)
  • 線引きテープ ホワイトボード用 モノタロウ

    線引きテープ ホワイトボード用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    219税込241
    1巻(13m)
    当日出荷
    ホワイトボードに罫線を引くのに便利なテープです。紙ベースの材質なので扱いやすく手で簡単に切る事ができます。
    用途ホワイトボードなどの掲示用品への罫線引きに。材質紙+粘着剤テープ長さ(m)約13線色
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(717件のレビュー)
    339税込373
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(464件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • 除草剤 MCP入り モノタロウ

    除草剤 MCP入り

    モノタロウ(415件のレビュー)
    539税込593
    1本(2.2L)ほか
    当日出荷
    薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります) 無登録希釈除草剤。
    用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3874件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1141件のレビュー)
    979税込1,077
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • シールテープ プロ用 モノタロウ

    シールテープ プロ用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    499税込549
    1ケース(10巻)
    当日出荷
    自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
    用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
  • バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ

    バックルコンテナ 簡易密閉タイプ

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
    用途衣類・工具などの収納に仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • 巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ

    巻フレキパイプ ステンレス製

    モノタロウ(175件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1巻(25m)
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。
    用途水道用耐熱温度(℃)0~100
  • ユニオンティ モノタロウ

    ユニオンティ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 耐油燃料チューブ モノタロウ

    耐油燃料チューブ

    モノタロウ(149件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
    用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
  • エアーホース PVC製 モノタロウ

    エアーホース PVC製

    モノタロウ(81件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
    用途エアツール用ホースに材質PVC使用温度範囲(℃)-20~65最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • コンテナボックス バンパーグレード樹脂 モノタロウ

    コンテナボックス バンパーグレード樹脂

    モノタロウ(35件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
    用途工具・小物の収納に材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • ユニオンエルボ モノタロウ

    ユニオンエルボ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向のチューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ディープソケット インパクト用 モノタロウ

    ディープソケット インパクト用

    モノタロウ(80件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78差込角(mm)12.7
  • ガンタッカー モノタロウ

    ガンタッカー

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。質量(g)556ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
  • 標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識取付方式シール/ステッカー輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャックハンドル モノタロウ

    ドリルチャックハンドル

    モノタロウ(34件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
    用途ドリルチャックの締めつけ材質工具鋼販売区分業務用
  • 異径ユニオンティ モノタロウ

    異径ユニオンティ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • マグネットオイルフィルター モノタロウ

    マグネットオイルフィルター

    モノタロウ(145件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途自動車用タイプカートリッジタイプ
  • 替軸 ドリルチャック用 モノタロウ

    替軸 ドリルチャック用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途交換用替え軸軸径(Φmm)6.35質量(g)35耐荷重N・m(kgf・m)70(替軸最大)販売区分業務用
  • ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウ

    ダイヤルゲージ てこ式

    モノタロウ(49件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
    用途ワークの寸法・平行度・芯出しに付属品Φ6、Φ8ステム外径(Φmm)37.5
  • ペアホース 追い焚き配管用 モノタロウ

    ペアホース 追い焚き配管用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
    用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65販売区分業務用
  • タイヤカバー 4枚入り モノタロウ

    タイヤカバー 4枚入り

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(4枚)
    当日出荷
    4枚入りのお得セット! 周長2M以下のタイヤをそのまま収納出来ます。雨やほこりや汚れ対策になり、取っ手も付いているので手や服を汚さずに運べます。
    用途タイヤの収納・保管に材質ポリエステル適合サイズR13,R14,R15,R16(タイヤ周長2M以下)販売区分業務用