カテゴリ
- 切削工具(7)
- 物流用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(5,260)
- エスコ(674)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(138)
- Modes(24)
- SMC(3,543)
- BIGM(丸山製作所)(2,477)
- RS PRO(1,815)
- KITO(キトー)(1,666)
- ホンダ(676)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(532)
- ダイヤトレンド(505)
- PISCO(ピスコ)(488)
- TRUSCO(481)
- Festo(413)
- 三木プーリ(346)
- 廣杉計器(326)
- StarTech.com(322)
- LAMP(スガツネ工業)(312)
- 伊東電機(303)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m4 10」の検索結果

塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
塩ビパイプ VU管 4M
(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
塩ビパイプ VU管 1M×4本
¥1,398~税込¥1,538~1セット(4本)当日出荷用途排水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
¥969~税込¥1,066~1セット(4本)当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
つまみ 樹脂製 10個セット
(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(10個)当日出荷シンプルなデザインの家具用つまみです。用途家具などのつまみに付属品トラス小ねじ M4×22mm 1本材質ABS樹脂
フィルターハウジング
(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。用途10インチフィルターのハウジングとして。付属品Oリング(EDPM)使用温度範囲(℃)4~45最高使用圧力(MPa)0.5
シリコンチューブ
(721件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻(10m)当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
ワンタッチ継手 エルボ
(60件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
線引きスプレー 道路用
(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(400mL)ほか当日出荷速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能タイプ太線・細線乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用)ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線)塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681巻(10m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
ブレードホース
(136件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
ポリウレタンチューブ
(75件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
床下点検口
(33件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。材質アルミ表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
ブレーキパッド NAO材
(1144件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
軽量ラック 150kg
(204件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
タップ・ダイスセット
(107件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(20点)ほか当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
ラッシングベルト Jフック
(88件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781箱(10本)当日出荷ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(93件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
荷締めベルト 樹脂バックル
(102件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM販売区分業務用
組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
ダクトホース 室内送排気用 PVC
(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
段差プレート 樹脂製
(243件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所材質ポリプロピレン(含む再生材)高さ(mm)100タイプストレート奥行(mm)270穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
ポータブルバンドソー替刃
(83件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(1本)ほか当日出荷M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)12.7販売区分業務用
ケーブルマット トラ柄
(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。用途ケーブル類による転倒を対策できるマット材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)10色イエロー・ブラック溝(mm)W100×H5販売区分業務用
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード
(56件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/20000質量(g)510種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2販売区分業務用
セーバーソーブレード 高品質 金属用
(51件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(5本)当日出荷管材の切断に優れた威力を発揮します。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質バイメタルハイス鋼被削材金属刃厚(mm)0.9販売区分業務用
ラッシングベルト シボリ縫製
(55件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781箱(10本)当日出荷ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。用途トラック用種別ベルト荷締機材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応
(124件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.8接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60販売区分業務用
ウォーキングメジャー
(86件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。質量(kg)1.52車輪径(Φmm)320測定範囲(m)0~9999.9カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示最小単位(cm)10伸縮サイズ(mm)520/1030最大測定距離(m)9999.9
トルクレンチ プレセット型 プロ用
(88件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
スパイラルチューブ 耐候タイプ 箱入 引出穴付
(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(100m)当日出荷電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 耐候性のある商品です。用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンベルト オレンジ
(155件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます用途コンベアーなどの動力伝達に材質ウレタンエラストマー色オレンジベルト長さ(m)10硬度92販売区分業務用