カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(1,690)
  • BIGM(丸山製作所)(739)
  • エスコ(427)
  • SMC(415)
  • RS PRO(227)
  • SUS(エスユーエス)(185)
  • MAZDA(マツダ)(180)
  • PISCO(ピスコ)(158)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(146)
  • CKD(134)
  • Festo(126)
  • サンワサプライ(102)
  • YAMAHA(ヤマハ)(82)
  • 三興マテリアルサプライ(77)
  • TRUSCO(75)
  • LAMP(スガツネ工業)(73)
  • ニッサン(70)
  • StarTech.com(66)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×6」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(87件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース販売区分業務用
  • フレキシブル砥石 1枚補強 Z モノタロウ

    フレキシブル砥石 1枚補強 Z

    モノタロウ(32件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(20枚)
    当日出荷
    専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
    用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等穴径(Φmm)15厚さ(mm)3砥材Z外径(Φmm)105仕様1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]結合剤BF販売区分業務用
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(715件のレビュー)
    119税込131
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(72件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(66件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1138件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • アスファルト舗装補修材 モノタロウ

    アスファルト舗装補修材

    モノタロウ(123件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋(20kg)
    当日出荷
    水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
    用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修材質常温アスファルト混合物危険物の類別非危険物施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋粒径(mm)5(最大)販売区分業務用
  • タップ・ダイスセット モノタロウ

    タップ・ダイスセット

    モノタロウ(106件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(20点)ほか
    当日出荷
    ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
    用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(89件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • 六角軸スパイラルタップ モノタロウ

    六角軸スパイラルタップ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
    用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
  • チューブ PTFE製 モノタロウ

    チューブ PTFE製

    モノタロウ(77件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻(10m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
  • ホース 透明 ビニール製 モノタロウ

    ホース 透明 ビニール製

    モノタロウ(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    透明なホースなので流体を確認できます。
    用途工業用透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体タイプカセ巻
  • JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ

    JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(4m)
    当日出荷
    労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。 生産物賠償責任保険(PL)付。
    用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。種別両端アイ材質(芯)麻芯規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • 六角軸ポイントタップ モノタロウ

    六角軸ポイントタップ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
    用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)ねじの種類M六角対辺(mm)6.35
  • 補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット) モノタロウ

    補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット)

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質SUS304幅(mm)15表面処理ヘアライン
  • 六角軸ドリルタップ モノタロウ

    六角軸ドリルタップ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
    用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
  • 軽量ラック 120kg モノタロウ

    軽量ラック 120kg

    モノタロウ(235件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    翌々日出荷
    四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
  • ハンドナッター 両手式 モノタロウ

    ハンドナッター 両手式

    モノタロウ(89件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
    用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼
  • タープテント ワンタッチ式 サイドシート付 モノタロウ

    タープテント ワンタッチ式 サイドシート付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    広げるだけで簡単に設営可能なワンタッチ式タープテントです。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。 耐水圧に優れているため突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用で高いUV遮蔽率で安心です。
    用途催事、イベント、集会などから運動会、アウトドア・キャンプ、レジャー用途まで付属品キャリーバッグ:1袋、ペグ:14本、ガイドロープ(3m):4本、ガイドロープ(1m):6本、本体用シート:1枚、サイドシート:3枚寸法(mm)(約)幅2940×奥行2940×高さ2560質量(kg)14.5ホワイト材質(フレーム)スチール収納時寸法(mm)(約)幅1230×奥行220×高さ220組立方法ワンタッチ式耐水圧(mm)2000高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)生地ポリエステル間口(m)3軒高(cm)ロー:173cm、ミドル:182cm、ハイ:191cm
  • ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 モノタロウ

    ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪

    モノタロウ(56件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
    付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
  • ハンドナッター モノタロウ

    ハンドナッター

    モノタロウ(68件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
    用途ナットのカシメ作業に切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル全長(mm)190材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)700装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼
  • ハンドタップ・下穴ドリルセット モノタロウ

    ハンドタップ・下穴ドリルセット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(15点)
    当日出荷
    よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
  • ねじ山修復ヤスリ モノタロウ

    ねじ山修復ヤスリ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
    適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
  • トラックシート エステル帆布 2WAY 大型トラック用 モノタロウ

    トラックシート エステル帆布 2WAY 大型トラック用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1枚
    当日出荷
    大型トラックの高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。 高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケット付き。 ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。 国内メーカー製造の高品質商品です。
    用途大型トラック荷台カバー付属品なし種別トラックシート(高積み用)厚さ(mm)約0.5グリーンハトメピッチ(cm)約100生地エステルハンプハトメ内径(Φmm)12(真鍮#28)販売区分業務用
  • 自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ

    自動車用タップ・ダイスセット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(54点)
    当日出荷
    メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
    用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • 門落とし ステンレス モノタロウ

    門落とし ステンレス

    モノタロウ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨取付方式ビス止め
  • ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ モノタロウ

    ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
    付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)21.5天板耐荷重(kg)35引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)商品タイプ4段引き出しタイプ
  • パンチングパネル 卓上タイプ モノタロウ

    パンチングパネル 卓上タイプ

    モノタロウ
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    工具の整理、管理に便利です。 卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。 別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
    用途工具の整理や保管に付属品簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )材質本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 フック(スチール)幅(mm)474アイボリー高さ(mm)414奥行(mm)60最大積載量(kg)10角穴(mm)10取付ピッチ(mm)14
  • 圧着ペンチ 多機能 モノタロウ

    圧着ペンチ 多機能

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
    用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0全長(mm)236質量(g)253
  • ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 モノタロウ

    ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪

    モノタロウ(17件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
    用途道具・工具の収納など。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP質量(kg)49.5天板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
  • エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウ

    エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
    用途平面研削用無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(L/min)120付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚全長(mm)140質量(g)150使用空気圧力(MPa)0.4~0.6スピンドルM7-P0.75使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmmホイール寸法(mm)30販売区分業務用