カテゴリ
- 切削工具(12)
- メカニカル部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 物流用品(7)
- 梱包用品(7)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 作業工具(5)
- 測定用品(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(4,389)
- SMC(1,759)
- エスコ(1,501)
- RS PRO(1,155)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(554)
- イマオコーポレーション(321)
- TRUSCO(293)
- オザック精工(273)
- PISCO(ピスコ)(200)
- ダイヤトレンド(200)
- 千代田通商(193)
- WURTH ELEKTRONIK(175)
- OSG(オーエスジー)(171)
- 水本機械製作所(164)
- 岩田製作所(151)
- アイビッグ(148)
- 三木プーリ(144)
- 三興マテリアルサプライ(137)
- 日産ネジ(131)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「m6 6mm」の検索結果
特価

ブレードホース
(133件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水色透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
シリコンチューブ
(715件のレビュー)¥119~税込¥131~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
ポリウレタンチューブ
(74件のレビュー)¥269~税込¥296~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ワンタッチ継手 ストレート
(66件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 エルボ
(57件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
トラテープ すべり止め付き
(22件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。用途工場内や階段、通路など粘着剤アクリル系
ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
超硬ロータリーバー
(35件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル販売区分業務用
ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥799税込¥8791セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
タップ・ダイスセット
(106件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(39点)当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
エアーパッキンロール 幅900mm
(75件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(6本)当日出荷900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。用途商品の包装や緩衝材として。RoHS指令(10物質対応)対応
耐油燃料チューブ
(146件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1色透明ピンク
チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(1m)ほか当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
ポイントタップ
(22件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理無等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
タイヤストッパー 2t車用 ゴム製
(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2個)当日出荷ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定 持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き 注意喚起文言付き用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。質量(kg)約1.05(1個)材質(本体)合成ゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172.7×96.5×102.1ロープ径(Φmm)6適合車種2t車用材質(ロープ)ポリエステル販売区分業務用
スピードコントローラー メーターアウト
(29件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ワンタッチ継手付の速度制御弁です。用途エア流量調整に。使用流体空気使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1販売区分業務用
スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース
(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(8個)当日出荷スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mmセット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5材質ばね鋼販売区分業務用
防振ゴム
(232件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷場所をとらずに簡単に取付ができます。用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振販売区分業務用
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用色透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体水タイプカセ巻
スプレーガン クリーナーセット 15pc
(63件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷用途スプレーガン用セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
ロングネジシャックル ステンレス
(7件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
マグネットホルダ ネオジム磁石
(39件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
ガンタッカー
(33件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O
(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1本(1m)ほか当日出荷労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。 生産物賠償責任保険(PL)付。用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。種別両端アイ材質(芯)麻芯規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
タイヤストッパー 4t車用 ゴム製
(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定 持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き 注意喚起文言付き用途車の転がり防止に。 4t車用。適合中型(4t)用材質合成ゴム質量(kg)約1.5(1個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202.7×111.8×122.9適合車種4t車用販売区分業務用
ダンボールシート
(14件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(40枚)当日出荷C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。 3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。用途養生・梱包材・教材として材質C5AF(厚さ約5mm)入数(枚)40サイズ(mm)910×910
編組チューブ 形状記憶タイプ
(43件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます用途配線の保護に。色黒材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
クランプレバー オネジ
(16件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷用途機械組み立て部品など形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)鉄取付部おねじ販売区分業務用
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
スパイラルタップ ホモ処理
(17件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40
スパイラルチューブ 耐候タイプ
(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(100m)当日出荷電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9
ウレタンベルト オレンジ
(155件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます用途コンベアーなどの動力伝達に材質ウレタンエラストマー色オレンジベルト長さ(m)10硬度92販売区分業務用