カテゴリ
- 作業工具(10)
- 物流用品(9)
- 保管用品(7)
- 制御機器(6)
- 整備工具・収納(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 事務用品(5)
- 安全保護具(4)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- 自転車部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(9,515)
- SMC(5,853)
- ホンダ(5,759)
- メディアカバーマーケット(1,762)
- 三菱ふそう(1,518)
- 雅(1,076)
- MSTコーポレーション(823)
- ミツビシ(796)
- RS PRO(617)
- ERECTA(エレクター)(571)
- omron(オムロン)(567)
- StarTech.com(463)
- アサ電子工業(460)
- 工進(458)
- AMPHENOL(427)
- ビーエム機器(397)
- Festo(369)
- MSソリューションズ(360)
- ジーエルサイエンス(307)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ms」の検索結果
特価

シリコンスプレー
(1861件のレビュー)¥219~税込¥241~1本(420mL)ほか当日出荷これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
マグネットシート マットタイプ
(86件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
替芯 シャープペン用
(66件のレビュー)¥119税込¥1311個(40本)当日出荷材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂長さ(mm)60質量(g)(ケース)4.2外形寸法(mm)68×13×5芯径(mm)0.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ストレートドリル 高耐久
(199件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
(85件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(420mL)当日出荷溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。用途溶接時のスパッター付着防止成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物
リングキャッチ ステンレス
(29件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
ステンレスバックルコンテナ
(464件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式
(28件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
台車 折りたたみ式 スチール製
(490件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付
(99件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
マグネットシート 大判
(48件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。仕様等方性色白タイプつやなし(マットタイプ)商品タイプ大判
強力ニッパー 高品質(JIS)
(84件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き
(232件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
サイレンサ 樹脂製
(39件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R販売区分業務用
バックルコンテナ 簡易密閉タイプ
(71件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。用途衣類・工具などの収納に仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用
(588件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単! 背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!用途フロントシート用のシートカバー仕様前席用材質ポリエステル(PVC加工)幅(mm)(背もたれ部)約700(座席部)約580寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620全長(mm)約1345色黒色販売区分業務用
刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ
(517件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約2
作業椅子 キャスター・樹脂トレー付
(198件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。質量(kg)4耐荷重(kg)100(均等荷重時)キャスター径(Φmm)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)トレー外寸(mm)358×380
ロングノーズプライヤー
(159件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に材質S55C種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45
スナップリングプライヤー 軸用 直爪
(126件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪
(68件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
プレート パネルラック取付用
(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)専用のプレートです。用途パネルラックの裏面にも取付可能なラック(FO-308、FO-306、FO-605、FO-604)をパネルラック(MS-15000)に取り付ける際に使用します。適合MS-15000材質スチール寸法(mm)W630×D20×H76
SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(15件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体空気、水
スタンプ台 汎用 中形
(42件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷顔料インクなので色あせに強く、にじみに強い成分水性顔料系インク材質(ケース)ABS樹脂、(パット)ポリウレタンサイズ中形質量(g)45盤面サイズ(mm)90×57本体サイズ(mm)100×75
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ
(16件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式手動復帰対応標準品取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)黒販売区分業務用
マグネットシート ボードタイプ つや有り
(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット商品タイプボード
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)
(18件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水
ウルトラポリッシュバフ 細目
(46件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。厚さ(mm)35タイプ細目内径(Φmm)20外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)危険物の類別非危険物販売区分業務用
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10本)ほか当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
墜落制止用器具 胴ベルト型
(14件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。質量(g)約990種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)3.5フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(ランヤード)ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)1.8ランヤード1丁掛け
ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック
(33件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(5枚)当日出荷DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品Φ15mmリング仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)約2ダイヤ層幅(mm)約7販売区分業務用