カテゴリ

  • 空圧工具(9)
  • 作業工具(5)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(10,449)
  • ホンダ(5,602)
  • MAZDA(マツダ)(2,320)
  • YAMAHA(ヤマハ)(981)
  • ニッサン(899)
  • ERECTA(エレクター)(893)
  • 三木プーリ(705)
  • SUS(エスユーエス)(605)
  • Kawasaki(549)
  • RS PRO(529)
  • Panasonic(パナソニック)(527)
  • イトーキ(457)
  • BIGM(丸山製作所)(388)
  • メディアカバーマーケット(308)
  • エスコ(289)
  • CKD(285)
  • TRACO POWER(285)
  • omron(オムロン)(267)
  • TRUSCO(214)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n5」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面テープ 事務用 普通粘着タイプ モノタロウ

    両面テープ 事務用 普通粘着タイプ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1巻
    当日出荷
    ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。
    用途事務作業、資料作成、提示物などに。材質紙粘着力(N/10mm)4.8
  • ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(132件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケット使用流体空気
  • プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(108件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • アルカリ乾電池 単5 モノタロウ

    アルカリ乾電池 単5

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1パック(2本)
    当日出荷
    品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
    タイプ単5形公称電圧(V)1.5本数2本
  • ベベルブラシ 鋼線 モノタロウ

    ベベルブラシ 鋼線

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
    用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)18外径(Φmm)90ねじ径(M×P)10×1.5適合スパナ22mm(二面幅)ねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)60販売区分業務用
  • 保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし モノタロウ

    保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(50個)
    当日出荷
    未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途RJ-45 LAN用仕様ツマミ無し材質ABS樹脂質量(g)1個:0.8種類RJ-45 LANコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.8×D10.8×H11.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土のう袋 UVタイプ 使用目安約5年 モノタロウ

    土のう袋 UVタイプ 使用目安約5年

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1パック(5枚)
    当日出荷
    使用目安が約5年(自社基準、促進耐候試験1500時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
    用途災害対策の備品として 長期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして 建設・建築現場、河川工事などでの土のうとして仕様しぼりロープ付き材質ポリエチレン,UV剤寸法(mm)480×620色黒使用の目安約5年質量(g/枚)約65
  • 土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年 モノタロウ

    土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1パック(5枚)
    当日出荷
    使用目安が約3年(自社基準、促進耐候試験900時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
    用途災害対策の備品として 長期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして仕様しぼりロープ付き材質ポリエチレン,UV剤寸法(mm)480×620色黒使用の目安約3年質量(g/枚)約50
  • 土のう袋 UVタイプ 使用目安約2年 モノタロウ

    土のう袋 UVタイプ 使用目安約2年

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(5枚)
    当日出荷
    使用目安が約2年(自社基準、促進耐候試験600時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入り土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 中期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
    用途災害対策の備品として 中期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして仕様しぼりロープ付き材質ポリエチレン,UV剤寸法(mm)480×620色白使用の目安約2年質量(g/枚)約50
  • クリアテープ OPP製 モノタロウ

    クリアテープ OPP製

    モノタロウ(365件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
    用途軽包装向け厚さ(mm)0.045色クリア長さ(m)35引張強度(N/25mm)62.5粘着力(N/25mm)5以上
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ハエ取りリボン 5本入 モノタロウ

    ハエ取りリボン 5本入

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1パック(5本)
    当日出荷
    薬剤を使わず捕虫、安全・安心 強力な粘着力でハエをしっかりと捕えます。 付いているピンで天井に固定できます。 薬剤不使用・無臭だから殺虫剤をためらう場所でも安心して使用できます。
    用途ハエ・飛翔害虫成分石油系潤滑油、ワックス・樹脂成分、高分子系粘着剤長さ(mm)800幅(mm)40質量(g)65香り無臭適合害虫ハエ・飛翔害虫
  • バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

    バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ

    モノタロウ(187件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
    用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(536件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
  • LED電球 40形 広配光 モノタロウ

    LED電球 40形 広配光

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED販売区分業務用
  • リキッドバッファーエアゾール モノタロウ

    リキッドバッファーエアゾール

    モノタロウ(54件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本(480mL)
    当日出荷
    微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
    用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液成分石油ナフサ、1, 2, 3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1, 2, 4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1, 3, 5-トリメチルベンゼン、クメン、LPG、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 軽量タイプ

    モノタロウ(192件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
    付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)745無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610販売区分業務用
  • トルクドライバー 空転式 ミニ モノタロウ

    トルクドライバー 空転式 ミニ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
    質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35
  • ガススプリング ロッド外径10mm モノタロウ

    ガススプリング ロッド外径10mm

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    取付方向固定タイプのガススプリング。
    用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色黒チェックバルブなし販売区分業務用
  • プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ モノタロウ

    プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。 国内トップブランド品を製造している海外のメーカーにて製造をしております。 ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に歯数24T種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
  • プレス板脱着工具 モノタロウ

    プレス板脱着工具

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    磁性材料を安全に取り外しします。
    用途磁性材料の取り外しに。仕様ネオジュウム磁石材質SS材メッキ品
  • トルクレンチ プレセット型 大型車用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 大型車用

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷
    トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
    用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)付属品プラスチックケース、ロックキー全長(mm)1234質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール差込角(mm)25.4表面処理サテンクロムトルク測定範囲(N・m)150~800測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR販売区分業務用
  • ガススプリング ロッド外径12.5mm モノタロウ

    ガススプリング ロッド外径12.5mm

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    取付方向固定タイプのガススプリング。
    用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色黒チェックバルブなし販売区分業務用
  • 中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 キャスターベース

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
  • エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
    付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))全長(mm)193質量(kg)2.1タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)1111/15秒無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)132使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)162~881使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM19販売区分業務用
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ材質(磁石)アルニコ
  • エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
    付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))全長(mm)159質量(kg)3.7タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)2033/15秒無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8実用トルク範囲(N・m)918~1627使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM30販売区分業務用
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
  • NCスポッティングドリル 90° モノタロウ

    NCスポッティングドリル 90°

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
    用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
  • キャスター ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用 モノタロウ

    キャスター ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用の交換用キャスターとして。
    用途交換用キャスター(注文コード:18865026/18865035)材質PP+クロムメッキキャスター径(Φmm)124
  • エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウ

    エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
    付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))全長(mm)95質量(kg)1.1タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)96使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)310~475使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
    付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))全長(mm)145質量(kg)1.6タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)746無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)124使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)260~650使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工上面に下穴で深さ3.0mmまで可
  • エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、19mm角 モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、19mm角

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒)全長(mm)191質量(kg)2.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19[3/4]最大トルク(N・m)1492無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)140使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)570~1180使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、25.4mm角 モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、25.4mm角

    モノタロウ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒)全長(mm)205質量(kg)2.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)1492無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)140使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8実用トルク範囲(N・m)405~1085使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー ゴムグリップ付 モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー ゴムグリップ付

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。トリガー(作動ボタン)部分で回転数の調整ができます。
    付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(2段階、約434N・m/5秒(3400min-1)、約950N・m/5秒(7000min-1)、逆回転(2段階、約380N・m/5秒(3700min-1)、約1017N・m/5秒(7200min-1))全長(mm)181質量(kg)2.14タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)1288/15秒無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)350~950使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアースクリュードライバークラッチタイプ モノタロウ

    エアースクリュードライバークラッチタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
    用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅50×全長229質量(kg)1.01タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])1900最大トルク(N・m)5ねじ締め能力(mm)5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用