カテゴリ

  • 整備工具・収納(5)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,582)
  • 三菱ふそう(21,643)
  • SMC(12,834)
  • ホンダ(11,771)
  • KTM(1,948)
  • PISCO(ピスコ)(1,834)
  • BMW(1,585)
  • MICROCHIP(1,443)
  • RS PRO(1,362)
  • DUCATI(1,257)
  • メディアカバーマーケット(1,148)
  • 日野自動車(939)
  • Scorpion (スコーピオン)(865)
  • ミツビシ(777)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(768)
  • パイロット(698)
  • サカエ(568)
  • STMicro(544)
  • onsemi(532)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pi」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDパイロットライト モノタロウLEDパイロットライトモノタロウ(38件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
回転灯 電池式 モノタロウ回転灯 電池式モノタロウ(42件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。定格電圧(V)DC6形状円筒形光源LEDLED使用数(個)15高さ(mm)99使用乾電池単3形4本点灯方式手動動作回転・点滅連続点灯時間72時間
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(451件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(4L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(240件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウエンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油モノタロウ(182件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き モノタロウ静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付きモノタロウ(43件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品取扱説明書寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2電源単4乾電池×2定格電圧(V)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降切替方式専用ボタンコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)LED色レッド電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)連続動作時間約100時間インターフェイスUSBバージョン1.1準拠連続待機時間約365日ホイール数1個使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)読取方式光学センサー方式仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)消費電力6mA / 3V
HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウHDMI-DVI変換ケーブル1.8mモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
ミニリレー 2極 モノタロウミニリレー 2極モノタロウ(99件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5
電球(白熱球) モノタロウ電球(白熱球)モノタロウ(13件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(103件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
ディスプレイケーブル モノタロウディスプレイケーブルモノタロウ(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
規格VGAケーブルコネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクタープラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールドオス形状mini D-Sub15pin変換タイプオス - オス
パイロットベアリングプーラー 3本爪 モノタロウパイロットベアリングプーラー 3本爪モノタロウ(26件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。全長(mm)約175質量(kg)約0.9作業範囲13/16インチ or 21mm適合ベアリング内径(Φmm)12~38
墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ モノタロウ墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプモノタロウ(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。 ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。 ★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2mネイビーブルー質量(g)約2260タイプ3ツ打ベルト幅(mm)45規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合フックNo.57Fランヤード(有効長)(mm)1700ランヤード(直径)(Φmm)10適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方)材質(ランヤード)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.2MB)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用 モノタロウ交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用モノタロウ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットに付属のチャックです。
用途モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットの交換用チャックとして材質中炭素鋼全長(mm)45表面処理黒染め加工
アングルキャブドライバー モノタロウアングルキャブドライバーモノタロウ(36件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
キャブレターのパイロットスクリュー調整が出来るアングルドライバーです。グリップ部分を回転させることで、先端のマイナスドライバーが回転します。
用途キャブレターのパイロットスクリュー調整材質アルミ、鉄全長(mm)412質量(g)125先端サイズ0.8×5
小型アダプタD-Sub9ピンオス-メス モノタロウ小型アダプタD-Sub9ピンオス-メスモノタロウ
499税込549
1個
当日出荷
D-Sub9pinのコネクタを持つケーブルを延長する為のアダプタです。
オス形状D-Sub9pinメス形状D-Sub9pinコネクタ形状D-Sub9pinオス - D-Sub9pinメス変換タイプメス - オスコネクタ1D-Sub9pinコネクタ2D-Sub9pin
ユニバーサルクラッチ アライニングツール モノタロウユニバーサルクラッチ アライニングツールモノタロウ(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
クラッチのセンター出しに使用するツールです。 パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。 本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
用途クラッチのセンター出しに材質樹脂内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40)適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm
クラッチアライメントツール (センター出し工具) モノタロウクラッチアライメントツール (センター出し工具)モノタロウ(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。 作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
アングルキャブドライバーセット モノタロウアングルキャブドライバーセットモノタロウ(21件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
オートバイなどのキャブレターのパイロットスクリューを調整するL型ドライバーです。 グリップを回転させることで、ヘッド部先端のビットが回転します。 車種やモデルの応じて使い分けできるように7種類のビットをワンセットにしてありますので、幅広く対応します。
用途キャブレターのパイロットスクリュー調整にセット内容ドライバー、固定ヘッド、チャックヘッド、ハンドル、プラスビット:PH1-36、PH1-60、マイナスビット:5×25mm、5×28mm、5×36mm、5×58mm、5×95mm全長(mm)488(固定ヘッド装着時)質量(g)約175(固定ヘッド装着時)