カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 機構部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 物流用品(3)
  • 手袋(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(5,506)
  • 長野計器(363)
  • TRUSCO(321)
  • ハンマーキャスター(318)
  • マルヤス電業(303)
  • omron(オムロン)(290)
  • NEG(日電理化硝子)(264)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(257)
  • マキテック(245)
  • 伊東電機(244)
  • コガネイ(240)
  • MAZDA(マツダ)(240)
  • BIGM(丸山製作所)(236)
  • ホンダ(227)
  • IDEC(和泉電気)(217)
  • RS PRO(194)
  • CKD(184)
  • ParkerTAIYO(175)
  • ナリカ(164)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-100」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウヘルメット アメリカンタイプモノタロウ(102件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)種類アメリカンひもタイプワンタッチ衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質ABS樹脂適合頭囲(cm)54~61質量(g)350規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161ひさし長さ(mm)約40名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウキャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付モノタロウ(81件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(104件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
フェルトディスク モノタロウフェルトディスクモノタロウ(147件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用外径(Φmm)100厚さ(mm)12適合ディスクグラインダー穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
延長コード スウィングプラグ モノタロウ延長コード スウィングプラグモノタロウ(21件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVCタイプ耐トラッキングカバー付定格125V・15A・最大1500Wコンセント個数1コンセント形状2P機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付差込口1個口プラグ形状2P・スイングプラグ耐トラッキング
PVCボタンチューブ モノタロウPVCボタンチューブモノタロウ(23件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
調色用カップセット 1Lタイプ モノタロウ調色用カップセット 1Lタイプモノタロウ(32件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
1Lの使いやすいサイズで、ちょっとした塗装時の調色に便利なセットです。
用途塗料調合用途に材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン容量(L)1セット内容内容器:100枚、ホルダー:2個、撹拌棒:2本、フタ:3枚目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140
スリング ソフトタイプ エンドレス モノタロウスリング ソフトタイプ エンドレスモノタロウ(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5
のり付研磨紙ロール モノタロウのり付研磨紙ロールモノタロウ(21件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻(25m)
当日出荷
のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。基材Cw砥材シリコンカーバイド接着剤R/R関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
キャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付 モノタロウキャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付モノタロウ(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
スクリューサポート モノタロウスクリューサポートモノタロウ(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理熱処理なし
ブレーキキャリパーツール セット モノタロウブレーキキャリパーツール セットモノタロウ(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換にセット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 モノタロウ100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機モノタロウ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。 適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。 溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。
用途溶接作業に付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし) モノタロウ作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)モノタロウ(465件のレビュー)
679税込747
1袋(12双)
当日出荷
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。材質綿100%(40綿 スムース編)厚さ(mm)0.5入数(双)12機能吸汗性左右区別左右ナシ指マチマチナシ
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイルモノタロウ(64件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)ほか
当日出荷
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タコグラフチャート紙 モノタロウタコグラフチャート紙モノタロウ(114件のレビュー)
989税込1,088
1セット(100枚)
当日出荷
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。 国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。 運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
瞬間接着剤 多用途タイプ モノタロウ瞬間接着剤 多用途タイプモノタロウ(51件のレビュー)
629税込692
1本(20g)
当日出荷
接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(68件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチあり) モノタロウ作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチあり)モノタロウ(59件のレビュー)
959税込1,055
1袋(12双)
当日出荷
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。左右区別左右ナシ指マチマチアリ材質綿100%(40綿 スムース編)入数(双)12機能吸汗性
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格モノタロウ(349件のレビュー)
749税込824
1本(1L)
当日出荷
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。ベースオイル半合成油成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無モノタロウ(13件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)5883(600)表面処理
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックルモノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止にベルト色タイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
ワンタッチ式アゴひも ヘルメット用 小 モノタロウワンタッチ式アゴひも ヘルメット用 小モノタロウ(36件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Zヘルメットに適合仕様SFOTアゴひも用適合FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Z寸法(mm)[留め具受け側幅]20(すべり止め含む)タイプアゴひも関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギアオイル 工業用 モノタロウギアオイル 工業用モノタロウ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
タービンオイル モノタロウタービンオイルモノタロウ(2件のレビュー)
898税込988
1本(1L)ほか
当日出荷
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
内装用アクリルコーク モノタロウ内装用アクリルコークモノタロウ(63件のレビュー)
409税込450
1本(500g)
当日出荷
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修材質アクリル樹脂系エマルション形pH値8.0比重1.51(比重びん法)不揮発分82.0%(105℃×3hr)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観均一なペースト状粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃)タックフリータイム(分)20
作業手袋 品質管理用 厚手 綿スムス マチなし モノタロウ作業手袋 品質管理用 厚手 綿スムス マチなしモノタロウ(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(12双)
当日出荷
低価格で吸汗性があります。 少し厚手の生地を使用しています。
用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。左右区別左右なし指マチマチナシ材質綿100%(30綿 スムース編)タイプ厚手入数(双)12機能吸汗性化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ギヤープーラー 3サイズ セット モノタロウギヤープーラー 3サイズ セットモノタロウ(67件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(3台)
当日出荷
材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17セット内容75mm・100mm・150mm各1個寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145材質炭素鋼寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(33件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品 モノタロウエンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品モノタロウ(164件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
当日出荷
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。 NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。 エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。 また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。 小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。 卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。 優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。 ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。 また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。 高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
SAE5W-40APISN/CF(相当)ベースオイルグループⅢ+PAO成分石油系炭化水素、ポリアルファーオレフィン、潤滑油添加剤容量(L)20引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.85流動点(℃)-30.0以下注入口外径:41.0mm、内径:39.0mm危険等級動粘度(mm2/s)89(40℃)、15(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル モノタロウ棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックルモノタロウ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止にベルト色グレータイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3取扱説明書(1.1MB)
シリコンオイル モノタロウシリコンオイルモノタロウ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1kg)ほか
当日出荷
汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。
用途離型・潤滑・消泡など無色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
摺動面オイル モノタロウ摺動面オイルモノタロウ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(20L)
当日出荷
耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。 耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。 また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途各種工作機械の摺動面成分鉱油、潤滑油添加剤L1.0(ASTM)適合範囲摺動面内容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付モノタロウ(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)5883(600)材質(カバー)TPU
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプモノタロウ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理取付穴径l(Φmm)14
エンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SN相当品 モノタロウエンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SN相当品モノタロウ(24件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
当日出荷
エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。 グループⅢベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合 高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ! 一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。 しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、 エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。 ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、 エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。 エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。 ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。
SAE0W-20APISN(相当)ベースオイルグループⅢ+PAO+エステル+モリブデン成分石油系炭化水素、粘度調整剤、潤滑油添加剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物容量(L)20引火点(℃)200密度(g/cm3)0.85流動点(℃)<-20.0危険等級動粘度(mm2/s)44(40℃)、8.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40モノタロウ(49件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。マルチタイプオイルでロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けに適しています。排気量や車種を問わずあらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです
用途4サイクルバイク用 ロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)110(40℃)、16(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチモノタロウ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状つまみ形(金属リング)保護構造IP00(65防油型)接点構成1a耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100(500V)相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)ハンドル形状つまみ形定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000m以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10動作各位置停止形使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30モノタロウ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。コストパフォーマンスに優れた低燃費マルチタイプオイルです。 ストリートからスポーツ走行まで幅広くカバーします。優れた低温始動性で冬場でも始動性が良く、通年使用可能です。 ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです。
用途4サイクルバイク用 スクーターなどストリート走行に適したオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200密度(g/cm3)0.88流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)71(40℃)、11(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性