カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自動車補修部品(4)
- 物流用品(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 事務用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オカムラ(岡村製作所)(7,179)
- SMC(4,044)
- イトーキ(2,361)
- MAZDA(マツダ)(1,459)
- ホンダ(1,194)
- ERECTA(エレクター)(926)
- 大阪魂(802)
- ニッサン(648)
- IKO(日本トムソン)(583)
- プラス[家具](559)
- YAMAHA(ヤマハ)(555)
- Panasonic(パナソニック)(475)
- エスコ(377)
- KOA(299)
- 三菱電機(271)
- omron(オムロン)(262)
- TRUSCO(250)
- BIGM(丸山製作所)(227)
- P・O・Pトレーディング(216)
- ブランドをもっと見る
「w4」の検索結果

白ウエス 中古生地
(221件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181束(4kg×5袋)当日出荷油分や水分を吸収し、溶剤を使用しても白色なので色染みを気にせずご使用できます。 Yシャツ素材の為、白メリヤスに比べると吸収性・ふき取り性が若干劣りますが、色が白なので最終仕上げや清掃確認に適しています。種別中古材質中古の綿平織布地(テトロン等混紡素材含む)色白区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理パック包装、検針器検査、クレゾール水溶液による消毒
ワイパーブレード
(1642件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
グレーチング 歩道用 圧接タイプ
(111件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム
(165件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------用途伝言・メモ書きに付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛
パイプレンチ アルミ製
(44件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装
ショックレスハンマー
¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。 ヘッド部には消耗した際には交換可能な、2種類の素材を採用しており、シーンで使い分けできるハンマーです。 ナイロン:適度な柔軟性で相手を傷つけにくい。 UPE:より高い耐衝撃性で強い打撃力が必要な場合に。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
メニューボード 両面ホワイトボード
(8件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール質量(kg)約4.15色ホワイト種類ホワイトボードマーカー用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015板面(縦×横)(mm)835×380
ホワイトボード 木製フレーム
(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷木目調フレームで温かみのあるホワイトボードです。マグネットが使えるので掲示物もとめられます。用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。付属品壁取付部品材質(フレーム)MDF、(盤面)スチール質量(kg)約1.3色ホワイト種類ホワイトボードマーカー用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×19×450板面(縦×横)(mm)554×404
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格
(854件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(1L)当日出荷Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
TSソケット 給水栓用
(39件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1本(5m)ほか当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付
(21件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等材質ポリエステル等級JIS4等級使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
(56件のレビュー)¥289税込¥3181枚当日出荷片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。材質ラバーマグネット(異方性)色白寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)0.9以上/cm2特性強力商品タイプ粘着テープ付
ダンボール箱 無地 Wフルート
(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(10枚)当日出荷厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。用途重量物、海外発送品などの梱包に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8入数(枚)10ライナーC5
フロアケース 書類収納
(69件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷フレームが頑丈なスチール製でA4サイズや封筒などの収納に便利な置き型の書類収納ケースです。 付属のアジャスタ―(4個)を取り付けていただくだけの簡単構造です。 各引き出し毎に、差し込んで使えるインデックスが付属していますので、仕訳整理に便利です。用途書類、チラシ、カタログなどの収納に。付属品タイトルインデックス、アジャスタ―材質本体/スチール、引き出し/PP色オフホワイトサイズA4収納サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×350×845.5(アジャスター含まず)鍵なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×350×845.5
机上台 棚板調整可能 スチール製 W420
(28件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷用途に合わせて棚板高さを変えれます! 5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利! 足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。 ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。材質スチール有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×220×343均等耐荷重(kg)10(1段あたり)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×247×437
セラミックファイバー砥石
(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維
HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ
(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品
¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5