316件中 281316
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースパッカーオプション アタッチメントキットN ヤマダコーポレーション

    グリースパッカーオプション アタッチメントキットN

    ヤマダコーポレーション
    97,980税込107,778
    1式
    5日以内出荷
    グリースパッカーGP-850用オプションです。
  • グリップメーター ヤマダコーポレーション

    グリップメーター

    ヤマダコーポレーション
    84,980税込93,478
    1台
    5日以内出荷
    潤滑油の給油に使用するアナログ式グリップメーターです。レバーを引きオイルを吐出している間の流量を計測します。
    危険物の類別非危険物
  • アナログエアタワー(壁掛式) ヤマダコーポレーション

    アナログエアタワー(壁掛式)

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    大きな目盛板を搭載した設置式タイヤインフレーターです。
  • アナログエアタワー(スタンド式) ヤマダコーポレーション

    アナログエアタワー(スタンド式)

    ヤマダコーポレーション
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    大きな目盛板を搭載した設置式タイヤインフレーターです。
  • Loレベラーム 2出力タイプ ヤマダコーポレーション

    Loレベラーム 2出力タイプ

    ヤマダコーポレーション
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    ドラム缶やタンク等から液剤の汲み出しをおこなう際、液面が設定した下限レベル(ポンプの汲み出し可能な下限)に到達するとアラーム(警報)を発し、ポンプへのエア供給を停止します。ポンプの空運転や、ホース・配管内への気泡混入を防止します。
  • LDS用レギュレーター ヤマダコーポレーション

    LDS用レギュレーター

    ヤマダコーポレーション
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
  • Hiレベラーム 2出力タイプ ヤマダコーポレーション

    Hiレベラーム 2出力タイプ

    ヤマダコーポレーション
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    ドラム缶やタンク等へ液剤を送り込む際、液面が設定した上限レベルに到達するとアラーム(警報)を発し、ポンプへのエア供給を停止します。容器のオーバーフローの防止に役立ちます。検知棒をカットすることで、上限レベルの設定が行えます。
  • GP-H-2.5M 高圧ホース ヤマダコーポレーション

    GP-H-2.5M 高圧ホース

    ヤマダコーポレーション
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    グリース用の2.5Mホースです。ベアリンググリース用の2.5Mホースです。1/4インチ×2.5Mの耐油耐圧ホースです。YAMADA GP-850グリースポンプの吐出用ホースです。YAMADA GP-850に給脂ガンを取付するための2.5Mホースです。吐出圧力70.0MPa以下のグリースポンプ用のホースです。
    用途グリース供給用ホースに。グリースポンプの吐出ホースに。YAMADA GP-850グリースポンプの吐出ホースに。YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーに給脂ガンを取付するためのホースに。YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーの補修用ホースに。
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPS

    ヤマダコーポレーション
    86,980税込95,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPS接液部用。NDP-80BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2701セット内容771977ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、773174ボール(4個)、684125Oリング(4個)、685443Oリング(4個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPN

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPN接液部用。NDP-80BPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1099セット内容771704ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770587ボール(4個)、640080Oリング(4個)、640143Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPH

    ヤマダコーポレーション
    91,980税込101,178
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPH接液部用。NDP-80BPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2617セット内容771705ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、773144ボール(4個)、640080Oリング(4個)、640143Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPE ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPE

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPE接液部用。NDP-80BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2648セット内容771858ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770596ボール(4個)、684125Oリング(4個)、685443Oリング(4個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPC

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPC接液部用。NDP-80BPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2670セット内容771857ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770559ボール(4個)、640080Oリング(4個)、640143Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMS

    ヤマダコーポレーション
    72,980税込80,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAS/BSS/BFSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAS/BSS/BFS接液部用。NDP-80 BAS/BSS/BFSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2700セット内容771977ダイアフラム(2個)、772005バルブシート(4個)、773174ボール(4個)、684124Oリング(4個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMN

    ヤマダコーポレーション
    84,980税込93,478
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAN/BSN/BFNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAN/BSN/BFN接液部用。NDP-80 BAN/BSN/BFNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1146セット内容771704ダイアフラム(2個)、771996バルブシート(4個)、770587ボール(4個)、640078Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMH

    ヤマダコーポレーション
    67,980税込74,778
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAH/BSH/BFHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAH/BSH/BFH接液部用。NDP-80 BAH/BSH/BFHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1140セット内容771705ダイアフラム(2個)、771795バルブシート(4個)、773144ボール(4個)、640078Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BME ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BME

    ヤマダコーポレーション
    85,980税込94,578
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAE/BSE/BFEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAE/BSE/BFE接液部用。NDP-80 BAE/BSE/BFEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2696セット内容771858ダイアフラム(2個)、771999バルブシート(4個)、770596ボール(4個)、684124Oリング(4個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMC

    ヤマダコーポレーション
    84,980税込93,478
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAC/BSC/BFCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAC/BSC/BFC接液部用。NDP-80 BAC/BSC/BFCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1109セット内容771857ダイアフラム(2個)、771958バルブシート(4個)、770559ボール(4個)、640078Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • ハイキホース ヤマダコーポレーション

    ハイキホース

    ヤマダコーポレーション
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷から25日以内出荷
  • ダイヤフラムポンプ NDP15 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ NDP15

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷から25日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。
    呼び口径(inch)1/2(15mm)吐出量(L/min)20最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
  • ダイヤフラムポンプ DP20 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ DP20

    ヤマダコーポレーション
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷から25日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。
    最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
  • ダイヤフラムポンプ DP10 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ DP10

    ヤマダコーポレーション
    83,980税込92,378
    1台
    7日以内出荷から25日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。面倒な据え付け工事は不要です。
    呼び口径(inch)3/8(9mm)吐出量(L/min)10最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
  • ダイアフラムポンプNDP-P ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-P

    ヤマダコーポレーション
    95,980税込105,578
    1台
    25日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。
    用途耐薬液・腐食性の高い液体用ポンプです。最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
  • エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES” ヤマダコーポレーション

    エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”

    ヤマダコーポレーション
    119,800税込131,780
    1台
    11日以内出荷
    エア駆動のダイアフラムポンプです。
    用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。付属品エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足トラスコ品番249-3652セット内容ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足材質本体接液部:ポリプロピレン樹脂(PP)、パッキン類(ダイアフラム等):フッ素樹脂(PTFE)、エアモーター(主要):ポリプロピレン樹脂(PPG)全長(mm)215全幅(mm)218使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62全高(mm)286呼び口径(inch)1/2(15mm)材質(本体(接液部))ポリプロピレン樹脂(PP)騒音値(dB)81吐出量(L/min)3.0~30最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径Rc1/2接続口径(Φmm)Rc1/4 (8mm)材質(ダイヤフラム)フッ素樹脂(PTFE)ポンプ口径1/2インチ (15A)移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500吐出量(mL/min)(50/60Hz)エア駆動
  • メンテナンスキット ヤマダコーポレーション

    メンテナンスキット

    ヤマダコーポレーション
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    構成交換用フィルター/ビニール手袋/ビニール袋
  • EFガン ヤマダコーポレーション

    EFガン

    ヤマダコーポレーション
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番811-7108材質入口:Rc1/4危険物の類別非危険物
  • オイルディスペンサー ヤマダコーポレーション

    オイルディスペンサー

    ヤマダコーポレーション
    69,980税込76,978
    1台
    11日以内出荷
    オイルコック付エア駆動ポンプです。レバー操作だけで、必要な分を小分けすることができます。低粘度油の移送給油に適したポンプです。
    用途ドラム缶用。トラスコ品番859-5084材質スチール最大吐出量(L/min)29危険物の類別非危険物
  • LDS-90D2 ルブドラムセット ヤマダコーポレーション

    LDS-90D2 ルブドラムセット

    ヤマダコーポレーション
    399,800税込439,780
    1台
    22日以内出荷
    台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
    用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×5Mトラスコ品番407-0617セット内容DR90A3ドラム缶用オイルポンプ、LDS-CT2ドラムカート、耐油ホース5M、ODV-30Dオイルガン本体寸法(mm)全高1297、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)22寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物
  • LDS-110R2 ルブドラムセット ヤマダコーポレーション

    LDS-110R2 ルブドラムセット

    ヤマダコーポレーション
    689,800税込758,780
    1台
    22日以内出荷
    台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
    用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×15Mトラスコ品番407-1201セット内容DR110A5ドラム缶用オイルポンプ、LDS-CT2ドラムカート、GR4G15オイル用ホースリール15M、ODV-30Dオイルガン本体寸法(mm)全高1275、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)11寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物
  • LDS-110K2 ルブドラムセット ヤマダコーポレーション

    LDS-110K2 ルブドラムセット

    ヤマダコーポレーション
    679,800税込747,780
    1台
    22日以内出荷
    台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
    用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×5Mトラスコ品番407-1200セット内容SH110A5短筒型オイルポンプ、ポンプスタンドキット、LDS-CT2ドラムカート、耐油ホース5M本体寸法(mm)全高1095、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)11寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物
  • LDS-110D2 ルブドラムセット ヤマダコーポレーション

    LDS-110D2 ルブドラムセット

    ヤマダコーポレーション
    559,800税込615,780
    1台
    22日以内出荷
    台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
    用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×5Mトラスコ品番407-9858セット内容DR110A5ドラム缶用オイルポンプ、LDS-CT2ドラムカート、耐油ホース5M、ODV-30Dオイルガン本体寸法(mm)全高1275、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)11寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物
  • AMG用レギュレータ ヤマダコーポレーション

    AMG用レギュレータ

    ヤマダコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    エア式グリースガン用の小型レギュレータです。
    用途エア式グリースガンのレギュレータに。トラスコ品番821-8816材質スチール製圧力範囲(MPa)調整可能:0~0.7
  • ツバ付きブッシュ ヤマダコーポレーション

    ツバ付きブッシュ

    ヤマダコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スイベルジョイント ヤマダコーポレーション

    スイベルジョイント

    ヤマダコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    SKR55用スイベルジョイント
    危険物の類別非危険物
  • 無線コントローラー ヤマダコーポレーション

    無線コントローラー

    ヤマダコーポレーション
    53,980税込59,378
    1台
    12日以内出荷
    トラスコ品番811-7044質量(g)200電源単三電池2本
  • EG-400B用バッテリー(683877) ヤマダコーポレーション

    EG-400B用バッテリー(683877)

    ヤマダコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様約45分の充電で400gカートリッジグリース約4本使用可能適合EG-400B(廃盤品)トラスコ品番496-1196質量(kg)0.5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類