カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ヤマダコーポレーションのすべての商品

ステンレスリールNSR-3WH15S
ヤマダコーポレーション¥229,800税込¥252,7801台欠品中トラスコ品番811-7210質量(kg)16使用ホース【イン側】3/8×1m×G3/8ユニオン、【サービス】3/8×15m×G3/8ホースユニオン
自動定量バルブグリース用
ヤマダコーポレーション¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4361材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.6ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)2~5
自動定量バルブグリース用
ヤマダコーポレーション¥179,800税込¥197,7801台欠品中装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4353材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.6ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)0.3~3
自動定量バルブグリース用
ヤマダコーポレーション¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4345材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.5ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)0.2~1
ダイアフラムポンプ(エア切替)
ヤマダコーポレーション¥319,800~税込¥351,780~1個61日以内出荷本質防爆仕様で化学プラント、製陶工場等の用途ポンプです。 スラリー限界(最大通過粒子径)7mm以下。バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイアフラムポンプ(エア切替)
ヤマダコーポレーション¥189,800~税込¥208,780~1個61日以内出荷本質防爆仕様で化学プラント等のライン用途のポンプです。タイプスラリー限界(最大通過粒子径)3mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
エアーパワード ポンプ(オイル用)
ヤマダコーポレーション¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)最大吐出量(L/min)12.5ホース内径(Φmm)19.0最大使用圧力(MPa)0.7吐出口Rc3/4
ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ
ヤマダコーポレーション¥109,800税込¥120,7801個96日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び質量(kg)3.5
ダイアフラムポンプ エア切替
ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1個63日以内出荷から66日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)仕様防爆、エア切替質量(kg)3バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))ポリプロビレン(PP-GF)最大吐出量(L/min)17常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)250使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
ホースリール グリス用
ヤマダコーポレーション¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷グリス用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。トラスコ品番389-5852使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体グリス設置場所屋内接続形状ジョイント:G3/8ユニオンメスシートニップル接続用:R3/8・G1/4(ALワッシャー付)先端金具ホース:G3/8ユニオンメスシート
接液部リペアーパーツキット LK-25BMT
ヤマダコーポレーション¥88,980税込¥97,8781式当日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BAT/BST/BFTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BAT/BST/BFT接液部用。NDP-25/P25 BAT/BST/BFTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2685セット内容643044Oリング(4個)、770691ボール(4個)、771130Oリング(2個)、771110ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640154Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(S45C)全長(mm)33全幅(mm)20使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)160全高(mm)5温度(℃)移送可能:0~100口径(Φmm)呼び:25騒音値(dB)81吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
接液部リペアーパーツキット LK-20BMN
ヤマダコーポレーション¥21,980税込¥24,1781式当日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-20/P20 BAN/BSN接液部用。NDP-20/P20 BAN/BSNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2681適合機種NDP-20シリーズセット内容640036Oリング(4個)、770720ボール(4個)、640132Oリング(2個)、772958ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)全長(mm)33使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)110全高(mm)3口径(Φmm)呼び:20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085最大吐出量(L/h)6600
接液部リペアーパーツキット LK-10BST
ヤマダコーポレーション¥33,980税込¥37,3781式当日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BST接液部用。DP-10BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1104適合機種DP-10シリーズセット内容643018Oリング(8個)、770931ボール(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)全長(mm)17使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)20全高(mm)2口径(Φmm)呼び:10最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089最大吐出量(L/h)1200
エア切替部リペアーパーツキット AK-5
ヤマダコーポレーション¥19,980税込¥21,9781式当日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-5シリーズエアモーター用。NDP-5シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2622適合機種NDP-5シリーズセット内容640002Oリング(1個)、640017Oリング(1個)、640139Oリング(2個)、685752パッキン(2個)、709319スプリング(2個)、771239クッション(2個)、802386スプール(1個)、771980ガスケット(1個)、803510パイロットバルブ(2個)材質エアモーター本体:ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)11口径(Φmm)呼び:6騒音値(dB)81最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026最大吐出量(L/h)660
インダクタープレートキット
ヤマダコーポレーション¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷ペール缶内に留まる材料を極力減らし、最後まで無駄なく使用することができます。トラスコ品番389-8953全長(mm)300全幅(mm)300全高(mm)53
制御リールYR
ヤマダコーポレーション¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷無接点、フラットケーブルです。幅(mm)152高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC/DC24全長(m)ホース:8、ホース一次側:0.8、ホース二次側:8定格電流(A)0.5
ホースリール エア用
ヤマダコーポレーション¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷エア用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
ハードブラシ
ヤマダコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷集塵機(P300i)の先端ノズルアクセサリーです。用途ブラシ付ノズル。トラスコ品番811-7265材質樹脂全長(mm)244接続径(Φmm)50
コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN
ヤマダコーポレーション¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷火花に強い、耐スパッタホースを採用しています。用途エア用トラスコ品番699-9650材質本体:プラスチック幅(mm)152色本体 グレー、ホース ブラック取付二次側:G1/4、一次側:R1/4高さ(mm)314奥行(mm)290全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)10X6.5
110H-3M 耐油ホース3M
ヤマダコーポレーション¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷オイル用の3Mホースです。一般鉱物油用の3Mホースです。1/2インチ×3Mの耐油ホースです。YAMADA 110型オイルポンプの吐出用ホースです。YAMADA SGR-110A5用の3Mホースです。吐出圧力10.5MPa以下のオイルポンプ用のホースです。用途オイル供給用ホースに。オイルポンプの吐出ホースに。YAMADA 110シリーズオイルポンプの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5オイルルブリケーターの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5ルブリケーターの補修用ホースに。一般鉱物油用トラスコ品番346-7715セット内容両端口金付きホース×1本適合本体110型オイルポンプ材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)破壊圧力(MPa)52.5耐圧(MPa)常用:10.5ホース長さ(mm)3000
EG-400B用バッテリー(683877)
ヤマダコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様約45分の充電で400gカートリッジグリース約4本使用可能適合EG-400B(廃盤品)トラスコ品番496-1196質量(kg)0.5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類