316件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-4050 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-4050

    ヤマダコーポレーション
    42,980税込47,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40/50シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40/50シリーズエアモーター用。NDP-40/50シリーズのエアモーター補修に。
  • ホースリール グリス用 ヤマダコーポレーション

    ホースリール グリス用

    ヤマダコーポレーション
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    グリス用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
    トラスコ品番389-5852使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体グリス設置場所屋内接続形状ジョイント:G3/8ユニオンメスシートニップル接続用:R3/8・G1/4(ALワッシャー付)先端金具ホース:G3/8ユニオンメスシート
  • 接液部リペアーパーツキット LK-25BMT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-25BMT

    ヤマダコーポレーション
    88,980税込97,878
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BAT/BST/BFTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-25/P25 BAT/BST/BFT接液部用。NDP-25/P25 BAT/BST/BFTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2685セット内容643044Oリング(4個)、770691ボール(4個)、771130Oリング(2個)、771110ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640154Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(S45C)全長(mm)33全幅(mm)20使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)160全高(mm)5温度(℃)移送可能:0~100口径(Φmm)呼び:25騒音値(dB)81吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BMN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BMN

    ヤマダコーポレーション
    21,980税込24,178
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BAN/BSN接液部用。NDP-20/P20 BAN/BSNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2681適合機種NDP-20シリーズセット内容640036Oリング(4個)、770720ボール(4個)、640132Oリング(2個)、772958ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)全長(mm)33使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)110全高(mm)3口径(Φmm)呼び:20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085最大吐出量(L/h)6600
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BST ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BST

    ヤマダコーポレーション
    33,980税込37,378
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BST接液部用。DP-10BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1104適合機種DP-10シリーズセット内容643018Oリング(8個)、770931ボール(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)全長(mm)17使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)20全高(mm)2口径(Φmm)呼び:10最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089最大吐出量(L/h)1200
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-5 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-5

    ヤマダコーポレーション
    19,980税込21,978
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-5シリーズエアモーター用。NDP-5シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2622適合機種NDP-5シリーズセット内容640002Oリング(1個)、640017Oリング(1個)、640139Oリング(2個)、685752パッキン(2個)、709319スプリング(2個)、771239クッション(2個)、802386スプール(1個)、771980ガスケット(1個)、803510パイロットバルブ(2個)材質エアモーター本体:ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)11口径(Φmm)呼び:6騒音値(dB)81最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026最大吐出量(L/h)660
  • インダクタープレートキット ヤマダコーポレーション

    インダクタープレートキット

    ヤマダコーポレーション
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    ペール缶内に留まる材料を極力減らし、最後まで無駄なく使用することができます。
    トラスコ品番389-8953全長(mm)300全幅(mm)300全高(mm)53
  • 制御リールYR ヤマダコーポレーション

    制御リールYR

    ヤマダコーポレーション
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    無接点、フラットケーブルです。
    幅(mm)152高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC/DC24全長(m)ホース:8、ホース一次側:0.8、ホース二次側:8定格電流(A)0.5
  • ライト ヤマダコーポレーション

    ライト

    ヤマダコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    LEDライトです。
    トラスコ品番811-7284消費電力(W)7本体寸法(mm)長さ350
  • ホースリール エア用 ヤマダコーポレーション

    ホースリール エア用

    ヤマダコーポレーション
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    エア用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
  • ハードブラシ ヤマダコーポレーション

    ハードブラシ

    ヤマダコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    集塵機(P300i)の先端ノズルアクセサリーです。
    用途ブラシ付ノズル。トラスコ品番811-7265材質樹脂全長(mm)244接続径(Φmm)50
  • コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN ヤマダコーポレーション

    コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN

    ヤマダコーポレーション
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    火花に強い、耐スパッタホースを採用しています。
    用途エア用トラスコ品番699-9650材質本体:プラスチック幅(mm)152本体 グレー、ホース ブラック取付二次側:G1/4、一次側:R1/4高さ(mm)314奥行(mm)290全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)10X6.5
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    479税込527
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エアーツール用のカプラーです。
    材質スチール使用圧力1.5MPaエア流量(L/min)1200
  • 110H-3M 耐油ホース3M ヤマダコーポレーション

    110H-3M 耐油ホース3M

    ヤマダコーポレーション
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    オイル用の3Mホースです。一般鉱物油用の3Mホースです。1/2インチ×3Mの耐油ホースです。YAMADA 110型オイルポンプの吐出用ホースです。YAMADA SGR-110A5用の3Mホースです。吐出圧力10.5MPa以下のオイルポンプ用のホースです。
    用途オイル供給用ホースに。オイルポンプの吐出ホースに。YAMADA 110シリーズオイルポンプの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5オイルルブリケーターの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5ルブリケーターの補修用ホースに。一般鉱物油用トラスコ品番346-7715セット内容両端口金付きホース×1本適合本体110型オイルポンプ材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)破壊圧力(MPa)52.5耐圧(MPa)常用:10.5ホース長さ(mm)3000
  • RSA用メンテナンスキット ヤマダコーポレーション

    RSA用メンテナンスキット

    ヤマダコーポレーション
    44,980税込49,478
    1式
    5日以内出荷
    RSAシリーズのメンテナンスキットです。
    セット数5危険物の類別非危険物
  • オイルポンプセットST ヤマダコーポレーション

    オイルポンプセットST

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1式
    30日以内出荷
    ドラム缶からのオイルの移し替え用途に便利なオイルポンプと周辺機器をセットにしたポンプセットです。
    用途ドラム缶からのオイル小分け流量(L/min)想定移送流量:10~15危険物の類別非危険物
  • OTP用ノズルセット ヤマダコーポレーション

    OTP用ノズルセット

    ヤマダコーポレーション
    45,980税込50,578
    1式
    5日以内出荷
    OTPシリーズのノズルセット。
    用途オイル移送仕様耐油ホース+ガンノズル危険物の類別非危険物
  • ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーション

    ハンドバケットポンプ

    ヤマダコーポレーション
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷
    オイルの給油が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
    質量(kg)9.5全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
  • エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES” ヤマダコーポレーション

    エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    エア駆動のダイアフラムポンプです。
    用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。付属品エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足セット内容ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足全長(mm)215全幅(mm)218使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)62全高(mm)286温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)81吐出量(L/min)3.0~30最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径Rc1/2粘度(mPa・s)使用液比重可能:500ポンプ口径1/2インチ (15A)口径(mm)呼び:1/2(15)、接続:Rc1/4 (8)最大吐出量(L/h)3720吐出量(mL/min)(50/60Hz)エア駆動
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷
    エアーツール用のカプラーです。
    用途ホース用ソケット。ホース用ソケット。材質スチール
  • 充電式グリスガン 充電器 ヤマダコーポレーション

    充電式グリスガン 充電器

    ヤマダコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    EG-400B2LL用の充電器です。
    トラスコ品番159-7395適合機種EG-400B2種類充電器危険物の類別非危険物
  • 電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) ヤマダコーポレーション

    電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無)

    ヤマダコーポレーション
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
    トラスコ品番159-7397全長(mm)379種類本体のみ接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
  • 高粘度レギュレーター ヤマダコーポレーション

    高粘度レギュレーター

    ヤマダコーポレーション
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    グリースや接着剤などの高粘度材料圧力をコントロールするレギュレーターで、材料の吐出圧力を調整する必要がある場合に使用します。
    耐圧(MPa)30使用周囲温度(℃)常温吐出口径Rc3/8入口口径Rc3/8
  • ダイヤフラムポンプ G15 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ G15

    ヤマダコーポレーション
    249,800税込274,780
    1台
    66日以内出荷から96日以内出荷
    エア駆動ポンプのため防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデル(メーカー比)より約20%流量が増加しました。新設計の切替機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置変更によって、液剤の接続方法を選択することができます。
    用途揮発性の高い溶剤などの移送に。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送に。先端先止めの液体移送用途に。全長(mm)186質量(kg)8全幅(mm)194全高(mm)265材質(本体(接液部))ステンレススチール(SCS14)騒音値(dB)77.5空気使用圧力(MPa)ポンプ単体:0.2~0.7
  • ドラム缶用オイルディススペンサー ヤマダコーポレーション

    ドラム缶用オイルディススペンサー

    ヤマダコーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番859-5090材質アルミ
  • ポータブル・ルブリケーター ヤマダコーポレーション

    ポータブル・ルブリケーター

    ヤマダコーポレーション
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    機械、車輌などのグリス給油に不可欠のポータブルルブリケーターです。各機種共、キャビネットにポンプ・ホース・ガンがセットされています。キャビネット内にペール缶(16~18kg)を収納し使用します。
    トラスコ品番112-7241質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ4 1658
  • 有線コントローラー ヤマダコーポレーション

    有線コントローラー

    ヤマダコーポレーション
    45,980税込50,578
    1台
    12日以内出荷
    トラスコ品番811-7045質量(g)200
  • ラバーノズル 4 ヤマダコーポレーション

    ラバーノズル 4

    ヤマダコーポレーション
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番811-7059
  • ファンN24ファン200V ヤマダコーポレーション

    ファンN24ファン200V

    ヤマダコーポレーション
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)18
  • ファンN16ファンF 200V ヤマダコーポレーション

    ファンN16ファンF 200V

    ヤマダコーポレーション
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)19
  • ダイアフラムポンプNDP-32 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-32

    ヤマダコーポレーション
    259,800税込285,780
    1台
    66日以内出荷から96日以内出荷
  • ステンレスリールNSR-3WH15S ヤマダコーポレーション

    ステンレスリールNSR-3WH15S

    ヤマダコーポレーション
    229,800税込252,780
    1台
    欠品中
    トラスコ品番811-7210質量(kg)16使用ホース【イン側】3/8×1m×G3/8ユニオン、【サービス】3/8×15m×G3/8ホースユニオン
  • コンパクトリール CRA-102 ヤマダコーポレーション

    コンパクトリール CRA-102

    ヤマダコーポレーション
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
  • EFガン ヤマダコーポレーション

    EFガン

    ヤマダコーポレーション
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-7108危険物の類別非危険物
  • 自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション

    自動定量バルブグリース用

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
    用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4361材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.6ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)2~5
  • 自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション

    自動定量バルブグリース用

    ヤマダコーポレーション
    179,800税込197,780
    1台
    欠品中
    装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
    用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4353材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.6ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)0.3~3
  • 自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション

    自動定量バルブグリース用

    ヤマダコーポレーション
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
    用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4345材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.5ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)0.2~1
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    319,800税込351,780
    1個
    61日以内出荷
    本質防爆仕様で化学プラント、製陶工場等の用途ポンプです。 スラリー限界(最大通過粒子径)7mm以下。
    バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    189,800税込208,780
    1個
    61日以内出荷
    本質防爆仕様で化学プラント等のライン用途のポンプです。
    タイプスラリー限界(最大通過粒子径)3mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • エアーパワード ポンプ(オイル用) ヤマダコーポレーション

    エアーパワード ポンプ(オイル用)

    ヤマダコーポレーション
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
    用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)最大吐出量(L/min)12.5ホース内径(Φmm)19.0最大使用圧力(MPa)0.7吐出口Rc3/4