冨士電線(東京)翌々日出荷
小勢力回路(60V以下)に対応した耐火ケーブル。低圧耐火ケーブルと比べ細径・軽量で取り扱い良好。箱包装を採用しているため、段積が可能であり、保管時の省スペース化が図れます。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
仕様導体外径(mm):1.2,最少絶縁抵抗(MΩkm):1000,加熱時間(min):【耐火性能】30,到達温度(℃):【耐火性能】840,耐火層材料:集成マイカテープ, ガラスヤーン,導体材料:軟銅線,絶縁体材料:ポリエチレン,適用規格:消防庁告示第10号, JCS 4525:2022, JCS 4525:2021定格電圧(V)60耐電圧【耐火性能(加熱前(V/min))】350記号JFP-C材質(シース)耐燃性ポリエチレン仕上外径(mm)5×7.5絶縁体標準厚さ(mm)0.4シース標準厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)50シース色灰導体構成(本/mm)1/1.2試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.8