カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(573)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(99)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(54)
- オフィス家具/清掃用品(48)
- 切削工具・研磨材(742)
- 測定・測量用品(113)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,377)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(43)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(757)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(170)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(56)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(73)
- トラック用品(47)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(43)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK11
- 42ページ目
42ページ目: SK11のすべての商品

U3型ブラシ ナイロン
SK11¥2,398税込¥2,6381本当日出荷汚れ落とし・水洗いに適したナイロン毛のブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に最適です。用途水洗い、汚れ落し。タイプU3型材質(柄部)木材質(毛)ナイロン線・3行
U3型ブラシ 真鍮
SK11¥2,898税込¥3,1881本当日出荷真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。用途真鍮・銅の磨きだし。タイプU3型材質(柄部)木材質(毛)真鍮線・3行
PC両面ハトメ
SK11¥2,598~税込¥2,858~1パック(10組)当日出荷樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。シートの中央など、お好みの場所にハトメが取付けられます。用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。材質ポリカーボネイト樹脂色クリア、ホワイト最大取付物厚さ(mm)約3.5
クロスカットR
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。仕様R刃仕様全長(mm)240材質(刃)SUS420J2材質(ハンドル)ABS樹脂
クラフト皮革・ゴム切はさみ
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷皮革・ゴムを切るのに適した刃先角度です。サビにくいハードクロームメッキ処理です。 刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。 刃を保護する専用キャップ付きです。用途皮革・ゴム板・厚紙・PPバンド・布・ビニール・ナイロンロープの切断。材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(キャップ)ポリアミド樹脂硬度HRC(刃部)58-62材質(刃)SK-5
ミニのこカッターL挽廻用替刃
SK11¥299税込¥3291枚当日出荷ミニのこカッターL用替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。用途ミニのこカッターL用替刃(ベニヤ・木工くりぬき・曲線切用)。適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
ミニのこカッターL木工用替刃
SK11(1件のレビュー)¥319税込¥3511枚当日出荷ミニのこカッターL用替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。用途ミニのこカッターL用替刃(木工・竹・プラスチック用)。適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
フッ素シーリングヘラ
SK11(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷シーリングのヘラ押さえ作業に最適です。フッ素加工でメンテナンスしやすいです。用途シーリング材のヘラ押さえ作業。サイズS
プラスチックサッシヘラ
SK11¥299税込¥3291個当日出荷一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。引き戸レールの掃除に最適です。用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂タイプV型
木工用角度切鋸
SK11¥6,998税込¥7,6981個当日出荷角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。用途木材の角度切り。全長(mm)350高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂タイプ引き切りピッチ(mm)1.4(寸21枚目)材質(グリップ)ソフト刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理材質(刃)炭素工具鋼切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
弦鋸の替刃 塩ビ用
SK11¥319税込¥3511パック(3枚)当日出荷塩ビやプラスチックなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、塩ビ・プラスチック用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。用途塩ビ・プラスチックなどの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数18山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
折れない金切鋸刃
SK11¥299税込¥3291パック(2枚)当日出荷折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 刃に特殊加工を施し、無理な力がかかった時に折れずに、曲がるようになっています。簡易グリップ付きです。用途薄銅管・アルミサッシ・カーテンレールなどの切断作業。刃数24山全長×幅W(mm)約315×12
ミニ両刃鋸(樹脂グリップ)
SK11¥999税込¥1,0991本当日出荷軽くてコンパクトな両刃鋸です。8寸目は、薄板や、細かい木材の切断に最適です。9寸目は、小さな角材や、板材の切断に最適です。用途一般木材の切断作業。仕様両刃:8寸目・9寸目刃渡り(mm)180
セフティグラス
SK11¥989~税込¥1,088~1個当日出荷衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。メガネの上から装着できます(一部、大型眼鏡には着用できません)。レンズ上部には衝撃を緩和するクッションバーが装備されています。用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色クリアーJIS規格適合材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
シェイプキープマスク
SK11¥339税込¥3731個当日出荷特殊加工の立体構造で、ぴったり密着、呼吸も会話も楽にできます。空気感染予防策として、医療従事者にも使用されているN95マスクと同等です。 携帯しやすい二つ折タイプです。しめひもの長さが調節できるアジャスター付です。 内側の鼻当てクッションによってマスクと鼻部のすき間をなくすことができます。鼻当ては、鼻の形に合わせることができます。用途溶接作業・粉末処理作業・農薬作業・その他粉塵の発生する作業での防じん。種別簡易マスク型式DD02-S2型色ホワイト区分DS2(N95同等レベル)入数(枚)1ひもタイプ耳かけ
ツールポーチ
SK11¥2,098税込¥2,3081個当日出荷高強度ポリエステル素材を使用しているので、ハードな作業にも耐えられるタフな設計のツールポーチです。 大容量巾着付きメインポケットとワンタッチバックル付きポケットがついています。 スマートフォンや携帯用品の収納に便利です。取り外し可能なベルト通しです。用途携帯用品の収納。仕様カラビナ付き材質ポリエステル質量(g)204寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×200
ツールホルダーラチェット差し
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷前後に動いて腰にフィットする軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。用途ラチェットレンチ等の道工具類の収納、携帯。仕様合皮製ホルダー材質主材料:ポリプロピレン・合皮、アイレット・ハトメ:スチール色黒
サポートベルト
SK11¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。表面はノンスリップ素材とメッシュ素材でむれにくく、ずれにくいです。 豊富なD環で別売サスペンダーの取り付けや接続コードの取り付けが可能です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。用途腰の負担を軽減。材質ポリエステル
ツールポーチ
SK11¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷2WAYベルト通し&カラビナ取り付け方式です。携帯電話、ミニレベルが収納可能です。軽快な足回りを重視するプロが求める専用設計です。用途道具、工具の収納。
コーキングケース伸縮可
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷インテリア内装工事に最適です。丈夫で水漏れに強いターポリン生地を使用しています。両サイドのひもを引くことにより、長さ調節ができます。用途コーキング剤の収納。材質ターポリン生地色ブラック適合ベルト幅(mm)60まで寸法(縦×横)(mm)110~170×110
アルミツールフック ダブル
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高強度、アルミ鍛造極太カラビナを採用しています。簡易工具などの吊り下げに最適です。カラビナ2個付なので多くの工具が吊り下げ可能です。用途ベルトに装着して工具などの吊り下げ。材質カラビナ:アルミ
BPヘックスローブレンチセット
SK11(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(9本組)当日出荷T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めからトルクス穴に挿入できます。短い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50材質特殊合金鋼タイプセミロングタイプ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ入組点数9本組仕上クロームメッキ加工
アルミ補助エアータンク
SK11¥18,800~税込¥20,680~1台当日出荷から翌々日出荷工具が増えてもエアーは減らさない、エアーの安定が作業の質を変えます。耐腐食性が高く、屋外作業や洗車場でも使え、また現場間の移動や車載用として最適で、棚上など高所、狭所にも設置しやすい鉄製よりも錆びにくいアルミ製タンクです。複数のエアツール、空気消費量の多いエアツール使用時でも圧力低下を軽減し、作業効率を維持します(使用時間を一時的に伸ばすもので、連続運転にはコンプレッサの吐出量が重要です)。タンク内圧力計、取出し圧力計の2種類のエアー圧力計を装備し、ツールや作業に適した空気圧力に調整できます。空気取出し口はタンク内圧のままと、調整エア圧力の2か所の取り出し口を装備し、取出し口にはエアープラグを差し込むだけで接続できるワンタッチエアーソケット採用しています。エアー、水の排出が簡単なドレンコック付きで、過剰な圧力充填時(1.0MPa超)にタンク内エアーを開放する安全弁を装備しています。用途エアー供給の安定化、圧力低下の軽減、コンプレッサー負荷軽減、作業エリアの拡張。材質アルミ、鉄、樹脂ねじ【ドレンコック】1/4配管テーパーおねじ最高圧力(MPa)1接続【空気取出口】1/4ワンタッチソケット(ネジ部:1/4配管テーパーオネジ)空気取出口タンク直結(タンク内圧のまま取り出し)+圧力調整後取り出し充填圧力(Mpa)~1
ツールボックス
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷便利な両開きの工具箱で、フタも外すことができます。高さのある工具、道具も収納可能です。200mmスプレー缶も収納できます。用途道具・工具の収納や持運び。付属品中皿1枚 / 仕切4枚材質高耐衝撃性コーポリマー耐荷重(kg)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×265×233
極細ラチェットドライバー60
SK11¥959~税込¥1,055~1個当日出荷クラス最高の驚異の60山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。通常のドライバーでは使用できない、高さが制限された狭い隙間の作業が可能です。本体にビット2本が格納されており、携帯性に優れています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。ギア数【ラチェット】60山
ステン万能鋏EX Wカーブ
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプWカーブ切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
クール 長袖コンプレッション
SK11¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷なめらかでヒンヤリ冷たくて気持ちが良いです。冷感+メッシュ+超軽量の三大特徴を兼ね備えた商品です。背中右側へ反射プリントのワンポイント、両脇消臭テープになっています。脇・背中・首の後ろにメッシュを採用し、風を感じる商品です。用途ワークウェア(インナーシャツ)。材質ナイロン85% Pu15%
スタビーラチェットDV72
SK11¥799税込¥8791個当日出荷クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。手のひらにフィットするラウンド形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
Cクランプ 深アゴタイプ2個
SK11¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221856×2材質アルミ最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)150入数2個セット
ニードルバルブ 2FX2F
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
スイベルラチェットハンドル
SK11¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ラチェットハンドルとラチェットドライバーの1本2役です。首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様六角対辺6.35mm(ビット)差込角(mm)9.5(ソケット)ギア数72(山)
ソケット 2F
SK11¥439税込¥4831個当日出荷エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ペイントマーカー中赤 極一閃
SK11¥189税込¥2081本当日出荷建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)2インク色赤色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
ペイントマーカー細赤 極一閃
SK11¥209税込¥2301本当日出荷建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)1インク色赤色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
コーキングヘラ
SK11¥189税込¥2081本当日出荷ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。材質ポリアセタール寸法(mm)20