オフィスサプライ (15) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (485) 空調・電設資材/電気材料 (1) トラック用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)すべて解除
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (36件のレビュー) 当日出荷
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途 工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等 適合本体 S、Pシリーズ 保護構造 IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作部 トグルスイッチ
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (29件のレビュー) 当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作 ON - OFF 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 RoHS、UL、C-UL 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 電流容量(A) 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 黒 色(本体) 黒 電流容量 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応) 対応 投数 単投
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (24件のレビュー) 当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状 はんだ 付属品 Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃) -30~70 耐電圧 AC2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 電気的開閉耐久性 25000回以上 絶縁抵抗 1GΩ以上(DC500V)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (27件のレビュー) 当日出荷
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色 黒 種類 非照光式 規格 UL、C-UL 接点構成 切替接点(C接点) ボタン形状 丸 端子形状 はんだ 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式 モメンタリ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 16 接触抵抗(mΩ) 50以下(DC2~4V 100mAにて) 操作 操作量:約3mm 接点材質 銀 機械的開閉耐久性 500000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 機能動作 ON- 色(本体) 黒 適合パネル厚さ(mm) 2 ~ 6.5 パネル取付方式 ねじ取付 最大取付パネル厚(mm) 2~6.5 電流容量 (AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (8件のレビュー) 当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 2 回路 2極単投 端子形状 タブ端子 機能動作 ON-OFF 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 RoHS、UL、C-UL 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 9 耐熱性 はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 黒 色(本体) 黒 ボタンの表示 表示なし 回路構成 2極単投 投数 単投
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (16件のレビュー) 当日出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途 通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 端子形状 はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作 ON - OFF 使用温度範囲(℃) -25~70 定格電圧(V) 125/250 耐電圧 AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上) 定格電流(A) 無誘導負荷:10/誘導負荷:8 取付寸法(mm) 19.2×12.9 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) LED色 - 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 電流容量(A) 10 AC125V10 AC250V 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上 ボタン倒れ角度(°) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 投数 単投
ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (22件のレビュー) 当日出荷 から 51日以内出荷
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等 適合 バリア(AT-218) 規格 UL、C-UL、VDE 使用温度範囲(℃) -25~70 定格電圧(V) 125/250 定格電流(A) 16 取付寸法(mm) 20.5×29.5 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 最大取付パネル厚(mm) 1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量 16A 125VAC、16A 250VAC 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (18件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽快な切換え動作。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 機械的開閉耐久性 25000回以上 使用温度範囲(℃) -25~70 規格 UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE 定格電圧(V) 125/250 端子形状 はんだ(タブ#110としても使用可能) 定格電流(A) 10 取付寸法(mm) 15.4×24 別売付属品 バリア(AT-217) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 最大取付パネル厚(mm) 1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量 10A 125VAC、10A 250VAC 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (18件のレビュー) 当日出荷
小形で大電流。
ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状 ねじ 使用温度範囲(℃) -10~70 取付穴径(Φmm) 12.5 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上
超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (11件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
はぎれの良い操作感覚
非照光式スライドスイッチ
端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。
可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm) 2 切換方式 ショーティング 耐電圧 AC500V 1分間以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 端子長さ(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (11件のレビュー) 当日出荷 から 52日以内出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途 通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 1 回路 単極単投 端子形状 はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 使用温度範囲(℃) -25~50 規格 UL、VDE、C-UL 定格電圧(V) 125/250 定格電流(A) 10 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 電流容量(A) 10(AC125V)、10(AC250V) 操作部形状 ロッカ ボタン倒れ角度(°) 30 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 単極単投 投数 単投
ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (12件のレビュー) 当日出荷
デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。
スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND)
DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。
フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格 UL、C-UL、CSA 端子形状 はんだ(タブ#110としても使用可能) 機能動作 ON-OFF 色 黒 種類 防水 使用温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) 125/250 定格電流(A) 10 取付寸法(mm) 15.4×25 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 操作部色 黒 色(本体) 黒 最大取付パネル厚(mm) 1~4 電流容量 10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間) 投数 単投
基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (2件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 使用温度範囲(℃) -30~85 耐電圧 AC500V 1分間以上 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 電気的開閉耐久性 50000回以上 レバー倒れ角度(°) 26±4 操作部形状 基本レバー
プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (15件のレビュー) 当日出荷
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状 はんだ 使用温度範囲(℃) -10~70 付属品 丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V)
押ボタンスイッチ Eシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (6件のレビュー) 当日出荷
小型・高品質で経済的スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 種類 非照光式 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 UL、C-UL ボタン形状 丸(別売り) ボタン色 青・黒・緑・赤・白・黄(別売り) 別売付属品 丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 100000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (6件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途 通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類 非照光式 使用温度範囲(℃) -25~70 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 耐熱性 はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (19件のレビュー) 当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 1 端子形状 はんだ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 種類 非照光式 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 UL、C-UL 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 取付寸法(mm) 12.9×19.2 照光種別 非照光形 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 誘導負荷(A) 6(AC250V) 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷) レバー倒れ角度(°) 30±4 ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 黒 色(本体) 黒 最大取付パネル厚(mm) 0.75~2 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間) 抵抗負荷(A) 6(AC250V)
小型ロッカスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (7件のレビュー) 当日出荷
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。
特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。
防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A)
ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。
端子形状 はんだ 定格電圧(V) 125/250 耐電圧 AC2.0kV 1分間以上 耐熱性 はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応
防水キャップ(超小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (26件のレビュー) 当日出荷
パネルシール(IP65)適合です。
トグルスイッチの基本レバーM6ブッシング用です。
用途 工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械など。 適合 M6超小形トグル トラスコ品番 788-5130 適合機種 基本レバー形、はんだ端子形、ワイヤラップ端子形、PC端子形 適合本体 D2、Mシリーズ 寸法(mm) ナット部:10.8レバー部付け根径:Φ4.6 高さ(mm) 14.3 穴径(Φmm) 6 保護構造 IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作部 トグルスイッチ
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (5件のレビュー) 当日出荷
短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類 照光式 使用温度範囲(℃) -25~50 ボタン形状 角 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 耐熱性 1.9±0.95 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 操作力(N) 1.9±0.95 LED 超高輝度LED(輝度レベル1) 色(本体) 黒 回路 単極双投 回路構成 単極
レンズ(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
外形寸法(mm) 10.35×10.35 レンズ厚さ(mm) 0.5
レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (4件のレビュー) 当日出荷
誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。
スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状 はんだ 付属品 Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃) -30~70 保護構造 IP67 定格電圧(V) AC:125/250、DC:30 耐電圧 AC2.0kV 1分間以上 耐熱性 はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内 取付穴径(Φmm) 12.5 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 絶縁抵抗 1GΩ以上(DC500V)
照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (3件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状 はんだ(タブ#110としても使用可能) 使用温度範囲(℃) -25~50 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 電気的開閉耐久性 100000回以上 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 規格 UL、C-UL、eオーダー 最大取付パネル厚(mm) 1~4 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (6件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。
基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。
端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。
スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃) -25~85 端子形状 PC端子 操作力(N) 3±0.8 回路 単極単投 RoHS指令(10物質対応) 対応
押ボタンスイッチ FBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (5件のレビュー) 当日出荷
M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。
超小形で省スペースタイプ。
接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類 非照光式 動作方式 モメンタリ ボタン色 黒・赤・白 ボタン形状 丸 取付穴径(Φmm) 5.3 機能動作 OFF-<ON>(<>はモーメンタリ) 使用温度範囲(℃) -10~70 接触抵抗(mΩ) 30以下(DC2~4V 100mAにて) 耐熱性 はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下3秒以内 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 耐電圧 AC1000 電流容量 500mA AC125V 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 回路 単極単投 適合 操作ボタン(AT-475、AT-496) 付属品 六角ナット(AT-536) RoHS指令(10物質対応) 対応