安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (35) オフィスサプライ (15) ブランド: 秀和システムブランド: TogoPowerすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ポータブル電源 PIONEER1000LFP(1000W/1037Wh) TogoPower 7日以内出荷
1037Whの大容量と定格1000W・瞬間最大2000Wの高出力に対応した、家庭防災からアウトドアまで幅広く使える上位モデルのポータブル電源です。リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)電池を採用し、3000~4000回の充放電サイクルを維持する長寿命設計で、約10年以上の使用にも耐える安全性・信頼性が大きな魅力です。充電はAC最大800Wの急速充電に対応し、約80分で満充電できるため、台風前や停電前の準備も迅速に行えます。さらに パススルー充電機能 を搭載しており、コンセント接続中は家電へ直接給電しつつ本体を同時充電可能。これによりバッテリー劣化を抑えつつ常時運用ができ、在宅ワーク機器や小型冷蔵庫など”止めたくない機器”にも適しています。加えて EPS(瞬時切替)機能 により、停電時にはバッテリー給電へ自動切替され、簡易UPSとして非常時の電力を確保できます。AC・USB-A(QC3.0)・USB-C(PD45W)・シガーソケットの多様な出力を備え、キャンプ、車中泊、DIY作業、家庭のバックアップ電源まで対応可能。防災重視の家庭、本格的な電力を必要とするアウトドアユーザー、電気代節約やBCP対策したい個人・小規模事業者など、信頼性と容量を求めるユーザーに最適な一台です。
質量(kg) 11.9 容量 1037Wh(19.2V 54Ah) 出力(W) 2×USB-A 最大36/1×USB-C 最大45/1×USB-C 最大100 外形寸法(mm) 290×201×272 その他の機能 1×LEDライト、1×懐中電灯(2W)/SOS発信モード搭載 入力(W) ACケーブル直接充電800/ソーラーパネル最大200 交流出力 3×定格電力1000W/瞬間最大電力2000W RoHS指令(10物質対応) 対応
TogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨 TogoPower 5日以内出荷
『TogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨』は、最新の単結晶シリコンセルを使用した100Wモデルです。23.5%の高い変換効率で、小型ながら高出力、より安定した太陽光発電が可能です。高品質のETFEフイルムを採用しています。可視光透過率を普通のPETフイルムと対比すると約98%向上させています。高効率パネル2枚式で、2つ折りのコンパクト収納が可能です。USB24W出力とPD45W出力端子を搭載しています。ポータブル電源への充電だけでなく、スマートフォン、タブレット等へのダイレクト充電が可能です。さらに、2台同時に充電可能です。太陽光パネルの表面は、急な雨、霧、粉塵の時にも安心なIP65等級です。コネクタ、ポート部には収納ポケットカバーが装備されています。ソーラーパネルのDC出力電圧は18Vです。TOGO POWERポータブル電源への充電だけではなく、市販されている多くのポータブル電源に対応可能なDC5521、DC5525、DC7909接続コネクタが同梱されています。
用途 停電時での電力供給に。 仕様 単結晶セルx2pcs セット内容 Advance 100Wソーラーパネル本体、アンダーソンコネクター付きMC4アダプター(3m)、アンダーソンコネクタ付き(0.65m)(DC7909+DC5525+DC5521+航空コネクタプラグ付き)、取扱説明書、保証カード、感謝カード ポート数 出力:3 (アンダーソンポート x 1、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x1) 出力 DC18V/5.5A・USB-A:QC 3.0 最大24W・USB-C:最大PD 45W 定格出力(W) 100 寸法(cm) (展開時)121.2×54×2.5 収納寸法(mm) 540×605×40
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
ポータブル電源 ADVANCE300B(330W/231Wh)防災安全協会推奨 TogoPower 7日以内出荷
231Wh・定格300W(瞬間最大400W)の純正弦波出力を備えた、わずか約2.76kgの超軽量・コンパクトなポータブル電源です。AC・USB-A(QC3.0)・USB-C(PD)・シガーソケットの最大5台同時出力に対応し、スマホからノートPC、小型家電まで安定して給電できます。さらに、SOS点滅ライトや7つのBMS安全保護回路、50/60Hz切替、複数の充電方法(AC・USB-C・ソーラー・車載)など防災・アウトドアで役立つ機能を搭載。軽量性と扱いやすさ、安全性の高さ、幅広いデバイス対応力でキャンプ・車中泊・停電対策・非常用電源として、初心者からファミリーまで幅広いユーザーに最適の一台です。防災安全協会推奨商品です。
セット内容 ポータブル電源本体、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード 質量(kg) 2.76 容量 231Wh / 62400mAh 外形寸法(mm) 192×142×148 交流出力 100V 50/60Hz 300W、瞬間最大電力400W 直流出力 USB-3.0×1、USB-PD x2、シガーソケット x1
ポータブル電源 PIONEER300LFP(300W/177Wh) TogoPower 7日以内出荷
軽量2.8kgで扱いやすい177Whの小型ポータブル電源ながら、定格300W・瞬間450WのAC出力に対応した実用性の高いモデルです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、3000~4000回の充放電サイクルに耐える長寿命設計で、安全性と信頼性に優れています。LEDライトやSOSモードを搭載し、停電時や夜間のアウトドアでも心強い備えとなります。また、1.5時間急速充電に対応し、急な外出や災害時でもすぐに使える機動力の高さも魅力です。USB-A、USB-C(PD100W)、AC、DCなど多彩なポートを備え、スマートフォン、LEDランタン、小型家電まで幅広く対応。静音性が高く、寝室や車内などでも快適に利用できます。コンパクトなサイズ感は持ち運びに最適で、キャンプ・車中泊・釣り・撮影などライトアウトドアから、防災・短期停電対策まで、幅広いシーンにフィットします。
質量(kg) 2.8 容量 177Wh(12.8V/13.8Ah) 出力(W) 1×USB-A 最大18/1×USB-C 最大30/1×USB-C 最大100 外形寸法(mm) 192×142×148 その他の機能 1×懐中電灯(1W)/SOS発信モード搭載 交流出力 2×定格電力300W/瞬間最大電力600W RoHS指令(10物質対応) 対応
ポータブル電源 ADVANCE1080LFP(1000W/1152Wh) TogoPower 7日以内出荷
1152Wh・定格1000W(瞬間最大2000W)を備えた大容量・高出力モデルで、アウトドアから停電時のバックアップまで幅広く活躍するポータブル電源です。安全性と耐久性に優れるリン酸鉄リチウム(LiFePO?)電池を採用し、充電サイクル3000回以上の長寿命を実現しています。機能面では、急速充電(約1.5時間でフル充電)を備え、AC・USB-A・USB-C(100W/45W)・シガーソケット・ワイヤレス充電など多彩な出力に対応。最大2台の並列接続により、容量と出力を2倍に拡張できる点も特徴です。また、停電時には約10msで出力へ切替えるEPS機能、バッテリーと機器を保護するパススルー機能、省エネ運用ができるECOモード、LEDライトやSOS点滅など、災害時に役立つ機能も充実しています。
仕様 シガーソケット:1個×12V/10A、ハンドルランプ:1個×1W、ワイヤレスチャージャー:10W、懐中電灯1個×1W セット内容 ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード 質量(kg) 12.5 容量 1152Wh(360000mAh) 外形寸法(mm) 290×201×272 出力 【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W【USB-C】1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大45W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W 交流出力 100V 50/60Hz 1000W、瞬間最大電力2000W
ポータブル電源 INFINITYPlus1800(1800W/1500Wh) TogoPower 7日以内出荷
1500Whの大容量と定格1800W・瞬間最大3600Wの圧倒的なパワーを備えた上位モデルのポータブル電源です。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上の高耐久性を実現。 大型カラーディスプレイと日本語表記ボタンにより、操作性と視認性も優れ、利用シーンを問わず直感的に扱えます。停電発生時には0.01秒以内で自動切換えされるEPS機能を搭載し、家庭のバックアップ電源としても安心。 また、独自のパススルー機能により充電しながら給電が可能で、長時間の連続使用にも対応します。出力ポートはAC3口、USB-C3口、USB-A2口、シガーソケットなど多彩で、大型家電からIT機器まで幅広くサポート。約16.3kgの堅牢なボディながら持ち運びも可能で、キャンプや車中泊、工事現場、防災対策など高負荷用途に最適。特に電動工具を使用するプロユーザーや、停電リスクに備えたい家庭、大容量電源を求めるアウトドアヘビーユーザーにおすすめのハイエンドモデルです。
仕様 並列運転〇 セット内容 ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書 質量(kg) 16.3 出力(W) 1800 外形寸法(mm) 335×240×305 出力 AC100V(50/60Hz)×3、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×2、USB-A(QC3.0)×2、DC(Cigarettex)×1 入力 AC×1、PV×1、カーチャージャー×1 機能 懐中電灯〇、無停電電源装置〇 容量(W) 1500h モード ECOモード〇 瞬間出力(W) 最大3600
ポータブル電源 ADVANCE680LFP(600W/605Wh) TogoPower 7日以内出荷
605Wh・定格600W(瞬間最大1200W)を備えたリン酸鉄リチウム(LiFePO?)搭載モデルで、充電サイクル約3000回の長寿命が特徴のポータブル電源です。7つの出力(AC、USB-A×2、USB-C×2、シガー、ワイヤレス充電)に対応し、多様なデバイスを同時に利用できます。USB-Cは最大100W入力/出力に対応し、約73分でフル充電できる高速充電性能を備えているため、アウトドアや防災用途でも待ち時間が少なく扱いやすいのが魅力です。また、EPS機能により停電時10msで電源切替が可能で、パススルー機能やECOモード、LEDライト&SOS機能など実用的な装備も充実しています。本体は約7.1kgと携帯性と容量のバランスが良く、車中泊・キャンプ・非常用電源として高い実用性を誇ります。
仕様 シガーソケット:1個×12V/10A、ハンドルランプ:1個×1W、ワイヤレスチャージャー:10W、懐中電灯1個×1W セット内容 ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード 質量(kg) 7.1 容量 605Wh(189000mAh) 外形寸法(mm) 230×168×229 出力 【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W【USB-C】1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W 交流出力 100V 50/60Hz 600W、瞬間最大電力1200W
ポータブル電源 ADVANCE380LFP(300W/192Wh) TogoPower 7日以内出荷
約3kgの軽量ボディに定格300W(瞬間最大600W)の純正弦波出力を備えた、扱いやすいポータブル電源です。リン酸鉄リチウム(LiFePO?)電池を採用し、充電サイクル約3,000回の長寿命を実現。防災・アウトドア用途で長く安心して使える点が大きな特徴です。出力はAC×1、USB-C(100W/30W)×2、USB-A(QC3.0)×1、シガーソケット×1を搭載し、ノートPCの急速充電から小型家電まで幅広く対応します。USB-Cは入力にも使え、最大100Wで高速充電が可能。LEDライトとSOS点滅機能も備え、停電や災害時に頼れる存在です。
仕様 懐中電灯1個×1W セット内容 ポータブル電源本体、100V USB-C充電器、USB-Cケーブル、取扱説明書、保証カード 質量(kg) 3 容量 192Wh(60000mAh) 外形寸法(mm) 192×142×148 交流出力 100V 50/60Hz 300W、瞬間最大電力600W 直流出力 USB-3.0×1、USB-Cx1、USB-PD x1、シガーソケット x1
ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh TogoPower 7日以内出荷
16000mAh(59.2Wh)の容量を備えたソーラーモバイルバッテリーで、非常時からアウトドアまで幅広く活躍する”持ち歩ける小型電源”です。ソーラーパネル(6.4W)を搭載しており、太陽光のみで充電できるため、停電時や災害時にも電力を確保できます。さらにワイヤレス充電(5W/7.5W/10W対応)を備え、対応スマートフォンを置くだけで手軽に充電可能。USB-PD出力やUSB-A(QC対応)、Micro・Lightning・Type-Cケーブル出力など、最大7台同時充電に対応する高い汎用性も魅力です。 また、LEDライト(通常・弱・SOS・フラッシュ)を搭載し、夜間や緊急時の照明としても頼りになります。
セット内容 Advance75ソーラーパネル付きモバイルバッテリー、ストラップ、取扱説明書、保証カード 質量(kg) 0.63 容量 16000mAh/3.7V(59.2Wh) W 【ワイヤレスチャージャー】5 / 7.5 / 10 外形寸法(mm) 収納時:172×88×43、展開時:362×173×32 出力 【USB-3.0ポート】5V 3A / 9V 2.1A / 12V 1.5A【USB-PDケーブル】5V 2.1A【マイクロケーブル】5V 2.1A【ライトニングケーブル】5V 2.1A 入力 【USB-3.0ケーブル】5V 2A / 9V 2A【ソーラーパネル】6.4W(5.5V/1.16A)【マイクロポート】5V 2A / 9V 2A 入力/出力 【USB-PDポート】5V 3A / 9V 2A(入力)、5V 2.4A / 9V 2.2A / 12V 1.6A(出力) LED 最大6W
ポータブル電源 ADVANCE1550(1500W/1512Wh) TogoPower 7日以内出荷
1512Whの大容量と定格1500W(瞬間最大3000W)を備え、家庭用電気製品を幅広く動かせるハイパワー設計のポータブル電源です。 11台同時給電に対応し、AC×3、USB-A、USB-C(最大120W)、DCポート、シガーソケット、ワイヤレス充電を搭載するなど、多様な機器をまとめて運用できます。また、MPPT制御に対応したソーラー充電、AC・車載シガーの3WAY充電、パススルー給電、50/60Hz切替、ECOモードなど実用性の高い機能を多数搭載しています。 BMSによる過充電・過温度・短絡保護など安全性も強化され、夜間や災害時に役立つLEDライト・SOS点滅も備えています
セット内容 ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード 質量(kg) 15 容量 1512Wh(420000mAh) 外形寸法(mm) 350×265×240 充電方式 AC、シガーソケット、ソーラーパネル、発電機 交流出力 100V 50/60Hz 1500W、瞬間最大電力3000W 出力ポート 12(AC出力ポート×3、USB-Cポート×2、USB-Aポート×2、シガーソケット×1、DC5525×2、DC7406×1、ワイヤレスチャージャー×1)
ポータブル電源 PIONEER600LFP(600W/560Wh) TogoPower 7日以内出荷
560Whの容量と定格600W・瞬間最大1200Wの高出力を備えた中型ポータブル電源で、防災からアウトドアまで幅広い用途に対応します。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、4000回以上の充放電サイクルに耐える長寿命設計で高い信頼性を実現しています。急速充電に対応し、約80分でフル充電が可能な点も大きな魅力で、台風接近時や急な停電にも迅速に備えられます。パススルー充電にも対応しており、充電しながら機器へ給電できるため、ノートPCや通信機器を止めたくないシーンでも安心して利用できます。さらに、0.01秒以内で電力を切り替える自動切換え(EPS)機能により、停電時も機器の動作を継続しやすく、簡易UPSとしても活躍します。AC3口、USB-A(QC3.0)、USB-C(60W/100W PD)、シガーソケットなど多彩なポートを搭載し、小型冷蔵庫・扇風機・LEDライト・PCなど幅広い家電に対応。 重量約6.7kgと持ち運びやすく、車中泊やキャンプ、家庭の防災用電源として最適です。
質量(kg) 6.7 容量 560Wh(22.4V 25Ah) 出力(W) 2×USB-A 最大36/1×USB-C 最大60/1×USB-C 最大100 外形寸法(mm) 230×168×229 その他の機能 1×LEDライト、1×懐中電灯(2W)/SOS発信モード搭載 入力(W) ACケーブル直接充電500/ソーラーパネル最大200 交流出力 3×定格電力600W/瞬間最大電力1200W RoHS指令(10物質対応) 対応
ポータブル電源 INFINITYPlus1200(1200W/1042Wh) TogoPower 7日以内出荷
1042Whの大容量と定格1200W・瞬間最大2400Wの高出力を備えたハイパワーポータブル電源です。長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上と高い耐久性を実現。 大型カラーディスプレイと日本語表記ボタンにより操作性が大幅に向上し、状況確認も直感的に行えます。停電時には0.01秒以内で自動切換えされるEPS機能を搭載し、家庭用バックアップとしても高い信頼性を発揮します。 さらに、独自のパススルー機能により充電しながら安定した電力供給が可能です。出力ポートはAC6口、USB-C4口、USB-A4口、シガーソケット1口と非常に豊富で、多様な家電・ガジェットを同時に利用できます。約10kgと持ち運びやすいサイズでありながら大容量と高出力を両立しており、キャンプ・車中泊から電動工具の使用、家庭の防災備蓄まで幅広いシーンで活躍。災害対策に力を入れたい家庭、アウトドアヘビーユーザー、在宅ワークで安定電源を確保したい人などにおすすめです。
仕様 懐中電灯〇、無停電電源装置〇 セット内容 ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書 質量(kg) 10 出力(W) 1200 外形寸法(mm) 271×190×232 出力 AC100V(50/60Hz)×6、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×1、USB-C(PD30W)×2、USB-A(QC3.0)×4、DC(5521)×2 入力 AC×1、PV×1、カーチャージャー×1 容量(W) 1042h モード ECOモード〇 瞬間出力(W) 最大2400
ポータブル電源 INFINITYPlus600(600W/560Wh) TogoPower 7日以内出荷
560Whの容量と定格600W・瞬間最大1200Wの高出力を備えた、安心性と実用性に優れたポータブル電源です。長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上と耐久性が高く、非常時でも安定した電力供給を実現します。 大型ディスプレイや日本語表記ボタンを搭載したユーザーフレンドリーな設計に加え、停電発生時に0.01秒以内で電力供給に切り替わるEPS機能を備え、家庭用バックアップ電源としても信頼できます。出力ポートはAC6口、USB-C・USB-A、シガーソケット、ワイヤレス充電など豊富で、多様な家電・デバイスに対応。重量約6.9kgと持ち運びしやすく、キャンプや車中泊、防災用途まで幅広く活躍します。停電対策を求める家庭、防災意識の高い層、キャンプ・アウトドア愛好者、軽作業で電源を必要とするワーカーなど。高い信頼性と操作性を両立した、本格派ポータブル電源を求める方に最適な一台です。
仕様 懐中電灯〇、無停電電源装置〇 セット内容 ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書 質量(kg) 6.9 出力(W) 600 外形寸法(mm) 247×180×218 出力 AC100V(50/60Hz)×6、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×1、USB-A(QC3.0)×2、DC(Cigarettex)×1、ワイヤレス×1 容量(W) 560h モード ECOモード〇 入力(W) AC×1、PV×1、カーチャージャー×1、USB-C(PD100×1 瞬間出力(W) 最大1200
ポータブル電源 INFINITY1800(1800W/1500wh)防災安全協会推奨 TogoPower 7日以内出荷
1500Whの大容量と定格1800W(瞬間最大3600W)の高出力を備えた、シリーズ最上位クラスのポータブル電源です。電子レンジ・電気ケトル・ドライヤーなど、家庭用の高負荷家電も安定稼働できるパワーを持ちながら、リン酸鉄リチウム(LiFePO?)バッテリーを採用し、充電サイクル3000回以上の長寿命と高い安全性を実現しています。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。また、停電時自動切換え(約0.01秒)に対応し、UPS的に接続機器をほぼ途切れさせずに保護できる点も大きな特徴です。AC最大1200Wの高速入力で約75~80分の急速充電が可能で、3つのAC口、USB?C(100W/60W×2)、USB?A、シガーソケットなど豊富な出力ポートにより、多数の機器を同時に給電できます。同モデル同士の並列運転にも対応。2台を連結して使用することで容量は3000Wh、出力は3600Wと2倍に拡張可能です。※別売りの並列接続キットが必要です。防災安全協会推奨商品です。
セット内容 ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード 質量(kg) 16.3 容量 1500Wh(468750mAh) 外形寸法(mm) 335×240×305 出力 【AC】3×100V 50/60Hz 1800W、瞬間最大電力3600W【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB-C】2×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W【シガーソケット】1×12V/10A 入力 ソーラー:12-60V、カー:12V、24V
ポータブル電源 INFINITY1200(1200W/1056wh)防災安全協会推奨 TogoPower 7日以内出荷
1056Whの大容量と定格1200W(瞬間最大2400W)の高出力を備えた”本格派ポータブル電源”で、家庭の非常用からアウトドア、ビジネス用途まで幅広く活躍できる上位モデルです。高耐久のリン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命。3000回使用後も80%の性能を維持するため、長期運用でも安心して使えます。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。停電時自動切換え(約0.01秒)に対応し、接続機器を停止させずに電力供給を継続できるため、非常用バックアップ電源として非常に優秀です。大型カラーディスプレイで電力状態が視覚的に把握しやすく、AC最大800W入力により約80分で高速フル充電が可能です。USB?C(100W/60W×2)、USB?A、AC×3、シガーソケットなど豊富な出力ポートにより、多数の機器を同時に運用できます。UPS機能あり。防災安全協会推奨商品です。
セット内容 ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード 質量(kg) 14.2 容量 1056Wh(330000mAh) 外形寸法(mm) 335×240×305 出力 【AC】3×100V 50/60Hz 1200W、瞬間最大電力2400W【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB-C】2×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W【シガーソケット】1×12V/10A 入力 ソーラー:12-60V、カー:12V、24V
ポータブル電源 INFINITY600(600W/560Wh)防災安全協会推奨 TogoPower 7日以内出荷
560Whの容量と定格600W(瞬間最大1200W)の高出力を備えた、日常から災害対策まで幅広く使えるポータブル電源です。リン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命で、安全性・耐久性に優れています。大型ディスプレイにより入出力や残量がひと目で確認でき、操作性も向上。最大430WのAC入力 + USB?C 100W に対応し、約78分で高速充電が可能。出力ポートは AC×2、USB?C(100W/60W)、USB?A×2、シガーソケットに加えてワイヤレス充電(15W)まで搭載し、家電・ガジェット・工具など多様なデバイスを同時に給電できます。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。さらに最新型BMS回路により、過充電・過熱を防ぎ、安心して長く使える設計です。防災安全協会推奨商品です。
仕様 【ワイヤレスチャージャー】1×15W【懐中電灯】1×1W セット内容 ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード 質量(kg) 6.9 容量 560Wh(175000mAh) 外形寸法(mm) 247×180×218 出力 AC:2×100V 50/60Hz 600W、瞬間最大電力1200W シガーソケット:1×12V/10A USB-A:2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W USB-C(1):1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W USB-C(2)入力兼用:1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W 入力 【DC】12-28V、最大120W
ポータブル電源 INFINITY100(100W/90wh)防災安全協会推奨 TogoPower 7日以内出荷
わずか約995gという業界最小クラスの軽量ボディに、AC出力や急速充電機能を搭載した超小型ポータブル電源です。リン酸鉄リチウム電池を採用し、約90Whの蓄電が可能。純正弦波AC100V/100W出力、USB?C(最大65W)・USB?A QC3.0など豊富なポートを備え、ノートPC・デジタル機器・小型家電など幅広い機器に対応します。付属の専用ソーラーパネル付きバッグに収納すれば太陽光で充電も可能で、持ち運びの利便性も抜群です。また、SOS点滅ライト搭載、50/60Hz切替、BMS安全回路、V0グレード難燃ボディなど、安全性にも配慮。第三者検査機関による検証も実施されています。防災用の非常電源としてはもちろん、屋外ワーク、キャンプ、車中泊、通勤時のバックアップ電源としても活躍します。
仕様 【セル】単結晶セル セット内容 ポータブル電源、収納バッグ(ソーラーパネル付き)、ショルダーストラップ、USB-Cケーブル、取扱説明書 寸法(mm) 【ソーラーパネル】展開時:約472×217×127、収納時:217×110×127 容量 90Wh(12.8V/7Ah) 質量(g) 995 外形寸法(mm) 178×76×92 出力 【AC】2×100V~50/60Hz 100W、瞬間最大電力150W【USB】USB-A:2×5V=3A、最大15W USB-C(1):1×5V=3A、最大15W USB-C(2):1×5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3A、最大65W【USB-C】5V/2A、最大10W 温度範囲(℃) 充電時:0~40、放電時:ー10~40 入力 【USB-C(2)】最大65W 変換効率(%) 21.5~23.5 ソーラーパネル質量(g) 500
ポータブル電源 INFINITY330(330W/320wh)防災安全協会推奨 TogoPower 7日以内出荷
320Wh・定格330W(瞬間最大660W)を備えた、扱いやすい中容量クラスのポータブル電源です。リン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命。従来の三元系リチウムと比べても約10倍の耐久性を誇り、長期的な運用でも安心して使えます。大型ディスプレイ搭載で、入力・出力・残量がひと目で分かる視認性の高い設計も特徴です。最大100W USB?C(PD)入力に対応し、通常のAC充電と組み合わせることで約96分の高速充電が可能。AC×2、USB?C×2(100W+30W)、USB?A(QC3.0)、シガーソケットなど豊富なポートを備え、ノートPC・タブレット・カメラ・小型家電の同時給電にも対応します。最新型BMS回路により、過充電・過熱から本体と接続機器を安全に保護します。防災安全協会推奨商品です。
仕様 【懐中電灯】1×1W セット内容 ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード 質量(kg) 4.8 容量 320Wh(100000mAh) 外形寸法(mm) 191×180×218 出力 AC:2×100V 50/60Hz 330W、瞬間最大電力660W シガーソケット:1×10-14.6V/10A USB-A:1×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W USB-C(1):1×5/3A、9V/3A、12V/3A、最大36W USB-C(2)入力兼用:1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W 入力 【DC】12-28V、最大120W
NEW TogoPower MASTER 200W ソーラーパネル 太陽光パネル TogoPower 5日以内出荷
『NEW TogoPower MASTER 200W ソーラーパネル 太陽光パネル』には、DC5521、DC5525、DC7909、XT60、アンダーソンなど5種類のコネクタ付きが同梱されます。ポータブル電源だけではなく、市販のほとんどのポータブル電源へ充電できます。規則正しく並んでいる単結晶セル高い出力転換率が持ち、1000wの大容量ポータブル電源では約9-12時間でフル充電ができます。ポータブル電源と組み合わせて地震や台風など災害時に非常用電源としても大活躍です。ソーラーパネルは光透過率が高くのETFEフイルムを採用しております。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。防水機能はIP65防水等級となっており、通常の小雨や小雪にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。約4キロの軽量で折りたたみ式なので、片手でも持ち運びやすいので収納場所もとりません。太陽は時間経過と共に動くため定時的にパネルの向きを変えるとより効率的に発電できます。
用途 停電時での電力供給に。 仕様 単結晶セル セット内容 Master 200Wソーラーパネル本体、アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、USB-A(本体に搭載)、USB-C(本体に搭載)、取扱説明書、保証カード、感謝カード 寸法(mm) (展開時)2290×605×25 ポート数 出力:3 (アンダーソンポート x 1、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x1) 出力 DC18V/11.12A 最大・USB-A(QC3.0):5V3A/9V2.5A/12V2A 最大・USB-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A 最大 定格出力(W) 200 収納寸法(mm) 540×605×60
TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル TogoPower 5日以内出荷
『TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル』のソーラーパネルは効率的な単結晶セルパネルで作られて、セルが規則正しく並んでいるため電力ロスが少なくて優れた性能が備えます。可視光透過率が高くETFE フイルムで、転換効率は一般的な太陽パネルより30%以上向上させて最大25%に達します。より高い出力電力を提供して充電時間をさらに短縮します。DC5521、DC5525、DC7909、XT60、アンダーソンなど5種類のコネクタ付きが同梱されており、ポータブル電源だけではなく、市販のほとんどのポータブル電源へ充電できます。規則正しく並んでいる単結晶セル高い出力転換率が持ち、1000wの大容量ポータブル電源では約9-12時間でフル充電ができます。ポータブル電源と組み合わせて地震や台風など災害時に非常用電源としても大活躍です。ソーラー充電器として、QC3.0(USBポート)およびType-Cポート(最大20V 3A)から2台のデバイスを同時充電可能です。Type-Cポートは5V4.5A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3Aまで、最大60Wの高出力でPD対応のPCデバイスへ急速充電ができます。スマホ、モバイルバッテリー、タブレット、ラップトップ、GPS、デジタルカメラなど様々な設備に急速充電できます。ソーラーパネルは光透過率が高くのETFEフイルムを採用しております。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。防水機能はIP65防水等級となっており、通常の小雨や小雪にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。約4キロの軽量で折りたたみ式なので、片手でも持ち運びやすいで収納場所もとりません。太陽は時間経過と共に動くため定時的にパネルの向きを変えるとより効率的に発電できます。
TogoPower MASTER2200 ポータブル電源 大容量 TogoPower 5日以内出荷
『TogoPower MASTER2200 ポータブル電源 大容量』は、純正弦波2200W(瞬間最大4400W)の出力で、ほとんどの家庭用電気製品への利用が可能です。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載。ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途 照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 セット内容 MASTER2200ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード 容量 1944Wh/ 540000mAh 出力 【AC】100V、 50/60Hz、 2200W (瞬間最大4400W) 寸法(cm) 35.0×26.5×24.0 保証期間 12ヶ月(登録後は2年です) 充電方式 AC、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポート 11(AC出力ポート x 3、USB-Cポート x 2、USB-Aポート x 2、シガーソケット x 1、DC5525 x 2、ワイヤレスチャージャー x 1)
NEW TogoPower ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh TogoPower 5日以内出荷
『NEW TogoPower ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh』は、16000mAh/59.2Whの大容量モバイルバッテリーです。16000mAhと大容量なので、スマートフォン約6回、タブレット約2回、ノートパソコン約1回分の充電が可能です。また、最大60Wの急速高出力に対応しており、スマートフォンやタブレットを短時間で急速充電できます。軽量でコンパクトな設計なので、持ち運びに便利です。目立つ黄色でオシャレなデザインです。ワイヤレスチャージャー付きなので、ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら置くだけで充電が可能です。LED 懐中電灯としてもご利用いただけます。
用途 キャンプや登山などのアウトドアアクティビティや停電時などの災害時での電子機器の充電に。 仕様 LEDライト:最大6W、ワイヤレスチャージャー:5W/7.5W/10W セット内容 Advance75ソーラーパネル付きモバイルバッテリー、ストラップ、取扱説明書、保証カード、感謝カード 容量 16000mAh/3.7V(59.2Wh) 出力 【USB-PDポート】5V 2.4A / 9V 2.2A / 12V 1.6A【USB-3.0ポート】5V 3A / 9V 2.1A / 12V 1.5A【マイクロケーブル】5V 2.1A【ライトニングケーブル】5V 2.1A【USB-PDケーブル】5V 2.1A 入力 【ソーラーパネル】6.4W(5.5V/1.16A)【マイクロポート】5V 2A / 9V 2A【USB-PDポート】5V 3A / 9V 2A【USB-3.0ケーブル】5V 2A / 9V 2A 寸法(cm) (展開時)36.2×17.3×3.2 充電方式 ソーラーパネル、マイクロポート、USB-PDポート、USB-3.0ケーブル 収納寸法(mm) 172×88×43
TogoPower MASTER1800NEW ポータブル電源 TogoPower 5日以内出荷
『TogoPower MASTER1800NEW ポータブル電源』は、純正弦波、1800W(瞬間最大電力3600W)の出力で、ほとんどの家庭用電気製品に使用できます。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。オプションの並列運転キットで、最大3600Wまでの出力が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載。ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途 照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 セット内容 MASTER1800ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード 容量 1270Wh/ 343200mAh 出力 【AC】100V、 50/60Hz、 1800W (瞬間最大3600W) 寸法(cm) 35.0×26.5×24.0 保証期間 12ヶ月(登録後は2年です) 充電方式 AC、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポート 11(AC出力ポート x 3、USB-Cポート x 2、USB-Aポート x 2、シガーソケット x 1、DC5525 x 2、ワイヤレスチャージャー x 1)
TogoPower MASTER1000 ポータブル電源 TogoPower 5日以内出荷
『TogoPower MASTER1000 ポータブル電源』は、純正弦波、1000W(瞬間最大電力2000W)を小さなボディに搭載しており、多くの家庭用電気製品に使用できます。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途 照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 仕様 ワイヤレスチャージャー:10W セット内容 Master1000ポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード 容量 933Wh/252100mAh 出力 Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20 3A、最大出力60W・シガーソケット:1 x12V/10A 定格出力(W) 1000(瞬間最大2000) 寸法(cm) 29.0×20.1×20.0 コンセント仕様 AC100Vコンセント:2口 (純正弦波、50/60Hz対応) 充電方式 ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポート QC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
ポータブル電源 TogoPower 6日以内出荷
高性能MASTERシリーズの1000Wモデル急速充電機能搭載2台並列拡張システム対応(1000W×2の2000W )0.01秒以内のM-UPS機能搭載リチウムへの負担を大幅に軽減したパススルーコントロール7つの出力ポート+ワイヤレスチャージャー搭載7つのBMS回路で安全性をさらに向上純正弦波/50・60Hz切替可
付属品 本体、シガーソケット(車載プラグ)、ACケーブル、取扱説明書、保証カード 寸法(mm) 290×201×200 ポート数 出力:8(AC出力ポート × 2、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1) 出力 AC:100V、 50/60Hz、 1000W (瞬間最大2000W) 本体質量(kg) 8.7 定格出力(W) 1000 入力 AC:100V2口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) 容量(W) ワイヤレスチャージャー:1×10 保証期間 12ヶ月(登録後は2年です) バッテリー容量(mAh) 252100 充電方式 AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート QC3.0 USB出力:3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W バッテリー容量(Wh) 933
ADVANCE900LFP リン酸鉄ポータブル電源 TogoPower 6日以内出荷
安全性の高く、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源。充電サイクル3000回以上高速充電機能搭載0.01秒以内のM-UPS機能搭載2台並列拡張システム対応(900W×2の1800W )リチウムへの負担を大幅に軽減したパススルーコントロール純正弦波/50・60Hz切替可
付属品 本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V アダプター、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm) 290×201×200 ポート数 出力:8(AC出力ポート × 2、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、 シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1) 出力 AC:100V、 50/60Hz、 900W (瞬間最大1800W) 本体質量(kg) 8 定格出力(W) 900×2:1800 入力 AC:100V2口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) 容量(W) ワイヤレスチャージャー:10 保証期間 12ヶ月(登録後は2年です) バッテリー容量(mAh) 168100 充電方式 AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル ポート QC3.0 USB出力:3× 5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力 45W バッテリー容量(Wh) 538
ADVANCE500LFP リン酸鉄ポータブル電源 TogoPower 6日以内出荷
安全性の高く、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源。500W(瞬間最大1000W)の高出力。ソーラーパネルから約2~3時間、ACアダプターから約3~4時間、カー充電から約3~4時間で満充電。7台のデバイスに同時出力可能。ライト付きで非常時にランタンとして使用できます。
付属品 本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V アダプター、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm) 230×168×178 ポート数 出力:7(AC出力ポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1) 出力 AC:100V、 50/60Hz、 500W (瞬間最大1000W) 本体質量(kg) 4.3 定格出力(W) 500 入力 AC:100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) 容量(W) ワイヤレスチャージャー:10 保証期間 12ヶ月(登録後は2年です) バッテリー容量(mAh) 72100 充電方式 AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル ポート QC3.0 USB出力:3× 5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力 45W バッテリー容量(Wh) 231
MASTERシリーズ用並列接続用BOX TogoPower 6日以内出荷
MASTER1800・ MASTER2200並列運転装置。
お手持ちのMASTER1800を2台、またはMASTER2200を2台、連結させることで容量を増やすことができます。
寸法(mm) 198×172×102 質量(kg) 約1.075(付属品除く) 端子の種類 バナナプラグ コンセント仕様 NEMA L5-30R ACアダプタ(定格出力) 2×125V/30A ケーブル RVV x 12AWG ケーブル長(mm) 650 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP66
ソーラーパネル 200W TogoPower 6日以内出荷
最大出力200WのMasterシリーズソーラーパネル※Togopower、ADVANCEシリーズのポータブル電源でもお使いいただけます。
仕様 (セル)単結晶セル×4pcs、(太陽光転化率)21.5-23.5(%) 付属品 本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード 寸法(mm) (展開時)2290×605×25、(収納時)540×605×60 質量(kg) 6.9 出力 (USB-A QC3.0)max24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)、(USB-C)最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A) 定格出力 200W 保証期間 12ヶ月 定格出力電圧(DC V) 18V/11.12AMax RoHS指令(10物質対応) 対応 作動温度(℃) -20~65 出力ポート 3(アンダ-ソンポ-ト×1、USB-Cポ-ト×1、USB-Aポ-ト×1)
ポータブル電源 TogoPower 6日以内出荷
高出力のため、家庭用電気機器へ全面的にサポートできます。省電力モード追加、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。アダプター無しで、僅か1.5時間で80%まで充電し、待つ時間短縮できます。並列接続用BOX、M-BOX2(別売)を使用することで、同容量のポータブル電源を2台接続し容量を倍増させることができます。
付属品 本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード 寸法(mm) 350×265×240 出力 (Type-C)2×5V/9V/12V/15V/20V3A、最大出力120W 電力(W) (ワイヤレスチャ-ジャ-)10 保証期間 12ヶ月 ACアダプタ(定格入力) 100V3口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) 充電方式 AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応) 対応 出力ポート 11(ACアダプタ(定格出力)ポ-ト×3、USB-Cポ-ト×2、USB-Aポ-ト×2、シガ-ソケット×1、定格出力電圧(DC V)ポ-ト×2、ワイヤレスチャ-ジャ-×1) / (QC3.0 USB)2×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力36W