367件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンチ WIZ'A

    ペンチ

    WIZ'A
    1,680税込1,848
    1個
    翌々日出荷
    用途線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に材質本体:S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64グリップタイプエラストマー成形グリップ
  • インパクトレンチソケット WIZ'A

    インパクトレンチソケット

    WIZ'A
    798税込878
    1個
    翌々日出荷
    用途自動車のホイールナットをインパクトレンチで脱着する際に仕様保護スリーブ付き材質クロムモリブデン鋼形状六角差込角(mm)12.7(1/2インチ)
  • ツールケース WIZ'A

    ツールケース

    WIZ'A
    1,480税込1,628
    1個
    翌々日出荷
    用途工具専用のツールバッグ・ボックスなどを使用せず、少量の工具を持ち運びたいときに仕様持ち手付き材質本体:ポリエステル600D+1200D、ゴムバンド、補強材 ハンドル:PVCブラック質量(g)330寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約26×250×385ポケット寸法(mm)(大×2)約D20×W75×H135 (中×2)約D15×W60×H120 (小×2)約D12×W50×H100
  • 剪定鋏 WIZ'A

    剪定鋏

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途生木の剪定、不要な枝の除去、樹形を整える、収穫などの際に仕様開閉ストッパー付きタイプラチェット式切断能力(mm)20
  • ガラス蓋 WIZ'A

    ガラス蓋

    WIZ'A
    998税込1,098
    1個
    翌々日出荷
    用途「WIZ'A 食洗機で洗える着脱式フライパン・鍋」用ガラス蓋仕様全面物理強化その他蒸気穴付き材質本体:強化ガラス / つまみ:フェノール樹脂 / パッキン:シリコーンゴムベージュ/クリア
  • 園芸フィルター替網 WIZ'A

    園芸フィルター替網

    WIZ'A
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    用途WIZ'Aステンレス園芸フィルター専用の替網材質本体:スチール、亜鉛メッキシルバー網目荒目関連部品727335(JAN4904781681778)WIZ'Aステンレス園芸フィルター21cm呼び寸(cm)21メッシュ(mm)7×7
  • コンビネーションレンチセット WIZ'A

    コンビネーションレンチセット

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業に仕様収納ホルダー付セット内容(mm)8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17材質本体:炭素鋼 (S45C) ホルダー:樹脂シルバー/イエロー質量(g)約493(ホルダー含む)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)214×36×55(ホルダー収納時)
  • 爪切りニッパー WIZ'A

    爪切りニッパー

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途爪のカットやお手入れの際に材質刃:ステンレス鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチック寸法(mm)(約)D125×W73×H11質量(g)(約)45硬さ刃:50~57HRC
  • コンプレッサー WIZ'A

    コンプレッサー

    WIZ'A
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールグレー消費電力(W)1000/1100定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450騒音値(dB)約90(無負荷)消費電流(A)10/11吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53定格時間(分)約20ブレーカ160度で保護機能作動空気タンク容量(L)24カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
  • 電ドルソケット WIZ'A

    電ドルソケット

    WIZ'A
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に仕様18Vインパクトドライバー対応材質本体:クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)六角:6.35シルバー
  • オービタルサンダー WIZ'A

    オービタルサンダー

    WIZ'A
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂サンドベージュ消費電力(W)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000電源コード(m)約2ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド)定格時間(分)20使用ペーパー93×230mm集塵二重ファン
  • ディスクグラインダー WIZ'A

    ディスクグラインダー

    WIZ'A
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:スチール、カバー・グリップ:樹脂寸法(mm)取り付け先端工具:外径100×穴径15・ネジM10×1.5P質量(kg)約1.6(本体のみ)ベージュ/チャコールグレー/シルバー/ブラック周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)約1.8絶縁方式二重絶縁定格時間(分)20
  • ドリルドライバー WIZ'A

    ドリルドライバー

    WIZ'A
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    用途木材・軟鉄材・アルミ・樹脂へのネジ締めや穴あけの際に付属品ドライバービット(+1)×65mm、(+2)×65mm、(-6)×65mm、ドリルビット(M2)×65mm仕様LEDライト付き材質本体:スチール、カバー:樹脂サンドベージュ/グレー消費電力(W)25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])230穴あけ能力(mm)Φ1.5(軟鉄材) Φ2.0(アルミ板) Φ3.0(プラスチック) Φ5.0(杉材)ねじ締め能力(mm)13~38(木ネジ・杉材)最大締付トルク(N・m)3.7定格時間(分)10チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸専用
  • トング WIZ'A

    トング

    WIZ'A
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    用途てんぷら揚げ物トング仕様一体式、くずれやすい揚げ物を掴みやすい、本体、網はステンレス鋼、安心安全の日本製材質本体:ステンレス鋼シルバー
  • 草刈用コード WIZ'A

    草刈用コード

    WIZ'A
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    用途日本製草刈用ナイロンコード材質本体:PEアロイ+チタングレー
  • ハンドブロワ WIZ'A

    ハンドブロワ

    WIZ'A
    6,298税込6,928
    1台
    翌々日出荷
    PSEマーク付き。ゴミや塵の吹き飛ばしや庭の落ち葉集めのほか、フィルターの清掃、洗車時の水飛ばし、集塵、冷却、アウトドアでの火起こし補助の際にご利用いただくコード式ハンドブロワです。
    用途無断変速式の風圧調整ダイヤルなので、作業にあった風圧調整が可能です。本体ノズルに延長ノズルを刺すことで、隙間や立った状態での作業がスムーズに行えます。吹き飛ばすだけではなく、吸塵袋を取り付けることで簡易的な吸塵作業も簡単に行えます。滑りにくいラバーグリップなので、しっかり本体を支えることができます。付属品本体ノズル×1、延長ノズル×1、吸塵袋×1、カーボンブラシ×1材質樹脂サンドベージュ質量(g)1540定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)5.6定格消費電力(W)550ノズル長(mm)(本体)265・(延長)230最大風量(m3/min)2.3定格時間15分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×150×200風圧(kPa)最大3.9
  • ワンタッチベルト グレー WIZ'A

    ワンタッチベルト グレー

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    着脱しやすいワンタッチバックルタイプ/バックルはKIFCO製ワンタッチバックル使用/強度がありしなやか
    用途大工、仮枠工事、造園等に材質ベルト:ポリプロピレン/バックル:ポリアセタールベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)1300ベルト色グレー
  • ハイブリットナイロンコード 四角タイプ 草刈用 30本 WIZ'A

    ハイブリットナイロンコード 四角タイプ 草刈用 30本

    WIZ'A
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    用途草刈用ナイロンコード仕様安心安全の日本製材質PEアロイ+チタン形状(コード)四角タイプグレーコード長さ(m)0.22入数30本対角(mm)2.3
  • ハイブリットスパイラルコード ねじりタイプ 草刈用 30本 WIZ'A

    ハイブリットスパイラルコード ねじりタイプ 草刈用 30本

    WIZ'A
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途草刈用ナイロンコード仕様安心安全の日本製材質PEアロイ+チタン形状(コード)ねじりタイプグレーコード長さ(m)0.22入数30本対角(mm)3.2
  • ジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向き WIZ'A

    ジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向き

    WIZ'A
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    高速切断向き
    用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼シルバータイプ直線用入数2本
  • ジグソーブレード T型 木工用 曲線用 高速切断向き WIZ'A

    ジグソーブレード T型 木工用 曲線用 高速切断向き

    WIZ'A
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    高速切断向き
    用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ曲線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6入数2本
  • ジグソーブレード T型 木工用 直線用 高速切断向き WIZ'A

    ジグソーブレード T型 木工用 直線用 高速切断向き

    WIZ'A
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    高速切断向き
    用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6切断能力(mm)プラスチック5~50入数2本
  • ジグソーブレード U型 木工用 曲線用 WIZ'A

    ジグソーブレード U型 木工用 曲線用

    WIZ'A
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    高速切断向き
    用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)72シルバータイプ曲線用有効長(mm)52切断能力(mm)木材1.5~151インチ当たり山数8切断能力(mm)プラスチック1.5~15入数2本
  • ジグソーブレード T型 木工用 曲線用 WIZ'A

    ジグソーブレード T型 木工用 曲線用

    WIZ'A
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)76シルバータイプ曲線用有効長(mm)51切断能力(mm)木材2~151インチ当たり山数12切断能力(mm)プラスチック2~15入数2本
  • ジグソーブレード T型 鉄工用 パイプ用 WIZ'A

    ジグソーブレード T型 鉄工用 パイプ用

    WIZ'A
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    用途鉄工用ジグソーブレード材質本体:ハイス鋼全長(mm)130シルバー先端T型有効長(mm)105切断能力(mm)軟鋼板1~31インチ当たり山数21切断能力(mm)アルミニウム1~3入数2本
  • ジグソーブレード T型 6本組 WIZ'A

    ジグソーブレード T型 6本組

    WIZ'A
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    用途ジグソーブレードセットセット内容VT-118AF(ステンレス薄板用)、VT-118BF(ステンレス厚板用)、VT-118A(鉄工薄板用)、VT-101AO(木工目立て曲線用)、VT-101B(木工目立て用)、VT-123X(塩ビFPR用)材質本体:バイメタル、ハイス鋼、特殊刃物鋼シルバー/ホワイト先端T型入数6本
  • ジグソーブレード U型 6本組 WIZ'A

    ジグソーブレード U型 6本組

    WIZ'A
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    用途ジグソーブレードセットセット内容VU-118AF(ステンレス薄板用)、VU-118A(鉄工薄板用)、VU-111C(木工高速切断用)、VU-101BC(合板用)、VU-101AO(木工曲線用)、VU-123X(塩ビFPR用)材質本体:バイメタル、ハイス鋼、特殊刃物鋼シルバー/ホワイト/ブラック先端U型入数6本
  • 鉄工ヤスリ 三角 中目150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 三角 中目150mm

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途鉄材等の金属加工にその他【三角辺】12mm材質ヤスリ:SK-2全長(mm)245レッド目の粗さ中目ヤスリ部形状三角適合材鉄材等の金属加工に共柄
  • 鉄工ヤスリ 丸 中目 150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 丸 中目 150mm

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)225レッド刃径(Φmm)6目の粗さ中目ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工に共柄
  • 鉄工ヤスリ 半丸 荒目 柄なし 200mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 半丸 荒目 柄なし 200mm

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)255シルバー目の粗さ荒目刃幅(mm)21刃厚(mm)6ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工になし
  • 超精密ヤスリ プラスチック用 半丸 12型 柄なし WIZ'A

    超精密ヤスリ プラスチック用 半丸 12型 柄なし

    WIZ'A
    1,488税込1,637
    1個
    翌々日出荷
    すべりを防ぐローレット加工
    用途模型、プラスチック加工に仕様12型材質ヤスリ:SK材全長(mm)140シルバー目の粗さ超精密有効長(mm)【目立て】50刃幅(mm)4刃厚(mm)1.4柄長さ(mm)80ヤスリ部形状半丸適合材プラスチック用なし
  • 超精密ヤスリ プラスチック用 平 12型 柄なし WIZ'A

    超精密ヤスリ プラスチック用 平 12型 柄なし

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    すべりを防ぐローレット加工
    用途模型、プラスチック加工に仕様12型材質ヤスリ:SK材全長(mm)140シルバー目の粗さ超精密有効長(mm)【目立て】60刃幅(mm)5刃厚(mm)1柄長さ(mm)70ヤスリ部形状適合材プラスチック用なし
  • ザグリカッター 12mm WIZ'A

    ザグリカッター 12mm

    WIZ'A
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    用途木材の穴あけに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤材質本体:炭素鋼チタンコーティング軸径(Φmm)六角:6.35ゴールド直径(Φmm)12穴深さ(mm)40適正回転数(min-1)600~1300
  • ザグリカッター 18mm WIZ'A

    ザグリカッター 18mm

    WIZ'A
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    用途木材の穴あけに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤材質本体:炭素鋼チタンコーティング軸径(Φmm)六角:6.35ゴールド直径(Φmm)18穴深さ(mm)40適正回転数(min-1)600~1300
  • 木工用チップソー 静音タイプ 外径147mm 刃数52P 刃厚1.5mm WIZ'A

    木工用チップソー 静音タイプ 外径147mm 刃数52P 刃厚1.5mm

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途木工用チップソー材質【本体】65Mn+YG6刃数52Pブラックタイプ静音タイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)147刃厚(mm)1.5適合材木工用最高回転速度(min-1)6000
  • 木工用チップソー フッ素コート 外径190mm 刃数52P 刃厚1.6mm WIZ'A

    木工用チップソー フッ素コート 外径190mm 刃数52P 刃厚1.6mm

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    用途木工用チップソー材質【本体】65Mn+YG6刃数52Pブラックタイプフッ素コート穴径(Φmm)20外径(Φmm)190刃厚(mm)1.6適合材木工用最高回転速度(min-1)6000
  • チャンネルブラシ 3本組 鋼線 WIZ'A

    チャンネルブラシ 3本組 鋼線

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    用途機械のメンテンナス等に仕様サビ落とし、ペンキ剥がし、汚れ落としに使用可能/吊り下げ収納可能/かたすぎずやわらかすぎない銅線ブラシ材質ブラシ:銅ブラスカラー入数3本
  • 両刃ヤスリ 菱形 並目 柄なし 100mm WIZ'A

    両刃ヤスリ 菱形 並目 柄なし 100mm

    WIZ'A
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    用途手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)140シルバー目の粗さ並目刃幅(mm)20刃厚(mm)3ヤスリ部形状菱形なし
  • ディスクペーパー 粒度A80 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度A80

    WIZ'A
    198税込218
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A80ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • ディスクペーパー 粒度A60 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度A60

    WIZ'A
    198税込218
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A60ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等