368件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイブリットナイロンコード 四角タイプ 草刈用 50本 WIZ'A

    ハイブリットナイロンコード 四角タイプ 草刈用 50本

    WIZ'A
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途草刈用ナイロンコード仕様安心安全の日本製材質PEアロイ+チタン形状(コード)四角タイプグレーコード長さ(m)0.22入数50本対角(mm)2.3
  • 鉄工用ショートタイプドリル刃セット 10本組 WIZ'A

    鉄工用ショートタイプドリル刃セット 10本組

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・芯ブレが少なく折れにくいショートタイプ。・くいつきがいいエックス型シンニング加工
    用途鉄工、アルミ、木材、合成樹脂の穴あけに材質ドリル刃:ハイス鋼全長(mm)55~70ゴールド刃径(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0/6.0表面処理チタンコーティング入数10本
  • チャンネルブラシ 3本組 真鍮線 WIZ'A

    チャンネルブラシ 3本組 真鍮線

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    用途木材の木目出しに仕様サビ落とし、ペンキ剥がし、真鍮やアルミの磨き出しに使用可能/吊り下げ収納可能/やわらかい真鍮線ブラシ材質ブラシ:真鍮ブラスカラー入数3本
  • レンチセット WIZ'A

    レンチセット

    WIZ'A
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めに仕様約30度の角度で早回しが可能、狭い箇所での作業可能セット内容ショートヘッド六角棒ボールポイントレンチ×7本材質レンチ:クロームバナジウム鋼、ホルダー:PVCシルバー/ブラックレンチサイズ(mm)L型:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0セット商品数7
  • はさみ WIZ'A

    はさみ

    WIZ'A
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラック/オレンジ
  • シンクポケット WIZ'A

    シンクポケット

    WIZ'A
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途スポンジ、たわしなどシンク小物の収納に付属品吸盤2個材質本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニール寸法(mm)約185×119×73シルバー特性サビにくいステンレス製、シンク周りに取付可能な吸盤付き
  • マーカー WIZ'A

    マーカー

    WIZ'A
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    用途建築、工場現場でのマーキングに仕様雨水にも強い油性、耐水性材質外袋:PP幅(mm)筆記:約2サイズ中字ペン先丸芯
  • ドリル WIZ'A

    ドリル

    WIZ'A
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途鉄板の穴あけや面取りなどに材質本体:コバルトHSS鋼ゴールド対応機種電動ドリル、充電ドリルドライバー適合材ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂
  • アルミ・銅用ドリル刃セット WIZ'A

    アルミ・銅用ドリル刃セット

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    特殊コーティング加工でアルミ溶着防止。X型シンニング加工で切れ味がいいです。
    用途木材やアルミの穴あけシルバー径(Φmm)6.35適合材木材・アルミ・銅・合成樹脂サイズ(mm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0
  • ザグリカッター WIZ'A

    ザグリカッター

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能
    用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
  • 腰袋2段 極小 WIZ'A

    腰袋2段 極小

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軽量、スリム、コンパクト超小型の電工袋。収納物が少ない場合に適しています。
    用途作業時の工具収納等に寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)90×145×180質量(g)180段数2
  • マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'A

    マルチツールWAMT-280用アタッチメント

    WIZ'A
    589税込648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途マルチツールWAMT-280の替刃
  • 4Wayツールバッグ WIZ'A

    4Wayツールバッグ

    WIZ'A
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    リュック・ショルダーバッグ・ハンドバッグの他、キャリーに装着して使うなど、シーンに合わせて4通りの使い方が可能です。ガバッと大きく開く口金入りファスナーで中身が見やすく取り出しやすいです。ヘルメットもすっぽり入る余裕の広さです。
    用途工具収納他様々の使用シーンに材質PVC、人造皮革(ネームタグ)質量(kg)0.87材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)410外寸法・奥行(mm)180有効内寸法・奥行(mm)160有効内寸法・高さ(mm)330有効内寸法・幅(mm)240
  • 鉄工用ドリル刃セット WIZ'A

    鉄工用ドリル刃セット

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    黒塗りや磨き等メッキのないドリル刃と比較して、チタンコーティング刃は長寿命です。シンニング加工により切削時の喰いつきが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。(シンニング加工は直径3.0mm以上に施されています。)
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。材質HSS鋼(チタンコーティング)
  • ポータブルバケット WIZ'A

    ポータブルバケット

    WIZ'A
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリエステル
  • 水平器 WIZ'A

    水平器

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途建築現場、DIY、家電の取り付け、家具の設置などで水平・垂直・45度の角度を測定する際に材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
  • HiKOKI用インパクトフック WIZ'A

    HiKOKI用インパクトフック

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    付属品ネジ、ワッシャ適合機種WH14DBAL/WH14DBAL2/WH14DBEL/WH14DBL/WH14DDL/WH14DDL2/WH14DKL/WH14DSL/WH14DSL2/WH18DBAL2/WH18DBDL/WH18DBEL/WH18DDL/WH18DDL2/WH18DKL/WH18DSAL、WH36DA/WH36DC/WHP14DBL/WHP18DBL/WM14DBL/WM18DBL/WP14DSL/WR14DBAL/WR14DBDL/WR14DSL/WR18DBDL/DS14DBEL/DS14DBL/DS14DSL/DS18DBEL/DS18DBL/DS18DSAL/DV14DBEL/DV14DBL/DV14DSL/DV18DBEL/DV18DBL材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約75×56×15表面仕上げブラックメッキ
  • 左官コテ WIZ'A

    左官コテ

    WIZ'A
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    用途中塗りや荒仕上げの際に材質コテ板:スチール 柄:木シルバー/ナチュラルウッド質量(g)137板厚(mm)コテ:約1.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約155×55×62
  • メットインリュック WIZ'A

    メットインリュック

    WIZ'A
    4,980税込5,478
    1個
    翌々日出荷
    用途建設現場・土木作業、工場内など荷物の運搬や、防災備蓄用のほか、レジャー・アウトドア・スポーツなどに材質本体:ポリエステル600D+1200D / 肩掛け部:ポリエステル600D / バックル:PP / ファスナー:合成繊維 / フタ裏ネット:ゴムブラック質量(g)1254容量(L)20ポケット数(外部)サイドメッシュ×1/サイド×1/靴入れ×1 (内部)ヘルメット用ネット×1/小×1/中×2/大(タブレット・PC入れ)×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×360×500
  • ニッパー WIZ'A

    ニッパー

    WIZ'A
    1,680税込1,848
    1個
    翌々日出荷
    用途弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに材質本体:炭素鋼S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可グリップタイプエラストマー成形グリップ
  • 電動ドライバー WIZ'A

    電動ドライバー

    WIZ'A
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に材質本体:樹脂入力電圧(V)(充電プラグ)DC5チャック(mm)6.35バッテリーリチウムイオン2000mAh(内蔵)モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)約2.5時間(目安)入力電流(A)(充電プラグ)1.0
  • ジグソーブレード T型 木工用 直線用長刃 高速切断向き WIZ'A

    ジグソーブレード T型 木工用 直線用長刃 高速切断向き

    WIZ'A
    859税込945
    1個
    当日出荷
    高速切断向き
    用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)117シルバータイプ直線用長刃有効長(mm)91切断能力(mm)木材2~651インチ当たり山数8.5~12入数2本
  • ディスクペーパー 粒度Z40 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度Z40

    WIZ'A
    298税込328
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z40ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • ディスクペーパー 粒度A400 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度A400

    WIZ'A
    198税込218
    1個
    当日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A400ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • 替刃式スクレーパー L WIZ'A

    替刃式スクレーパー L

    WIZ'A
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途ガラスやタイルの清掃、汚れやシールの除去等に仕様●保管時にも安心なブレードカバー付き●ハンマーで強く叩けるグリップエンドを採用材質刃:ステンレス鋼 テールピン:アルミニウム ポスト:スチールパイプ表面黒塗装 ハンドル:赤PPブラック/レッドサイズLタイプ替刃式刃厚(mm)0.5
  • レーキ WIZ'A

    レーキ

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途刈り取った芝生や葉の収集作業材質ステンレス製で錆びにくいシルバー材質(本体)ステンレス刃長(mm)約75爪数7本爪最短寸法(mm)750最長寸法(mm)1300
  • セーバーソー WIZ'A

    セーバーソー

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途粗大ごみの解体に仕様市販のセーバーソーブレードを取り付けられるハンドル、付属のビットを取り付ければドライバーとして使用可能、ストッパーを押せばハンドルの曲げ伸ばしが可能セット内容ハンドル×1、60mm延長バー×1、25mmビット×7、ブレード×3、アダプター×1材質延長バー、アダプター:炭素鋼レッド/ブラックブレード長さ(mm)約150ブレード種類:木工用、金属用、石膏ボード用ビット種類:T15、T20、SL5、SL6、PH1、PH2、S1
  • ワークバック WIZ'A

    ワークバック

    WIZ'A
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途小さな工具の持ち運び、大型バッグ内での小物の整理、収納に材質生地:ポリエステルブラック生地1680デニール生地ポケットメインポケットx1、サイドポケット大x2、サイドポケット小x4、サイドメッシュポケットx2ポケット寸法(mm)メイン:260(幅)×170(深さ)×130m(奥行)、サイドメッシュ:100(幅)×80(深さ)×10m(奥行)、サイド大:85(深さ)×70(幅)×15m(奥行)、サイド小:80(深さ)×40(幅)×15m(奥行)持ち手寸法(mm)幅約120
  • ドリルセット WIZ'A

    ドリルセット

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 高枝鋸 WIZ'A

    高枝鋸

    WIZ'A
    3,288税込3,617
    1個
    翌々日出荷
    用途果樹や生木の剪定に材質刃部:SK-5相当 パイプ部:アルミ ハンドル部:エラストマーブラック/シルバー刃長(mm)300mm
  • プライヤー WIZ'A

    プライヤー

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:炭素鋼 グリップ:塩化ビニル樹脂ブラック
  • ドライバーセット WIZ'A

    ドライバーセット

    WIZ'A
    729税込802
    1個
    当日出荷
    用途ネジを締めたり緩めたりする際に仕様折りたたみタイプ、カラビナ付き、携帯しやすいポケットサイズセット内容PH0、PH1、PH2、-3、-5、-6材質レンチ:CR-Vブルー商品構成セット品
  • エアーワンタッチソケット WIZ'A

    エアーワンタッチソケット

    WIZ'A
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途圧縮空気専用パーツ仕様安心安全の日本製材質本体:鋼鉄シルバー最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • 銀杏煎 WIZ'A

    銀杏煎

    WIZ'A
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    用途銀杏や豆を煎る際に仕様引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能材質柄:木シルバー直径(Φmm)約200内径(Φmm)約185柄長さ(mm)約150材質(柄部)木柄メッシュメッシュ:2mm×2mm生産国日本
  • シュガートング WIZ'A

    シュガートング

    WIZ'A
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    用途砂糖をつかむ際に仕様サビにくいステンレス鋼、燕三条製材質本体:ステンレス鋼幅(mm)掴み:33全長(mm)96シルバー生産国日本
  • スプーン WIZ'A

    スプーン

    WIZ'A
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    仕様燕三条製材質本体:ステンレス鋼シルバー食器の種類洋食器
  • ノギス WIZ'A

    ノギス

    WIZ'A
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途外径、内径、深さ等の測定の際に仕様仕様:さびにくいステンレス製付属品ケース材質本体:ステンレスシルバー最小読取値(mm)0.02
  • ホース WIZ'A

    ホース

    WIZ'A
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    用途エアー用のホース仕様ワンタッチカプラ付き、伸縮材質本体:ポリウレタンブルー長さ(m)10内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体エア最大使用圧力(MPa)0.7
  • 鉄鋼用ドリル刃 WIZ'A

    鉄鋼用ドリル刃

    WIZ'A
    259税込285
    1個
    当日出荷
    シンニング加工
    用途下穴開けシルバー径(Φmm)6.35適合材鉄工・アルミ・木材・合成樹脂
  • レンチ WIZ'A

    レンチ

    WIZ'A
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    用途ボルトやナットの付け外しにシルバー