367件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクペーパー 粒度A120 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度A120

    WIZ'A
    198税込218
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A120ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • ディスクペーパー 粒度A40 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度A40

    WIZ'A
    198税込218
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A40ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • スープこし1mm穴 21cm WIZ'A

    スープこし1mm穴 21cm

    WIZ'A
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    用途用途:食材をこしたり、スープやドレッシングを作る際にシルバー材質(本体)ステンレス寸法(cm)21
  • スープこし1mm穴 18cm WIZ'A

    スープこし1mm穴 18cm

    WIZ'A
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    用途用途:食材をこしたり、スープやドレッシングを作る際にシルバー材質(本体)ステンレス寸法(cm)18
  • スープこし1mm穴 15cm WIZ'A

    スープこし1mm穴 15cm

    WIZ'A
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    用途用途:食材をこしたり、スープやドレッシングを作る際にシルバー材質(本体)ステンレス寸法(cm)15
  • 山型スチール工具箱 ブラック 360mm WIZ'A

    山型スチール工具箱 ブラック 360mm

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途ハンドツール、工具等の収納に材質取手:PPブラック材質(本体)スチール特性シリンダ錠取付可能(別売)、文具や工具等収納可能、持ち運びやすい取っ手付き、強度があるスチール製
  • サヤ入切出し 木柄 全鋼 60mm WIZ'A

    サヤ入切出し 木柄 全鋼 60mm

    WIZ'A
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    工作専用、全鋼
    用途部材の切断、削り、細工用に付属品サヤ付き材質刃部:SK全鋼 サヤ:PC全長160mmウッド刃幅60mm刃型片刃
  • オービタルジグソー WIZ'A

    オービタルジグソー

    WIZ'A
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    用途木材の直線、曲線、切抜き加工、薄鉄板の直線切りに材質本体:ナイロン(プラスチック箇所)サンドベージュ定格電圧AC100V消費電力480W電源コード(m)約2周波数50Hz・60Hz機能オービタル:三段階ストローク数(min-1[回/分])800~3000替刃仕様Tシャンク、Bシャンク専用切断能力(mm)木工最大65切断能力(mm)鉄工最大6
  • レスキューペンチ WIZ'A

    レスキューペンチ

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    用途潰れたネジを外す際に材質先端:CR-V鋼サンドベージュねじ頭径(mm)外せるネジの頭の直径:3~15切断能力(Φmm) 鉄線ワイヤーカットできる鉄線:1.6切断能力(Φmm) 銅線ワイヤーカットできる銅線:2.6
  • 電気ノコギリ WIZ'A

    電気ノコギリ

    WIZ'A
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマーサンドベージュ定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚消費電力350W切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径切断能力(mm)木材約55厚絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2800定格時間20分ストローク幅(mm)約10
  • 四ッ目錐 大 WIZ'A

    四ッ目錐 大

    WIZ'A
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木ウッドサイズ先端形状四ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
  • 三ッ目錐 小 WIZ'A

    三ッ目錐 小

    WIZ'A
    609税込670
    1個
    翌々日出荷
    用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木ウッドサイズ先端形状三ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
  • 三ッ目錐 中 WIZ'A

    三ッ目錐 中

    WIZ'A
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
    用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木ウッドサイズ先端形状三ツ目錐
  • 替刃式スクレイパー S WIZ'A

    替刃式スクレイパー S

    WIZ'A
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    用途ガラスやタイルの清掃、汚れやシールの除去等に仕様●保管時にも安心なブレードカバー付き●ハンマーで強く叩けるグリップエンドを採用材質刃:ステンレス鋼 テールピン:アルミニウム ポスト:スチールパイプ表面黒塗装 ハンドル:赤PPブラック/レッドサイズSタイプ替刃式刃厚(mm)0.5
  • ビット WIZ'A

    ビット

    WIZ'A
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    用途木工の穴あけに仕様極短で使いやすい材質本体:S45C軸径(Φmm)(六角)6.35全長(mm)約65シルバータイプ自然に喰い付く螺旋タイプ
  • レンチ WIZ'A

    レンチ

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    用途ボルトやナットの付け外しに仕様付け外しなしでサイズ変更材質丈夫な鉄製グレー材質(本体)
  • ビットホルダー WIZ'A

    ビットホルダー

    WIZ'A
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    用途ビットを電動インパクトドライバー等の本体に取付する際に仕様縦向き、横向きにどちらにも装着可能セット内容本体x1個、ネジx1本材質本体:PE ネジ:ステンレス304ブラックタイプインパクトドライバーのメーカー純正フック取付ネジ穴に付属のネジで取り付けるタイプ適合軸径(Φmm)六角6.35収納数ビット収納可能数:(インパクトドライバーに取付時)7本、(インパクトドライバーに未取付時)8本取付ねじサイズISOメートルネジM4x20mm
  • サンディングペーパー WIZ'A

    サンディングペーパー

    WIZ'A
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    用途デルタサンダー用のサンディングペーパー材質酸化アルミニウムブラウン/ホワイト入数(枚)10穴数11個商品タイプ三角形タイプ
  • 工具差し WIZ'A

    工具差し

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質生地:ポリエステル、金具:スチールメッキブラック
  • ドライバーセット WIZ'A

    ドライバーセット

    WIZ'A
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    用途ドライバーセット仕様サイズが一目でわかるカラーコーティング軸径(Φmm)六角:6.35シルバー商品構成セット品ビット全長(mm)25
  • 鎌 WIZ'A

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • 高枝切鋏 WIZ'A

    高枝切鋏

    WIZ'A
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    材質刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバーオレンジ/シルバー使用目的剪定、整枝、収穫作業等に切断対象生木呼び寸法(cm)100
  • 高枝鋸専用替刃 WIZ'A

    高枝鋸専用替刃

    WIZ'A
    1,288税込1,417
    1個
    翌々日出荷
    用途WIZ'A伸縮式高枝鋸専用替刃材質刃部:SK-5相当シルバー品番【関連商品】478168243(JAN4904781682430)WIZ'A伸縮式高枝鋸3段伸縮/478168244(JAN4904781682447)WIZ'A伸縮式高枝鋸5段伸縮刃長(mm)300mm
  • ホー WIZ'A

    ホー

    WIZ'A
    2,288税込2,517
    1個
    翌々日出荷
    用途除草作業に仕様伸縮式/クリアカバー付き材質刃部:ステンレス パイプ部:アルミ ハンドル部:PP全長(mm)870~1390シルバー/ブラック呼び寸法(mm)210刃幅(mm)210柄長さ(mm)730~1250
  • 鋏 WIZ'A

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質刃:ステンレス 柄:鉄 グリップ:PVC全長(mm)335オレンジ/シルバー刃長(mm)120使用目的芝生のメンテナンスに切断対象芝生
  • たわしラック WIZ'A

    たわしラック

    WIZ'A
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    用途スポンジ、たわしなどシンク小物の収納に付属品吸盤2個材質本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニール寸法(mm)約219×95×71シルバー特性紐かけ可能なサイドフック付き、サビにくいステンレス製
  • タイヤゲージ WIZ'A

    タイヤゲージ

    WIZ'A
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    用途自動車やバイク等のタイヤ空気圧の計測材質本体:真鍮 ヘッド:ABS樹脂 ゲージ:ABS樹脂シルバー測定範囲(kPa)40~350バルブ米式
  • クロスレンチ WIZ'A

    クロスレンチ

    WIZ'A
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    用途タイヤ交換の際にセット内容ハンドル、バー、ソケット×2、収納袋材質本体:炭素鋼、クロムバナジウムシルバーソケットサイズ(mm)17192123
  • トレー WIZ'A

    トレー

    WIZ'A
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    用途ビス、ネジ等、小さくて細かいものを吸着して保管する際に材質本体:ABS樹脂ブラック
  • フェイスプロテクター WIZ'A

    フェイスプロテクター

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    用途草刈り作業の際に仕様メッシュシールドで飛散物から顔面を保護、目立ちやすいイエロータイプ、通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りなく作業可能材質バイザー:ポリプロピレン、ヘッドバンド:ナイロン形状防災面イエロータイプ刈払作業用防災面材質(シールド)メッシュシールド:ポリプロピレン+鉄網
  • 保護メガネ WIZ'A

    保護メガネ

    WIZ'A
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    用途研磨作業、電動工具作業、刈払作業、製材作業時の目の保護に形状一眼型寸法(mm)テンプル部:110質量(g)約42レンズ色クリア機能フレーム部通気穴あり、耳かけタイプ、密着タイプレンズ幅(mm)145材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 釘袋 WIZ'A

    釘袋

    WIZ'A
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    用途工具や釘等の収納に材質本体:床皮
  • 万能はさみ WIZ'A

    万能はさみ

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途紙や鉄等を小さく切断する際に仕様すべりにくい樹脂ラバーのグリップ、作業性の良い力強いバネのスプリング、サビにくいステンレス製、選べるグリップ幅、切るものをしっかりキャッチするギザ刃、切ったものが手に当たりにくい角度付き材質刃:ステンレス グリップ:PP+TPR全長(mm)250オレンジ/ブラック刃長(mm)80刃厚(mm)3.5
  • サンダー WIZ'A

    サンダー

    WIZ'A
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    用途木材、プラスチック製品等の研磨作業に仕様6段階無段変速、集じん機能付き、ラバー付きグリップセット内容本体、ダストケース、サンドペーパー#60×2枚、サンドペーパー#120×2枚、サンドペーパー#240×2枚材質プラスチック寸法(mm)振動範囲:2サンドベージュ消費電力(W)350定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz定格時間(分)20
  • ドライバーセット WIZ'A

    ドライバーセット

    WIZ'A
    729税込802
    1個
    当日出荷
    用途ネジを締めたり緩めたりする際に仕様折りたたみタイプ、カラビナ付き、携帯しやすいポケットサイズセット内容PH0、PH1、PH2、-3、-5、-6材質レンチ:CR-Vブルー商品構成セット品
  • ペンチ WIZ'A

    ペンチ

    WIZ'A
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    用途切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPRグレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
  • 電工ドライバー WIZ'A

    電工ドライバー

    WIZ'A
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し作業の際にセット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片頭ビット×3本材質本体:プラスチック寸法(mm)ドライバー片頭ビット:-6×50、+No.02×50、+No.01×50サンドベージュ電源単3形乾電池×4本(別売)無負荷回転数(min-1[r.p.m])210ねじ締め能力木ネジ最大直径3.1(下穴が開いている場合)最大締付トルク(N・m)3商品構成セット品定格時間(分)5モーター電圧(V)DC6チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸(片頭)専用
  • クランプ WIZ'A

    クランプ

    WIZ'A
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    用途工作材料の仮固定に仕様先端は対象物を傷めにくい樹脂でコーディング、ワンタッチで挟めるバネクランプ材質本体:スチールレッド/シルバー
  • 六角棒レンチセット WIZ'A

    六角棒レンチセット

    WIZ'A
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
  • しぼり器 WIZ'A

    しぼり器

    WIZ'A
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    用途レモン、オレンジ等をしぼる際に仕様素材の風味を損ないにくいセラミック製、器の底にすべり止め付き、取っ手付き、清潔感のあるホワイト材質本体:磁器 すべり止め:シリコンゴムホワイト生産国中国