カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WIZ'A
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,225)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,128)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,486)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: WIZ'Aのすべての商品

ヘックスローブセット
WIZ'A¥729税込¥8021個翌々日出荷用途ネジを締めたり緩めたりする際に仕様カラビナ付き、携帯しやすいポケットサイズ、折りたたみタイプ材質レンチ:CR-V色レッドサイズT10、T15、T20、T25、T27、T30先端形状ヘックスローブ
しぼり器
WIZ'A¥899税込¥9891個翌々日出荷用途レモン、オレンジ等をしぼる際に仕様素材の風味を損ないにくいセラミック製、器の底にすべり止め付き、取っ手付き、清潔感のあるホワイト材質本体:磁器 すべり止め:シリコンゴム色ホワイト生産国中国
ワンタッチボトル
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷用途ウォーキング、ジョギング、サイクリング時の水分補給、飲み物を保温して持ち運ぶ際に仕様ナナメ飲み口、広口設計、真空二重構造材質内びん、胴部、口がね:ステンレス鋼 蓋キャップ、飲み口:ポリプロピレン パッキン:シリコンゴム色ホワイト容量(mL)400機能ロックボタン機能生産国中国保温効力(℃)62以上(6時間)
おろし器
WIZ'A¥789~税込¥868~1個翌々日出荷仕様よくすれるおろし目、素材の風味を損ないにくいセラミック製、器の底にすべり止めが付いているので片手でおろせる、においや色付きがしにくい材質本体:磁器 すべり止め:シリコンゴム色ホワイト生産国中国
おろし
WIZ'A¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷用途大根おろしを作る際に仕様引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能、原材料は優しく手になじむ青竹、しゃきしゃきの歯ごたえがあり、みずみずしく大根をおろせ、材質本体:青竹色ベージュ生産国日本
ホースバンド
WIZ'A¥999税込¥1,0991個翌々日出荷用途ホースに接続した継手を固定する際に材質バンド、ケース:ステンレス ネジ:亜鉛メッキ鋼板色シルバー入数10個特性ネジで締め付ける、バンド、ハウジングの素材はステンレス
ラチェットドライバー
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷用途家具、電気製品の組立等仕様グリップ全長:100mmセット内容グリップ、ビット(+#0、#1、#2、#3、-4mm、-6mm)色ブラック/クリア特性マグネット式、グリップ内収納タイプ
ポンププライヤー
WIZ'A¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷用途水道、ガス管等の配管作業に全長(mm)250色本体:ブラック グリップ部:レッド適合パイプ径(Φmm)約7.0~50特性幅合わせワンタッチタイプ、滑り止めグリップ付
コンビネーションレンチ
WIZ'A¥599税込¥6591本翌々日出荷用途ボルトやナットを締める、緩める仕様安心安全の日本製材質本体:クロームバナジウム鋼全長(mm)120色シルバー質量(g)34二面幅(mm)10
ドリル刃セット
WIZ'A¥969税込¥1,0661本当日出荷チタンコーティング仕上げだから、寿命が3倍長持ち。クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)15、深穴加工:40全長(mm)92軸六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
ステップドリル
WIZ'A¥2,098~税込¥2,308~1セット(19本)当日出荷から翌々日出荷インパクト対応。ステンレス板、薄鉄板、アルミ等の穴あけが出来ます。チップブレ-カ-機能付。溝(サイズ10mm)を施すことにより、使用時に発生する切粉を細かくし、詰まりを軽減し、発熱を抑えスピ-ディに穴あけ作業が出来ます。穴あけ、面取り、バリ取り作業がこれ一本で対応可能。用途ステンレス板・薄鉄板・アルミ等セット内容1.0/1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/6.0/6.5/7.0/8.0/9.0/10.0(mm)対応機種電気ドリル/充電式ドリル/ボール盤
ドリル刃セット
WIZ'A¥839税込¥9231本当日出荷クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)10、深穴加工:40全長(mm)92軸六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
マルチツールWAMT-280用アタッチメント
WIZ'A¥549税込¥6041個翌々日出荷用途マルチツールWAMT-280の専用パーツ仕様サンディングパット寸法(mm)80×80アズワン品番64-3674-83
WIZA セーフティグラス
WIZ'A¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷抜群の耐久性仕様。危険な作業から目をしっかりガードします。メガネの掛け外しは、ツル部を持って行ってください。用途作業時の目の保護にレンズUVカットレンズ
マルチカットソー
WIZ'A¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から翌々日出荷この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断できます。台金はレーザースリット加工ですので、切断音が静かでブレも抑えます。木質系、金属系、塩ビ・プラスチック系、ボード系に。※厚さ3mm以上の鉄板は切断できません。新複合建材対応型。
ソフトグリップドライバー
WIZ'A¥329税込¥3621本翌々日出荷ソフトグリップで持ちやすいドライバー。グリップへッドが大きく握りやすい。グリップヘッドに大きく分かりやすいサイズ表示。軸径(Φmm)6.4全長(mm)約190質量(g)約96種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40材質(軸)Cr-V材質(グリップ)PP・TPR商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
粗大ゴミ解体ノコギリ替刃
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷用途粗大ゴミ解体ノコギリ「マルチキング(GTMK-240)」「粗大ゴミカット君」の替刃材質炭素工具鋼(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)240×40×2色シルバー質量(g)30刃渡り(mm)240
先切ハンマー
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷用途細かな釘打ちや釘締め、狭い場所での作業に材質頭:S45C / 柄:パイプスチール / グリップ:ゴム,(頭)S45C / (柄)パイプスチール / (グリップ)ゴム寸法(mm)230×59×21色シルバー/レッド/ブラック質量(g)140頭の全長(mm)59
粗大ゴミ解体ノコギリ
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷用途粗大ゴミや廃棄物の解体に仕様折込式材質刃:炭素工具鋼(無電解ニッケルメッキ) / ハンドル:エラストマー樹脂寸法(mm)(折り畳み時)270×23×58 / (使用時)510×30×42色シルバー/ブラック品番【替刃】「マルチキング 替刃 1枚入 240mm」(GTMK-241)質量(g)246切断対象カーペット/プラスチック/ラック・パイプ椅子/物干し竿/ネジ/釘/アルミ/石膏ボード刃渡り(mm)240角度調節3段階
船手玄能
WIZ'A¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷用途狭い場所での釘打ちや、釘締め・カシメなどに仕様紐通し穴あり材質頭:S45C / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂,(頭)S45C / (柄)グラスファイバー / (グリップ)樹脂色ブラック硬度【頭】HRC45~55