368件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノギス WIZ'A

    ノギス

    WIZ'A
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途外径、内径、深さ等の測定の際に付属品ケース仕様仕様:さびにくいステンレス製材質本体:ステンレスシルバー最小読取値(mm)0.02
  • マーカー WIZ'A

    マーカー

    WIZ'A
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    用途建築、工場現場でのマーキングに仕様雨水にも強い油性、耐水性材質外袋:PP幅(mm)筆記:約2サイズ中字ペン先丸芯
  • ホース WIZ'A

    ホース

    WIZ'A
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    用途エアー用のホース仕様ワンタッチカプラ付き、伸縮材質本体:ポリウレタンブルー長さ(m)10内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体エア最大使用圧力(MPa)0.7
  • ドリル WIZ'A

    ドリル

    WIZ'A
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途鉄板の穴あけや面取りなどに材質本体:コバルトHSS鋼ゴールド対応機種電動ドリル、充電ドリルドライバー適合材ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂
  • ダイヤモンドシャープナー WIZ'A

    ダイヤモンドシャープナー

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    家庭用の刃物全般対応。平面・局面の荒砥ぎや仕上げ研ぎが可能。包丁差しや吊り下げ収納も可能
    用途刃物研ぎ粒度#150/#130ブラック
  • 腰袋2段 極小 WIZ'A

    腰袋2段 極小

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軽量、スリム、コンパクト超小型の電工袋。収納物が少ない場合に適しています。
    用途作業時の工具収納等に質量(g)180段数2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)90×145×180
  • マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'A

    マルチツールWAMT-280用アタッチメント

    WIZ'A
    419税込461
    1枚
    翌々日出荷
    用途マルチツールWAMT-280の専用パーツ仕様スクレーパー刃寸法(mm)52×75アズワン品番64-3674-82
  • ボディバッグ WIZ'A

    ボディバッグ

    WIZ'A
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ワンタッチバックルでショルダー部分の着脱可能。背負いやすく降ろしやすい。ガバッと大きく開く『がま口ファスナー』で中身が見やすく取り出しやすい。 内部アクセスファスナーがあるので、物の出し入れに便利です。
    用途工具収納他様々の使用シーンに
  • エアーグラインダー WIZ'A

    エアーグラインダー

    WIZ'A
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    用途金属のバリ取り・面取りや仕上げ研磨などに仕様(無負荷回転数)25000min-1 (使用空気圧力)0.61Mpa(62kgf/cm2) (空気消費量)85.5L/min (エアーホース)内径6.5mm以上 (プラグ取付口)PT 1/4セット内容本体/軸付砥石(3mm)×5/軸付砥石(6mm)×5/ハンドレンチ(11mm)/ハンドレンチ(17mm)/コレットチャック(3mm)/コレットチャック(6mm)/オイル差し/シールテープ/エアープラグ(管用ネジPT 1/4)/収納ケース材質本体:樹脂寸法(mm)205×230×55(ケース収納時)ブルーグリーン/ブラック質量(g)1003(ケース収納時)本体150mm / 360g使用砥石(A材×5本[3mm×2/6mm×3])一般鋼材・低炭素鋼・鋳物・鍛造品用 (PA材×2本[3mm×1/6mm×1])焼入鋼・炭素工具鋼・合金工具鋼用 (WA材×3本[3mm×2/6mm×1])軽研用オイル記号【注油オイル】ISO VG32適合コンプレッサー0.75kW(1馬力)以上の空気タンク付コンプレッサー
  • ミニカンナ替刃 WIZ'A

    ミニカンナ替刃

    WIZ'A
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    用途ミニカンナ(GTMP-27)の替刃材質SK5寸法(mm)42×26.5×1(1枚あたり)シルバー質量(g/枚)7入数2枚
  • 柳刃コテ WIZ'A

    柳刃コテ

    WIZ'A
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    用途小間埋めや、角・際の補修作業に材質コテ板:鋼、柄:木材シルバー/ナチュラルウッド
  • レンガコテ WIZ'A

    レンガコテ

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    用途レンガ積み作業に材質コテ板:鋼、柄:木材寸法(mm)【コテ先】155×138×2シルバー/ナチュラルウッド/ゴールド質量(g)289本体寸法(mm)320×138×104
  • リベットチゼル WIZ'A

    リベットチゼル

    WIZ'A
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    用途エアーハンマーを用いたリベット・小ボルト・ネジの切断や、スポット溶接点の剪断に材質炭素鋼(S45C)寸法(mm)125×19×19グレー質量(g)101先端寸法(mm)20×Φ12×82軸(mm)Φ10.2×37
  • プラスチックニッパー WIZ'A

    プラスチックニッパー

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様バネ付き/刃部食い違い防止ストッパー付き材質本体:S58C 柄部:ビニールブラック表面処理黒染め仕上げ切断能力(mm)(樹脂)Φ5.0刃部硬度52~60HRC柄タイプビニールグリップ
  • モンキーレンチ WIZ'A

    モンキーレンチ

    WIZ'A
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    用途1本で様々なサイズのボルトやナットを締めたり緩めたりする際に仕様落下防止コード取り付け穴あり材質炭素鋼シルバー質量(g)137硬度HRC40~50最大開口(mm)19寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約157×48×11
  • タッカー WIZ'A

    タッカー

    WIZ'A
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    用途建築用ラス板止め・断熱材止め・荷札貼り・フェルトやシート貼り・天井材打ちなどに付属品ステープル付き(12×10mm×100本)仕様ステープルの充填方式:ボトムローディング式、安全リング(ハンドルロック)あり適合ステープルサイズ(幅×足長単位mm):10×7(品番:T4-7M-L、RF-07、19/7) 12×6(品番:T3-6M) 12×8(品番:1208F) 12×10(品番:T3-10MB) 12×13(品番:T3-13MB)材質プラスチック部:ABS 金属部:鉄寸法(mm)使用可能な足長サイズ:6~14ブラック/シルバー質量(g)695寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×23×105
  • スープ鍋 WIZ'A

    スープ鍋

    WIZ'A
    1,280税込1,408
    1個
    翌々日出荷
    用途スープ、ポタージュ、シチュー、カレー、みそ汁などを調理する際に仕様食洗機使用可材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)ベージュ表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
  • 着脱式ハンドル WIZ'A

    着脱式ハンドル

    WIZ'A
    1,480税込1,628
    1個
    翌々日出荷
    用途「WIZ'A 食洗機で洗える着脱式フライパン・鍋」専用ハンドル材質フェノール樹脂、ナイロン、ステンレス鋼、シリコーンゴムベージュ質量(g)208表面処理シリコーン塗装寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×40×46
  • スパナセット WIZ'A

    スパナセット

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途六角ボルトやナットを締めたり緩めたりする際に付属品収納ホルダー材質炭素鋼(S45C)シルバー/ブラック質量(g)507(ホルダー含む)内容6本組二面幅(mm)6×7/8×9/10×11/12×14/13×15/17×19寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×43×60(ホルダー収納時)
  • フライパン WIZ'A

    フライパン

    WIZ'A
    1,280税込1,408
    1個
    翌々日出荷
    用途食材を炒めたり焼いたりする際に仕様食洗機使用可材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)ベージュ表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
  • 深型フライパン WIZ'A

    深型フライパン

    WIZ'A
    1,780税込1,958
    1個
    翌々日出荷
    用途多めの食材を炒めたり焼いたりするほか、煮たり茹でたりにも仕様食洗機使用可材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)ベージュ表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
  • エアーコンプレッサ- WIZ'A

    エアーコンプレッサ-

    WIZ'A
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールブルーサイズカプラ:1/4インチ消費電力(W)700/800定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力(MPa)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400/1750騒音値(dB)約60(無負荷)消費電流(A)7/8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6Mpa時)75/84定格時間(分)約20空気タンク容量(L)24再起動圧力(MPa)0.58馬力約1馬力
  • 電動ドリルドライバー WIZ'A

    電動ドリルドライバー

    WIZ'A
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりのほか、木材・薄鉄板などの穴あけに付属品両頭ビット+2×65mm、両頭ビット+1/-6×65mm、六角軸木工用下穴ドリル3mm、取扱説明書材質本体:樹脂サンドベージュ/ブラック/グレー質量(g)約1026周波数(Hz)50/60消費電力(W)70回転数(min-1[r.p.m])0~470(無段階変速)定格電圧(V)AC100穴あけ能力(mm) 鉄工6穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大3.8×40電源コード(m)約2定格時間(分)20分トルク(N・m)7.8クラッチ数(段)16/クラッチ+ドリルモード寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)185×56×170ドリルチャック径(mm)0.8~10(キーレスチャック)
  • 小物入れ WIZ'A

    小物入れ

    WIZ'A
    998税込1,098
    1個
    翌々日出荷
    用途小物の収納、コンベックスやビスの収納に仕様軽量かつコンパクトで作業の邪魔になりにくい / ポリエステル素材を使用してるので高耐久 / シンプルなデザインでビスやコンベックスの出し入れがしやすい / マジックテープ付きのフタがあり内容物を保護できる材質生地:ポリエステル 金具:スチ-ルメッキブラックベルト通し幅(mm)約60
  • ジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向き WIZ'A

    ジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向き

    WIZ'A
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    仕上向き
    用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材3~301インチ当たり山数10切断能力(mm)プラスチック3~30入数2本
  • 鉄工ヤスリ 角 中目 150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 角 中目 150mm

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240レッド目の粗さ中目刃幅(mm)6ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工に共柄
  • 鉄工ヤスリ 平 細目 150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 平 細目 150mm

    WIZ'A
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240レッド目の粗さ細目刃幅(mm)16ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工に共柄
  • 鉄工ヤスリ 半丸 中目 150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 半丸 中目 150mm

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)240レッド目の粗さ中目刃幅(mm)16刃厚(mm)4.5ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に共柄
  • ステンレスヤスリ 平 150mm WIZ'A

    ステンレスヤスリ 平 150mm

    WIZ'A
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)235レッド刃幅(mm)16刃厚(mm)3ヤスリ部形状適合材アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材に共柄
  • 木彫ヤスリ 半丸 極細目 200mm WIZ'A

    木彫ヤスリ 半丸 極細目 200mm

    WIZ'A
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)9ヤスリ部形状半丸適合材木彫り加工用
  • 木彫ヤスリ 平 極細目 200mm WIZ'A

    木彫ヤスリ 平 極細目 200mm

    WIZ'A
    2,288税込2,517
    1個
    翌々日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)10ヤスリ部形状適合材木彫り加工用
  • チャンネルブラシ 3本組 ステンレス線 WIZ'A

    チャンネルブラシ 3本組 ステンレス線

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途水回りの作業等に仕様サビ落とし、ペンキ剥がし、ステンレスの汚れ落としに使用可能/吊り下げ収納可能/かたいステンレス線ブラシ材質ブラシ:ステンレスブラスカラー入数3本
  • ディスクペーパー 粒度Z40 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度Z40

    WIZ'A
    298税込328
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z40ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • ディスクペーパー 粒度Z80 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度Z80

    WIZ'A
    298税込328
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z80ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • サヤ入切出し 木柄 鋼付 60mm WIZ'A

    サヤ入切出し 木柄 鋼付 60mm

    WIZ'A
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    工作専用、鋼付
    用途部材の切断、削り、細工用に付属品サヤ付き材質刃部:SK鋼付 サヤ:PC全長160mmブラック刃幅60mm刃型片刃
  • 四ッ目錐 小 WIZ'A

    四ッ目錐 小

    WIZ'A
    609税込670
    1個
    翌々日出荷
    用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木ウッドサイズ先端形状四ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
  • 三ッ目錐 大 WIZ'A

    三ッ目錐 大

    WIZ'A
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木ウッドサイズ先端形状三ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
  • 替刃式スクレイパー M WIZ'A

    替刃式スクレイパー M

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途ガラスやタイルの清掃、汚れやシールの除去等に仕様●保管時にも安心なブレードカバー付き●ハンマーで強く叩けるグリップエンドを採用材質刃:ステンレス鋼 テールピン:アルミニウム ポスト:スチールパイプ表面黒塗装 ハンドル:赤PPブラック/レッドサイズMタイプ替刃式刃厚(mm)0.5
  • レーキ WIZ'A

    レーキ

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途刈り取った芝生や葉の収集作業材質ステンレス製で錆びにくいシルバー材質(本体)ステンレス刃長(mm)約75爪数7本爪最短寸法(mm)750最長寸法(mm)1300
  • 鋸 WIZ'A

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    用途一般木工、合板の切断仕様両刃●横挽目は、35度の角度を目安に木材の繊維を横に挽き切る作業に使用●縦挽目は15度の角度を目安に木材の繊維を縦方向に挽き切る作業に使用材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5シルバー