367件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋸 WIZ'A

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    用途一般木工、合板の切断仕様両刃●横挽目は、35度の角度を目安に木材の繊維を横に挽き切る作業に使用●縦挽目は15度の角度を目安に木材の繊維を縦方向に挽き切る作業に使用材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5シルバー
  • オープンバック WIZ'A

    オープンバック

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途かさばりがちなキャンプ用品の収納に材質本体:ポリエステル600Dブラック
  • まな板スタンド WIZ'A

    まな板スタンド

    WIZ'A
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    用途まな板の収納に材質本体:ステンレス鋼幅(mm)大きいしきり:約34、小さいしきり:約18寸法(mm)約120×100×100シルバー特性薄いまな板も使用できる2WAYタイプ、サビにくいステンレス製
  • 鋸替刃 WIZ'A

    鋸替刃

    WIZ'A
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    用途金属も切れる鋸WZ-BK260の専用替刃仕様ブレッド交換方法:調整ローレットをゆるめてブレードを外す、新しいブレードをブレードホルダーの両端の溝にしっかりはめ調整ローレットを締め付ける、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質ブレード:SKH(工具鋼)厚さ(mm)ストッパー含めた:約6ブラック質量(g)刃1本:約4刃長(mm)150刃厚(mm)約1
  • 電工ドライバー WIZ'A

    電工ドライバー

    WIZ'A
    3,988税込4,387
    1個
    翌々日出荷
    セット内容本体、USBケーブル1m、両頭ドライバービット材質本体:ABS、TPE ビット:クロムバナジウム鋼電圧(V)3.7最大トルク(N・m)約2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300連続使用時間(時間)約1バッテリーリチウムイオン電池3.7V商品構成セット品トルク(N・m)耐久:約8充電時間(分)約90差込口ビット:6.35mm六角軸チャック
  • バック WIZ'A

    バック

    WIZ'A
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    用途工具、レジャー用品収納や買い物カゴに仕様可動式ハンドル、収納可能、外側撥水加工材質本体:ポリエステル600Dブラック容量(L)約30
  • 鋸 WIZ'A

    WIZ'A
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    用途一般金属、塩ビパイプ等の切断に仕様滑りにくく握りやすいハンドル、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質本体:ダイキャスト ブレード:SKH(工具鋼) ハンドル:PC合成全長(mm)260オレンジ刃長(mm)150
  • レンチ WIZ'A

    レンチ

    WIZ'A
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シルバー
  • 銀杏煎 WIZ'A

    銀杏煎

    WIZ'A
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    用途銀杏や豆を煎る際に仕様引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能材質柄:木シルバー直径(Φmm)約200内径(Φmm)約185柄長さ(mm)約150材質(柄部)木柄メッシュメッシュ:2mm×2mm生産国日本
  • ドリル WIZ'A

    ドリル

    WIZ'A
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途鉄板の穴あけや面取りなどに材質本体:コバルトHSS鋼ゴールド対応機種電動ドリル、充電ドリルドライバー適合材ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂
  • 携帯式ダイヤモンドヤスリ WIZ'A

    携帯式ダイヤモンドヤスリ

    WIZ'A
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    荒砥ぎ、仕上げの一本2役。ダイヤモンドを特殊加工で銅材に付着させているため、丈夫滑らかな仕上がり。カラビナ付きで携帯しやすい
    用途陶器や超硬工具、焼入れ品の研磨粒度#400/#1000レッド
  • 穴あけガイド WIZ'A

    穴あけガイド

    WIZ'A
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途木材への垂直穴あけガイドシルバー対応機種インパクトドライバー、電気ドリル特性面、小口、丸棒にも対応、透明で見やすいためズレに気づきやすい適合寸法(mm)4/5/6/8/10/12
  • 墨ツボケース 市松模様 WIZ'A

    墨ツボケース 市松模様

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    用途工具や小物入れに仕様腰につけて両手で作業ができる、スリムで作業の邪魔にならない、汚れが目立ちにくいブラックカラー寸法(mm)220×110×65市松模様
  • セーフティワイヤー WIZ'A

    セーフティワイヤー

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    1kgの重さの落下に耐えられる。軽量だから作業に負担がかからない。柔軟性・伸縮性に優れている。最長約1700mmまで伸びても、芯材にステンレスワイヤーを使用し、コイル形状になっているため復元力が強い。
    用途高所作業時の工具落下防止等仕様ステンレスワイヤー入質量(g)約58ワイヤー径(Φmm)約1.0安全荷重(kg)1.0以下自然長(mm)約480最大伸長(mm)約1700被覆外径(mm)(約)3.0
  • ザクリカッター WIZ'A

    ザクリカッター

    WIZ'A
    2,598税込2,858
    1枚ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能空回り防止の三角軸です。
    用途木材の切削に
  • ドリル刃セット WIZ'A

    ドリル刃セット

    WIZ'A
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
    用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)30、深穴加工:40全長(mm)92六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
  • ドリル刃セット WIZ'A

    ドリル刃セット

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけ作業ができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
    用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)25、深穴加工:40全長(mm)92六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
  • マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'A

    マルチツールWAMT-280用アタッチメント

    WIZ'A
    439税込483
    1セット(6枚)
    翌々日出荷
    用途マルチツールWAMT-280のMT-10専用パーツ仕様サンディングペーパー粒度#60、80、120アズワン品番64-3674-84
  • マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'A

    マルチツールWAMT-280用アタッチメント

    WIZ'A
    419税込461
    1枚
    翌々日出荷
    用途マルチツールWAMT-280の専用パーツ仕様スクレーパー刃寸法(mm)52×75アズワン品番64-3674-82
  • パイプレンチ WIZ'A

    パイプレンチ

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    用途丸パイプの回し、挟み等
  • 電動ドリルポンプ WIZ'A

    電動ドリルポンプ

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途建築現場・清掃用水・用水路の給排水や配管内の排水のほか、風呂の残り湯の移送に付属品ホースバンド×2仕様正回転専用材質本体:樹脂寸法(mm)100×167×75(六角軸含む)ブラック/シルバー質量(g)225軸の形状6.35mm六角軸最大揚程(m)10m / 吐出量:15L/min ※2000min-1のドリルを接続して使用した場合適合ホース(サイズ)内径15×外径20mm (耐圧)8~10kg/cm2適正回転数(min-1)2000~3000(最大連続使用時間:10分)
  • 石頭ハンマー WIZ'A

    石頭ハンマー

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途石割り、はつり作業等の際に仕様石頭タイプ(石工用)
  • ラジオペンチ WIZ'A

    ラジオペンチ

    WIZ'A
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    用途電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに
  • 18Vバッテリーパック WIZ'A

    18Vバッテリーパック

    WIZ'A
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    用途WIZ'A 18Vシリーズのバッテリーパック付属品USB Type-Cケーブル(長さ1m)材質本体:樹脂寸法(mm)120×80×50ブラック/ライトグレー容量2.0Ah質量(g)360出力電圧18V対応機種WZ-18ID(BL)S/WZ-18DV/WZ-18CS/WZ-18RS/WZ-18JS/WZ-18DG/WZ-18BL/WZG-18HT/WZG-18B/WZG-18PB/WZG-18GT/WZ-18TB最大出力【Type-C】5V 3.0A /対応充電器の品番:WZ-18充電時間60分 ※充電時間はバッテリー残量、周囲温度等で異なります。
  • マイターボックス WIZ'A

    マイターボックス

    WIZ'A
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    用途木材切断用のガイドとして仕様ボルト固定用穴×2付きその他【推奨木材】2×4材材質本体:ABS樹脂寸法(mm)【使用木材】90×45 以下ブラック切断角度(°)【横】45/90
  • キャンピングショベル WIZ'A

    キャンピングショベル

    WIZ'A
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途アウトドア・キャンプでの穴掘りや、園芸・ガーデニングでの土の掘り起こしや土すくいなどに仕様引っ掛け穴付き材質ショベル部:鉄(クロームメッキ) 柄:木寸法(mm)【ショベル部】165×114×29 / 柄長:300シルバー/ナチュラルウッド質量(g)410本体寸法(mm)460×114×62
  • 移植コテ WIZ'A

    移植コテ

    WIZ'A
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    用途草花の苗の植え付けや植え替え、土の掘り起こし、肥料を混ぜる作業などに
  • ガーデンクマデ WIZ'A

    ガーデンクマデ

    WIZ'A
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    用途植木鉢や小さな花壇などの土ならし、雑草取りなどに仕様引っ掛け穴付き材質クマデ部:鉄(クロームメッキ) 柄:木寸法(mm)【クマデ部】132×85×60シルバー/ナチュラルウッド質量(g)168本体寸法(mm)268×85×60柄長さ(mm)133爪数3本
  • 雪平鍋 WIZ'A

    雪平鍋

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様【注ぎ口】2個材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取っ手:フェノール樹脂レッド/ブラック表面処理(内面)フッ素樹脂塗膜 / (外面)耐熱焼き付け塗装対象IH(100~200V)/ガスコンロ/ラジエントヒーター/ハロゲンヒーター/シーズヒーター底面の厚さ(mm)2.2(はり底含む)
  • 金切鋸 WIZ'A

    金切鋸

    WIZ'A
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    用途金属や樹脂などを切断する際に材質フレーム:スチール、ハンドル:木、ブレード:炭素鋼寸法(mm)【付属ブレード】254×12.7×0.8 / 山数:24Tシルバー/レッド/ブラック質量(g)356本体寸法(mm)450×110×27切断対象【付属刃】薄い鉄板/アルミ/胴/真ちゅう/塩ビ/アクリル/ポリカーボネート
  • 目地コテ WIZ'A

    目地コテ

    WIZ'A
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    用途モルタルや目地材の充填と均し作業に材質コテ板:スチール、柄:木材シルバー/ナチュラルウッド
  • 木工用のみ3本組 WIZ'A

    木工用のみ3本組

    WIZ'A
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    用途木材の溝掘り・面取り・仕上げ・木彫りなどに仕様叩きノミ材質刃部:クロムバナジウム鋼、グリップ:TPR、PP寸法(mm)245×31×31(共通)シルバー/ブラック/イエロー質量(g)(9mm幅)142 (15mm幅)172 (24mm幅)193入数3本組(刃幅:9/15/24mm)
  • 倍力金切万能鋏 WIZ'A

    倍力金切万能鋏

    WIZ'A
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    用途金属板の切断や、小枝の剪定などに仕様2か所支点(倍力)/ギザ刃/ストラップ取り付け穴付き材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:PVC寸法(mm)250×78×24ブラック/イエロー/シルバー質量(g)397刃形カーブ刃(鍛造) 刃部硬度:HRC60~62切断能力(mm)(軟鋼板)1.2 / (ステンレス板[#304])0.7 / (銅板)1.5 / (アルミ板)1.5 / (針金)2.5 / (小枝)8.0
  • 中塗コテ WIZ'A

    中塗コテ

    WIZ'A
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    用途中塗りや、粗材料の塗り作業に材質コテ板:鋼、柄:木材シルバー/ナチュラルウッド
  • ミニカンナ WIZ'A

    ミニカンナ

    WIZ'A
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    用途通常のカンナでは入らない狭い場所や、ホビーなどの細かな木工加工に材質本体:スチール、刃:SK5寸法(mm)90×30×29ブラック/シルバー質量(g)72刃幅(mm)26.5適合替刃GTMP-27K
  • ブロックコテ WIZ'A

    ブロックコテ

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    用途ブロック積み作業に材質コテ板:鋼、柄:木材寸法(mm)【コテ先】208×130×1.5シルバー/ナチュラルウッド/ゴールド質量(g)275本体寸法(mm)350×130×104
  • ハクソーフレーム WIZ'A

    ハクソーフレーム

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    用途金属や樹脂などを切断する際に材質フレーム:スチール、ハンドル:スチール、ブレード:炭素鋼寸法(mm)【付属ブレード】254×12.7×0.8 / 山数:24Tシルバー/レッド/ブラック質量(g)350本体寸法(mm)385×126×21.5切断対象【付属刃】薄い鉄板/アルミ/胴/塩ビ/プラスチック
  • 腰袋 WIZ'A

    腰袋

    WIZ'A
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    用途作業時に工具や資材を収納して持ち運ぶ際に仕様Dカン付き/ハトメ穴付き材質本体:ポリエステル1680D 金具:スチールベルト通し幅(mm)75
  • 折りたたみツールバッグ WIZ'A

    折りたたみツールバッグ

    WIZ'A
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    ブラック/オリーブグリーン/シルバー
  • マルチバケツ WIZ'A

    マルチバケツ

    WIZ'A
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    用途作業工具・道具やビス等の資材の持ち運びに仕様ショルダーベルト用D環×2あり(ショルダーベルト別売),ビスカップ 大 13cm(BC-13OG/BC-13PU/BC-13BK/BC-13BKF)×2個を収納可,底板補強材(EVA)あり材質本体:ポリエステル 底板:EVA D環:スチール寸法(mm)(外寸)170×295×175 / (内寸)140×270×170ブラック/シルバー質量(g)500ポケット数1(メッシュ)ベルト通し幅(mm)95