368件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 腰袋 WIZ'A

    腰袋

    WIZ'A
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質生地:ポリエステル600D、金具:スチールメッキブラック
  • スプリングバッグ WIZ'A

    スプリングバッグ

    WIZ'A
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    加工内面は撥水加工
  • サインテープ 目印用 30幅×50m ピンク WIZ'A

    サインテープ 目印用 30幅×50m ピンク

    WIZ'A
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質PVCピンク質量(g)約162テープ幅(mm)約30テープ長さ(m)約50テープ厚さ(mm)0.09
  • ミニ卓上ボール盤 WIZ'A

    ミニ卓上ボール盤

    WIZ'A(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用仕様チャックからベース面の最大距離:約150mmセット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1幅(mm)170質量(kg)約4.8高さ(mm)370周波数(Hz)50/60消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500定格電圧(V)AC100穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)電源コード(m)1.7ベース寸法(mm)170×170定格時間(分)15穴あけ能力(mm) アルミ5最大送り(mm)ドリルチャック:約20ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0穴あけ能力(mm)鋼材3.5
  • エアーハツリセット WIZ'A

    エアーハツリセット

    WIZ'A
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に付属品ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング材質本体:樹脂ストローク(mm)43ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック空気消費量(L/min)79.2エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(62)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500チゼル寸法(Φmm×mm)10.2×125ヘッド長さ(mm)140
  • グルーガン WIZ'A

    グルーガン

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に仕様電源スイッチ付き材質本体:樹脂ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)(約)1危険物の類別非危険物
  • ジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用 WIZ'A

    ジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用

    WIZ'A
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用途鉄工・アルミ・FRP用ジグソーブレード仕様直線用材質本体:ハイス鋼全長(mm)100シルバー有効長(mm)75切断能力(mm)FRP:1~20切断能力(mm)軟鋼板1~151インチ当たり山数8切断能力(mm)アルミニウム3~15切断能力(mm)プラスチック1~30入数2本
  • ステープルリムーバー WIZ'A

    ステープルリムーバー

    WIZ'A
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途ホチキスの芯や、タッカーのステープル外しに仕様疲れにくい大き目グリップ、てこの原理で抜けやすい形状材質刃部:ステンレス、錆びにくいステンレス製ブラック対応幅(mm)ステープル:8以上
  • チューブカッター WIZ'A

    チューブカッター

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途チューブ切断全長(mm)80クリア材質(本体)プラスチック質量(g)163適合チューブ外径(Φmm)3~16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×80×25機能直角カット、プラスドライバー(ビス1本仕様)一本で交換可能適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ、テフロンチューブ
  • ニップルソケット WIZ'A

    ニップルソケット

    WIZ'A
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途テーパーネジと平行ネジの変換用材質本体:真鍮ゴールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
  • 使い捨て作業マスク WIZ'A

    使い捨て作業マスク

    WIZ'A
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    用途引っ越し・大掃除や作業現場・食品工場のほか、木工建築現場などで仕様ノーズフィッター付き材質本体:不織布 / しめひも:ゴム / ノーズフィッター:アルミホワイト質量(g)4入数(枚)10寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×130×120ひもタイプ2本ひも
  • 腰袋 WIZ'A

    腰袋

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    用途作業時に工具や資材を収納して持ち運ぶ際に仕様Dカン付材質本体:ポリエステル 金具:スチールベルト通し幅(mm)約75
  • グルースティック WIZ'A

    グルースティック

    WIZ'A
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に材質EVA(40~50%) 合成樹脂(50~60%)ホワイト使用温度(℃)150~160寸法(Φ×mm)1本当り(約)11×100適合材木材◎、紙◎、布○、プラスチック○、金属○、ガラス○、タイル◎1本当りの質量(約)9.6g軟化点(℃)±88危険物の類別非危険物
  • 荷締めベルト 25mm×4m WIZ'A

    荷締めベルト 25mm×4m

    WIZ'A
    729税込802
    1個
    当日出荷
    用途軽量物の荷締め、家庭内や倉庫内の荷崩れ防止、資材などの結束に仕様結束固定するものを傷つけにくいベルト式材質ベルト:PES/ポリエステルベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)80ベルト色オレンジ
  • 鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mm WIZ'A

    鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mm

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途鉄やステンレスの切断に仕様耐久性の高い高硬度チップ使用材質【本体】65Mn+JC40P刃数36Pシルバー穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材鉄工用最大切断厚さ(mm)【ステンレス】2/【鉄】3最高回転速度(min-1)6000
  • ニップル WIZ'A

    ニップル

    WIZ'A
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途テーパーネジと平行ネジの変換用材質本体:真鍮ゴールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
  • ラチェットハンドル WIZ'A

    ラチェットハンドル

    WIZ'A
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途ソケット等を使いボルト、ナットの着脱作業に本体:シルバー グリップ部:ブラック/ブルー
  • フレキシブルダクト WIZ'A

    フレキシブルダクト

    WIZ'A
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    用途工場や建設現場での換気や排気などに材質-ブラック/グレー取付方式ロープ紐
  • ラジオペンチ WIZ'A

    ラジオペンチ

    WIZ'A
    1,680税込1,848
    1個
    翌々日出荷
    用途電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに材質本体:クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可切断能力(mm2)【鉄線/銅線/より線】Φ1.5/Φ2.6/2.0グリップタイプエラストマー成形グリップ
  • 金切鋸 WIZ'A

    金切鋸

    WIZ'A
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    用途一般金属・鋼管・鋳鉄・アルミ材などを切断する際に仕様中目材質刃:高炭素鋼 柄:ABS樹脂ブラック/シルバー質量(g)(約)70山数24山寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)270×48×16適合刃長(mm)金切鋸用替刃250
  • 鉄工ヤスリ 平 中目 150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 平 中目 150mm

    WIZ'A
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)240レッド目の粗さ中目刃幅(mm)16刃厚(mm)4ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工に共柄
  • ペンチ WIZ'A

    ペンチ

    WIZ'A
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理グレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
  • 園芸フィルター WIZ'A

    園芸フィルター

    WIZ'A
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    用途土ふるいにセット内容フィルター本体、細目網、中目網、荒目網材質本体枠:ステンレス鋼/網その他:鉄亜鉛引シルバー
  • スポンジラック WIZ'A

    スポンジラック

    WIZ'A
    669税込736
    1個
    当日出荷
    用途スポンジ置きに付属品吸盤2個材質本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニール寸法(mm)約260×78×71シルバー特性使いやすい中央スクエア設計、サビにくいステンレス製
  • エアタンク WIZ'A

    エアタンク

    WIZ'A
    9,098税込10,008
    1個
    翌々日出荷
    用途コンプレッサー接続で総容量を増加。仕様安全弁で破裂防止材質本体:スチールブラック空気取出口ワンタッチソケット1/4設定圧力(MPa)安全弁:0.89±0.2最大使用圧力(MPa)0.8エアータンク容量(L)22注入口空気:プラグ1/4
  • スクレーパー WIZ'A

    スクレーパー

    WIZ'A
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能材質刃部:ステンレスシルバー/ブラウン
  • 超音波ネズミ駆除機 WIZ'A

    超音波ネズミ駆除機

    WIZ'A
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    用途ネズミの忌避機セット内容本体×1、固定具×1、アダプター×1、ビス×1、コンクリート用ビス×1(白色のビス:木造に設置の時は使用しません)周波数(Hz)20000~27000(※自動調整:20000~27000の間で1秒ごとにランダムに切替)電源(V)100~120(50/60Hz)消費電力(W)1.5出力130dB本体質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×92×94有効面積(m2)225
  • エアーハツリGTAH-4PC用スプリング WIZ'A

    エアーハツリGTAH-4PC用スプリング

    WIZ'A
    409税込450
    1個
    当日出荷
    WIZ'AエアーハツリGTAH-4PC専用のスプリングです。 黒染処理が施されています。
    用途WIZ'Aエアーハツリ専用スプリング仕様黒染処理適合機種エアーハツリ4pcセットGTAH-4PC仕様1取り外し方法:矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、左に回しながら外す。取付け方法任意のチゼルをはめスプリングが曲がらないように右に回しながら軽くはめる。矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、右に回しながら奥までしっかりと締め付ける。
  • エアーインパクトレンチセット 310N・m WIZ'A

    エアーインパクトレンチセット 310N・m

    WIZ'A(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    翌々日出荷
    滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 シングルハンマータイプです。 自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。
    用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)最大トルク(N・m)310無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)114使用空気圧力(MPa)0.61能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)取付口プラグ:PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
  • 錆落しクリーナー原液 WIZ'A

    錆落しクリーナー原液

    WIZ'A
    989税込1,088
    1個(500mL)
    当日出荷
    リンゴや大豆を原料とした植物性の錆び落としクリーナーです。植物の酸の力でさび、カルシウム、スケールなどの無機物の汚れを安全に洗浄します。
    用途サビ落としに
  • 腰袋2段 小 WIZ'A

    腰袋2段 小

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    軽量、スリム、コンパクト小型の電工袋。収納物が少ない場合に適しています。
    用途作業時の工具収納等に段数2
  • ドリル刃セット WIZ'A

    ドリル刃セット

    WIZ'A
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
    用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)20、深穴加工:40全長(mm)92六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
  • ザクリカッター WIZ'A

    ザクリカッター

    WIZ'A
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能です。
    用途木材の切削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤全長(mm)92六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
  • 六角・ボールポイントL型レンチセット WIZ'A

    六角・ボールポイントL型レンチセット

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
  • ドリルチャック WIZ'A

    ドリルチャック

    WIZ'A
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    用途インパクトドライバーで、丸軸のドリル刃・砥石などを使用する際に付属品ビット(+2×55mm 6.35mm六角軸[WKB-255])/ドリルチャックハンドル仕様40Vインパクト対応材質特殊工具鋼(焼き入れ加工品) ラバー部…エラストマー樹脂寸法(mm)使用可能ビット:50以上の2つ溝ビット
  • ステップドリル WIZ'A

    ステップドリル

    WIZ'A
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    用途複数サイズの穴あけ・拡張・バリ取り・面取りの際に仕様チップブレーカー付き適合機種電気ドリル・充電ドリルドライバー材質コバルトHSS鋼カッパー質量(g)236段数10穴あけ能力(mm)6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/33(14段)コーティングコバルト対象ステンレス/鉄板/合板/アルミ/プラスチックシャンク形状六角軸寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)107×33×33六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 水平器 WIZ'A

    水平器

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途建築現場、DIY、家電の取り付け、家具の設置などで水平・垂直・45度の角度を測定する際に材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
  • エアーインパクトレンチ WIZ'A

    エアーインパクトレンチ

    WIZ'A
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    用途自動車整備・タイヤ交換や、機械の分解・組み立てなどに付属品エアープラグ(管用ネジPT1/4)/T25 L型レンチ/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ材質本体:樹脂ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラックエアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 能力:W5/8・M16ボルト(ナット対辺26mm)
  • メカニックツールセット WIZ'A

    メカニックツールセット

    WIZ'A
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    用途家具の組み立てや機械の修理のほか、自動車整備などに付属品収納ケースセット内容(9.5mm差込角[3/8])ラチェットハンドル/ユニバーサルジョイント/エクステンションバー75mm/ソケットアダプター差込角9.5mm→6.35mm/ソケット 10・11・12・13・14・15・17・19・21mm (6.35mm差込角[1/4])ソケット 4.5・5・5.5・6・7・8mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・15・17・19mm/精密ドライバー +00・+0・-1.8/差替え式ドライバー +2×-6/ウォーターポンププライヤー250mm/六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm(ホルダー付き)、6.35mm T型ハンドル/ビット -4・-5・-6・H2.5・H3.0・H4.0・H5.0・H6.0・H8.0・+0・+1・+2・+3・T15・T20・T25・T27・T30・T40・ソケット変換アダプター/検電テスター6V-12V-24V材質炭素鋼、クロムバナジウム鋼、樹脂アイボリー/シルバー/ブラック質量(g)3155寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約78×362×300
  • ウォーターポンププライヤー WIZ'A

    ウォーターポンププライヤー

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途水道・ガスなどの配管工事でのパイプの取り付け・取り外しや、滑りやすいナットの締め付け・取り外しに仕様クイック調整機構材質本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC形状【くわえ部】ひし形チャコールグレー/ブラック/シルバー質量(g)365最大口開き(mm)60頭部厚(mm)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×50×19パイプ外径(Φmm)58