69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器 コネクタ形状ストレートプラグ タイプネジ嵌合式 結線方式はんだ付け 定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃)-25~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) 仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 防水仕様非防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定格電流(A)3 接触抵抗(mΩ)10以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質リン青銅 仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ 使用温度範囲(℃)-55~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間) 接続形式垂直・平行 コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列 結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール) 形状単品 適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
1パック(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
44 税込48
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスクリートワイヤに圧着結線しソケットハウジングに挿入して使用する圧着式ソケットコンタクトです。相手ピンヘッダのピンが挿入される部分はクローズドエンド形状の為確実な接続が得られる高信頼型です。
使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットコンタクト 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧着
1リール(5000本)
96,980 税込106,678
8日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器 タイプネジ嵌合式 仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃)-25~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) コネクタ形状パネル取付レセプタクル 仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 結線方式はんだ付け 防水仕様非防水
1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54
1個
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。 仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル 仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 結線方式はんだ付け 防水仕様非防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
材質インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットコンタクト:リン青銅ピンコンタクト(ポスト):銅合金 使用温度範囲(℃)-55~+85 耐電圧AC500Vr.m.s(1分間) 定格電流(A)3 接続形式垂直・平行 仕上ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ 接触抵抗(mΩ)20以下 適合電線圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)圧着:AWG#22~#36相当の撚線 コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列 結線方式電線側:圧接・圧着基板側:半田(スルーホール) 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1個
419 税込461
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3 コンタクトピッチ(mm)2.54 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング 材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ。実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。
定格電流(A)3
1個
58 税込64
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
1個
43 税込47
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数2列型 耐電圧AC1000Vrms
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CA2120型ジャンクションシェルは、パネルに取り付けたN/MS3102A型の結線部側にパネルを介して装着し、ケーブルクランプを併用する事により、パネル裏面の接続ケーブル及び結線部を保持すると共に保護出来ます。
材質/仕上アルミ合金/亜鉛メッキ コネクタ形状ジャンクションシェル 絶縁抵抗(MΩ)5000
1個
特価
269 税込296
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットコンタクト 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧着
1パック(100個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
499 税込549
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
極数10極 タイプライトアングル 使用温度範囲(℃)-55to+105 定格電流(A)1 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
299 税込329
当日出荷

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
極数10極 タイプストレート 使用温度範囲(℃)-55to+105 定格電流(A)1 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
219 税込241
6日以内出荷

圧接式ソケットにフラットリボンケーブルを結線した後、ケーブルを挟み込んで使用します。結線部を保護し固定出来ます。
1個
51 税込56
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
使用温度範囲(℃)-55to+105 コネクタ形状ストレインリリーフ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54
1個
27 税込30
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質ソケットハウジング:ガラス入りPBT 使用温度範囲(℃)-55~+85 耐電圧AC1000V/1分間 列数1列型 コンタクトピッチ(mm)2.54 絶縁抵抗1000MΩ以上 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
極数60極 仕様2列型 トラスコ品番418-1727 使用温度範囲(℃)-55to+85 耐電圧AC1000Vrms 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
439 税込483
6日以内出荷

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型 耐電圧AC1000Vrms 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート 種類角型 定格電流(A)5(コンタクト1芯当り) 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以下 接触抵抗(mΩ)2.7以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)#20 耐電圧(V/min)AC1250 結線方法はんだ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプクローズドエンドタイプ 使用温度範囲(℃)-55to+105 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧接
1個
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプストレート 使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)1 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
249 税込274
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ 使用温度範囲(℃)-55to+105 定格電流(A)1 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型 適合基板厚:1.6mm 材質コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0) インシュレータ:黒 耐電圧AC1000Vrms 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000 コンタクトピッチ(mm)2.54 仕上処理接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき スルーホールΦ0.9mm コンタクト形状ソケット 実装方法はんだ付け(スルーホール) 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプデージーチェーンタイプ 使用温度範囲(℃)-55to+105 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧接
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 定格電流(A)5 コネクタ形状電線側コネクタ 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結線方法はんだ付け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様2列型 耐電圧AC1000Vrms 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
659 税込725
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプクローズドエンドタイプ 使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧接
1個
229 税込252
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプライトアングル 使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)1 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フラットリボンケーブルを絶縁被覆むき等の前処理をすることなく、全芯数を同時に一括して、ワンタッチで結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 定格電流(A)1 コネクタ形状電線側コネクタ 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結線方法圧接
1個ほか
特価
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプデージーチェーンタイプ 使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧接
1個
199 税込219
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間) 定格電流(A)5 コネクタ形状電線側コネクタ 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)2.7以下 適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下 結線方法はんだ付け
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ ロケーター
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
仕様マシン タイプマシン
1個
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)