ヒロ・コーポレーション

ヒロ・コーポレーションのページです。ヒロ・コーポレーションは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在152件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

152件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式デュアルヘッドライト ヒロ・コーポレーション

    充電式デュアルヘッドライト

    ヒロ・コーポレーション(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    キャンプに 夜間作業に
    全長(mm)645(取付ベルト含む)電源DC5V/1A(充電式USBType-C)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19×275×31光源COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED)輝度COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm)使用電池リチウムイオンポリマー電池1200mAh充電時間(時間)約4電源タイプ充電式電球の種類LED最大点灯時間約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード)
  • 乾電池式電撃殺虫ラケット ヒロ・コーポレーション

    乾電池式電撃殺虫ラケット

    ヒロ・コーポレーション(4件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    グリップ横のボタンを押すと背面のランプが光り、三層構造の中央ネットに静電気が発生し、ハエや蚊などの害虫に当てると、静電気で害虫を駆除できます。両サイドのネットは保護ネットになっており、また発生する電圧も日常生活においても発生する静電気の数分の1であるため、うっかり手が触れても火傷やケガの心配がありません。薬剤を使わないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心◎。殺虫剤を使いにくい飲食店などもおすすめです。
    幅(cm)18本体質量(g)150高さ(cm)46
  • 5L電気給湯ポット ヒロ・コーポレーション

    5L電気給湯ポット

    ヒロ・コーポレーション
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    5日以内出荷
    使いやすさにこだわった大容量5L電動給湯ポット。たっぷり大容量だから、途中でお湯足しの手間がなくいつでも美味しくお茶を淹れられます。給湯ロック機能・再沸騰・カルキ抜き機能と安全への機能。力の要らないボタン給湯、好きな方向へ回せる回転ベース採用で使い勝手もバツグンです。
    その他回転ベース・マグネットプラグコード使用方法給湯/ボタン質量(g)2070容量(L)5電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)700コード長さ(m)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×370×286機能再沸騰・カルキ抜き安全機能給湯ロック・空焚き防止保護機能
  • 免震ジェルマット ヒロ・コーポレーション

    免震ジェルマット

    ヒロ・コーポレーション
    ¥399税込¥439
    1袋(4枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    超強力粘着!。振動、衝撃を大幅吸収!。貼り直しOKで跡も残りにくい。手洗い可能で繰り返し使用可能。透明タイプで目立ちにくい
    用途転倒、落下、破損防止に!。地震対策。家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定材質PU
  • 暑さ対策アラートウォッチ ヒロ・コーポレーション

    暑さ対策アラートウォッチ

    ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
    用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABS、PC、アルミニウム、銅種類表面体温計電源DC5V 1A本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず)本体質量(g)約16(ベルト含まず)機能通知(振動):ありバッテリーリチウムイオン電池使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40)充電時間(分)約120測定間隔15秒(自動)バッテリー容量(mAh)200(3.7V 0.74Wh)平均月差前後約60秒防水性IPX7(防浸形)音量(dB)アラーム:60以上(上部50cm、A特性)
  • 冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り ヒロ・コーポレーション

    冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り

    ヒロ・コーポレーション(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(50枚)
    当日出荷
    接触冷温感で最大熱吸収得度が0.410の冷感不織布マスクです。安心の不織布製製品となっております。不織布マスクの性能においては「ろ過率」が重要で、飛沫感染を抑えるために「VFE」が高い製品が重宝されますが、本製品のVFEは99%を記録しています。また、微粒子ろ過効率とバクテリア(細菌)ろ過効率も99%を記録しており、非常に安全性の高い製品となっております。
    用途屋外での作業やスポーツ、夏場の通勤や通学での感染症対策に。室内でも涼しく過ごしたい時に。仕様●ウイルスろ過率(%):99●バクテリア(細菌)ろ過効率(%):99●微粒子ろ過効率(%):99●最大熱吸収得度:0.41●第三者テスト機関:一般財団法人カケンテストセンター形状プリーツ寸法(mm)約175×95色白入数(枚)50
  • 20LEDセンサーソーラーライト ヒロ・コーポレーション

    20LEDセンサーソーラーライト

    ヒロ・コーポレーション
    ¥649税込¥714
    1個
    6日以内出荷
    20個のLEDと動体赤外線センサーを搭載したソーラー充電式ライトです。暗い場所で動きを検知して自動点灯し、足元照明や停電時、防犯対策に活用できます。
    材質ABS色ブラック質量(g)約150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×124×48センサー動体赤外線センサー、光センサー光源2835LED×20個充電時間日照約8時間使用の目安毎晩50回点灯で約4日電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAhセンサー探知範囲最大約3mソーラーパネル出力5.5V 0.55Wセンサー角度調整(°)120°
  • マルチ脱出ハンマー ヒロ・コーポレーション

    マルチ脱出ハンマー

    ヒロ・コーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌日出荷
    緊急時に大活躍。これ一つで平ハンマー/窓割りハンマー/シートベルトカッター/ポンチハンマー/ドライバー付き。押し当てるだけで年配の方でも使える!。いざという時用に備えて損なし
    用途脱出用、日常、アウトドア仕様平ハンマー、シートベルトカッター、窓割りハンマー、ドライバー材質アルミニウム、鉄、ABS、PP本体質量(g)335奥行D×幅W×高さH(mm)本体:37×98×178
  • エアコン室外機保護フルカバー アルミ ヒロ・コーポレーション

    エアコン室外機保護フルカバー アルミ

    ヒロ・コーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    翌日出荷
    室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ。全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群。吹き飛び防止の固定ベルト付き
    用途エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に付属品ベルト材質アルミ箔素材、ポリエステル高さ(mm)550質量(g)370ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)960縦(mm)300横(mm)700
  • コンパクトライスクッカー ブラック ヒロ・コーポレーション

    コンパクトライスクッカー ブラック

    ヒロ・コーポレーション
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    5日以内出荷
    場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
    仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)質量(kg)約1.7色ブラックタイプマイコン式消費電力(W)400定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1保証期間お買い上げより1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)保温時間(h)12
  • 熊よけ鈴 ヒロ・コーポレーション

    熊よけ鈴

    ヒロ・コーポレーション
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付き。カラビナで簡単取付
    用途熊よけ鈴付属品ホイッスル材質鉄、PU、銅寸法(mm)35×24×145色ブラウン本体質量(g)55対象動物熊
  • モバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン ヒロ・コーポレーション

    モバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン

    ヒロ・コーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1台
    当日出荷
    レジャーやアウトドア、もしもの時の必需品!モバイルチャージ付き2wayソーラーランタンです。太陽光またはUSB充電の2電源タイプ。モバイルバッテリー機能搭載でスマートフォンや携帯を充電することも可能です。ランタンとして周囲を明るく照らしたり、懐中電灯として遠くを照らせる2WAY仕様。充電時間・ソーラー充電(快晴時)(400~500mAh):約15~20時間・USB充電(400~500mAh):約7~8時間。連続使用時間・ランタン:約 3~4時間・懐中電灯:約 6時間
    付属品Type-Cケーブル材質ABS色ブラック質量(g)260(内蔵電池含む)連続使用時間(時間)(ランタン)約 3~4、(懐中電灯)約 6使用電池リチウムイオン電池収納時寸法(mm)140×90×90バッテリー容量(Ah)1.2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 充電式ポータブルアルコールチェッカー ヒロ・コーポレーション

    充電式ポータブルアルコールチェッカー

    ヒロ・コーポレーション
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    スライド式! アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定。 小型軽量で持ち運びに便利。 バックライト付きで見やすい液晶。 測定タイミングと測定完了を電子音にてお知らせ。 測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起。
    用途呼気中のアルコール濃度測定付属品ポーチ色ブラック測定時間(秒)約5RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイル高圧洗浄機 ヒロ・コーポレーション

    モバイル高圧洗浄機

    ヒロ・コーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌日出荷
    洗車、掃除、園芸、ペット自分なりの使い方が出来る!。ペットボトル・ホース・2種類の方法で給水ができて、使う場所を選ばない。最大約66分の連続稼働が可能。折りたたむことが出来るので、使わない時もコンパクトに収納!
    用途洗車、園芸、掃除付属品5モード切替ノズル、発泡洗浄ノズルセット、自給用ホース(5m)、ペットボトル用アダプター(Φ28mm、Φ32mm)、自給用ホース固定クリップ×4(2個実装済)、〇リング×4(2個実装済)、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書電源DC5V/2A定格消費電力(W)80使用時間(分)水圧1:66、水圧2:45、水圧3:26水量(L/min)噴射:2.8充電時間(約)3時間30分バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池4000(7.4V 4000mAh×2 29.6Wh)適合水圧(MPa)(1)0.5、(2)1、(3)1.5
  • 冷感不織布マスク 50P ヒロ・コーポレーション

    冷感不織布マスク 50P

    ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1箱
    当日出荷
    VFE取得!カットしたい粒子に合わせたマスク選びを!。接触冷温感、最大熱吸収得度0.332!!。安心の不織布で、接触冷感!。不織布マスクの性能で重要な「ろ過率」。新型コロナウイルスは大きさ0.1μm!。飛沫感染を抑えるためには「VFE」が高い物を選ぶのがポイント!。VFE:ウイルスろ過率99%。約1.7μmの大きさの粒子をどれだけカットできるか示した物。一般的なウイルスやウイルスを含んだ飛沫などの遮断効果を示しています。PFE:微粒子ろ過効率99%。BFE:バクテリア(細菌)ろ過効率99%。※第三者テスト機関 一般財団法人カケンテストセンターによる確認
    用途飛沫感染防止、使い捨て、通勤、作業現場、花粉対策、PFE、VFE、BFE仕様ウイルスろ過率(VFE):0.99、0.332(qmax値)形状平型色白タイプ接触冷感入数(枚)50構造3層包装形態一括包装生産国日本ひもタイプ耳かけ
  • 100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション

    100段階強風ペルチェハンディファン

    ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,390税込¥3,729
    1個
    当日出荷
    付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書仕様充電I/F:USB Type-C材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン質量(g)(スタンド込)239消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600
  • エアコン室外機保護フルカバー ヒロ・コーポレーション

    エアコン室外機保護フルカバー

    ヒロ・コーポレーション
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    翌日出荷
    室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ。全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る。ファンカバー付きで簡単に開閉が可能。カバーを外さずにご使用いただけます。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群
    用途エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に材質ポリエステルオックス色グレー高さ(mm)550質量(g)530縦(mm)300横(mm)700
  • 充電式LED4灯フラッシュライト ヒロ・コーポレーション

    充電式LED4灯フラッシュライト

    ヒロ・コーポレーション
    ¥719税込¥791
    1個
    翌日出荷
    災害時、停電時に大活躍。約46gの軽量で、持ち運びも楽々。非常時にも大活躍
    用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
  • ソーラー充電センサーライト ヒロ・コーポレーション

    ソーラー充電センサーライト

    ヒロ・コーポレーション
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
    100個のLEDで屋外を明るく照らすソーラー充電式センサーライトです。配線や電池交換が不要で、人を感知して点灯。防犯、車庫入れ、転倒防止や屋外作業に便利です。
    付属品取付用ネジ×2、コンクリートスリーブ×2、取扱説明書材質PC、ABS質量(g)約140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×99×55光源LED×100個照明約15平方メートル充電時間約6~8時間電池リチウムイオン電池 1200mAh保証期間3ヶ月明るさ(Lm)300防水性IP44相当点灯時間約6~8時間感知距離(m)センサー:約3
  • 洗車キット 6P ヒロ・コーポレーション

    洗車キット 6P

    ヒロ・コーポレーション
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セットほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    洗車に必要なアイテムが勢ぞろい。ボディからホイールまであらゆる部分に対応。収納ケース付き
    セット内容掃除クロス、洗車タオル、ワックススポンジ、メッシュタイプスポンジ、洗車グローブ、タイヤブラシ、各1個危険物の類別非危険物
  • 非常用持出袋 ヒロ・コーポレーション

    非常用持出袋

    ヒロ・コーポレーション
    ¥699税込¥769
    1枚
    翌日出荷
    いざという時に備えて。自分で必要なものを詰めることができる非常用持出袋
    用途防災用、備蓄用寸法(cm)35×44
  • 害獣対策 御守りマルチブザー ヒロ・コーポレーション

    害獣対策 御守りマルチブザー

    ヒロ・コーポレーション
    ¥2,980税込¥3,278
    1台
    当日出荷
    熊被害増加!。大音量の4ブザーとライト付き!。害獣対策や、災害時などマルチに使える!。充電式LEDライト付き
    用途熊よけ、熊、害獣対策、防災、遭難、災害時、不審者、防犯対策付属品カラビナ、充電ケーブル、取扱説明書定格消費電力(W)2使用時間約1.5時間充電時間約2.5時間使用環境温度(℃)10~40入力電源DC5V 500mAバッテリー容量(mAh)リチウムイオンポリマー600明るさ(Lm)0.4ポート充電:USBType-C音圧感度(dB)スピーカー上方10cm:(大)105-110/(中)103-108/(小)93-105、スピーカー上方50cm:(大)94-99/(中)85-98/(小)82-97音量調節3段階(大・中・小)
  • レインコート(ポンチョタイプ) ヒロ・コーポレーション
    ブラウン
    ブラック

    レインコート(ポンチョタイプ)

    ヒロ・コーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    男女兼用!収納バッグ付き!
    用途ゲリラ豪雨、異常気象、大雨にも。持ち運びに便利な収納ポーチ付き。雨の日にはもちろん、災害時の防寒・防汚にも!本体質量(g)140袖丈(cm)51着丈(cm)102裾幅(cm)127袖口(cm)37.5
  • 馬毛100% 洋服ブラシ ヒロ・コーポレーション

    馬毛100% 洋服ブラシ

    ヒロ・コーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌日出荷
    馬毛100%使用した洋服用のブラシです。洋服についたほこりや花粉取りに最適です。
    用途洋服用、花粉取り本体質量(g)72毛材馬毛100%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×185×40
  • マルチクッションマットM ヒロ・コーポレーション

    マルチクッションマットM

    ヒロ・コーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    膝をつく作業時に衣類の汚れを防ぐ。ふわっとした感触で長時間作業も優しくサポート。サッとひと拭きお手入れ簡単
    色ブラック質量(g)160サイズ(cm)34×34×2素材PVC、NBR発泡ニトリルゴム
  • ネッククール ヒロ・コーポレーション

    ネッククール

    ヒロ・コーポレーション
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。 従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。 28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。 冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
    用途ネック用クールリング。 熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。 スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。材質TPU+PCM種類首用冷却具冷却温度(℃)28パッケージブリスター
  • 人感センサーLED電球 ヒロ・コーポレーション

    人感センサーLED電球

    ヒロ・コーポレーション
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    人を感知して約70秒間自動点灯する、人感センサー機能付LED電球です。広配光タイプで、トイレ・玄関・廊下などを温かみのある光で照らします。
    材質アルミニウム、PC、PBT質量(g)33消費電力(W)8.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)約60×108定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26全光束(Lm)750寿命約40000時間光色電球色相当点灯時間約70秒配光タイプ広配光タイプ演色性(Ra)81.1
  • ツイストループ超吸水BIGクロス ヒロ・コーポレーション

    ツイストループ超吸水BIGクロス

    ヒロ・コーポレーション
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイクロファイバー繊維をツイストループ化することで驚異の吸水性を実現。クルマ1台を1枚で拭き取れる。吸水量約3L。2枚重ね構造の両面W吸水で拭き上げ時間を時短!。約5.5mmのロングツイストループ
    材質ポリエステル、ナイロン色グレー本体寸法(mm)600×900×8危険物の類別非危険物
  • 冷感ポンチョ ヒロ・コーポレーション

    冷感ポンチョ

    ヒロ・コーポレーション
    ¥1,798税込¥1,978
    1着
    翌日出荷
    水に濡らして絞って振るだけ!瞬時にひんやり着てクールダウン。冷たさが弱まっても再度振れば冷たさが復活。大人から子供までご使用いただけるフリーサイズ
    用途屋外での暑さ対策に材質ナイロン、ポリエステル高さ(mm)1400質量(g)171横(mm)940
  • 防災アルミブランケット ヒロ・コーポレーション

    防災アルミブランケット

    ヒロ・コーポレーション
    ¥449税込¥494
    1個
    翌日出荷
    非常時の必需品。防寒・保温。避難先で!。緊急時に!
    用途非常時の防寒に材質PET寸法(幅W×高さH)(mm)約160×約210本体質量(g)57
  • 組立簡易トイレ ヒロ・コーポレーション

    組立簡易トイレ

    ヒロ・コーポレーション
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    安心の高強度。ダンボール製で簡単に組み立てられる簡易トイレです。荷重約250kgでも壊れない上部な構造。便座開口部は約30×18cmで成人男性も使いやすいサイズです。
    用途地震、断水などの災害時のトイレにセット内容便座×1 便器×1 凝固剤×5 汚物袋(黒)×5 便器カバー×1材質便座:PP 便器:ダンボール 汚物袋(黒)、便器カバー:PE 凝固剤:高吸水性ポリマー本体質量(kg)0.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約290×約350×約340 収納時:約330×約20×約350
  • マルチクッションマットL ヒロ・コーポレーション

    マルチクッションマットL

    ヒロ・コーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    膝をつく作業時に衣類の汚れを防ぐ。ふわっとした感触で長時間作業も優しくサポート。サッとひと拭きお手入れ簡単
    色ブラック質量(g)170サイズ(cm)45×27×2素材PVC、NBR発泡ニトリルゴム
  • 1升炊き炊飯器 ヒロ・コーポレーション

    1升炊き炊飯器

    ヒロ・コーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    8日以内出荷
    大家族や飲食店にもおすすめ!10合炊き。シンプルで機能的な炊飯器。ワンタッチスタートだから操作もカンタン
    付属品しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、電源コード、スチーム皿、取扱説明書兼保証書仕様予約:1時間~24時間(10分刻み)材質内釜:アルミ、フッ素コーティングタイプマイコン式消費電力(W)860定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約3.8本体サイズ(mm)約幅281×高さ253×奥行384モード設定白米、早炊き、無洗米、玄米、スチーム、おかゆ、炊き込みご飯、雑穀米、再加熱保証期間お買上げ日より1年コード長さ(cm)約115最大炊飯量白米:1.8L(10合)保温時間(h)24
  • 折りたたみ踏み台 HDL-6789 ヒロ・コーポレーション

    折りたたみ踏み台 HDL-6789

    ヒロ・コーポレーション
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    『折りたたみ踏み台』は、使わないときは折りたたんで収納できるコンパクトな踏み台です。使わないときは取っ手を引き上げるだけで簡単に折りたたんで収納できるため、場所を取りません。比較的軽量なので、持ち運びやすいです。天板と足裏に滑り止め加工が施されているので、安定して作業できるよう工夫されています。高い場所にあるものを取るとき、窓拭き、換気扇掃除などの火事作業のほか、DIYやガーデニングにおいても活用可能です。
    用途高い場所にあるものを取るとき、窓拭き、換気扇掃除などに。工具の収納や、作業台に。物の手入れや、鉢植えの移動などに。耐荷重(kg)100
  • 丸型ホットプレートHK-351(K) ヒロ・コーポレーション

    丸型ホットプレートHK-351(K)

    ヒロ・コーポレーション
    ¥4,288税込¥4,717
    1個
    7日以内出荷
    ハイパワー1300W!丸型だから温度ムラが少ない!。 。着脱式だからプレートの丸洗いが可能です。 。保温~230度まで温度調節可能!。。※保温・・・焦げ付かず、あたたかな料理が食べられます。140℃・・・クレープ、ホットプレートなどのお菓子作りに。230℃・・・焼肉、ステーキなど肉料理に。
    消費電力(W)1300
  • コンパクトライスクッカー ホワイト ヒロ・コーポレーション

    コンパクトライスクッカー ホワイト

    ヒロ・コーポレーション
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    5日以内出荷
    場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
    仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)質量(kg)約1.7色ホワイトタイプマイコン式消費電力(W)400定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1保証期間お買い上げより1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)保温時間(h)12
  • 92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセット ヒロ・コーポレーション

    92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセット

    ヒロ・コーポレーション
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
    用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)出力DC11.1V回転数(min-1[r.p.m])0~850入力DC12.6V 380mA連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個)AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA締付トルク(N・m)23バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ケ月充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1300クラッチ数(段)19本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190バッテリー容量(Wh)14.43
  • クリップ式ソーラーセンサーライト ヒロ・コーポレーション

    クリップ式ソーラーセンサーライト

    ヒロ・コーポレーション
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    クリップで挟むだけで簡単に設置できるソーラー充電式センサーライトです。常時点灯とセンサーの2モード、強・弱の明るさ切替に対応し、IP65の防塵・防水性能を備えています。
    付属品壁取付アダプター、木ネジ×2、取扱説明書材質ABS、PC質量(g)約205電源ソーラーパネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×70×15照明約5m2使用時間約2.5時間充電時間約14時間(晴天時)電池リチウムイオン電池 1200mAh 3.7V保証期間6ヶ月防塵防水性能IP65モード常時点灯、センサー光束(Lm)強光300lm/弱光60lm高さ(m)設置:約1.8~2.5感知距離(m)センサー:最大約3
  • 乾電池式アニサキスUVチェックライト HOM-2719 ヒロ・コーポレーション

    乾電池式アニサキスUVチェックライト HOM-2719

    ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    寄生虫「アニサキス」を特殊なUV(紫外線)ライトで照らし、白く浮かび上がらせて発見しやすくする衛生用品です。ボタンを押して魚の身や内臓にライトを照射するだけで、アニサキスを視認しやすくなります。乾電池式のため、釣ったその場の船上や、キッチンのコンロ周りなど場所を選ばず使えます。(単3形アルカリ乾電池2本 別売り)
    材質アルミニウム合金、ゴム、その他質量(g)60寸法(cm)直径2×長さ14.5
  • 充電式アニサキスUVライト HDL-2818 ヒロ・コーポレーション

    充電式アニサキスUVライト HDL-2818

    ヒロ・コーポレーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    寄生虫「アニサキス」を特殊なUV(紫外線)ライトで照らし、白く浮かび上がらせて発見しやすくする衛生用品です。ボタンを押して魚の身や内臓にライトを照射するだけで、アニサキスを視認しやすくなります。充電式で繰り返し使用できます(モバイルバッテリー機能付き1200mAh)
    材質主なアルミニウム合金本体寸法(mm)直径26×125