カテゴリ
- バイク純正部品(24)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- モノタロウ(30)
- Aron(アロン化成)(36)
- BIGM(丸山製作所)(283)
- JUKI(179)
- Petronas(38)
- RS PRO(256)
- Sakae Fuji(栄製機)(51)
- TRUSCO(53)
- ひまわり(56)
- エスコ(119)
- カストロール(38)
- サカエ(1,228)
- スイセイ(67)
- スズキ(60)
- ナベヤ(54)
- ニッポー(日邦ミシン)(52)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(62)
- ホンダ(146)
- 富士インパルス(70)
- ブランドをもっと見る
「sae」の検索結果

ドライブシャフトオイル(FJR1300専用) 500mL
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(500mL)当日出荷極圧性能を高めるとともに耐熱性が向上しています。 GL-5 ハイポイドギヤオイル SAE 80W-90適合FJR1300,NEW VMAX,リアアスクルギア専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ギアオイル
YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(1L)当日出荷極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
サスペンション&フォークオイル
YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(1L)当日出荷低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ブルーSC
YAMAHA(ヤマハ)(54件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(1L)ほか当日出荷から7日以内出荷高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。用途スクーター用 低フリクションオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スポーツ (MA2)
YAMAHA(ヤマハ)(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(1L)ほか当日出荷から9日以内出荷価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
マリンオイルSL 10W-30
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1缶(1L)ほか当日出荷オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用APISLSAE10W-30ベースオイル鉱物油
ヤマルーブ RS4GP 10W-40
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本(1L)ほか当日出荷から10日以内出荷ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。 高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。 さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ドライブシャフトオイル(シャフトドライブ専用)
YAMAHA(ヤマハ)(38件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681缶(500mL)当日出荷過酷な潤滑条件となるドライブシャフトギアを保護し、長期にわたり円滑な作動を維持するオイルです。主な適合純正品番907933802600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5LSAE80W相当危険物の性状非水溶性
YAMALUBE 4ストローク マリンオイル SL 10W-30
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581缶(1L)当日出荷マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。用途4ストローク船外機、ウェーブランナー専用オイルAPISLSAE5W-30
ヤマルーブ レッドSC
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷経済性に優れた鉱物性ベースオイルに、二輪車エンジン特有の要求仕様に合わせて配合された添加剤を使用したスクーター専用オイル。 高温での粘度を下げ、攪拌ロスの低減と、摩擦低減剤による抵抗ロスの低減を図った省エネタイプのエンジンオイルです。 2018年4月以降新発売されるスクーター「JOG」「JOG Deluxe」「Vino」3 車種専用オイル用途CEH50/D・XCH50専用オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
マリン SLオイル
YAMAHA(ヤマハ)¥36,980税込¥40,6781本(20L)欠品中マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。 清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。APISLSAE10W-30
スペーサ エンジンマウント 3XG-E5317-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷主な適合純正品番3XG-E5317-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
センサ エアテンパラチア 5CA-85886-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷主な適合純正品番5CA-85886-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
スペーサ エンジンマウント 1B6-E5317-10
YAMAHA(ヤマハ)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷主な適合純正品番1B6-E5317-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
スペーサ エンジンマウント 10B-E5317-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷主な適合純正品番10B-E5317-00主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
YAMALUBE スノーオイル R-FORCE 4L
YAMAHA(ヤマハ)¥14,980税込¥16,4781個(4L)4日以内出荷寒冷地4ストロークスノーモビル専用に開発された高性能オイル。4ストロークエンジンを搭載するスノーモビルの純正指定オイルです。低温時の始動性と高負荷状態での潤滑性に優れ、スノーモビルに適しています。油温が上がった際にも蒸発量が少なく、高い粘度維持性能でエンジンを保護します。前モデルと比較し全合成油となり、特に高温状態での蒸発量の低減 および粘度維持性能が向上しております。用途4ストロークガソリンエンジン用SAE0W-30ベースオイル全合成油
スターンドライブギヤオイル
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(0.8L)ほか5日以内出荷から8日以内出荷ハイパワーを伝達するスタンドライブギヤに最適なギヤオイルです。 長時間使用した際のギヤ部に発生するピッチングの抑制に優れた効果を発揮、ギヤの長寿命化を可能にします。動粘度 at40℃201、at100℃:17.0引火点(℃)212流動点(℃)-15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数89APIGL-5SAE90危険物の性状非水溶性