絞り込み
機能
耐摩耗性(1)
耐薬品(1)
全長(cm)
- 19.6~24.8(1)
- 22.1(1)
- 24(1)
- 24.5(1)
- 27.3~28.9(1)
- 29.5(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 38~41(1)
- 66(1)
サイズ
- 7号(1)
- L(4)
- LL(4)
- M(4)
- S(1)
- SS(2)
- その他(2)
材質
- その他(1)
- ナイロン(1)
- ニトリルゴム(3)
- ネオプレンゴム(2)
- ポリエチレン(1)
- 合成繊維(1)
- 天然ゴム(1)
色
その他(1)
オレンジ(2)
グリーン(3)
ブラック(4)
ブルー(3)
ホワイト(3)
入数
- 100(1)
100
ブランド
- Ansell
- アンセル(160)
- MARWI(5)
- ラムマウント(2)
- センセカ(旧グライシンガー)(1)
「ansell」の検索結果

耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101
Ansell¥4,198税込¥4,6181箱(100枚)当日出荷ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。25-201は、25-101のロングタイプです。用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。トラスコ品番659-2674材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13色グリーンサイズXSタイプ左右兼用全長(cm)24中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17粉有無なし
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252
Ansell¥2,898税込¥3,1881箱(100枚)当日出荷黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換材質ニトリル色ブラック入数(枚)100規格AQL1.5、EN374-1:2016規格:JKT(TypeB)機能非発泡性、グリップ力、耐化学性全長(cm)24.5左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし
耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026
Ansell¥12,980税込¥14,2781双当日出荷180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。トラスコ品番485-6082材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7色ブラックサイズLL全長(cm)66中指長(cm)10.2耐熱温度(℃)180手のひらまわり(cm)31
耐薬手袋 アルファテック 38-001
Ansell¥7,998税込¥8,7981双当日出荷アルデヒド、ケトン、溶剤エステル、 濃鉱酸などの化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します。ソフトなつけ心地で着脱も容易です。菱型パターンによりグリップ力が向上しました。用途機器の修理およびメンテナンス。原料の充填、混合。液体や固体原料の移動や取り扱い。材質ブチルポリマー厚さ(mm)0.35色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】ABCIKMPST (TypeA)全長(cm)35
耐透過性手袋アルファテック 02-100
Ansell¥1,798~税込¥1,978~1双当日出荷特殊製法で薄くても強度に優れています。多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。インナーとしても利用できます。各種飛沫と応急キットとして使用可能な、汎用性の高い手袋です。5層ラミネート構造です。用途インナーとしての利用。化学薬品取り扱い全般。材質表:ポリエチレン(PE)、他5層構造厚さ(mm)0.062色ホワイト規格【EN ISO 374-1:2016】Type A - ABCEFGHILMS全長(cm)38.0~41.0手のひらまわり(cm)25.2EN374規格ABCEFGHILMS
耐切創手袋ハイフレックス 11-550
Ansell¥849税込¥9341双当日出荷組立工程で様々な部品の取り扱いに幅広く対応します。耐切創性手袋が必要な作業で、鋭利な部品も安心して扱えます。乾いた部品もオイルの付着した部品も安定したグリップで扱えます。高温な部品の取り扱いにおいては接触温度最大100℃までしっかり手を保護します。最適な装着感と安心のグリップ力で生産性、安全性、使用価値を向上します。手のひらコーティングにより耐久性を向上させました。用途一般組立作業。メンテナンス。検査。オイルが付着した部品の組立軽作業。材料処理。プラスチック射出成形トラスコ品番255-4821材質繊維部:パラアラミド、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.21色グリーン/ブラックサイズL規格【EN388 2016】4×21B全長(cm)19.6~24.8中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)18.2ゲージ数15耐切創性2/B
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入)
Ansell¥9,998税込¥10,9981袋(25双)当日出荷から39日以内出荷天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。仕様滅菌済適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.18色グリーンタイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN374規格:KLMNPT対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)29.5形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入)
Ansell¥6,298税込¥6,9281袋(25双)当日出荷から39日以内出荷快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。仕様滅菌済適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5材質天然ゴム厚さ(mm)0.23色天然タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA加工手袋外面:指部粗面加工対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)30形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
ニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409
Ansell¥189税込¥2081双当日出荷革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。トラスコ品番149-7291材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン厚さ(mm)0.81色ブルーサイズM全長(cm)27.3~28.9中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)19.6滑り止め効果ニトリルゴム
組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-600 L
Ansell¥299税込¥3291双欠品中軽さと柔らかさを追求しながら、グリップ力・耐摩耗性にも優れています。低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。用途電気部品・精密機械組み立て工程。トラスコ品番116-3263材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.96色ホワイトサイズLタイプすべり止め:付規格EN3882016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA全長(cm)22.1中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)19.4ゲージ数15編数15ゲージ編
ニトリライト(100枚入)
Ansell¥5,198税込¥5,7181袋(100枚)当日出荷電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/[[CM2]]〉です。用途クリーンルーム用。トラスコ品番303-4259材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.1色ホワイトサイズXS全長(cm)30中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16.5粉有無なし
TRIP-NO-MORE コードカバー
Ansell¥43,980税込¥48,3781箱(1巻)3日以内出荷商品名:TRIP-NO-MORE(TM) コードカバー。特徴。・手術室や病棟でのコードやチューブによるつまずきと転倒を防止する補助器具。・単回使用コードカバーで3種類の長さのもの及び長さ調整可能なロールタイプをご用意。・よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、医療従事者にコードやチューブの場所がわかりやすい。・配線をしっかりと固定する粘着テープ。・粘着部分はカバーのフチのみについているため、貼りやすく、すっきりはがせ、粘着跡がコードや床に残らない用途用途:手術室や病棟等で床に配線されたコードやチューブによるつまずきや転倒リスクを軽減。よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、取り付け・撤去が簡単なコードカバー。材質ポリ塩化ビニル、アクリル系接着剤色オレンジ幅(cm)20長さ(cm)3800入数1巻
STAT-BLOC 抗菌手台カバー固定帯付き
Ansell¥32,980税込¥36,2781箱(200枚)3日以内出荷商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 手術台用 抗菌手台カバー 固定帯つき。特徴。・患者の腕を固定するストラップ2本つき。・シンプルなつくりで手術前後の着脱が容易。(切り込みつきで手台へ取付け時に広げやすく、手台に通しやすい)。・血液や薬品による手台の汚れを防ぎ、掃除等による摩耗を軽減。・カバーの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)用途用途。・手術台の手台用抗菌カバー。・手術台の手台の汚れを防ぐ、2本のストラップつきの単回使用 抗菌手台カバー材質抗菌加工ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル色ライトブルー入数(枚)200幅(cm)33長さ(cm)71
STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ フィットタイプ
Ansell¥13,980税込¥15,3781箱(20枚)3日以内出荷商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ フィットタイプ。特徴。・一般的なリネンと比べてリントの量が少ない。・リネンの洗濯や交換にかかる費用を削減。・シーツ裏地の抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)。・キルト地で通気性がよく、超吸水性高分子ポリマーによりシーツ全体で約5L(目安)の水分を吸収・保持。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツの裏地により、手術台の汚染を軽減用途用途。・手術台・担架・ストレッチャー・一般病棟用ベッドや患者用ベッドに使用する単回使用の抗菌吸水性シーツ。・表面はしわが寄りにくく通気性のあるキルト地で、超吸収性ポリマーの中地と遮水性・抗菌性の裏地の三層構造により、手術台への液体や菌の移動を遮断。 。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツにより、従来重ねていたシーツの枚数を削減し、手術台の準備時間を短縮。。材質ポリエチレン、ポリプロピレン、高吸水性ポリマー(SAP)、紙、パルプ、ポリエステル糸色ライトブルー入数(枚)20幅(cm)101長さ(cm)228吸収量(L/枚)5
STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ
Ansell¥10,980税込¥12,0781箱(50枚)3日以内出荷用品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ。特徴。・表面はしわが寄りにくく通気性のあるキルト地で、超吸収性ポリマーの中地と遮水性・抗菌性の裏地の三層構造により、手術台への液体や菌の移動を遮断。 。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツにより、従来重ねていたシーツの枚数を削減し、手術台の準備時間を短縮。・一般的なリネンと比べてリントの量が少ない。・リネンの洗濯や交換にかかるコストを削減。・シーツの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)。・キルト地で通気性がよく、超吸収性高分子ポリマーによりシーツ全体で約1.7 L(目安)の水分を吸収・保持。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツの裏地により、手術台の汚染を軽減用途用途:手術台・担架・ストレッチャー・一般病棟用ベッドや患者用ベッドに使用する単回使用の抗菌吸水性シーツ。材質ポリエチレン、ポリプロピレン、高吸水性ポリマー(SAP)、紙、パルプ、ポリエステル糸色ライトブルー入数(枚)50幅(cm)101長さ(cm)76吸収量(L/枚)1.7
STAT-BLOC アンセル 単回使用 手術台用 抗菌手台カバー 固定帯つき
Ansell¥18,980税込¥20,8781箱(250枚)3日以内出荷商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌ヘッドレストカバー。特徴。・袋状の形で出し入れが簡単な抗菌性の枕カバー。・ほとんどの標準的な頭部固定具にフィットし、枕の形状の違いによるカバーの選定が不要。・枕を包みこみタイプの袋状の枕カバー。・再利用可能なリネン製品使用にかかるコストを削減。・カバーの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)用途用途:手術台のヘッドレスト用抗菌カバー材質ポリプロピレン(スパンボンド・メルトブロウ加工)、ポリエステル糸色ライトブルー入数(枚)250縦(cm)38横(cm)38
Ergo-Step 踏み台トップ(ボトム/トップ)
Ansell¥37,980税込¥41,7781箱(1個)3日以内出荷商品名:Ergo-Step 踏み台 (ボトム用/トップ用)。特徴。・約3.2kgという軽量設計で持ち運びしやすい。・連結用の金具つきで、横長の作業台の作成可能(トップ・ボトム踏み台の横長連結も可能)。・定位置に踏み台を固定する滑り止めつきの脚。・2段まで積み重ねて使用が可能。・よく目立つ鮮やかなオレンジ色。・耐荷重:227kg用途快適な作業環境を提供する軽量で積み重ね可能な踏み台。(トップ踏み台(1170-T-1)はボトム踏み台(1170-B-1)の上にのみ積み重ねることができます。その際、ボトム踏み台の中央にあるプラグを取り外してください。)材質ABS樹脂、ステンレススチール、ゴム色オレンジ高さ(cm)13縦(cm)35使用後の手入方法標準的な手術室機器の消毒手順で、踏み台のお手入れをしてください。洗浄と乾燥機を使用する際は、60℃を超えない様にしてください。ボトム踏み台の角のパーツが取れた場合は、市販のプラスチック用瞬間接着剤をご使用ください入数(個)1横(cm)45
アンセル 単回使用 スタンダードリフトシーツ
Ansell¥12,980税込¥14,2781箱(50枚)3日以内出荷商品名:アンセル 単回使用 スタンダードリフトシーツ。特徴。・ウェット・ドライの両環境でも耐荷重は 450kg 。(生理用食塩水・血液・消毒液で濡れても耐荷重は変更なし)。・衛生的な患者専用の使い捨てリフトシーツ。・親水性で液体を透過しやすく、手術台シーツに液体が吸収されます用途用途。患者の移乗または体位変換を補助するための単回使用のリフトシーツ。手術台・担架・ストレッチャー・ベッドなどの患者移動、体位変換時材質ポリエチレン色白入数(枚)50幅(cm)86長さ(cm)167
TRIP-NO-MORE コードカバー
Ansell¥53,980~税込¥59,378~1箱(75枚)3日以内出荷商品名:TRIP-NO-MORE(TM) コードカバー。特徴。・手術室や病棟でのコードやチューブによるつまずきと転倒を防止する補助器具。・単回使用コードカバーで3 種類の長さのもの及び長さ調整可能なロールタイプをご用意。・よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、医療従事者にコードやチューブの場所がわかりやすい。・配線をしっかりと固定する粘着テープ。・粘着部分はカバーのフチのみについているため、貼りやすく、すっきりはがせ、粘着跡がコードや床に残らない用途用途:手術室や病棟等で床に配線されたコードやチューブによるつまずきや転倒リスクを軽減。よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、取り付け・撤去が簡単なコードカバー。材質ポリ塩化ビニル、アクリル系接着剤色オレンジ入数(枚)75幅(cm)20
STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ
Ansell¥9,298税込¥10,2281箱(20枚)3日以内出荷商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ。特徴。・表面はしわが寄りにくく通気性のあるキルト地で、超吸収性ポリマーの中地と遮水性・抗菌性の裏地の三層構造により、手術台への液体や菌の移動を遮断。 。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツにより、従来重ねていたシーツの枚数を削減し、手術台の準備時間を短縮。・一般的なリネンと比べてリントの量が少ない。・リネンの洗濯や交換にかかるコストを削減。・シーツの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)。・キルト地で通気性がよく、超吸収性高分子ポリマーによりシーツ全体で約5L(目安)の水分を吸収・保持。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツの裏地により、手術台の汚染を軽減用途用途:手術台・担架・ストレッチャー・一般病棟用ベッドや患者用ベッドに使用する単回使用の抗菌吸水性シーツ。材質ポリエチレン、ポリプロピレン、高吸水性ポリマー(SAP)、紙、パルプ、ポリエステル糸色ライトブルー入数(枚)20幅(cm)101長さ(cm)228吸収量(L/枚)5
STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ
Ansell¥18,980税込¥20,8781箱(50枚)3日以内出荷商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ。特徴。・表面はしわが寄りにくく通気性のあるキルト地で、超吸収性ポリマーの中地と遮水性・抗菌性の裏地の三層構造により、手術台への液体や菌の移動を遮断。 。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツにより、従来重ねていたシーツの枚数を削減し、手術台の準備時間を短縮。・一般的なリネンと比べてリントの量が少ない。・リネンの洗濯や交換にかかるコストを削減。・シーツの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)。・キルト地で通気性がよく、超吸収性高分子ポリマーによりシーツ全体で約3.3L(目安)の水分を吸収・保持。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツの裏地により、手術台の汚染を軽減用途用途:手術台・担架・ストレッチャー・一般病棟用ベッドや患者用ベッドに使用する単回使用の抗菌吸水性シーツ。材質ポリエチレン、ポリプロピレン、高吸水性ポリマー(SAP)、紙、パルプ、ポリエステル糸色ライトブルー入数(枚)50幅(cm)101長さ(cm)152吸収量(L/枚)3.3
STAT-STRAP アンセル 単回使用 幅広患者固定帯
Ansell¥43,980税込¥48,3781箱(50枚)3日以内出荷商品名:STAT-STRAP アンセル 単回使用 幅広患者固定帯。特徴。・手術台などで、患者をシンプルで強力なマジックテープで固定。・常に清潔な患者専用 単回使用の固定帯。・固定帯は大腿部・脚部・胸部・腹部を含む身体のあらゆる部分で使用が可能。・画像検査や手術にも使用可能。・標準的なストラップの2倍以上の幅広で、患者を締め付けすぎず、優れた安定性を実現。・帯状のデザインで、レールのあり・なし両方の手術台に対応し、素早く簡単に装着が可能用途用途。・患者を安全かつ不快感を与えることなく固定するための単回使用の幅広患者用固定帯。様々な手術台に対応し、素早く簡単に装着可能。・手術台など、患者の固定が必要な場面で使用。色ダークブルー入数(枚)50幅(cm)17長さ(cm)182素材ポリエステル、ナイロン
STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌足掛け台カバー
Ansell¥16,980税込¥18,6781箱(200枚)3日以内出荷商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌足掛け台カバー。特徴。・一般的なリネンに比べてリントの量が少ない。・リネンの洗濯や交換にかかる費用を削減。・カバーの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)用途用途:手術台の足掛け台に使用する抗菌性足掛け台カバー材質ポリプロピレン色ライトブルー入数(枚)200長さ(cm)76縦(cm)50
STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ
Ansell¥9,698税込¥10,6681箱(20枚)3日以内出荷商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ。特徴。・表面はしわが寄りにくく通気性のあるキルト地で、超吸収性ポリマーの中地と遮水性・抗菌性の裏地の三層構造により、手術台への液体や菌の移動を遮断。 。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツにより、従来重ねていたシーツの枚数を削減し、手術台の準備時間を短縮。・一般的なリネンと比べてリントの量が少ない。・リネンの洗濯や交換にかかるコストを削減。・シーツの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)。・キルト地で通気性がよく、超吸収性高分子ポリマーによりシーツ全体で約5.6L(目安)の水分を吸収・保持。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツの裏地により、手術台の汚染を軽減用途用途:手術台・担架・ストレッチャー・一般病棟用ベッドや患者用ベッドに使用する単回使用の抗菌吸水性シーツ。材質ポリエチレン、ポリプロピレン、高吸水性ポリマー(SAP)、紙、パルプ、ポリエステル糸色ライトブルー入数(枚)20幅(cm)101長さ(cm)254吸収量(L/枚)5.6
Ergo-Step 踏み台(ボトム/トップ)
Ansell¥37,980税込¥41,7781箱(1個)3日以内出荷商品名:Ergo-Step 踏み台 (ボトム用/トップ用)。特徴。・約3.2kgという軽量設計で持ち運びしやすい。・連結用の金具つきで、横長の作業台の作成可能(トップ・ボトム踏み台の横長連結も可能)。・定位置に踏み台を固定する滑り止めつきの脚。・2段まで積み重ねて使用が可能。・よく目立つ鮮やかなオレンジ色。・耐荷重:227kg用途快適な作業環境を提供する軽量で積み重ね可能な踏み台。(トップ踏み台(1170-T-1)はボトム踏み台(1170-B-1)の上にのみ積み重ねることができます。その際、ボトム踏み台の中央にあるプラグを取り外してください。)材質ABS樹脂、ステンレススチール、ゴム色オレンジ高さ(cm)13縦(cm)35使用後の手入方法標準的な手術室機器の消毒手順で、踏み台のお手入れをしてください。洗浄と乾燥機を使用する際は、60℃を超えない様にしてください。ボトム踏み台の角のパーツが取れた場合は、市販のプラスチック用瞬間接着剤をご使用ください入数(個)1横(cm)45