カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,163)
- 油圧機器・油圧ホース(272)
- メカニカル部品(73)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- コガネイ(1,004)
- MAZDA(マツダ)(978)
- BIGM(丸山製作所)(407)
- KITO(キトー)(338)
- ホンダ(272)
- CKD(218)
- Festo(185)
- YAMAHA(ヤマハ)(103)
- 岩崎電気(67)
- BOURNS(64)
- 水本機械製作所(63)
- 住友重機械工業(59)
- エスコ(54)
- オカムラ(岡村製作所)(54)
- トヨタ(51)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- 吉年(35)
- TAKIGEN(タキゲン)(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(144)
「b2l」の検索結果
特価

エルボ KQB2L
SMC¥839~税込¥923~1個当日出荷から9日以内出荷形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
金属ワンタッチ管継手
SMC¥669~税込¥736~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から14日以内出荷表示単位(M) SI 単位固定定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AF60-D Series エアフィルタ
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から18日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-Y)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-75YA
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YA
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100Y
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100YA
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個10日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
...