カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(135)
- MAZDA(マツダ)(12)
- StarTech.com(4)
- TDK(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ELPA(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホンダ(1)
- ニッタ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- プロトティップ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「bc6-c1」の検索結果

モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D
SMC(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から36日以内出荷フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から11日以内出荷オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。質量(kg)0.38温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05保証圧力(MPa)1.5エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時定格流量(l/min ANR)300ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)適合コンプレッサ出力(kW)2.2出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AWM20-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM20-01~)
SMC¥9,598税込¥10,5581個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWM20-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM20-F01~)
SMC¥9,598税込¥10,5581個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWD20-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD20-F01~)
SMC¥9,698税込¥10,6681個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWD20-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD20-01~)
SMC¥9,698税込¥10,6681個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-F01~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-F01~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20K~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定