「ya-10」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(-) 基本形
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) 上側折返し
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
ボールねじリード(mm)(A) 12
モータ配置(R) 右側折返し
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
ボールねじリード(mm)(A) 12
モータ配置(L) 左側折返し
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
サイズ(mm)40
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
ボールねじリード(mm)(A) 16
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)32
リード(mm)(A) 20
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(A) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
サイズ(mm)63
リード(mm)(A) 12
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)25
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)32
ボールねじリード(mm)(A) 16
モータ配置(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)32
ボールねじリード(mm)(A) 16
モータ配置(L) 左側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(A) 16
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm。ロストモーション:0.1mm以下。垂直可搬質量向上:5倍以上
使用温度範囲(℃)5~40
方式ガイド:リニアガイド(循環)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.82MB)
最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)
ロストモーション(mm)0.1以下
モータ種類ACサーボモータ
使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(A) 16
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(D) ストレート
タイプ(H) 高精度形
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
サイズ63
リード線長さ(mm)(A)20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
寸法(mm)25
精度(H) 高精度形
ボールねじリード(mm)(A) 12
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.82MB)
モータ種類ACサーボモータ
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類(TF) G
リード(mm)(A) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)40
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
ボールねじリード(mm)(A) 16
モータ配置(L) 左側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)40
ボールねじリード(mm)(A) 20
モータ配置(L) 左側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
関連キーワード
1
2
3
次へ