カテゴリ

  • 切削工具(4)
    • ジグソーブレード(2)
    • セーバーソーブレード(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 物流用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KSK
  • 河部精密工業(KSK)(51)
  • KSK(仲井軸受製作所)(10)
  • 京町産業車輌(15)
  • ホンダ(386)
  • エスコ(238)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(54)
  • Panaracer(パナレーサー)(39)
  • TRUSCO(34)
  • 常磐精工(29)
  • 空調服(25)
  • SKC(24)
  • LEPLUS NEXT(21)
  • アイゼン(19)
  • SKC(環境測定)(19)
  • ELPA(18)
  • 永興電機工業(18)
  • イシハシ精工(17)
  • OSG(オーエスジー)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ksk」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
禁油禁水BC     ボールバルブ KSK禁油禁水BC ボールバルブKSK
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ボディ:SUS316、パッキン:PTFE、ハンドル:ナイロン、Oリング:VitonRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
セイバーソーブレード 鉄工用 (10枚入) KSKセイバーソーブレード 鉄工用 (10枚入)KSK
4,498税込4,948
1袋(10枚)
当日出荷
あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。
用途パイプ・チャネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断。トラスコ品番852-4162材質ハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)200入数(枚)パック:10山数18切断能力(mm)非鉄金属鋼材:2.0~10有効刃長(mm)180切断能力(mm)樹脂・ゴム管125
ジグソーブレード 2枚入 木工 KSKジグソーブレード 2枚入 木工KSK
269税込296
1パック(2枚)
当日出荷
材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
用途木工の切断に。材質刃物鋼形状兼用型厚さ(mm)1.2適合機種メーカーハイコーキ(旧日立)・マキタ・リョービ・B&D他切断方法引刃
ジグソーブレード 2枚入 KSKジグソーブレード 2枚入KSK
429税込472
1パック(2枚)
当日出荷
刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。
用途新建材プラスチックの切断に。材質刃物鋼山数12切断能力(mm)新建材:3~30、新建材樹脂:3~30切断能力(mm)プラスチック3~30切断方法引刃
バイメタルセーバーソーブレード 3枚入 KSKバイメタルセーバーソーブレード 3枚入KSK
2,298税込2,528
1パック(3枚)
当日出荷
コバルト含有バイメタルハイス鋼の複合材を使用することで、切断能力の向上と、よい刃持ちを実現することができました。切断作業において、特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています
用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材などあらゆる鉄製成型品の切断解体作業などに。鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等あらゆる鉄製成型品の切断。K-6014、K-6020は厚物切断用。K-6012、K-6018は薄物切断用。材質コバルト入バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9入数(枚)パック:3適合機種メーカー全メーカー対応
ベルトファン(ブラック) 73×42×88mm KSKベルトファン(ブラック) 73×42×88mmKSK
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
ズボンやベルトに引っかけて使える小型ベルトファンです。パワフルなモーターを搭載し、風量は100段階まで細かく調節可能。軽量で邪魔にならず、空調服が着られない場面でも両手フリーでしっかり送風。スーツの下やアウトドアでも快適さを保てる携帯ファンです。
用途夏の外回りでスーツの下に。ゴルフや屋外スポーツ時のクールダウンに。フェスやレジャーでの携帯扇風機として。作業中の両手を塞ぎたくない場面に。仕様●1段階[弱相当]:風速4.7m/s・稼働時間約16.5時間・騒音値約40dB、●50段階[中相当]:風速10.1m/s・稼働時間約6.5時間・騒音値約45dB、●100段階[強相当]:風速13.5m/s・稼働時間約3.5時間・騒音値約50dB付属品取扱説明書、ストラップ、USB-Cケーブルブラック質量(g)200消費電力(W)165.1hモーターDC4.2V/36000RPM入力5.0V/2Aバッテリー4500mAh充電時間約2.5~3時間サイズ(mm)73×42×88
35L大型冷風機 暑さ対策 KSK35L大型冷風機 暑さ対策KSK
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
送風・冷却・加湿を備えた3in1気化式冷風機です。3面ウェットフィルターで冷却性能を高め、従来比で効率的に冷却します。通常・自然・睡眠の3モードと3段階風量調整に対応。35L大容量タンクで上部給水や氷投入が可能です。0.5~7.5時間タイマー搭載、約45~60dBの低騒音設計。保冷バッグ付属、キャスターとロック機能で移動も容易です。
用途エアコンが苦手な環境に。乾燥対策を求める空間に。工場や店舗などの広い現場に。家庭やオフィスの暑さ対策に。付属品保冷パック×6、キャスター×4、フィルター×4、リモコン、プラスドライバー、ネジ×16質量(kg)4.65消費電力(W)180電源コード(m)約1.5寸法(cm)495×330×970電源(AC100V)50/60Hz水タンク容量(L)35風向120°
タワーファン・セラミックヒーター030(シルバー+ホワイト) KSKタワーファン・セラミックヒーター030(シルバー+ホワイト)KSK
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
冷暖兼用のタワーファンで、夏は8段階送風・冬は3段階温風に対応。DCモーター採用で省エネ性能が高く、最大35Wの低消費電力を実現。100°自動首振りで部屋全体に風を循環し、エアコン効率を向上。約35dBの静音設計や9時間タイマー、転倒OFFなど安全機能も充実。羽根なしのスリムデザインで年間を通して使える1台。
用途季節を問わず、冷暖房の効率を高めながら快適な室温を保ちたい時に。付属品取扱説明書、リモコン質量(kg)2.9シルバー+ホワイト消費電力(W)送風:40、温風:1200機能左右100°首振り、OFFタイマーモード送風モード:8段階、温風モード:3段階サイズ(mm)幅180×奥行180×高さ670運転音45dB安全機能転倒自動オフ機能、過熱自動オフ機能、VO級難燃性素材、羽根なし適用畳数約15畳
タワーファン・セラミックヒーター030(ホワイト) KSKタワーファン・セラミックヒーター030(ホワイト)KSK
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
冷暖兼用のタワーファンで、夏は8段階送風・冬は3段階温風に対応。DCモーター採用で省エネ性能が高く、最大35Wの低消費電力を実現。100°自動首振りで部屋全体に風を循環し、エアコン効率を向上。約35dBの静音設計や9時間タイマー、転倒OFFなど安全機能も充実。羽根なしのスリムデザインで年間を通して使える3台。
用途季節を問わず、冷暖房の効率を高めながら快適な室温を保ちたい時に。付属品取扱説明書、リモコン質量(kg)2.9ホワイト消費電力(W)送風:40、温風:1200機能左右100°首振り、OFFタイマーモード送風モード:8段階、温風モード:3段階サイズ(mm)幅180×奥行180×高さ670運転音約45dB安全機能転倒自動オフ機能、過熱自動オフ機能、VO級難燃性素材、羽根なし適用畳数約15畳
ベルトファン(グリーン) 73×42×88mm KSKベルトファン(グリーン) 73×42×88mmKSK
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
ズボンやベルトに引っかけて使える小型ベルトファン。パワフルなモーターを搭載し、風量は100段階まで細かく調節可能。軽量で邪魔にならず、空調服が着られない場面でも両手フリーでしっかり送風。スーツの下やアウトドアでも快適さを保てる携帯ファン。
用途夏の外回りでスーツの下に。ゴルフや屋外スポーツ時のクールダウンに。フェスやレジャーでの携帯扇風機として。作業中の両手を塞ぎたくない場面に。仕様●1段階[弱相当]:風速4.7m/s・稼働時間約16.5時間・騒音値約40dB、●50段階[中相当]:風速10.1m/s・稼働時間約6.5時間・騒音値約45dB、●100段階[強相当]:風速13.5m/s・稼働時間約3.5時間・騒音値約50dB付属品取扱説明書、ストラップ、USB-Cケーブルグリーン質量(g)200消費電力(W)165.1hモーターDC4.2V/36000RPM入力5.0V/2Aバッテリー4500mAh充電時間約2.5~3時間サイズ(mm)73×42×88
ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト KSKハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイトKSK
3,498税込3,848
1台
5日以内出荷
ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。
用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書ホワイト質量(g)160入力5V-1A風量4段階充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)3000寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126
40L大型冷風機 暑さ対策 KSK40L大型冷風機 暑さ対策KSK
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
送風・冷却・加湿を備えた3in1気化式冷風機です。3面ウェットフィルターで冷却性能を高め、従来比で効率的に冷却します。通常・自然・睡眠の3モードと3段階風量調整に対応。40L大容量タンクで上部給水や氷投入が可能です。0.5~7.5時間タイマー搭載、約45~60dBの低騒音設計。保冷バッグ付属、キャスターとロック機能で移動も容易です。
用途エアコンが苦手な環境に。乾燥対策を求める空間に。工場や店舗などの広い現場に。家庭やオフィスの暑さ対策に。付属品保冷パック×6、キャスター×4、フィルター×4、リモコン、プラスドライバー、ネジ×16質量(kg)6.84消費電力(W)150電源コード(m)約1.5寸法(cm)480×310×990電源(AC100V)50/60Hz水タンク容量(L)40風向120°
タワーファン・セラミックヒーター018(シルバー+ホワイト) KSKタワーファン・セラミックヒーター018(シルバー+ホワイト)KSK
20,998税込23,098
1台
5日以内出荷
温風3段階・送風8段階の切替に対応した温冷タワーファンです。羽根なし設計で安全性が高く、お手入れも簡単。自動首振り100°で広範囲をカバーし、転倒時自動OFFや加熱保護など多重安全構造を搭載しています。最大9時間タイマーと静音設計で就寝時も快適です。リモコン&タッチ操作で離れた場所からでも簡単に操作でき、一年中使える省スペース型モデルです。
用途冬場のスポット暖房として寝室やリビングを快適に暖めたい時に。質量(kg)2.2シルバー+ホワイト消費電力(W)送風:40、温風:1400機能自動首振り、転倒自動断電、タイマー、メモリー機能、リモコン操作モード送風モード:8段階、温風モード:3段階サイズ(mm)幅140×奥行140×高さ570運転音最大約50dB適用畳数約12畳
加湿セラミックヒーター タワー型 KSK加湿セラミックヒーター タワー型KSK
15,998税込17,598
1台
5日以内出荷
加湿機能付きのスリムなタワー型セラミックヒーターです。上部に水を入れると超音波式加湿を開始し、赤や青の光で炎のような演出も可能。自動恒温機能で室温を保ちながら加湿でき、送風機能も搭載しているため一年中快適に使える多機能ヒーターです。
用途リビングや寝室での暖房に。炎の揺らぎを眺めながらのリラックスタイムに。デスク周りや小スペースでのスポット暖房に。インテリア感覚で癒しを楽しみたいお部屋に。夏場の送風や一年中の空気循環に。質量(kg)3.56消費電力(W)送風8、弱800、強1200周波数50/60Hz電源電圧(V)AC100サイズ(mm)190×165×577適用畳数8畳加湿機能容量280ml、噴霧量:約40ml/h、連続使用可能時間:約7時間
人感センサー付 セラミックヒーター グレー KSK人感センサー付 セラミックヒーター グレーKSK
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
高さ約20cmのコンパクトな小型セラミックヒーターです。人感センサー搭載で、不在時には自動で電源OFFになり過熱を防止。オフィスやキッチンなど、プライベートスペースで手軽に安全に使える省スペース暖房です。
用途デスク周りや書斎での個別暖房に。キッチン作業中の足元暖房に。ワークスペースやパーソナルスペースの快適温度維持に。グレー質量(g)850消費電力(W)弱400、強600電源100V 50/60Hzモード弱温風、強温風サイズ(mm)奥行100×幅153×高さ197
人感センサー付 セラミックヒーター ブラック KSK人感センサー付 セラミックヒーター ブラックKSK
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
高さ約20cmのコンパクトな小型セラミックヒーターです。人感センサー搭載で、不在時には自動で電源OFFになり過熱を防止。オフィスやキッチンなど、プライベートスペースで手軽に安全に使える省スペース暖房です。
用途デスク周りや書斎での個別暖房に。キッチン作業中の足元暖房に。ワークスペースやパーソナルスペースの快適温度維持に。ブラック質量(g)850消費電力(W)弱400、強600電源100V 50/60Hzモード弱温風、強温風サイズ(mm)奥行100×幅153×高さ197
タワーファン・セラミックヒーター018(ダークグレー) KSKタワーファン・セラミックヒーター018(ダークグレー)KSK
20,998税込23,098
1台
5日以内出荷
温風3段階・送風8段階の切替に対応した温冷タワーファンです。羽根なし設計で安全性が高く、お手入れも簡単。自動首振り100°で広範囲をカバーし、転倒時自動OFFや加熱保護など多重安全構造を搭載しています。最大9時間タイマーと静音設計で就寝時も快適です。リモコン&タッチ操作で離れた場所からでも簡単に操作でき、一年中使える省スペース型モデルです。
用途冬場のスポット暖房として寝室やリビングを快適に暖めたい時に。質量(kg)2.2ダークグレー消費電力(W)送風:40、温風:1400機能自動首振り、転倒自動断電、タイマー、メモリー機能、リモコン操作モード送風モード:8段階、温風モード:3段階サイズ(mm)幅140×奥行140×高さ570運転音最大約50dB適用畳数約12畳
タワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト) KSKタワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト)KSK
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
冷暖両用のタワー型セラミックファンヒーターで、暖房は3段階(650W/800W/1200W)、冷風は1~8段階の送風に対応。2秒速熱・100°自動首振りで広範囲を快適に。静音設計(約45dB)に加え、1~8時間タイマー、モード記憶、リモコン操作、空気清浄フィルター搭載。過熱保護・転倒OFFの安心設計で一年中使える3台。
用途冬は速暖暖房として、夏は静かな涼風ファンとして一年中快適に使いたい時に。付属品取扱説明書、リモコン質量(kg)4.2ホワイト消費電力(W)送風:40、温風:1200機能左右100°首振り、OFFタイマー、空気清浄機能(活性炭フィルター)モード送風モード、温風モードサイズ(mm)幅215×奥行215×高さ800運転音約45dB安全機能転倒時自動停止、過加熱防止機能適用畳数約15畳
ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラック KSKハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラックKSK
3,498税込3,848
1台
5日以内出荷
ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。
用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書ブラック質量(g)160入力5V-1A風量4段階充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)3000寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126
タワーファン・セラミックヒーター018(ホワイト) KSKタワーファン・セラミックヒーター018(ホワイト)KSK
20,998税込23,098
1台
5日以内出荷
温風3段階・送風8段階の切替に対応した温冷タワーファンです。羽根なし設計で安全性が高く、お手入れも簡単。自動首振り100°で広範囲をカバーし、転倒時自動OFFや加熱保護など多重安全構造を搭載しています。最大9時間タイマーと静音設計で就寝時も快適です。リモコン&タッチ操作で離れた場所からでも簡単に操作でき、一年中使える省スペース型モデルです。
用途冬場のスポット暖房として寝室やリビングを快適に暖めたい時に。質量(kg)2.2ホワイト消費電力(W)送風:40、温風:1400機能自動首振り、転倒自動断電、タイマー、メモリー機能、リモコン操作モード送風モード:8段階、温風モード:3段階サイズ(mm)幅140×奥行140×高さ570運転音最大約50dB適用畳数約12畳
サーキュレーター 扇風機 暑さ対策 部屋干し リモコン付き ホワイト KSKサーキュレーター 扇風機 暑さ対策 部屋干し リモコン付き ホワイトKSK
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
サーキュレーター 扇風機は、様々な用途で活躍するサーキュレーターです。前面ディスプレイで見やすい仕様です。お部屋で使用することにより空気をフレッシュにし快適に過ごせます。高さが3段階・上下右左に120°・風量が12段階の調節が可能なので部屋干し時や換気など様々なシーンで活躍します。おやすみモードに設定するとすべてのライトが消えるので睡眠を妨げません。
用途お部屋の空気の循環に。セット内容本体、リモコン、説明書質量(kg)3.75消費電力(W)24寸法(cm)約横29.3×奥行17×高さ40/65/90.4風量12段階(最大回転数:1250RPM 最大風速:13.2m/s)ライト種類七色RGBライトタイマー最大12時間首振り上下右左120°
暖炉型セラミックヒーター KSK暖炉型セラミックヒーターKSK
18,998税込20,898
1台
5日以内出荷
暖炉の炎の揺らぎをお部屋で気軽に楽しめるセラミックヒーターです。PTCヒーター搭載でスイッチONですぐに暖まる即暖設計。赤外線リモコンが付属しているため、遠くからでも操作が可能です。暖房なしでも炎の揺らぎだけで使用でき、1年中インテリアとして置ける癒しのアイテムです。
用途リビングや寝室での暖房に。炎の揺らぎを眺めながらのリラックスタイムに。デスク周りや小スペースでのスポット暖房に。インテリア感覚で癒しを楽しみたいお部屋に。付属品スタンド(脚4本)、リモコン、取扱説明書質量(kg)3.1消費電力(W)自然風8、弱800、強1200電源100V 50/60Hz機能3段階温度調節、疑似炎、ECO機能、転倒時自動OFF、24Hタイマー、メモリー機能サイズ(mm)幅100×横360×高さ270(スタンド取付時:435)
ミニセラミックヒーター 128×133×258 KSKミニセラミックヒーター 128×133×258KSK
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
ダイヤル式電源で操作が簡単な小型セラミックヒーターです。高さや角度の微調整が可能で、2段階の暖房切替によりお好みの温度に調整できる省スペース設計。デスク下やキッチン、ペットのケージまわりなどで手軽に使える一台です。
用途デスク下の足元暖房に。キッチン作業中の快適温度維持に。ペットのケージ付近の温度管理に。手軽に暖を取りたい時に。質量(kg)1.13消費電力(W)最大600(弱400/強600/自然風8電源100V 50/60Hzサイズ(mm)128×133×258
タワーファン・セラミックヒーター046(グレー) KSKタワーファン・セラミックヒーター046(グレー)KSK
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
冷暖両用のタワー型セラミックファンヒーターで、暖房は3段階(650W/800W/1200W)、冷風は1~8段階の送風に対応。2秒速熱・100°自動首振りで広範囲を快適に。静音設計(約45dB)に加え、1~8時間タイマー、モード記憶、リモコン操作、空気清浄フィルター搭載。過熱保護・転倒OFFの安心設計で一年中使える2台。
用途冬は速暖暖房として、夏は静かな涼風ファンとして一年中快適に使いたい時に。付属品取扱説明書、リモコン質量(kg)4.2グレー消費電力(W)送風:40、温風:1200機能左右100°首振り、OFFタイマー、空気清浄機能(活性炭フィルター)モード送風モード、温風モードサイズ(mm)幅215×奥行215×高さ800運転音約45dB安全機能転倒時自動停止、過加熱防止機能適用畳数約15畳
タワーファン・セラミックヒーター030(グレー) KSKタワーファン・セラミックヒーター030(グレー)KSK
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
冷暖兼用のタワーファンで、夏は8段階送風・冬は3段階温風に対応。DCモーター採用で省エネ性能が高く、最大35Wの低消費電力を実現。100°自動首振りで部屋全体に風を循環し、エアコン効率を向上。約35dBの静音設計や9時間タイマー、転倒OFFなど安全機能も充実。羽根なしのスリムデザインで年間を通して使える2台。
用途季節を問わず、冷暖房の効率を高めながら快適な室温を保ちたい時に。付属品取扱説明書、リモコン質量(kg)2.9グレー消費電力(W)送風:40、温風:1200機能左右100°首振り、OFFタイマーモード送風モード:8段階、温風モード:3段階サイズ(mm)幅180×奥行180×高さ670運転音45dB安全機能転倒自動オフ機能、過熱自動オフ機能、VO級難燃性素材、羽根なし適用畳数約15畳
ハンドドラムリフト(バッテリー油圧式) KSKハンドドラムリフト(バッテリー油圧式)KSK
1,798,000税込1,977,800
1台
51日以内出荷
ドラム缶内容物の投入・反転が可能です。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶の投入・反転作業に最適です。仕様反転方式:手動式トラスコ品番458-4368材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)0~2400全長(mm)1400車輪径(Φmm)前輪:200(ウレタン)、後輪:200(ウレタン)全幅(mm)1200全高(mm)1980均等荷重(kg)500前輪内幅WI(mm)800昇降方式電動昇降式
ロール反転リフト 昇降・反転手動タイプ KSKロール反転リフト 昇降・反転手動タイプKSK
709,800税込780,780
1台
51日以内出荷
手動昇降、手動反転により様々なロール原反をつかんで反転し、搬送、装置への設置を行うことができます。
用途反転を扱う製造業。トラスコ品番458-4422ストローク(mm)1200長さ(mm)【前脚】550車輪径(Φmm)【前輪】75(ゴム)【後輪】100(ゴム)全高(mm)1650方式【反転方式】手動式均等荷重(kg)50外幅(mm)【前脚】750内幅(mm)【前脚】610昇降方式手動式直径×高さ(mm)【適合ロール】500×500