カテゴリ
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
- NGK(日本特殊陶業)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ホンダ(6)
- KITACO(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- CF POSH(1)
- 八幡ねじ(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
「ngk cr1」の検索結果

2輪車用レーシングケーブル
NGK(日本特殊陶業)(31件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から8日以内出荷1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。材質シリコン色赤
プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(3本)ほか当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
2輪車プラグキャップ
NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から3日以内出荷ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
2輪車プラグキャップ コード
NGK(日本特殊陶業)(33件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 高性能 耐電圧・耐熱性抜群 高信頼性 完全防水・優れた耐久性材質(キャップ)フェノールキャップ色赤ケーブル長(mm)約500(Φ7)
2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)
NGK(日本特殊陶業)(68件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ケーブルジョイントプラグコード用
NGK(日本特殊陶業)(30件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷プラグコード用のケーブルジョイントです。用途プラグキャップコードの装着に。適合Φ7mm(プラグキャップコード、従来ケーブル)全長(mm)62