カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Lisle(ライル)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: Lisle(ライル)のすべての商品
特価

ハンディリムーバー
Lisle(ライル)¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷硬化加工された先端により、狭い箇所のパネルにも力をかけやすくなっています。両端に先端があり、片側はラウンド、もう片側は細いスクエア形状です。強化熱処理合金鋼製で、車内パネルのこじ開け作業に最適です。材質強化熱処理合金鋼全長(mm)200質量(g)13タイプ両端:ラウンド/細いスクエア
クリップリムーバー
Lisle(ライル)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷先端が薄く、プラスチッククリップを取り外す際に狭い場所でも簡単にアクセスできます。小さい開口部はセンターピンを持ち上げるのに使用し、広い開口部はパネルからファスナーを取り外すのに使用します。ほとんどのプラスチックファスナーやクリップ、内装・ドアパネルに対応します。亜鉛仕上げで耐久性に優れています。全長(mm)203(8インチ)サイズ開口部:小サイズ(センターピン用) / 大サイズ(パネル取り外し用)表面処理亜鉛メッキグリップ長さ(mm)89(3-1/2インチ)先端形状両端タイプ(薄型チップ)
フレキシブルプローブキット
Lisle(ライル)¥3,698税込¥4,0681セット翌日出荷4個組。セット内容:フレキシブルバックプローブ赤×2個、黒×2個。フレキシブルなシリコンプローブは、届きにくい箇所にも曲げてアクセスできます。ハーネスコネクターやセンサー配線に最適です。端子やコネクターを取り外す必要はありません。プローブは完全に絶縁されており、追加の保護を提供します。標準的な4mmメス型バナナプラグ接続に対応しています。材質シリコン(フレキシブルタイプ)定格電圧(V)Max30接続方式4mmメス型バナナプラグ
トルクアダプター
Lisle(ライル)¥9,898~税込¥10,888~1個翌日出荷3/8インチドライブ工具を簡単に40Nmトルクレンチとして使用できます。プラスチックおよびアルミ製のオイルフィルターカートリッジやフィルターの締めすぎを防ぎます。21mmソケットまたはレンチと併用することもできます。対応インチサイズ3/8
バイス口金(ラバー付き)
Lisle(ライル)¥4,498税込¥4,9481セット(2個)翌日出荷繊細な部品を保護するためのツールです。ゴム製のジョーパッドが繊細な部品を損傷から守ります。不規則な形状の部品の保持にも適しています。強力なニトリルマグネットにより、任意のスチール製バイスのジョーに取り付け可能です。材質ゴム(ジョーパッド)、マグネット(ニトリル)パッド寸法(mm)100
プライヤーラック
Lisle(ライル)¥4,798~税込¥5,278~1本翌日出荷2種類のサイズのスロットがあり、さまざまなサイズの工具に対応します。前面の縁には、工具を立てた状態で保持することができます。用途ツールボックス引き出し内の整理、収納用材質プラスチック製寸法(幅W×高さH)(mm)273×45収納本数(本)Max13
ツールホルダー(ロック付き)
Lisle(ライル)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷ロック機能により、工具をツールボックス内で確実に固定でき、貴重な引き出しスペースを占有しません。スロット付きの取り付け穴で、ほとんどのツールボックスやツールカートに取り付け可能です。スロット3/8インチ×4、7/16インチ×1、1/2インチ×4、5/8インチ×2、3/4インチ×2最大収納数13本
エアツールホルダー(ロック付き)
Lisle(ライル)¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷10インチのスペースに最大5本の空気工具を収納できます。Milton、Lincoln、Amfloなど、一般的なクイックコネクトフィッティングに対応する5つのスロットが付いています。ツールボックス、カート、または壁に取り付けて簡単にアクセスできます。ロック機能により、エアツールを盗難から保護します(ロックは別売りです)。耐久性のある粉体塗装仕上げされています。収納本数(本)5対応サイズ(Φmm)254(10")
ドライブマグネットソケットホルダー
Lisle(ライル)¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷1/2インチのクロームソケットおよびインパクトソケットを一つのホルダーで整理できます。ホルダーのデザインにより、ソケットが見える状態で識別しやすくなっています。強力なマグネットがソケットをトレイに固定し、ゴム製の脚がツールボックスへの傷付きを防ぎます。頑丈なABSプラスチック製で、特にインパクトソケットセット用に設計されています。用途クロームソケットおよびインパクトソケットの整理、収納用、特にインパクトソケットセット用材質ABSプラスチック製収納数ソケット:22適合ソケット1/2 (スタンダード、ディープ)対応サイズ(Φmm)20(Max1")
ラインソケット
Lisle(ライル)¥5,698~税込¥6,268~1個翌日出荷フィッティング、フューエルレール、フューエルラインを傷つけずに取り外し・取り付けが可能です。専用設計により、燃料漏れのリスクを低減します。耐久性の高い熱処理済み合金鋼を使用し、長期間の使用に耐えます。表面処理防錆黒色酸化処理差込角(inch)3/8
MOR-TORQソケットセット
Lisle(ライル)¥6,598税込¥7,2581セット翌日出荷5個組。セット内容:MTS-0、MTS-1、MTS-2、MTS-3、MTS-。付属品:収納用ビニールホルダー。Chrysler、GM、Jeepなどの車両に使用されているMORTORQ(モルトルク)ファスナーの脱着に対応します。耐久性に優れた熱処理済み合金鋼ソケットを採用しています。コンパクトに収納できるビニールホルダー付きです。材質合金鋼(熱処理済み)差込角(inch)3/8
MOR-TORQソケット
Lisle(ライル)¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷Chrysler、GM、Jeepなどの車両に使用されているMORTORQ(モルトルク)ファスナーの脱着に対応します。耐久性に優れた熱処理済み合金鋼ソケットを採用しています。用途MORTORQファスナーの脱着作業に使用材質合金鋼(熱処理済み)差込角(inch)3/8
パーツクリーニングブラシ
Lisle(ライル)¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷モーター、機械、金属部品の汚れやグリースを除去します。ブラシ毛は、洗浄溶剤を使用した繰り返しの作業にも耐久性があります。用途モーター、機械、金属部品の洗浄作業に使用材質ブラシ毛:ポリプロピレン
ウルトラソフトブラシ
Lisle(ライル)¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷人気のAtlasta SoftTipブラシよりもさらに柔らかい先端で、磨かれた金属面、クローム、クリアコート面を傷つけることなく清掃できます。弾丸形状の先端ブラシが毛先の広がり(マッシュルーミング)を防ぎ、狭い部分の清掃力を維持します。耐久性のあるTrialoy フィラメントを使用しており、水性・溶剤系の洗浄液どちらでも形状を保ちます。材質ブラシ毛:ポリエステルフィラメント全長(mm)250質量(g)122先端形状弾丸形状(バレットシェイプ)
ストットチゼル(サイドカッター付き)
Lisle(ライル)¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷使用方法:ハンマーでブレードの端または側面を叩き、パネルの継ぎ目に差し込んで使用します。パネルを損傷することなく分離できます。ブレードは3面が研がれており、クリアランスを確保するためにオフセットされています。再研磨して繰り返し使用できます。用途スポット溶接除去後のパネル分離用
アングルスクリュードライバー
Lisle(ライル)¥4,898税込¥5,3881本翌日出荷付属品:ストレートスロットビットアセンブリ、#2プラスビットアセンブリ。通常のドライバーが入らない狭い場所でも作業しやすいです。ハンドルの向きを変えて締め付け・緩め作業ができます。無段階ラチェット機構でスムーズに操作できます。対応1/4インチ丸軸ドライバー対応適合ビットストレートスロットビット、#2プラスビットラチェット機構無段階設定式
ホットスリーブ(耐切創・耐熱/ケブラー)
Lisle(ライル)¥3,898税込¥4,2881本翌日出荷エンジン周りの作業中に腕を火傷から保護します。耐久性・耐熱性に優れたケブラー製です。二重構造により、さらに高い耐熱性を発揮します。手から前腕までを熱い部品から保護します。左右どちらの腕にも使用可能です。洗濯可能で、繰り返し使用できます。
ウィンドウホルダー
Lisle(ライル)¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷ウィンドウレギュレーターの作業中にドアガラスを保持します。上部にドアフレームがあるすべての乗用車およびトラックに対応します。ケーブルをドアフレームに引っかけ、吸盤をガラスの両側に取り付けるだけの簡単操作です。作業中、ウィンドウガラスはドアの上方でしっかりと固定されます。
スパークプラグスレッドチェザー
Lisle(ライル)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷14mmと18mmのプラグホールに対応した両端仕様です。スパークプラグホール内のねじ山に付着した汚れを取る為の専用のクリーニングツールです。3/4インチのスパークプラグソケットと併用します。ねじ径(mm)14/18対応
スパークプラグブーツプライヤー
Lisle(ライル)¥4,398税込¥4,8381丁翌日出荷プライヤーの5/8インチの開口部は、スパークプラグワイヤーブーツにしっかりフィットし、スパークプラグワイヤーを傷つけることを防ぎます。ツールの全長は7インチで、先端がオフセットされており、狭い場所でも使用できます。用途GM 3.1L、3.4L、3.8Lエンジンおよびその他のエンジンで、取り外しにくいスパークプラグワイヤーを取り外すために使用全長(mm)177(7インチ)サイズ(inch)開口部5/8インチ先端形状オフセットチップ (狭い場所に対応)
ジーパーズクリーパーシート
Lisle(ライル)¥38,980税込¥42,8781個翌日出荷4輪ホイールで工場の床の上でもスムーズに移動できます。クリーパーシートは四方がオープンになっており、工具や部品を手元に置きやすくしています。ビニールカバー付きパッドで長時間作業でも快適です。安定したフットプリントで、移動中の転倒を防ぎます。高さは16-1/4インチで、車両周りの多くの作業に使用可能です。粉体塗装フレームで耐久性があります。用途車両周りでの点検、整備、組み立て作業時の座席として寸法(mm)フットプリント:約480×370(19×14.5インチ)全長(mm)約410(16-1/4インチ)フレーム粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)227パッド寸法(mm)約51(2インチ)(ビニールカバー付き)ホイール直径(Φmm)約51(2インチ)
パッドクリーパー
Lisle(ライル)¥14,980税込¥16,4781台欠品中パッド入りビニールクリーパーは、作業中の快適性と保護性を向上させます。ジャッキやリフトを使用しないオフロード状況や車両下での作業にも適しています。膝当てとして使用することもできます。折りたたんで収納でき、吊るして保管することも可能です。寸法(幅W×奥行D)(mm)455×1220
ウィンドーベルトモールディングリムーバー
Lisle(ライル)¥3,898税込¥4,2881本翌日出荷すべてのウィンドウベルトモールディングをすばやく取り外せます。粉体塗装仕上げで耐久性に優れています。チャンネル形状により、モールディングを傷つけずに外せます。ウィンドウや車体を損傷することなく安全に作業できます。幅広い車種に対応しています。用途自動車のウィンドウベルトモールディングの取り外し作業に表面処理粉体塗装(パウダーコート)
ブーツバンドクランププライヤー
Lisle(ライル)¥6,298税込¥6,9281丁翌日出荷頑丈で低価格なツールです。GM製インボードCVジョイントに使用されているものを含む、イヤーレスタイプクランプに対応します。用途イヤーレスタイプクランプ用
ワンマンブレーキブリーダー
Lisle(ライル)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷セット内容:プラスチックボトル×1、No.1アダプター×1、No.2アダプター×1、No.3アダプター×1。ブレーキのエア抜きを素早く効率的に行うために必要なすべての道具を揃えています。付属のプラスチックボトルが排出されたブレーキフルードを収集し、作業中のメンテナンスを清潔に保ちます。3種類のアダプターが付属しており、一般的なブリーダースクリューに対応していますので、幅広い車両に対応可能です。危険物の類別非危険物
低電圧サーキットテスター
Lisle(ライル)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷付属品:絶縁付きアースクリップ。電源を入れたままで、AC/DC電流を最大12Vまで素早くチェックできます。配線のショートや断線箇所を特定するのに役立ちます。絶縁アースクリップが付属しています。測定対象AC/DC電流最大測定電圧(V)12
バッテリーブラシ
Lisle(ライル)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷外側ブラシでケーブルクランプを、内側ブラシで端子ポストを清掃します。ケースは洗浄液に強い高耐衝撃プラスチック製です。用途バッテリー端子およびケーブルクランプの汚れや腐食を除去
サーキットテスター(強力型)
Lisle(ライル)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷長寿命使用のためのヘビーデューティーサーキットテスターです。プローブ、ハンドル、コード、クランプは耐久性を高めるために補強されています。コードにはストレインリリーフスプリングが付いています。コード長さ(mm)1245(49インチ)最大測定電圧(V)12(低電圧用)
O2センサーソケット
Lisle(ライル)¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷配線に干渉しないようスリットを設けた特殊な22mmソケットを採用します。センサー全体を覆える十分な深さを確保しています。熱処理された合金鋼製です。3/8”差込角のラチェットまたは1”レンチで使用可能です。用途車載O2センサーの脱着作業に使用材質合金鋼(熱処理済み)寸法(mm)22差込角(inch)3/8インチ
スパークインディケーター
Lisle(ライル)¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷ワイヤーを傷つけずにスパークプラグ、プラグワイヤー、イグニッションコイルをテストできます。エンジン稼働中に使用可能です。溝付き端部をプラグワイヤーに当てるだけで簡単にテストできます。バルブの点滅でスパークの有無を確認できます。
コネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷ナロータイプのローレット先端で狭い箇所でもしっかり握れます。強度と耐久性を高める鍛造カーボンスチール製です。ハンドルにスプリングが付いており、片手で使用できます。デュアルマテリアルのグリップで快適に作業できます。用途自動車、トラック、重機のシングルおよびダブルコネクターの取り外しに材質鍛造カーボンスチール全長(mm)200
コネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,298税込¥6,9281本翌日出荷プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、先端のポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。片手での使用が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップを採用しています。用途ロック式プッシュタブタイプの電気コネクタ取り外しに全長(mm)210先端形状フック・ポイント付き
アングルコネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,698税込¥7,3681本翌日出荷手が届きにくいコネクターへのアクセスを容易にするための角度付きチップを採用します。プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、ポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。スプリング機構により片手での操作が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップ付きです。用途ロッキング式プッシュタブタイプの電気コネクター取り外しに全長(mm)180角度(°)先端:60
ユニバーサルベアリングパッカー
Lisle(ライル)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷操作方法:ベアリングをコーン間に設置し、締め付け後にフィッティングからグリース注入します。迅速かつ効率的にベアリングへグリースを充填できます。古いグリースを押し出しながら新しいグリースを均一に注入できます。用途ベアリングのグリース交換・メンテナンス作業に材質コーン:プラスチック危険物の類別非危険物径(inch)コーン:4-1/2
ベアリングパッカー
Lisle(ライル)¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷古いグリースをすばやく排出し、新しいグリースを効率的に詰めることができます。作業中に手が汚れにくい設計です。キャップを押し下げるだけの簡単操作です。危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)28~88
オイルドレンパン
Lisle(ライル)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷従来品と比べて60%広いキャッチエリアで、排出液を受け取りやすくなっています。滑らかな形状で、拭き取りやすく清掃も簡単です。高さ6.25インチ(159mm)の設計で、狭いスペースにも対応できます。外径1.125インチ(28.6mm)の注ぎ口により、廃液を容器に素早く注ぐことができます。飛び散りを防ぐリップ付きで、持ち運び時や注ぐ際のこぼれを防ぎます。複数の持ち手ポジションにより、持ち運びがしやすくなっています。高密度ポリエチレン製で、薬品や溶剤に対する耐性があります。用途オイル等廃液の回収および移し替え作業に材質高密度ポリエチレン(HDPE)色ブラック口径(Φmm)注ぎ口外径:28.6本体高さ(mm)159危険物の類別非危険物
プラスチックワイドスクレーパー
Lisle(ライル)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷幅3インチの鋭いエッジにより、整備士はドアモールディングやエンブレムの下に簡単に差し込むことができます。くさび形の角度によって、ドアと車体の間にある両面テープを簡単に剥がすことができます。高衝撃性アセタール樹脂構造により、頑固な箇所でもハンマーで叩いて使用することが可能です。プラスチック製のため、車両の塗装面に傷や跡を残しません。材質プラスチックサイズ(mm)W76×L290
スクレーパーセット(超硬付き)
Lisle(ライル)¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷2本組。セット内容:カーバイドスクレーパー 1-1/4"(81760)、 5/8"(81770)。スチールおよびアルミニウム製のヘッドやマニホールドからガスケットの残留物を除去するように設計されています。カーボンの堆積物や錆の除去にも使用できます。ディスクブレーキキャリパースライドの清掃にも使用可能です。タングステンカーバイドチップはスチールブレードにろう付けされており、そのブレードは快適な6インチのハンドルに成形されています。2種類の刃幅(1-1/4インチ・5/8インチ)があり、多くの用途に対応します。チップは非常に鋭い状態を保ち、精密に研磨されています。材質ブレード/スチール、チップ/タングステンカーバイド(ろう付け)刃幅81760:1-1/4、81770:5/8(inch)長さ(inch)ハンドル:6
スクレーパー
Lisle(ライル)¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷スチールおよびアルミニウム製のシリンダーヘッドやマニホールドから、ガスケットの残留物を除去するために設計されています。カーボンの堆積物やサビの除去にも使用できます。カーバイドスクレーパーは、短くて細いダブルディップグリップハンドルを備えています。ディスクブレーキキャリパースライドの清掃にも使用できます。タングステンカーバイドチップは、スチールブレードにろう付けされており、そのブレードは快適な長さ5インチのハンドルに成形されています。チップは非常に鋭い状態を保ち、精密に研磨されています。用途ガスケット残留物やカーボン堆積物およびサビの除去に材質ブレード/スチール、チップ/タングステンカーバイド形状グリップ:ダブルディップグリップ長さ(inch)ハンドル:5