カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Lisle(ライル)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,889)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
Lisle(ライル)
Lisle(ライル)のページです。Lisle(ライル)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在86件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

クリーパー部品 キャスター
Lisle(ライル)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷2 "ウレタンホイールは腐食に強い金属圧縮リングはホイールステムを溝内に保持しますが、圧力がかかってもフリーになります。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチベルト脱着ツール
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個欠品中多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
スピルフリーファンネル
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。 豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。 延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。容量(L)約2.3
レーザーブレードスクレーパ
Lisle(ライル)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷フロントガラス、バンパーなどのステッカーを取り除くためのカーボンスチールブレードが5つ付属しています。 また、プラスチック製のラミネート用フロントガラスには、スクラッチを防ぐためのプラスチックブレードが付属しています。 スプリングリリースにより、ブレードの交換が容易になります。保管のためホルダーに逆ブレード。 中空のハンドルは、使用しないときはすべてのブレードを保管します。RoHS指令(10物質対応)対応
ホースリムーバープライヤー
Lisle(ライル)(12件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。全長(mm)約200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ
Lisle(ライル)(24件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。用途オイルフィルターの交換作業にタイプスライドタイプ差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
バルブラッパー(タコ棒)
Lisle(ライル)(1件のレビュー)¥2,288~税込¥2,517~1個当日出荷から3日以内出荷両端に異なるサイズのラバーカップが付いているので、バルブのすり合わせ作業がはかどります。用途バルブのすり合わせ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブマグネットソケットホルダー
Lisle(ライル)¥6,298税込¥6,9281本翌日出荷ソケットをホルダーに露出させ、簡単に識別できます。強力なマグネットでソケットをトレイに固定可能です。トレイ自体を鉄製の表面に固定可能です。用途3/8インチソケットの整理、収納に材質ABSプラスチック収納数ソケット:28適合ソケット3/8 (スタンダード、ディープ)対応サイズ(Φmm)24(Max1")
ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式
Lisle(ライル)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。ピストンリングを縮めて締め付けるので、簡単にピストンを挿入できます。ピストン挿入時に誤ってリングバンドが落下しないように、縁には出っ張りがあります。用途ピストンリング挿入時にRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルシールプーラー
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。用途オイルシールの脱着に全長(mm)約335刃幅(mm)約84RoHS指令(10物質対応)対応
クリップリムーバー
Lisle(ライル)¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷ドアハンドルおよびウィンドウクランクのクリップを取り外し・取り付けできます。一般的なC型クリップに対応しています。作業が非常に簡単かつ迅速に行えます。ドアパネルの内張りを傷つけにくい構造です。ツールの反対側でクリップをしっかり保持でき、取り付けも簡単です。
パーツクリーニングブラシ
Lisle(ライル)¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷モーター、機械、金属部品の汚れやグリースを除去します。ブラシ毛は、洗浄溶剤を使用した繰り返しの作業にも耐久性があります。用途モーター、機械、金属部品の洗浄作業に使用材質ブラシ毛:ポリプロピレン
ステソスコープ
Lisle(ライル)¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷独自のサウンドチャンバーと極薄のダイアフラムが音を大幅に増幅します。エンジン、トランスミッション、デファレンシャル、ベアリングなどの異音の発生源をすばやく特定します。用途エンジン、トランスミッション、デファレンシャル、ベアリングなどの異音診断
アングルファンネル(蓋付き)
Lisle(ライル)¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷付属品:フタ黒×1、ノズル×1、注ぎ口キャップ黒)×1。オフセット注ぎ口により、アクセスしにくい箇所でも液体を注ぎやすいです。半透明素材で液体の流れや残量を確認できます。フタとキャップ付きで、異物混入を防ぎます。用途トランスミッションやディップスティックチューブへの注入作業に材質プラスチック色半透明高さ(inch)10[約254mm]オフセット6-3/4インチ[約171mm](口の中心から注ぎ口の中心まで)危険物の類別非危険物
オイルフィルターレンチ
Lisle(ライル)¥449税込¥4941個当日出荷保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。用途オイルフィルターの交換に全長(mm)約240使用範囲(mm)104.7~112.7RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシリンダーホーン3本足
Lisle(ライル)¥8,978税込¥9,8761個3日以内出荷自動車やバイクのブレーキオーバーホールにおいて、シリンダー内部のメンテナンスを行うための専用研磨工具です。用途内面研磨・サビ落としに
ホースクランプバイス
Lisle(ライル)¥6,798税込¥7,4781個翌日出荷非常に狭い場所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。クランプを圧縮したままバイスを取り付けた状態で保持することがよくあります。コンパクトな設計で狭い場所での作業に最適で、特にヒーターホースクランプに効果的です。全長(mm)76質量(g)110開き幅(mm)最大38差込角(inch)1/4インチ
ホースピンチャー
Lisle(ライル)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷内径3/4インチまでのホースをクランプ・固定できます。角度付きのジョー(くわえ部)により、確実に閉じてシールを作ります。ジョーはオフセット設計で、狭い場所でも使用可能です。ロック機構付きハンドルで、ジョーを閉じた状態で固定できます。両手を自由に使って作業できる構造です。高強度のガラス繊維強化ナイロン製で耐久性に優れています。材質ガラス繊維強化ナイロンホース内径(inch)3/4対応(MAX)
ホースリムーバー(ロング)
Lisle(ライル)¥2,898税込¥3,1881本翌日出荷ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
ホースリムーバー(ショートオフセット)
Lisle(ライル)¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
クリップリムーバー
Lisle(ライル)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷先端が薄く、プラスチッククリップを取り外す際に狭い場所でも簡単にアクセスできます。小さい開口部はセンターピンを持ち上げるのに使用し、広い開口部はパネルからファスナーを取り外すのに使用します。ほとんどのプラスチックファスナーやクリップ、内装・ドアパネルに対応します。亜鉛仕上げで耐久性に優れています。全長(mm)203(8インチ)サイズ開口部:小サイズ(センターピン用) / 大サイズ(パネル取り外し用)表面処理亜鉛メッキグリップ長さ(mm)89(3-1/2インチ)先端形状両端タイプ(薄型チップ)
導電テスター
Lisle(ライル)¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷最大28Vまでの電圧を素早くテストできます。プローブは視認性の高い収縮チューブで絶縁されており、プローブ側面が他の部品に接触してショートする可能性を防ぎます。コードにはストレインリリーフスプリングが付属しています。定格電圧範囲(V)Max28
パッドクリーパー
Lisle(ライル)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷パッド入りビニールクリーパーは、作業中の快適性と保護性を向上させます。ジャッキやリフトを使用しないオフロード状況や車両下での作業にも適しています。膝当てとして使用することもできます。折りたたんで収納でき、吊るして保管することも可能です。寸法(幅W×奥行D)(mm)455×1220
タイヤバルブコアツール
Lisle(ライル)¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷丈夫な熱処理スチール製チップでバルブコアの取り外し・取り付けができます。握りやすい2層構造のゴム製ハンドルを採用しています。手のひらで押しながら回せる回転ノブが付いています。145mmの長さで奥のバルブにも届きます。便利なポケットクリップが付いています。全長(mm)145
ホグリングプライヤー(アングルヘッド)
Lisle(ライル)¥6,498税込¥7,1481丁翌日出荷スプリング式のジョーが使用中にホグリングを保持します。多くの国産車および輸入車の内装に使用されるホグリングファスナーを閉じるために設計されています。スチール製のプライヤーは耐久性があり、使いやすい構造です。プライヤーには快適なクッション付きグリップが付いています。アングルドホグリングプライヤーは、狭い場所に入るための45°の角度付きヘッドを備えています。用途自動車の内装に使用されるホグリングファスナーの締付け作業に材質スチール角度(°)ヘッド:45(アングルドタイプ)
ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ・クイックリリース式
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。オートバイ整備などでクランクケースのピストンにシリンダーを組み付ける時に必要な、バンドが解けるタイプのリングコンプレッサーです。用途ピストンリング挿入時に使用範囲(mm)54~127バンド幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ウインドシールド/ドアハンドル用クリッププライヤー
Lisle(ライル)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷ウィンドシールドモールやレギュレーターハンドルのクリップ等外すのに便利です。 本体ハンドルが先端部と平行にオフセットされているため、狭い隙間等に入りやすくなっております。全長(mm)約225RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ステンレスの保持部で耐久性があって滑りにくい、首振りタイプのオイルフィルターレンチです。用途オイルフィルターの交換に仕様首振りグリップ全長(mm)約220使用範囲(mm)60.3~66.7RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ
Lisle(ライル)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。用途オイルフィルターの交換に全長(mm)約230使用範囲(mm)88.9~98.4RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングインサーター
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ピストンリングの取り付けを簡単にするツールです。適合(ピストンリング径)1.2~6.3mm全長(mm)約170RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシリンダーホーン交換用砥石
Lisle(ライル)¥3,378税込¥3,7161セット(2個)3日以内出荷Lisle(ライル)のブレーキシリンダーホーン10500の交換用砥石。長期間の使用でブレーキキャリパーやホイールシリンダーの内部に発生した頑固な錆を除去します。用途内面研磨・サビ落としに
マスターラインストッパーセット
Lisle(ライル)¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷幅広い作業に対応するマスターラインストッパーセットです。用途ブレーキ・パワステ・水廻り・フューエルライン等のパイプ・ホースのクリップやブレーキキャリパー交換、ラジェーター交換などに使用ください。セット内容プラグ:1/8",3/16"~1/4",5/16"~3/8",7/16~1/2"各2個、キャップ:5/8",3/4"各2個、ホースプライヤー:159mm,185mm、ラインクリップ:1/4",5/16",3/8"バンジョータイプ危険物の類別非危険物
ラージホースクランプバイス
Lisle(ライル)¥7,798税込¥8,5781本翌日出荷非常に狭い箇所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。整備中は、クランプを圧縮した状態でバイスをそのまま固定しておくことがよくあります。ジョー部のランプ形状がクランプのタブを正しい位置に導き、スロット内に安全に保持します。ローレット付きノブは手で締めることも、1/4インチドライブのラチェットを使用することも可能です。コンパクト設計で、狭い場所での作業に最適です。全長(mm)92質量(g)130開き幅(mm)最大54差込角(DR)1/4DR
ホースリムーバーセット
Lisle(ライル)¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷5本組。セット内容:ショートホースリムーバー、ロングホースリムーバー、ショートオフセットリムーバー、ロングオフセットリムーバー、ダブルオフセットショートリムーバー。多用途に使える5本セットのホースリムーバーです。ハンドルは快適な握り心地と優れたグリップ力を備えたデュアルデュロメータ素材を採用します。ロッドは強度のために熱処理され、耐久性を高めるためメッキ仕上げになっています。用途ホース、モール、クリップ、クランプ、シール、Oリング、コッターピン、ガスケットなどの取り外し作業に
ホースリムーバー(ロングオフセット)
Lisle(ライル)¥3,198税込¥3,5181本翌日出荷ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
ホースリムーバー(ショートダブルオフセット)
Lisle(ライル)¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。