ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
easyサポート 片側ガイド付T字
ビス留め前に、木材をおさえやすい・ずれにくいガイド付きタイプです。
1×4材/1×6材/1×8材サイズの木材に最適です。
用途
1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
寸法a(mm)
70
寸法t(mm)
1.5
板厚(mm)
1.5
穴数
5
寸法b(mm)
18
寸法c(mm)
63
穴径(mm)
3.1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03460096
10179355
白
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03460191
10179369
黒
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03460236
10179383
シルバー
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください