ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
easyサポート 両側ガイド付L字外側
ビス止め前に、木材を挟んで固定できるクリップタイプです。
用途
1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
寸法a(mm)
92
寸法t(mm)
0.8
板厚(mm)
0.8
穴数
8
寸法b(mm)
40
寸法c(mm)
40
穴径(mm)
4.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03460026
10179365
白
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03460322
10179393
シルバー
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03460392
10179379
黒
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください