easyサポート 両側ガイド付L字内側

easyサポート 両側ガイド付L字内側 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 両側ガイド付L字内側 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 両側ガイド付L字内側 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 両側ガイド付L字内側 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 両側ガイド付L字内側 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 両側ガイド付L字内側 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ビス止め前に、木材を挟んで固定できるクリップタイプです。

用途
1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
寸法a(mm)
92
寸法t(mm)
0.8
板厚(mm)
0.8
穴数
6
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
30
穴径(mm)
4.5
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0346001710179378黒
オープン
¥269
¥296(税込)
3日以内出荷
返品不可
0346025210179392シルバー
オープン
¥219
¥241(税込)
3日以内出荷
返品不可
0346027010179364白
オープン
¥269
¥296(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする