easyサポート 片側ガイド付L型

easyサポート 片側ガイド付L型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 片側ガイド付L型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 片側ガイド付L型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 片側ガイド付L型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 片側ガイド付L型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 片側ガイド付L型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 片側ガイド付L型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 片側ガイド付L型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ビス留め前に、木材をおさえやすい・ずれにくいガイド付きタイプです。
1×4材/2×4材サイズの木材に最適です。

用途
1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
寸法t(mm)
1.5
板厚(mm)
1.5
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
30
穴径(mm)
3.1
内容量
1個
全6種類を絞り込む
穴数
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
寸法a(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10179373 034600510346005110179373黒17412
オープン
¥379
¥417(税込)
3日以内出荷
返品不可
10179359 034600870346008710179359白17412
オープン
¥379
¥417(税込)
3日以内出荷
返品不可
10179372 034601120346011210179372黒866
オープン
¥249
¥274(税込)
3日以内出荷
返品不可
10179386 034601210346012110179386シルバー866
オープン
¥229
¥252(税込)
3日以内出荷
返品不可
10179387 034603580346035810179387シルバー17412
オープン
¥329
¥362(税込)
3日以内出荷
返品不可
10179358 034604280346042810179358白866
オープン
¥249
¥274(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする