ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
easyサポート 両側ガイド付L字T字兼用
ビス止め前に、木材を挟んで固定できるクリップタイプです。
用途
1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
寸法a(mm)
66
寸法t(mm)
0.8
板厚(mm)
0.8
穴数
5
寸法b(mm)
66
寸法c(mm)
15
穴径(mm)
4.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03460261
10179377
黒
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03460297
10179391
シルバー
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03460331
10179363
白
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください