カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(238)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(71)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(9)
- オフィスサプライ(12)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(71)
- 測定・測量用品(86)
- 作業工具/電動・空圧工具(343)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(29)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,056)
- ねじ・ボルト・釘/素材(39)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5,951)
- ホンダ(546,450)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,160)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,969)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,801)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,481)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181パック(25個)翌々日出荷25個入り。カラー:黒。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181パック(25個)翌々日出荷25個入り。カラー:ライトブルー。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
LANケーブルストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷より戻し付。適用ケーブル。・CAT5e/CAT6 適用ケーブル:5.0~6.0mm。CAT6Aケーブルには使用できません。LANケーブルを、ローラー軸部の穴に差し込み、。 ローラーを回してケーブルのよりを戻す。仕様1個口材質ABS質量(g)24本体寸法(mm)20×90×30
バロンモデル 腰袋(2段)
JEFCOM(ジェフコム)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷腰袋2段。カラー:Dark(ダーク)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)590本体寸法(mm)210×110×355
電工V-PROペンチ
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷先端プライヤー機能。簡易圧着機能付(1.25、2.0sq)仕様個装梱包:透明ケース・台紙、内装梱包:内箱(6丁入)・シール材質特殊鋼、PVC寸法(mm)個装:W80×D25×H275、内装:W280×D180×H80質量(kg)内装:2.3質量(g)310、個装:355本体サイズ(mm)15×215×40
デジタルケーブルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷簡単操作! 電線の両端に接続して、ボタンを押すだけ。600V ビニル絶縁電線(IV)等の長さを素早く計測できる。1000mまで計測可能※1。10個のユーザーモードでサイズのわからない電線も測定可能※2。※1 より線1.25mm²;は600mまで。※2 同仕様の長さのわかっている「基準電線」が必要。適合ケーブル。・600Vビニル絶縁電線(IV電線)、電力ケーブル(600V CV)。適合サイズ。・単線。 1.6,2.0,2.6mm。・より線。 1.25, 2, 3.5, 5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325mm²;材質ABS質量(g)200使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)(本体のみ乾電池含む)80×29×150表示LCD測定精度±5%測定方法抵抗測定法連続使用時間約10時間(アルカリ乾電池)機能オートパワーオフ機能:無操作約3分で自動的に電源オフ、POWER LEDが点滅(電池交換お知らせ)使用電池単3形アルカリ乾電池×2(電池は付属していません)測定範囲(m)1~1000(ケーブルにより異なる)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1測定可能ケーブル電気用軟銅線 JIS C3102
ケーブルローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A材質スチール、アルミ質量(kg)8.1本体寸法(mm)460×260×260
LEDパランドル(センサータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯。スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。連結タイプ。・両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。・20本まで連結可能(センサーが反応したライトのみが点灯)。・延長ケーブル約0.3m。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付。【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST。センサースイッチでON、OFFを切り替え。・センサーON。 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、。 センサー検知エリアに人が入ったとき、。 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF。 連続点灯します。用途。・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、。 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、。 イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.32色パイプ:透明タイプ連結タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電源ケーブル0.75×2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
LEDパランドル(センサータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥27,980税込¥30,7781本翌日出荷暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯。スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。単独タイプ。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付。【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST。センサースイッチでON、OFFを切り替え。・センサーON。 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、。 センサー検知エリアに人が入ったとき、。 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF。 連続点灯します。用途。・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、。 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、。 イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.16色パイプ:透明タイプ単独タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
先端誘導金具
JEFCOM(ジェフコム)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷地中管の通線用金具。ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用。先端は半円形で、抵抗なくスムーズに通る。別売りのRG・GL用アダプター金具を使用してファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応。材質スチールねじサイズM12メス
先端誘導フック金具
JEFCOM(ジェフコム)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷地中管内通線用の先端誘導具に引っ掛け、引っ張り出すための金具。ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用。先端誘導金具の反対側から挿入し、地中線管内の途中で先端誘導金具を引っ掛けて、引っ張り出すための金具。別売りのRG・GL用アダプター金具を使用してファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応。材質スチールねじサイズM12メス
マルチキャリーボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷持ち手付きで持ち運びが楽。45Lゴミ袋に対応。撥水コーティング。折りたたんでコンパクトに。用途収納・運搬ボックスとして。ダストボックスとして材質綿麻・PEコーティング(袋)・鉄(フレーム)質量(g)700本体寸法(mm)360×270×585耐荷重(N)98(10kgf)
ハーネス ランヤードセット
JEFCOM(ジェフコム)¥59,980税込¥65,9781セット翌々日出荷フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)。ソフトなベルトと肩パッドを装備。全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル。ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)。墜落制止用器具の規格「新規格品」。フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)仕様【フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)】Mサイズ・肩・腿ベルト:幅45mmポリエステル・胸ベルト:幅25mmナイロン・肩バックル:スチール・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・D環:スチール・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂・適応身長:160~180cm・質量:約1170g、【フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)】ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付・小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持・ミニカラビナ付・ダブルランヤード・墜落制止用器具の規格「新規格品」・使用可能質量:130kg・ストラップのねじれを防ぐ回転環・ストラップ:超高分子量ポリエチレン・全長:1550mm(ストラップ収納時:約660mm) 幅18.5mm・フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ) 口開き寸法:50mm・D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)・質量:約1280gセット内容フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)サイズM質量(g)約2450(セット)種類フルハーネス型、ロック式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型腿バックルワンタッチバックルランヤードダブルランヤード
ツールストラップ(伸縮ベルト)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷高所作業での工具の落下や、紛失を防止。便利な二重環付。布製で柔らかく、絡みにくい使用方法ツールストラップの一方のフックに工具を取り付け、 もう一方のフックを墜落制止用器具のD環などにつなぎます。付属の二重環は、必要に応じてフックと工具をつなぐ際にお使いください。材質二重環:ステンレス、コード:ナイロン質量(g)90本体寸法(mm)1370×20×10耐荷重N(kgf)9.8(1)材質(カラビナ)亜鉛合金
アルトモデル サポーターベルト
JEFCOM(ジェフコム)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷空気口で蒸れ知らず。滑り止め加工付き。長時間使用しても疲れない適合専用腰ベルト(別売):DB-1300質量(g)420本体寸法(mm)860×45×165材質(内部)EVA樹脂材質(表面/裏面)混紡綿、不織布
サークルサーモ
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷サークルタイプのレーザーマーカで、測定箇所の目安が容易に確認できる。最高値表示機能付(MAX表示)付属品取扱説明書×1 単4形電池×2 ネックストラップ×1仕様レーザーマーカ(PCS対応):レーザーマーカ(PCS対応):赤色サークル(ON/OFF設定)、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール、個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・277g材質ABS・シリコン質量(g)152(電池含む)電源単4形電池×2本測定範囲(℃)-34~356分解能(℃)0.2:-9.8~199.8(0.1は切り上げ表示)、1:その他機能・放射率設定:0.95/0.70/0.30選択 ・表示機能:MAX表示 ・バックライト機能(OFF不可) ・オートパワーオフ機能(HOLD機能):無操作15秒 ・電池残量表示機能(3段階)本体サイズ(mm)36×72×173距離係数D:S=12:1電池寿命連続測定時 約14時間(※条件 アルカリ電池使用・レーザーマーカON時)使用環境条件0~50℃、85%rh以下防水性なし測定精度(℃)±2.5 or ±2.5%rdg:0以上、±(2.5+5%rdg):0未満 (※条件 環境23±3、放射率0.95のとき)
ソーラーケーブルストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681丁翌々日出荷ストリップ長を一定にできるガイド付。樹脂製で軽量・コンパクト。挟んで、くるくる回すだけ材質PVC寸法(mm)24×85×42質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:76×25×162包装形態ブリスター・台紙梱包質量(g)40適合サイズ(mm2)2.5~6.0用
新人道具15点セット
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781セット(15点)翌々日出荷電気工事士の新人さんにおすすめの道工具セット15点セット内容【腰回り】1.ワークポジショニング用器具:WP-55DS-1BK、2.スムーズハイポーチ:NDS-860-KKK、3.スムーズツールホルダー:NDS-941-KKK、4.スムーズツールホルダー:NDS-944-KKK、5.スムーズツールホルダー:NDS-952-KKK、6.スムーズツールホルダー:NDS-505-KKK、7.ハンマーホルダー:DF40-GM、工具:8.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、9.電工プロニッパー:JK-175、10.お~らくドライバー:DC-304P-100、11.お~らくドライバー:DC-304-100、12.チャンネルソケットハンマー:DCH-250S、13.電工プロナイフ:DK-220、14.電工プロメジャー(オートストップタイプ):JPM-2555STP、15.エコエフリッパー:EVF-400入数1セット(15点)
ドライバービット
JEFCOM(ジェフコム)¥499~税込¥549~1セット(2本)翌々日出荷トーション部が衝撃を吸収 & くびれ部がトルク伝達力をアップ。マグネット入先端サイズ(+)#2(両端)材質(軸)特殊鋼対応40Vインパクト入数2本
ソーラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる材質特殊鋼・PVC寸法(mm)24×234×80質量(g)510適合サイズ(mm2)2.5, 4, 6用
腰道具セット(WSH)シリーズ
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781セット(5点)翌々日出荷セット内容(各1個)。・ワークポジショニング用器具 WP-45DS-1BK。・電工キャンバスハイポーチ ND-860。・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944。・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952。・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O仕様D環1個セット内容ワークポジショニング用器具 WP-45DS-1BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O材質ポリエステル、スチール(スライドバックル)色ブラック&イエローバックルスチールスライドバックル補助ベルト(mm)幅85
ツールボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷取り外し可能なスタンドケース付き。コンパクトな形状で積み重ねしやすい材質PP・ABS・SAN質量(kg)2.16耐荷重(kg)【天面】90本体寸法(mm)380×270×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納室】330×230×110収納容量(L)10
ツールボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷コンパクトな形状で積み重ねしやすい材質PP・ABS・SAN質量(kg)3.2耐荷重(kg)【天面】90本体寸法(mm)500×290×240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納室】470×260×120収納容量(L)10
LEDパランドル(クランプタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能。2種類の点灯モード。・HIGH:1000ルーメン(点灯時間:2時間)。・LOW:500ルーメン(点灯時間:4時間)。LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。自由な方向に照射できる。充電式(リチウムイオン電池)付属品USBタイプCケーブル材質PA・ABS・POM・TPU・アルミ質量(g)520本体寸法(mm)127×96×177全光束(Lm)1000(HIGH) / 500(LOW)保護等級IP64光源COB充電時間4.5時間色温度(K)6000バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間2時間(HIGH),4時間(LOW)内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 4000mAh)LED使用数(個)1演色指数(Ra)Ra80照射角度(°)120充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ
電工ナイフ(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷リング部にレンチ機能搭載(17mm/21mm)。電気工事に適したブレードデザイン。優れた切れ味のホローグラインド。開いた刃を確実に固定するライナーロック方式。ポケットに入れやすいクリップ付材質(ハンドル)ステンレス チタンコーティング、(刃)8cr13mov寸法(mm)40×180×16質量(g)150刃長(mm)76
らくらく みるサーチミニ
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる! 。録画(音声付※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。)、静止画の撮影、確認もスマホで操作! 。落下物拾得や引寄せ作業もOK!※本製品は軽索引用です。強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。また、カメラやロッド等の接続部はテーピングの緩み止めをしてください。ねじれたり、振動や衝撃でネジが緩み、カメラやロッド等が脱落する恐れがあります。 。LEDライト付で暗所もOK!明るさ調節可能 。水がかかってもOK!(IP64) 。USB充電式。※ホルダーを使って画面を固定すると、両手でポールやフィッシャーの操作が出来てより使い易くなります!!使用温度範囲0~35℃対応OSiOS 8以降、Android OS 6以降※一部スマートフォン等の機種、OSのバージョンによっては、作動しない、又は不具合が発生する場合があります。対応機種iPhone又はiPad、Androidスマートフォン・タブレット等※3使用時間60~100分(LED点灯状態による)充電時間約100分使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh通信距離最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)電池寿命充放電 約500回保管温度範囲(℃)-20~45通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC1、パスワード:なし)アプリケーション(みるサーチ)のダウンロード、【カメラ通信】静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)カメラ仕様720p HD画質IP等級IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)・・・水中では通信できません
ユニロンスーパーロープ
JEFCOM(ジェフコム)¥31,980~税込¥35,178~1巻(50m)ほか翌々日出荷から7日以内出荷荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)。耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)。柔軟で作業性に優れる。両アイ加工付
スムーズツールホルダー(カッターナイフ用)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げ。カッターナイフや電工ジャック(DK-145)に最適。両サイドには小型カッターナイフやサインペン等を収納可能材質ポリエステルキャンバス寸法(mm)70×35×215質量(g)60
イージートグルアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681パック(10個)翌々日出荷アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。ナベ小ネジ付属用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容(各10個)イージートグルアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)15適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30)※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
かしめ工具
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷用途使用方法。1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S寸法(mm)25×175×56質量(g)290対応クリップ式モジュラープラグサイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大)
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥199,800税込¥219,7801本(25m)翌々日出荷シルバーフィッシャー(プラス)シリーズに 25m 新登場!。カーボン製(手元竿のみFRP製)。ジェフコムフィッシャーで最長の25m!。引掛けやすい先端機構。割れない尻金・金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)4.45長さ(m)伸長時:25先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ長さ(cm)収納時:101本体寸法(mm)83×1010×83最大径(Φmm)竿:74、製品:83竿数29
電工オートメジャー(オートストップタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷テープを引き出すと自然に止まる!ナチュラルロック機構。メートル目盛 JIS1 級。軍手で持っても滑らないエラストマーケース。ボタンを押すとロック解除。落下防止クリップ付、50mm巾ベルトまでOK材質バネ部:スチール、ケース部:樹脂質量(g)320種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5本体寸法(mm)80×50×70JIS規格JIS1 級材質(テープ)スチール
腰袋用ケースイン(ソフトタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ピタッと閉じて中身がこぼれない、腰袋用やわらかインナーケース。腰袋を工具から保護! 腰袋の型くずれを防止!。マグネットでピタッと自動で閉じる。シリコン製でやわらかく、水に強い。やわらか開口部。梱包バンドなどのかさばるゴミも、すっきり収納仕様適用腰袋:NDS-860-KKK、NDS-864-KKK、NDS-864-KBB、NDS-859-KBB、NDS-860MF-KKK、NDS-864MF-KKK、ND-860、ND-864、JND-80SW、JND-833SW、ND-80H-SR、ND-833H-SR材質シリコン・ネオジム磁石色パステルレッド質量(g)300本体寸法(mm)177×79×196
腰袋用樹脂ケース(ケースイン)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷やわらか樹脂の腰袋用インナーケースに限定色イエロー 登場!。工具をソフトに受け止めて腰袋を保護!。腰袋の型くずれを防止!。フィット感 と 耐久性 の両立。樹脂製サンダルでおなじみ!「EVA樹脂製」。軽量!汗や水に強い!仕様適用腰袋:NDS-860-KKK、NDS-864-KKK、NDS-864-KBB、NDS-859-KBB、NDS-860MF-KKK、NDS-864MF-KKK、ND-860、ND-864、ND-864F、JND-80SW、JND-833SW、ND-80H-SR、ND-833H-SR材質EVA樹脂色イエロー質量(g)150本体寸法(mm)180×90×205
ウエストダストボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷携帯用軽量びっくりバケツ。スプリング内蔵でパッと開く。コンパクト収納。部材収納やゴミ入れに便利。フック付材質PP・ポリエステル寸法(mm)150×150×200質量(g)170容量(L)約2.7耐荷重(N)9.8(1kgf)
家具用コンセントケガキレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷Panasonic S プレート取付枠 WCN3702 専用。家具用コンセントの取付穴のケガキに。水平のレベル出しに。Φ30 ルーター加工用センター穴付。目盛り付。見やすいブルーレベル用途メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ!材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)95×13×24質量(g)33
雄ダイス(80-150)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×23mm・87g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・104g。・1個口用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-150EA材質スチールサイズ35mm×26mm×23mm質量(g)82