カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(238)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(71)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(9)
- オフィスサプライ(12)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(71)
- 測定・測量用品(86)
- 作業工具/電動・空圧工具(343)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(29)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,056)
- ねじ・ボルト・釘/素材(39)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥67,980税込¥74,7781本(10m)翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
腰道具セット(WSH)シリーズ
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781セット(5点)翌々日出荷セット内容(各1個)。・ワークポジショニング用器具 WP-R96DS-2BK。・電工キャンバスハイポーチ ND-860。・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944。・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952。・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O。・梱包仕様。 個装梱包:個装箱・シール。 個装サイズ・質量:W460×D320×H210mm・2.6kg。・1個口。・原産国:日本・中国仕様D環2個セット内容ワークポジショニング用器具 WP-R96DS-2BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-Oタイプカーブライプバックルアルミスライドバックル補助ベルト(mm)幅100
腰道具セット(WSH)シリーズ
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781セット(5点)翌々日出荷セット内容(各1個)。・ワークポジショニング用器具 WP-96DS-1BK。・電工キャンバスハイポーチ ND-860。・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944。・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952。・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O仕様D環1個セット内容ワークポジショニング用器具 WP-96DS-1BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-Oバックルアルミスライドバックル補助ベルト(mm)幅100
腰道具セット(WSH)シリーズ
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781セット(5点)翌々日出荷セット内容(各1個)。・ワークポジショニング用器具 WP-97DS-1BK。・電工キャンバスハイポーチ ND-860。・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944。・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952。・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O仕様D環1個セット内容ワークポジショニング用器具 WP-97DS-1BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-Oバックルワンタッチバックル補助ベルト(mm)幅85
レーザーポイントライナー
JEFCOM(ジェフコム)¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷明るい場所でも視認性抜群。レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。電池長持ち、レーザー全照射約10時間。照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。受光器付で屋外や明るい場所でもレーザー光をキャッチ。地墨が隠れない。防塵防水IP54相当。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:地墨クロスライン,鉛直クロスラインセット内容(各1個)本体・台座・ACアダプター・充電式リチウムイオンバッテリー・受光器・受光器用アダプター・ハードケース質量(kg)2.4電源3.7V 5200mAh バッテリー本体寸法(mm)330×140×290(ハンドル高さ含まず)充電時間約5時間ねじ穴1/4インチレーザー安全基準クラス2(IEC/EN60825 1/2014), <1mW環境温度範囲(℃)-10℃~+50℃保管温度範囲(℃)-20℃~+70℃作業範囲(m)25標準作業時間約10時間(全ラインの照射時)ポート充電:Type-C制動時間(秒)約3
ワークポジショニング用器具
JEFCOM(ジェフコム)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷ワークポジショニング用器具/墜落制止用器具。軽くてピッタリフィットの立体成型補助ベルト。腰への負担を軽減、長時間でも安心。メッシュ素材の採用で通気性抜群!。アルミスライドバックルウエスト(cm)82~98胴ベルト(mm)1200補助ベルト(mm)W170
ワークポジショニング用器具
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ワークポジショニング用器具/墜落制止用器具。軽くてピッタリフィットの立体成型補助ベルト。腰への負担を軽減、長時間でも安心。着脱簡単、ワンタッチバックルウエスト(cm)91~108胴ベルト(mm)1150補助ベルト(mm)W170
胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤードコンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード。墜落制止用器具の規格新規格品。シングルランヤード最大使用質量(kg)130
ハンガーフック
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381セット(2個)翌々日出荷適合LEDパランドル(スリムタイプ) PDL-10,PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,PDL-50,PDL-50J・LEDパランドル(スリム乳白タイプ) PDL-30M,PDL-30MJ・LEDパランドル(Vフリースリムタイプ) PDL-VF15,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-VF50,PDL-VF50J材質ステンレス寸法(mm)180×80×20質量(g)84フックあり入数(個)●2入(割りピン×2付属)
ケーブル巻取り機(カインドタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適。 (あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)。電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)。・着脱リングの装着方向を変えることで巻取り幅の調節が可能。巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単。斜めリールで巻取り時の姿勢がラク材質STKM・STKMR・SWM質量(kg)10.7本体寸法(mm)800×520×1100適合電線巻取りが可能な電線:直径Φ600 まで、耐荷重40kg最大荷重(kN)0.39
手でちぎれるケーブルタイセット
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか翌々日出荷余ったバンド部を 手でねじってちぎれる。切り口がとがらず安全。簡易ホルダー付。・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる。配線整理、園芸、DIYなどに
ストプラクーダ
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷1丁で5役OK!!。・プライヤー。・ワイヤーストリッパー。 AWG:20,16,14,12,10。・ワイヤーカッター。 最大:IV8sq,VVF1.6×3C。・ネジカッター。 M3,M4。・簡易圧着(裸端子)。 1.25sq,2.0sq。スプリング付で連続作業がラクラク。握りやすいグリップ。ハンドルロック機構付材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200
イージープラレンチ
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷ラチェット機構で開口部の微調整が簡単。ワンタッチボタンでスライド調整。 爪が平行移動するので調整がしやすい材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)22×260×70質量(g)422開口幅(mm)最大:45
LEDパランドル(Vフリースリムタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。内部の熱を放出する換気弁付き用途・屋外での工事現場、食品工場、。 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、。 酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ABS寸法(mm)600×45×45色パイプ:透明質量(g)800周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)15全光束(Lm)1500平均演色評価数(Ra)Ra>80対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.15力率0.85以上使用環境条件-10~40、常湿85%以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)140電球の種類LEDIP等級屋外用:IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
LEDスティックライト
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781セット(5本)翌々日出荷スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能仕様SJV:4.2材質PVC・PCタイプ屋外用IP44本体寸法(mm)(合計)22×22×680本体質量(g)420定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約2セット数5本組駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)エコロジー商品省エネ
LEDストリングSJX(フォールタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能仕様SJV:4.8材質PVC長さ(mm)2.5質量(g)230定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約10駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24エコロジー商品省エネ
ジェフコム電材 くるくるソフトモール
JEFCOM(ジェフコム)¥849税込¥9341個当日出荷床用ケーブル保護収納システムです。用途床用ケーブル保護トラスコ品番112-2586材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)7色ブラウン長さ(m)1内寸(mm)9×4.5適合ケーブル電話線、通信線、ビニール平形コード
BNCコネクタホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。トラスコ品番366-5101材質本体:プラスチック全長(mm)120適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
ラチェットレンチハンドル
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷角ドライブを早回しできる。ソケットを付けてボルト・ナットを締め外しできる。ラチェット機構付。3/8角ドライブ。クイックリリース(ソケットの取り外しが簡単)。72ギア材質本体:CrV、グリップ:PP・TPR質量(g)360本体サイズ(mm)36×208×46
キャリング バリケード
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷2.3m まで伸ばせるバリケード。移動が楽なハンドル付。夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付。支柱に水を注入すれば安定性が増します。バリケードの広がりを保持する調整機構。収納時の広がり防止ロック付材質PE質量(kg)6.7高さ(mm)使用時・収納時:1060奥行(mm)使用時・収納時:500間口(mm)使用時:2300、収納時:150
キャタツダストバッグ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷脚立とシンクロしてガバッと開口、ピタッと閉じる(取り付けたまま脚立の開閉が可能)。バッグ部分のみ着脱可能、ゴミ捨てしやすい。脚立下のスペースに伸縮マジックテープで簡単取付。耐荷重2kg。脚立に乗ったままゴミ捨て楽々材質【本体】ポリエステル【バネ口金】鋼材【角カン・コキカン】POM質量(g)120耐荷重(kg)2本体寸法(mm)350×20×400(ベルト部含まず)
まんてんホールソー吸込コネクタジョイント
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷吸い込みコネクタと集塵機ホースとの径が合わない時に使用してください質量(g)33本体サイズ(mm)150×36×36外径(mm)【太径側】36【細径側】27内径(mm)【太径側】32【細径側】23
イージートグルアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)翌々日出荷アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容イージートグルアンカー ×10個材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)11適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40以上(推奨)本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30) ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
LANケーブルチェッカー 配線ターミナル No.1
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷配線ターミナル:No.1。LANケーブルチェッカー LEC-401専用用途LANケーブルチェッカー(LEC-401)専用 配線ターミナル質量(g)25本体サイズ(mm)70×23×24
LANツールキット
JEFCOM(ジェフコム)¥35,980税込¥39,5781セット翌日出荷成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット。貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属。テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に。LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
スーパーサウンド2Eチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷手袋のまま検電可能 (端子部を指で当てる必要がない)。交流電圧の活線状態を非接触で確認できる検電器。直接検電。被覆検電。LEDライト付。感度調整機能付材質PC・スチール質量(g)15使用温度範囲(℃)0 ~ 40使用電池アルカリボタン電池 LR44×2(電池は付属していません。別途ご用意ください)本体サイズ(mm)20×110×20動作表示ブザー鳴動、LED点灯使用電圧範囲(V)AC80~600連続動作時間約3時間絶縁耐力AC2000V(1分間 検電部~クリップ間)
アルトモデル 腰袋(スタンダード)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷腰袋(スタンダード)材質混紡綿寸法(mm)260×180×240質量(g)305
カテゴリー6Aネットワークケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781箱(200m)3日以内出荷周波数帯域500MHzまで対応。加工性が大幅に改善。細径化・リーレックス梱包採用。パーマネントリンク配線長80mの性能実現。カテゴリー6A対応用途10GBASE-T対応 UTPケーブル材質導体:軟銅線、絶縁体:HDPE、集合撚り:ポリオレフィン、外部・内部シース:PVC、遮蔽:PAPテープ質量(kg)12色ブルー長さ(m)200規格CAT6A本体寸法(mm)255×410×410コネクタなしケーブル外径(Φmm)内部:5.6、外部:7.1適合プラグモジュラープラグ:MJ-6A-808TC(別売)・貫通タイプ 1ピースタイプ
腰袋用ケースイン(ソフトタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ピタッと閉じて中身がこぼれない、腰袋用やわらかインナーケース。腰袋を工具から保護! 腰袋の型くずれを防止!。マグネットでピタッと自動で閉じる。シリコン製でやわらかく、水に強い。やわらか開口部。梱包バンドなどのかさばるゴミも、すっきり収納仕様適用腰袋:NDS-860-KKK、NDS-864-KKK、NDS-864-KBB、NDS-859-KBB、NDS-860MF-KKK、NDS-864MF-KKK、ND-860、ND-864、JND-80SW、JND-833SW、ND-80H-SR、ND-833H-SR材質シリコン・ネオジム磁石色パステルレッド質量(g)300本体寸法(mm)177×79×196
腰袋用樹脂ケース(ケースイン)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷やわらか樹脂の腰袋用インナーケースに限定色イエロー 登場!。工具をソフトに受け止めて腰袋を保護!。腰袋の型くずれを防止!。フィット感 と 耐久性 の両立。樹脂製サンダルでおなじみ!「EVA樹脂製」。軽量!汗や水に強い!仕様適用腰袋:NDS-860-KKK、NDS-864-KKK、NDS-864-KBB、NDS-859-KBB、NDS-860MF-KKK、NDS-864MF-KKK、ND-860、ND-864、ND-864F、JND-80SW、JND-833SW、ND-80H-SR、ND-833H-SR材質EVA樹脂色イエロー質量(g)150本体寸法(mm)180×90×205
電工プロカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷刃を前から交換可能。刃の交換時にスライダーを引く手間がない。刃の交換が早くて簡単。スライダー抜け落ち防止材質本体:樹脂、すべり止め仕様部:ラバー素材、刃:工具鋼質量(g)86本体寸法(mm)20×165×55
腰道具セット(WSGシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980~税込¥32,978~1セット翌々日出荷スムーズシリーズ オールブラック腰道具セット。胴ベルト カーブタイプ用途抜き差しストレス0のスムーズシリーズがセットで登場
LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷マグネット付で金属部に取り付け可能。モバイルバッテリー機能※(5V 1A)用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯付属品USBタイプCケーブル(約50cm)材質ポリカーボネート・ABSサイズ284mmタイプ質量(g)337消費電力(W)7本体寸法(mm)42×284×42全光束(Lm)MAIN 最大時:525lm保護等級IP65機能給電:5V 1A充電時間約360分色温度(K)6000使用環境-10℃~40℃、常湿点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能充電電圧(V)5内蔵電池6600mAh防水仕様IP65点灯時間18時間(SPOT),12時間(MAIN),10時間(オレンジ), 30時間(青/赤),22時間(SOS 赤/青)エコロジー商品省エネ
LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,898~税込¥5,388~1個翌日出荷マグネット付で金属部に取り付け可能。モバイルバッテリー機能※(5V 1A)用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯付属品USBタイプCケーブル(約50cm)材質ポリカーボネート・ABS保護等級IP65機能給電:5V 1A色温度(K)6000使用環境-10℃~40℃、常湿点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能防水仕様IP65演色指数(Ra)CRI Ra>80エコロジー商品省エネ
先端誘導金具(ケーブルラック用)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい。太径鋼線使用の強力タイプ。ネジサイズ:M12メス用途ケーブルラック上のケーブル通線。 (グラスライン等の先端に取り付けて使用)。適合機種ファイバーレッドライン RG-0810RS, RG-0820RS, RG-0830RS, RG-1020RS, RG-1030RS・シルバーグラスライン GL-1110RS, GL-1120RS, GL-1420RS, GL-1430RS材質スチール質量(g)340本体寸法(mm)60×481×60
ロックナット
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281パック(4個)翌々日出荷必要な位置にすぐ付く!廻す手間いらずのナット用途中間挿入用使用方法1.吊りボルトに取付け、2.上下ナットをレンチ等で180°絞付けて完了材質SWRCH(冷間圧造用炭素鋼線材)寸法(mm)27×24×16質量(g)40入数4個適合ボルトW3/8