絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,905件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 拡大センターピン JEFCOM(ジェフコム)

    拡大センターピン

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    既設のエアコン用の穴(Φ65)を拡大する際に、コアドリルに取り付けて使用。同心の拡大穴が簡単に開けられる
    適合ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア材質本体寸法(mm)65×235×65本体質量(g)430コア径(Φmm)70~80
  • まんてんホールソー防じんカバー JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー防じんカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    交換部品。まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用防じんカバー
    材質プラスチック本体寸法(mm)135×123×135本体質量(g)150
  • まんてんホールソー防じんカバーキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー防じんカバーキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    交換部品。まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用防じんカバーキャップ
    材質ゴム本体寸法(mm)140×10×140本体質量(g)17
  • まんてんホールソー替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    交換部品。まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用替刃
    材質本体寸法(mm)100×105×100本体質量(g)530
  • まんてんホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。SDSシャンク(SDSプラス)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
    用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.11本体寸法(mm)140×323×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200加工物穴径(mm)Φ100
  • まんてんホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。ストレートシャンク(10mm)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
    用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.12本体寸法(mm)140×322×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200加工物穴径(mm)Φ100
  • ストリングベースNH(同期点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    ストリングベースNH(同期点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを20本接続可能
    質量(kg)1.4長さ(m)約5寸法A(mm)125寸法B(mm)250
  • 2分岐コード JEFCOM(ジェフコム)

    2分岐コード

    JEFCOM(ジェフコム)
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    2分岐
    材質PVC本体寸法(mm)10×460×10本体質量(g)34ケーブル長(cm)入力ケーブル:18、出力ケーブル:28
  • ラウンド分岐コードSJX JEFCOM(ジェフコム)

    ラウンド分岐コードSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.34コード長さ(cm)18寸法(Φ×高さH)(cm)約46×6(10×24)
  • ストリングベースSJX JEFCOM(ジェフコム)

    ストリングベースSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)1.4長さ(m)約5
  • ラウンド分岐コードNH(同期点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    ラウンド分岐コードNH(同期点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを10本接続可能
    質量(kg)0.4コード長さ(cm)18寸法(Φ×高さH)(cm)約46×6(10×24)
  • ライトベーススタンド JEFCOM(ジェフコム)

    ライトベーススタンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    適合機種PDS-C04-170FL使用方法スタンドのフレームにライトをのせ、平ワッシャーとスプリングワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定する材質本体寸法(mm)378×532×60本体質量(kg)1.1
  • 3分岐コード JEFCOM(ジェフコム)

    3分岐コード

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    3分岐
    材質PVC本体寸法(mm)10×460×10本体質量(g)43ケーブル長(cm)入力ケーブル:18、出力ケーブル:28
  • ハンドトラック JEFCOM(ジェフコム)

    ハンドトラック

    JEFCOM(ジェフコム)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    フットブレーキ付台車 折り畳みハンドル式 キャスターは取外し可能
    材質荷台:PP樹脂・ポリプロピレン、キャスター:スチール・グレーゴム車輪、バンドル・ブレーキ:スチール質量(kg)11車輪径(Φmm)100耐荷重(kg)150本体寸法(mm)470×750×915荷台寸法(幅)(mm)465車輪固定車輪折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×750×270荷台寸法(奥行)(mm)740
  • 六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセット JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK 六角軸で充電ドライバーに装着可能
    用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティングドリル長(mm)(下穴用ドリル)75ドリル径(Φmm)(下穴用ドリル)3.3~8.5
  • 六角軸中タップ・下穴ドリルセット JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸中タップ・下穴ドリルセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,898税込4,288
    1セット
    翌々日出荷
    通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い 六角軸で充電ドライバーに装着可能
    用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティングドリル長(mm)(下穴用ドリル)75ドリル径(Φmm)(下穴用ドリル)3.3~8.5
  • ブレードガードグローブ JEFCOM(ジェフコム)

    ブレードガードグローブ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1双
    翌々日出荷
    高強力ポリエチレンとガラスファイバーを使用した耐切創手袋 耐切創レベル F (EN388:2016) 18ゲージ極薄編手袋にポリウレタンをコーティング
    用途カッター使用時、ガラス製造・組立・運搬、建築サッシ組立・運搬、薄板・鋼板扱い、組立作業、下履き手袋材質高強力ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン・スチールワイヤー・ガラスファイバー・スパンデックス・ポリウレタン入数(双)1機能耐切創、極薄耐切創性レベルF(EN388:2016)
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途フィッシャー先端竿の交換に適合機種シルバーフィッシャー(プラス) 20mタイプ DXF-20000交換方法金具と尻金を外します。1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • マグネットベース(みるサーチミニ用) JEFCOM(ジェフコム)

    マグネットベース(みるサーチミニ用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!材質SS・SPCねじ1/4-20UNC
  • ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用) JEFCOM(ジェフコム)

    ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    500mmロングフレキジョイント
    用途みるサーチミニを自由な角度で扱える!材質SS・SPC寸法(mm)Φ9×500ねじ1/4-20UNC
  • マグフレキジョイント(みるサーチミニ用) JEFCOM(ジェフコム)

    マグフレキジョイント(みるサーチミニ用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    500mmロングフレキジョイント + 強力磁石
    用途みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!セット内容ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用)CMS-FJ50、マグネットベース(大)CMS-MB-L材質SS・SPC寸法(mm)ロングフレキジョイント:Φ9×500、マグネットベース(大):Φ18ねじロングフレキジョイント:1/4-20UNC、マグネットベース(大):1/4-20UNC
  • 変換ケーブルPR JEFCOM(ジェフコム)

    変換ケーブルPR

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    AC-DCアダプタ用変換コード:SJ(3P)⇔PR(3P)変換、 SJ-NH(3P)⇔PR(3P)変換
    用途屋外用材質PVC質量(g)35本体寸法(mm)25×25×150
  • LEDパランドル(全周光) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(全周光)

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    全周囲360°照らすことができるLED作業灯。頑丈なLEDパイプ型作業灯:パイプ径70mm。自然な明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束4500Lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。単独タイプ。換気弁付。キャップ:ステンレス。白色LED 3列
    パイプ:(発光部)透明、(非発光部)乳白色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)70×1205×70定格消費電力(W)45全光束(Lm)4500定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80金具固定金具×2(割りピン付)保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000定格入力電流(A)0.45力率0.85以上LED324個使用環境条件‐10℃~40℃、常湿85%以下使用場所屋外用照射角360°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電球の種類LED電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
  • AC-DCアダプタ JEFCOM(ジェフコム)

    AC-DCアダプタ

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,098税込5,608
    1個
    翌々日出荷
    LEDキャリングワークライト PCWL-190TW 専用
    材質ABS、PVC質量(g)240出力DC8.5V 3Aケーブル長(m)5本体寸法(mm)41×36×69入力AC100V~240V 50/60Hz 1.0A電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ポケレベル JEFCOM(ジェフコム)

    ポケレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    全長23cmのポケットタイプ レベル。両端エラストマー製で落としても床を傷つけにくい。水平垂直45°の3気泡管。底面に、V溝磁石付。たて窓付
    材質ABS・TPR・アルミニウム質量(g)145呼び寸法(mm)230本体寸法(mm)230×17×47
  • ライトスタンド用エクステンションポール JEFCOM(ジェフコム)

    ライトスタンド用エクステンションポール

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ライトスタンド(PD-5ST)に取付けることで、イルミネーションのツリー等装飾のベースが簡単に作れる
    適合機種ライトスタンド PD-5ST材質STKM・SWM質量(g)500耐荷重(kg)4本体寸法(mm)15.9×41.5×927
  • ポケットデジメーター JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットデジメーター

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS電源3V CR2032 電池1個使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
  • ズンギリドクター JEFCOM(ジェフコム)

    ズンギリドクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    つぶれたネジ山を簡単に修復、外径ネジ山修正ツール。割ダイスタイプで簡単装着、先端部でも途中でも修復可能。寸切りボルトのネジ山修正に最適。ガイドやハンドルは不要
    材質(本体)プラスチック質量(g)70本体寸法(mm)65×20×52材質(刃)ベアリング鋼適合ボルト3/8W
  • LEDプロジェクションライト(投照器) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器)

    JEFCOM(ジェフコム)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。散光型(照射角85°)。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。 カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能。カラースケール:4096段階/RGB 各色
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金・ガラス寸法(mm)U字金具穴:W33mm×H13mm×2、Φ13mm×1質量(kg)8.3質量(g)リモコン:42タイプ170W型本体寸法(mm)300×82×575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)約3(PSE認証済)保護等級IP65機能リモコン:自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電源(AC V)100使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作温度(℃)本体:‐20~40、リモコン:‐30~55動作湿度(%)85以下電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大5000Lm(白色最大値)光色単色 16種・フルカラー(自動変色モード 6種)動作電圧(V)DC3
  • レッドフィッシャー(ミニ) JEFCOM(ジェフコム)

    レッドフィッシャー(ミニ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
    用途フィッシャー竿の交換に適合機種レッドフィッシャー(ミニ) DRXF-2000
  • 横穴先端金具 JEFCOM(ジェフコム)

    横穴先端金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)質量(g)4本体寸法(mm)8×19×8
  • フック金具 JEFCOM(ジェフコム)

    フック金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)質量(g)8本体寸法(mm)8×62×24
  • ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
    用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等にロッド数1本破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
  • ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
    用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)ロッド数1本破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
  • イージージョイント解除ツール JEFCOM(ジェフコム)

    イージージョイント解除ツール

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    解除ツール中央部の突起で、ロックボタンを押して解除する
    用途イージージョイントが簡単に解除できる適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質ステンレス質量(g)8本体寸法(mm)22×50×1.5
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,398税込10,338
    1セット(3本)
    翌日出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
    用途金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構付属品スネークヘッド×1個、フック金具×1個、解除ツール×1個材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)、解除ツール:ステンレス線径(Φmm)4.5(4+蓄光被覆)ロッド数3本復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ。接続金具は除く)破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
  • LEDランタン(充電式) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDランタン(充電式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    全周モード(4種類)、半周モード(3種類)の計7種類の明るさ 大型照明で屋外仕様(IP64) 充電式で最大5200ルーメンの明るさ 持ち運びやすい取っ手と吊り下げ用フックがあり多彩な使用方法が可能
    用途点灯モードは全周モードと半周モードの2種類付属品専用ACアダプター(DC15V/1.5A)使用方法1.電源ボタンを押すことで、2つの点灯モードの選択ができます。全周モード→半周モード→消灯2.次に調光ボタンを押すことで、明るさを変更できます。質量(kg)2.7消費電力(W)10(全周モードMAXの場合)本体寸法(mm)158×158×286全光束(Lm)【全周モード】5200/MAX、2000/HIGH、1000/MID、400/LOW、【半周モード】2000/HIGH、1000/MID、400/LOW保護等級IP64バッテリーリチウムイオン電池(11.1V、5200mAh)色温度(K)6500バッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)11.1充電時間(時間)約3.7モード全周モード(明るさ4種類):LOW→MID→HIGH→MAX→LOW・・・(繰り返し)、半周モード(明るさ3種類):LOW→MID→HIGH→LOW・・・(繰り返し)※電源ボタンで点灯モードの変更と、消灯を繰り返すときにそれぞれの直前の明るさの段階を記憶バッテリー容量(mAh)5200電球の種類LED点灯時間(時間)【全周モード】2/MAX、4/HIGH、8/MID、14/LOW、【半周モード】4/HIGH、8/MID、14/LOWエコロジー商品省エネ
  • コントローラー(AC-DCアダプタ専用) JEFCOM(ジェフコム)

    コントローラー(AC-DCアダプタ専用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    入力ケーブル1.8m(3P)出力ケーブル1.8m(3P) 屋外用 ※ジェフコム「LEDルミネーション(SJ-NHシリーズ・SJシリーズ)」用部品です。 AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A,PAD-80W-A,PAD-150W-A) ※PAD-60VA-A,PAD-120VA-Aは使えません。
    用途SJ-NH・SJシリーズ点滅コントローラー(8パターン・全点灯含む)材質ABS、PVC質量(g)270本体寸法(mm)62×35×105
  • 調光スイッチ JEFCOM(ジェフコム)

    調光スイッチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    調光スイッチの概要・軽くタッチすると(ショートタッチ)ON/OFFができます。 タッチしたまま離さないでいると(ロングタッチ)ゆっくり調光ができ、離すと明るさが固定されます。 調光した明るさは、主電源側や調光スイッチのON/OFFいずれの状態から復帰しても記憶しています。 一旦暗くなる方へ調光した時、次の長押しでは直前の反対方向の明るくなる方向へ変化します。 (明るくなる方への調光も同様に明るさは反転します) 暗くなる方へ調光した時、ずっと押し続けることで最小の明るさの状態で止まり、消えてしまうこと(OFF)にはなりません。
    用途LEDフレキネオン、LEDテープライトシリーズ共用パーツ
  • LEDソフトネオンSJX(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオンSJX(マルチパターンタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    25,980税込28,578
    1本(10m)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途SJXシリーズロッドタイプタイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式マルチパターン点灯(15種)ロッド径(Φmm)13点灯色フルカラーパターン点灯商品タイプ本体のみ