カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(238)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(71)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(9)
- オフィスサプライ(12)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(71)
- 測定・測量用品(86)
- 作業工具/電動・空圧工具(343)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(29)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,056)
- ねじ・ボルト・釘/素材(39)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
35ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

LEDストリングSJX(ランダム点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980~税込¥13,178~1本(10m)翌日出荷用途SJXシリーズストリング(ランダム点滅タイプ)仕様SJV:10材質ABS、PVC質量(g)800タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯長さ(m)10定格消費電力(W)9.5定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式ランダム点滅・ゆっくりふわっと点滅駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外用LED使用数(個)96エコロジー商品省エネ
LEDストリングSJX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥33,980~税込¥37,378~1本(10m)ほか翌日出荷から翌々日出荷用途SJXシリーズストリング材質ABS、PVCタイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式マルチパターン点灯8種駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外用点灯色フルカラーパターン点灯エコロジー商品省エネ
LEDミニツリーSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷マルチパターン点灯(15種) コントローラーのボタンを押すと変化します 組立式用途SJXシリーズ立体ミニツリー仕様SJV:41材質ABS、鉄、PVC寸法(mm)580×595×1350質量(kg)2.5タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯消費電力(W)34定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常湿駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途2023新モチーフ(全点滅タイプ)材質ABS、ポリカーボネート、鉄、PVCタイプローボルトタイプ(24V)※別売コントローラーNH(またはAC-DC変換器NH)、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常湿駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外用ケーブル長(cm)各約50(出力・入力)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ホワイトフィッシャー 3番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。用途フィッシャー3番竿の交換に適合機種ホワイトフィッシャーDCXF-15000/DCXF-20000材質カーボン質量(g)69本体寸法(mm)15.8×15.8×980
ホワイトフィッシャー 2番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。用途フィッシャー2番竿の交換に適合機種ホワイトフィッシャーDCXF-15000/DCXF-20000材質カーボン質量(g)55本体寸法(mm)13.2×13.2×980
ホワイトフィッシャー 1番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。用途フィッシャー1番竿の交換に適合機種ホワイトフィッシャーDCXF-15000/DCXF-20000材質竿:カーボン、金具:SS400質量(g)41本体寸法(mm)10.1×10.1×980
フルハーネス用ランヤード
JEFCOM(ジェフコム)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ダブルランヤード 墜落制止用器具の規格「新規格品」 ロック装置付巻取器・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付 伸縮ストラップ・通常はコンパクトな長さ、作業中は体の動きに合わせて伸びる用途コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる、ロック装置付巻取器+伸縮ストラップタイプ1ランヤード材質巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン、伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付巻取器:樹脂、接続(SRE)環・フック:スチール、フックカバー:アルミ合金長さ(mm)約1600/収納時:約700(巻取式)、約1280/収納時:約1000(伸縮)質量(g)約1280フック口開き(mm)50ストラップ幅(mm)17(巻取式)、28(伸縮)フックNo.56A(軽量タイプ)コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
ドラマワールブレーキ付用車輪
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481セット(4個)翌々日出荷ドラマワールブレーキ付DR-660SMB用用途車輪の消耗、破損時に材質ナイロン質量(g)53本体寸法(mm)32×75×75
ドラマワールブレーキ付
JEFCOM(ジェフコム)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない。 ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない。 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転。 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転。用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付材質スチール・ナイロン質量(kg)7.3車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン本体寸法(mm)654×654×248耐荷重(kN)2.5適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150パイプ外径(Φmm)42
電工プロソフトグローブ(右手用)
JEFCOM(ジェフコム)¥799税込¥8791個翌々日出荷電工プロソフトグローブ(JND-43L)を片方だけ紛失・消耗した際に 指先までしっかりフィット!ソフトな使用感で細かい作業もOK 手の平には、耐摩耗性に優れ、使うほどに手になじむ極薄皮革採用 手の甲は、通気性がよく蒸れにくいポリエステル製用途手袋の紛失・消耗時に材質手の平:豚革、手の甲:ポリエステルサイズL質量(g)25本体寸法(mm)100×10×225機能通気性左右区別右
LEDボンボリーライト
JEFCOM(ジェフコム)¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷上向き・下向きどちらでも設置時の向きにより照射方向を選べる オプションのライトスタンドで高位置からの照射が可能 床面にそのまま置いて、コンセントに接続するとすぐに点灯します オプション(別売) ライトベーススタンドPDS-ST-A床面での使用に最適 ライトスタンドPD-5ST高位置からの照射に最適用途ほぼ全周囲を照らすことができるLED作業灯材質アルミニウム・PC質量(kg)1.52使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)100ケーブル長(m)約3(2ピンプラグ付)本体寸法(mm)232×306×300入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP64色温度(K)4000入力電流(A)1光束(Lm)9000使用場所屋外用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ズンギリナット回し(交換用ゴム)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ズンギリナット回しZR-917用 ZR-966への後付け部品としても使用可用途ズンギリナット回し交換用ゴム材質NBR質量(g)66本体寸法(mm)58×39×58
バンキャビネット(サイド棚)
JEFCOM(ジェフコム)¥85,980~税込¥94,578~1台3日以内出荷バンキャビネット(引き出し)と組み合わせて、サイド部を有効活用。 3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができます。 (奥行950mmタイプのみ)用途「引き出し2段+棚」、奥行950mm(普通車用)サイド棚適合【バンキャビネット】SCT-F01/SCT-F02/SCT-F04/SCT-F05/SCT-F07/SCT-F08SCT-W01/SCT-W02/SCT-W04/SCT-W05※下になるバンキャビネットには取り付け穴の加工が必要材質SPCC段数引き出し2段+棚1段タイプ左右区別左右兼用
ケーブルリールスタッド
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798税込¥5,2781セット(2本)翌々日出荷二段ケーブルリールVBW-4500B用用途二段ケーブルリール交換用スタッド材質鉄質量(g)145本体寸法(mm)10×100×245
二段ケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷各種ケーブルを収納引出し可能 ブレーキ付(強弱調整可能) 上段は箱入り電線の繰り出しが可能 束巻収納可用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる材質鉄質量(kg)9.3本体寸法(mm)550×550×505収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有)最大荷重(kN)0.49(収納時)
ホワイトフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥59,980~税込¥65,978~1本(15m)ほか翌々日出荷次世代ハイブリット素材採用 強さと柔軟性を高次元で両立 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)材質外竿:FRP、外竿以外:カーボン・FRP、金具:SS400先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ長さ(cm)収納時:110伸長(m)15
LEDテープライト直線モ-ル
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(1m×2本)翌日出荷LEDテープライト用直線モール LEDテープライトを直線に設置可能 直線モールにLEDテープライトを入れる事で、やわらかい光に!セット内容LEDテープライト直線モール:1m×2本、エンドキャップ:4個、固定用クリップ:6個材質収納部:アルミ、カバー・エンドキャップ:PVC、固定用クリップ:STEEL質量(g)300本体寸法(mm)17×1000×8.5
LEDテープライト(UVタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781個(3m)翌々日出荷LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)種別SJV:52材質シリコン色ブラックライト(紫外線395~400nm)質量(g)210長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)12×4000×3定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.5使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅12×高さ5LED使用数(個)240間隔(mm)LED:約16エコロジー商品省エネ
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781個(4m)翌々日出荷超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)種別SJV:52材質PVC質量(g)210長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.5使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個(2m)当日出荷から翌々日出荷超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。種別SJV:20材質PVC質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
角度調節ヘッド付ポール
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷「みるサーチミニ」や「ポイントワカール」に! M5 角度調節ヘッド(DLC-KSM)にポール(DLC-AP18)がセット材質PC/Brass、アルミ寸法(cm)収納時:80、伸長時:190
M5角度調節ヘッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷「みるサーチミニ」や「ポイントワカール」に! アルミポール(別売)に装着して使用 ツマミを回してM5ネジの角度を調節可能・216°(9°×24段)適合アルミポール:DLC-AP18・DLC-AP33M・DLC-AP40S・DLC-AP60S・DLC-AP60M・DLC-AP93M材質PC/Brass本体寸法(mm)26×26×100ねじサイズM5×10mm
イージージョイント アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981袋(10個)翌々日出荷ジョイント釣り名人(ネジ式)を、金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構に適合M5段付ネジ材質スチール(快削鋼)質量(g)90(一個あたり9)本体寸法(mm)8×8×40
ヒーテッドベスト
JEFCOM(ジェフコム)¥7,590税込¥8,3491着翌々日出荷約10秒で温まる発熱ユニット内蔵ベスト 9箇所の発熱ユニットが身体を前後から温める 市販のモバイル電源(USBタイプA端子)を使用・モバイル電源収納ポケット接続ケーブル付・参考:白(中温)状態で、10000mAhバッテリー使用の場合、約4.5時間使用可能 左胸部電源切替スイッチの色で設定温度が確認できる 操作手順。1.市販のUSB端子付モバイル電源を、USBタイプA端子に取付ける。2.ベストのスイッチ(左胸ワッペン)を約3秒長押しする。3.ワッペンが赤く点灯することを確認する。4.赤(高温)状態は、約5分で白(中温)へ自動的に切り替わります。5.ワッペンのスイッチは、押す毎に赤→白→青へと切り替わります。6.点灯時のスイッチを約3秒長押しすると停止します。種別ベスト色ブラックサイズFREE質量(g)370本体寸法(mm)525×40×700混率(%)ポリエステル100出力電圧(V)5出力電流(A)2機能発熱・防寒温度調節【切替(3段階)】高:約55℃(胸部ランプ赤色)、中:約45℃(胸部ランプ白色)、低:約35℃(胸部ランプ青色)適合サイズ(cm)胸囲・胴囲105、着丈70
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 600mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)1.3本体寸法(mm)40×40×600
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ300mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)8.7本体寸法(mm)300×300×800
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ250mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)7.7本体寸法(mm)250×250×800
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ150mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)3.8本体寸法(mm)150×150×800
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ60mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)1.6本体寸法(mm)60×60×800
スーパースリムフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷フィッシャー3番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。適合機種スーパースリムフィッシャー DCFS-8000材質カーボン質量(g)11本体寸法(mm)8.7×8.7×610
レッドフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷フィッシャー竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
ホワイトフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷フィッシャー3番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。適合機種ホワイトフィッシャー DCXF-10000材質カーボン質量(g)39本体寸法(mm)13.4×13.4×600
ホワイトフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷フィッシャー2番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。適合機種ホワイトフィッシャー DCXF-10000材質カーボン質量(g)31本体寸法(mm)11.3×11.3×600
ホワイトフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷フィッシャー1番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。適合機種ホワイトフィッシャー DCXF-10000材質竿:カーボン、金具:SS400質量(g)25本体寸法(mm)8.7×8.7×600
ホワイトフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷フィッシャー3番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。適合機種ホワイトフィッシャー DCXF-6000, DCXF-7000, DCXF-8000材質カーボン質量(g)33本体寸法(mm)13.7×13.7×510