絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,905件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルトモデル腰袋・ホルダーセット JEFCOM(ジェフコム)

    アルトモデル腰袋・ホルダーセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    手触りの良い「綿」に化学繊維の「頑丈さ」を加えた「混紡綿」を使用。手にやさしい。
    素材混紡綿
  • LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替。USB出力給電機能付(5V 2A)。強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付。電池残量表示機能付
    用途コンパクト2眼式ライト(充電式)付属品USBケーブル材質アルミニウム・PA6・TPR寸法(mm)85×48×118質量(g)300出力【USB出力給電機能】5V、2A保護等級IPX4光源COB/LED色温度(K)COB 4500、LED 6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAhバッテリー容量(Ah)4.5フック充電時間(時間)約3モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット電球の種類LED充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト(充電式) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDワークライト(充電式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ。点灯は4つのモード。USB出力付(5V 1A)。フック付。強力マグネットで鉄板等に固定可能。電池残量表示機能付。屋外用:IP44
    用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利セット内容本体、USBタイプCケーブル材質アルミニウム・ABS・PC寸法(mm)155×59×215質量(g)710出力【USB】5V、1A保護等級IP44光源COB LED波長(nm)620色温度(K)6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAhバッテリー容量(Ah)4フック充電時間(時間)約5LED5W COB (白・赤混合)モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット電球の種類LED充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ
  • 家具用コンセントケガキレベル JEFCOM(ジェフコム)

    家具用コンセントケガキレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    Panasonic S プレート取付枠 WCN3722 (はさみ金具付き) 専用。。家具用コンセントの取付穴のケガキに。水平のレベル出しに。Φ30 ルーター加工用センター穴付。目盛り付。見やすいブルーレベル
    用途メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ!材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)116×13×30質量(g)52
  • スリムブルーレベル(つまみ穴付) JEFCOM(ジェフコム)

    スリムブルーレベル(つまみ穴付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。つまみ穴付。垂直・水平。磁石付。目盛り付
    用途ブルーレベルで見やすくなった材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)51×6×95質量(g)30
  • スライドピン JEFCOM(ジェフコム)

    スライドピン

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:12mm×12mm×43mm・21g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・37g。・1個口
    用途手動式油圧圧着工具用スライドピン適合DCH-60EA材質スチールサイズ12mm×12mm×43mm質量(g)82
  • 雄ダイス(22) JEFCOM(ジェフコム)

    雄ダイス(22)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×23mm・81g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・98g。・1個口
    用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-150EA材質スチールサイズ35mm×26mm×23mm質量(g)82
  • 雄ダイス(38-70) JEFCOM(ジェフコム)

    雄ダイス(38-70)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×22mm・79g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・97g。・1個口
    用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-150EA材質スチールサイズ35mm×26mm×22mm質量(g)82
  • 雄ダイス(60) JEFCOM(ジェフコム)

    雄ダイス(60)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:22mm×20mm×14mm・20g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・38g。・1個口
    用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-60EA材質スチールサイズ22mm×20mm×14mm質量(g)82
  • 雄ダイス(14) JEFCOM(ジェフコム)

    雄ダイス(14)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×24mm・82g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・99g。・1個口
    用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-150EA材質スチールサイズ35mm×26mm×24mm質量(g)82
  • 雄ダイス(14-38) JEFCOM(ジェフコム)

    雄ダイス(14-38)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:22mm×22mm×17mm・22g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・40g。・1個口
    用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-60EA材質スチールサイズ22mm×22mm×17mm質量(g)82
  • スライドピン JEFCOM(ジェフコム)

    スライドピン

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:13mm×13mm×52mm・35g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・55g。・1個口
    用途手動式油圧圧着工具用スライドピン適合DCH-150EA材質スチールサイズ13mm×13mm×52mm質量(g)82
  • LEDランタン(充電式) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDランタン(充電式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ランタンモードで2色(白と電球色)、明るさ3段階調節可能。ハンドライトモードで投影範囲(SPOT⇔WIDE)を調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる
    用途リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト付属品マイクロUSBケーブル(約1m)材質アルミ・ABS寸法(mm)65×65×110質量(g)380消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)保護等級IP64機能【給電】5V、1A(約2時間)※すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。色温度(K)LED:6000(白)、2700(電球色)使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~40、常湿充電時間(時間)約4モード【ハンドライトモード】800 lm(HIGH) 点灯時間:2.3時間、400 lm(LOW) 点灯時間:4.5時間、【ランタンモード(白)】180 lm(HIGH) 点灯時間:6.0時間、80 lm(MID)、 点灯時間:12.0時間、40 lm(LOW)、点灯時間:24.0時間、【ランタンモード(電球色)】120 lm(HIGH) 点灯時間:8.0時間、80 lm(MID)、点灯時間:15.0時間、50 lm(LOW)、点灯時間:30.0時間バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)【ハンドライトモード】800(HIGH)/400(LOW)、【ランタンモード(白)】180(HIGH)/80(MID)/40(LOW)、【ランタンモード(電球色)】120(HIGH)/80(MID)/50(LOW)電球の種類LED連続点灯時間(時間)【ハンドライトモード】(HIGH)2.3/(LOW)4.5、【ランタンモード(白)】(HIGH)6/(MID)12/(LOW)24、【ランタンモード(電球色)】(HIGH)8/(MID)15/(LOW)30エコロジー商品省エネ
  • 超硬ホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    超硬ホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質全長(mm)85有効長(mm)10
  • 超硬ホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    超硬ホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質全長(mm)85有効長(mm)10
  • 超硬ホールソーセット(スチールケース入) JEFCOM(ジェフコム)

    超硬ホールソーセット(スチールケース入)

    JEFCOM(ジェフコム)
    35,980税込39,578
    1セット
    翌々日出荷
    ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った。 超硬チップを不等分割に配列。 作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り(CKH-21)。Φ10mm 3面取り(CKH-27,CKH-33)
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業にセット内容・CKH-21(加工穴径:Φ21)×2本・CKH-27(加工穴径:Φ27)×2本・CKH-33(加工穴径:Φ33)×2本材質ホールソー:鉄、セット用ケース:スチール寸法(mm)290×125×60全長(mm)85質量(kg)1.8有効長(mm)10
  • センタードリル(交換部品) JEFCOM(ジェフコム)

    センタードリル(交換部品)

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    用途超硬ホールソー用センタードリル適合ホールソー:15~50mm材質寸法(mm)5.7×5.7×51.5質量(g)8.5
  • LEDキャリングワークライト(防雨タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDキャリングワークライト(防雨タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯。防雨タイプ:IP55。LED色は白色と電球色の切り替えが可能。三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる。LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替。充電しながら点灯可能(充電中は、明るさの切り替えはできません)。照明部は好みの角度に展開できる。持ち運びしやすいキャリーハンドル。ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー。リバーシブルスパイク。・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる。※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
    用途屋外でも安心して使える防雨タイプ登場!付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート寸法(mm)700×700×1920質量(kg)4.5保護等級IP55(屋外用)バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)6000(白色)/4000(電球色)収納時寸法(mm)120×160×890バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)7.4光源色白色/電球色充電時間(時間)約4(点灯していない状態)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700使用場所屋外電球の種類LED点灯時間(時間)LOW:約8、MID:約3.5、HIGH:約1.5エコロジー商品省エネ
  • 人感センサースイッチ JEFCOM(ジェフコム)

    人感センサースイッチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    【設置方法】。「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。。【電源部品類】。PAD-50W-A。PAD-80W-A。PAD-150W-A
    用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯仕様SJV:10(消費します)適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用)材質ABS,PVC質量(g)140定格電圧(V)DC24許容電流(A)2.5本体寸法(mm)65×57×35センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲)時間検知後ON:約35秒(固定)使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃)コード長さ(cm)入出:約25
  • シルバーフィッシャー用 5番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー用 5番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途フィッシャー5番竿の交換に材質カーボン質量(g)8
  • ハイブリッドモンキレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    ハイブリッドモンキレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    手にやさしいグリップ形状でトルクがかけやすく、なめにくい。アゴのガタつきを抑える新機構を採用
    材質炭素鋼
  • ハイブリッドモンキレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    ハイブリッドモンキレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    手にやさしいグリップ形状でトルクがかけやすく、なめにくい。アゴのガタつきを抑える新機構を採用。やわらかいソフトグリップ
    材質刃:炭素鋼、グリップ:PVC
  • フルハーネス JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    新規格品130kgタイプフルハーネス。ソフトなベルトと肩パッドを装備。全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル。ワークポジショニング用器具接続ベルト付。墜落制止用器具の規格「新規格品」
    材質肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、ワークポジショニング用器具接続ベルト(ワンタッチタイプ):アルミ合金、D環:スチール、肩パッド/休止フック掛け(2個)/ベルト保持板/尻当て/ベルト止め:樹脂質量(g)約1090種類フルハーネス型適応身長(cm)160~180最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ式胴ベルト無しランヤード無し
  • イージー ポンプラ JEFCOM(ジェフコム)

    イージー ポンプラ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    掴むものに合わせて自動で調整。開口を広げてハンドルを握ると、掴むものに合わせて。自動で軸位置を調節できるポンププライヤー。ハンドルを握って固定位置をワンタッチアクション
    材質Cr-V寸法(mm)15×245×65質量(g)365最大径(Φmm)52
  • ベルトサスペンダー JEFCOM(ジェフコム)

    ベルトサスペンダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    腰回り広々使える左右2ヶ所吊り。重厚なショルダーパッド。脇下ゴムでしっかりホールド。腰の負担を大幅に軽減。後付けが簡単なベルト巻き込み式。
    材質ナイロンブラックサイズフリーサイズ質量(g)302適応身長(cm)155~175
  • ベルトサスペンダー JEFCOM(ジェフコム)

    ベルトサスペンダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    厚手クッションの肩ラクショルダーパッド。重厚なショルダーパッド。腰の負担を大幅に軽減。後付けが簡単なベルト巻き込み式
    材質ナイロンブラックサイズフリーサイズベルト幅50mm質量(g)414適応身長(cm)155~175
  • ベルトサスペンダー JEFCOM(ジェフコム)

    ベルトサスペンダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    腰への負担を軽減する吊りベルト。ベルトのズレ落ちを防止。DB-121後継品
    材質テトロン・銅・樹脂・牛革ブラック質量(g)148
  • 電工プロメジャー クイックホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロメジャー クイックホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    電工プロメジャー(JPM-2555MGH)専用クイックホルダー 交換用
    材質(本体):ABS樹脂、(ボタン):POM樹脂質量(g)23本体寸法(mm)40×25×73適合品番JPM-2555MGH
  • 電工プロナイフ用ホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロナイフ用ホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    電工プロナイフ(DK-220)専用ホルダー スライド式ロックでナイフをしっかり固定 付け外し簡単!クリップ式ベルトループ 電工プロナイフDK-220専用
    材質ABS質量(g)70本体寸法(mm)40×52×225
  • 電工カルバケツ(ライトタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    電工カルバケツ(ライトタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    水や汚れに強いターポリン製で、丸洗いができる 開口部に針金入りで、しっかり形状保持 軽量
    材質(本体)ターポリン(PVC+ポリエステル)・針金(開口部)、(ベルト)ポリエステル質量(g)170容量(L)6本体寸法(mm)200×200×220内寸法(Φ×Hmm)Φ190×高さ214mm耐荷重(N)19.6
  • 電工カルバケツ(プラスチック底・フタ付) JEFCOM(ジェフコム)

    電工カルバケツ(プラスチック底・フタ付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    フタ付で輸送時に中のものが飛び出さない! 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち 帆布製比約2割軽量(メーカー比) 低コスト 強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた布帆布に代わる高耐久性生地です。 フタには樹脂製の芯が入って柔軟に潰れつつ形状を保持 丈夫で水や油に強いプラスチック製底部 引っ掛けに便利なS環フック付 開け閉め調整しやすいダブルファスナー
    材質(本体):エステル帆布、(鉄芯):鉄、(樹脂芯):ポリエチレン、(S環フック):鉄(ニッケルメッキ)、(底):ポリエチレン耐荷重(N)98
  • 通線用より戻し 本体ネジ JEFCOM(ジェフコム)

    通線用より戻し 本体ネジ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しに適用
    材質スチール質量(g)27本体寸法(mm)12×34×12適合品番DK-20K
  • 通線用より戻し 本体ネジ JEFCOM(ジェフコム)

    通線用より戻し 本体ネジ

    JEFCOM(ジェフコム)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しとスイベルグリップに適用
    材質スチール
  • 通線用より戻し シャックル JEFCOM(ジェフコム)

    通線用より戻し シャックル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しとスイベルグリップに適用
    材質スチール
  • 通線用より戻し シャックル JEFCOM(ジェフコム)

    通線用より戻し シャックル

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    通線用より戻しの交換部品
    材質スチール質量(g)60本体寸法(mm)34×54×23適合品番DK-20K
  • まんてんホールソー替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    まんてんホールソー用替刃(Φ75) 回転用 Φ75mm加工穴
    用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。材質質量(g)370本体寸法(mm)75×110×75
  • マルチクランプデジメーター テストリード JEFCOM(ジェフコム)

    マルチクランプデジメーター テストリード

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    マルチクランプデジメーター(CPM-300)専用テストリード
    質量(g)26/本先端寸法(mm)(金属部)Φ2×18コード長さ(mm)750入数2本入(赤、黒各1本)
  • ベルトパーツボックス バックル JEFCOM(ジェフコム)

    ベルトパーツボックス バックル

    JEFCOM(ジェフコム)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ベルトパーツボックス用バックル
    適合ベルトパーツボックスミニBPS-PA3814シリーズBPS-3814シリーズ、ベルトパーツボックスBTS-4312材質ポリプロピレン質量(g)5本体寸法(mm)35×10×45
  • プラケーブルグリップ JEFCOM(ジェフコム)

    プラケーブルグリップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    アイとソックスがポリエステル製 ケーブルを傷つけない/錆びない/軽量 ダブルグリップで強度確保
    材質(アイ):ポリエステル・熱収縮チューブ、(スリーブ):アルミ、(ソックス):ポリエステル
  • なんでもシートバッグ JEFCOM(ジェフコム)

    なんでもシートバッグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    自動車のフロントシートに取付ける小物入れ フロントシートの裏側に取付けてスペースを有効利用! 左右各2箇所、計4箇所の「貫通ポケット」 ジョイント釣り名人など長尺なモノに 左右各3列×6段、計36箇所の「モールベルト」 工具、文房具などを収納・保持 左右各2箇所、計4箇所の「大ポケット」 検電器・スプレー類も収納できる 左右2個セット
    材質(本体・ベルト):ポリエステル、(バックル・アジャスター):POM質量(g)(1個当たり)330本体寸法(mm)370×85×580内寸(mm)(貫通ポケット)Φ80×165内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大ポケット)160×40×180耐荷重(N)19.6