絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,905件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジップナイフ JEFCOM(ジェフコム)

    ジップナイフ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    電気工事に適したブレード設計。ケーブルの被覆剥きをはじめ、電気工事で扱いやすいブレード形状を採用。作業効率と扱いやすさを追求しました。 ライナーロック機構で安全に使用。刃を開いた状態でしっかり固定するライナーロック方式を採用。安心して作業できます。 ポケットクリップ付き。ポケットや工具差しに収納しやすいクリップ付き。携帯性に優れ、必要な時にすぐ取り出せます。 コンパクトで携帯しやすい。折りたたみ式のため持ち運びに便利。現場での携帯性と使いやすさを両立しています。 輝く機能美 シルバーモダン。機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。
    付属品巾着袋×1材質8Cr14Mov刃長49mm質量(g)42本体寸法(mm)(展開時)12×110×26、(収納時)12×70×28個装個装箱、W70×D20×H155mm・60g
  • ジップナイフ JEFCOM(ジェフコム)

    ジップナイフ

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    電気工事に適したブレード設計。ケーブルの被覆剥きをはじめ、電気工事で扱いやすいブレード形状を採用。作業効率と扱いやすさを追求しました。 ライナーロック機構で安全に使用。刃を開いた状態でしっかり固定するライナーロック方式を採用。安心して作業できます。 ポケットクリップ付き。ポケットや工具差しに収納しやすいクリップ付き。携帯性に優れ、必要な時にすぐ取り出せます。 コンパクトで携帯しやすい。折りたたみ式のため持ち運びに便利。現場での携帯性と使いやすさを両立しています。 使い込まれたかのような風格 ビンテージブラック。機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。
    付属品巾着袋×1材質8Cr14Mov刃長57mm質量(g)96本体寸法(mm)(展開時)14×140×30、(収納時)14×86×35個装個装箱、W70×D20×H155mm・120g
  • クライン ドライバー JEFCOM(ジェフコム)

    クライン ドライバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    (+)#2×102mm
  • パーツボックス JEFCOM(ジェフコム)

    パーツボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    パステルカラー中函組替タイプ。サイズ:幅405×奥行305×高さ62mm。中函組合せ ND-A:48、ND-B:0、ND-C:0
  • パーツボックス JEFCOM(ジェフコム)

    パーツボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    パステルカラー中函組替タイプ。サイズ:幅405×奥行305×高さ62mm。中函組合せ ND-A:16、ND-B:8、ND-C:4
  • パーツボックス JEFCOM(ジェフコム)

    パーツボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    パステルカラー中函組替タイプ。サイズ:幅405×奥行305×高さ62mm。中函組合せ ND-A:0、ND-B:24、ND-C:0
  • パーツボックス JEFCOM(ジェフコム)

    パーツボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    パステルカラー中函組替タイプ。サイズ:幅405×奥行305×高さ62mm。中函組合せ ND-A:0、ND-B:0、ND-C:12
  • パーツボックス JEFCOM(ジェフコム)

    パーツボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    パステルカラー中函組替タイプ。サイズ:幅405×奥行305×高さ62mm。中函組合せ ND-A:24、ND-B:12、ND-C:0
  • ヘルメットホルダー(みるサーチミニ用) JEFCOM(ジェフコム)

    ヘルメットホルダー(みるサーチミニ用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ヘルメットに「みるサーチミニ」を装着でき、ハンズフリーで撮影することができる。カメラの角度を変えられる。作業者の目線を、別の人が映像(スマホ画面)で確認できる。ゴムシート:2枚付属
  • スリムシルバーレベル JEFCOM(ジェフコム)

    スリムシルバーレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    暗い色や柄物の壁でも見やすい。裏面をベタ印刷仕様にすることで透過を抑え、気泡の視認性が向上。暗い色や柄物の壁でも水平・垂直を確認しやすく、作業精度を高めます。 スイッチボックスのケガキが簡単。スイッチボックスの位置決めやケガキ作業をスムーズに行える設計。現場での墨出し作業を効率化します。Φ60 ホールソー用センター穴付き。38mmピッチのセンター穴を採用。ホールソー使用時の位置決めが簡単で、正確な穴あけ作業をサポートします。 磁石付きでハンズフリー作業。本体に磁石を内蔵しているため、金属ケースなどへ固定可能。両手を使った作業がしやすくなります。 薄型・軽量で携帯しやすい。厚さ約6mm、重量33gのスリム設計。ポケットにも収まりやすく、現場への持ち運びも快適です。 高級感のあるシルバーデザイン。本体全体をシルバー仕上げとし、外観の質感を向上。機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。
    付属品巾着袋×1材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)33本体寸法(mm)51×6×95個装個装箱、W70×D20×H155mm・57g
  • エマージェンシーバッグ JEFCOM(ジェフコム)

    エマージェンシーバッグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    E-KIT-Bのバッグのみタイプ。大きく開ける両口ファスナーの開口フタ
  • ワイヤーステッカー JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーステッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    989税込1,088
    1袋(32個)
    3日以内出荷
    粘着シート付。簡易収納パック入。用途:VA1.6×2。サイズ:10×20mm。入数:32
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    989税込1,088
    1袋(28個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ9.0mm。色:白。入数:28。簡易収納パック入
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    989税込1,088
    1袋(30個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ7.8mm。色:白。入数:30。簡易収納パック入
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    989税込1,088
    1袋(32個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ6.3mm。色:黒。入数:32。簡易収納パック入
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    989税込1,088
    1袋(38個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ3.0mm。色:黒。入数:38。簡易収納パック入
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    989税込1,088
    1袋(6個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ22-Φ25mm。色:白。入数:6。簡易収納パック入
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    989税込1,088
    1袋(9個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ19.0mm。色:白。入数:9。簡易収納パック入
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    989税込1,088
    1袋(16個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ15.0mm。色:白。入数:16。簡易収納パック入
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    989税込1,088
    1袋(17個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ13.8mm。色:黒。入数:17。簡易収納パック入
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    989税込1,088
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ12.2mm。色:白。入数:20。簡易収納パック入
  • 差込コネクタ JEFCOM(ジェフコム)

    差込コネクタ

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(30個)
    3日以内出荷
    圧着工具が入らない狭い場所でも結線が可能!。〈PS〉E規格適合品。適合電線基本電線 VVF,EM-EEF 1.6又は2.0単線。屋内用。仕様。・定格電圧:300V。・定格電流:15A。・極数:4極。・基本電線ストリップ長:11mm標準。入数:30個
  • 差込コネクタ JEFCOM(ジェフコム)

    差込コネクタ

    JEFCOM(ジェフコム)
    939税込1,033
    1パック(30個)
    3日以内出荷
    圧着工具が入らない狭い場所でも結線が可能!。〈PS〉E規格適合品。適合電線基本電線 VVF,EM-EEF 1.6又は2.0単線。屋内用。仕様。・定格電圧:300V。・定格電流:15A。・極数:3極。・基本電線ストリップ長:11mm標準。入数:30個
  • ワイヤーステッカー JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーステッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    939税込1,033
    1袋(24個)
    3日以内出荷
    粘着シート付。簡易収納パック入。用途:VA2.0×3。サイズ:15×25mm。入数:24
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    939税込1,033
    1袋(28個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ9.0mm。色:黒。入数:28。簡易収納パック入
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    939税込1,033
    1袋(35個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ4.6mm。色:黒。入数:35。簡易収納パック入
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    939税込1,033
    1袋(4個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ32-37mm。色:白。入数:4。簡易収納パック入
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    939税込1,033
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ3.0mm。色:白。入数:50。簡易収納パック入
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    939税込1,033
    1袋(6個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ22-25mm。色:黒。入数:6。簡易収納パック入
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    939税込1,033
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ12.2mm。色:黒。入数:20。簡易収納パック入
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    939税込1,033
    1袋(23個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ10.7mm。色:白。入数:23。簡易収納パック入
  • LANチェッカー(ポート探査付) JEFCOM(ジェフコム)

    LANチェッカー(ポート探査付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    LANケーブルや、電話線の断線、短絡、誤配線がチェックできる。本器を取付けるだけで、一人での作業が可能。他のネットワークに関わるコンピュータやネットワーク機器が動作した状態でも使用可能。本体とリモートは着脱可能
  • LANチェッカー(POEチェック付) JEFCOM(ジェフコム)

    LANチェッカー(POEチェック付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    LANケーブルや電話線の断線、短絡、誤配線がチェックできる。給電状態、規格を判定し、LEDの点灯パターンで判断。IEEE802.3af/at規格に準拠。LANケーブル、電話線の断線、短絡、誤配線の検出が可能。本体とリモートは着脱可能。POEとは、「Power Over Ethernet]の略で、LANケーブルを用いてデータと電力を供給する技術です
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    質量:11g。2個入。
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    定格電圧:AC250Vrms。耐電圧:AC500Vrms。絶縁抵抗:1000MΩmin。質量:7g。2個入。
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    定格電圧:AC250Vrms。耐電圧:AC500Vrms。絶縁抵抗:1000MΩmin。質量:14g。2個入。
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    インピーダンス:75Ω。定格電圧:AC250V。耐電圧:AC500V。絶縁抵抗:1000MΩmin。接触抵抗:5mΩmax。質量:34g。2個入。
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    インピーダンス:75Ω。定格電圧:AC250V。耐電圧:AC500V。絶縁抵抗:1000MΩmin。接触抵抗:5mΩmax。質量:10g。2個入。
  • リールストラップ JEFCOM(ジェフコム)

    リールストラップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    引き出したところでリールコードが止まり、。 ボタンを押すと自動で巻き戻る。リールコード長:700mm。耐荷重:100g。使用方法。・リングを引っ張って、リールコードを引き出します。 止めるとコードがストップします。・ボタンを押すと、自動で巻き戻ります。巻き戻す際は、工具を持って巻き戻してください。
    材質ABSPC鉄質量(g)15本体寸法(mm)30×10×120
  • グローブホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    グローブホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    ロック⇔オープンの操作が片手でできる。樹脂製で感電の心配なし。厚さ4mmまで使用可能。使用方法。クリップ部分を90°回転すると開口部がオープンします。手袋などを挟んで戻すとロックします。
    材質ABS・PC質量(g)26本体寸法(mm)42×15×160